27ページ目: バッテリー・電装

2,967件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーバッテリーチャージャー CLEZEED(クレジード)

    ソーラーバッテリーチャージャー

    CLEZEED(クレジード)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献!。防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍!。アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。逆電流防止回路を内蔵。敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
    付属品ワニ口クリップケーブル・シガーソケットケーブルケーブル長(m)(本体)2保護機能逆電流防止回路内蔵動作周囲温度(℃)-40~80
  • Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-10 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 10A 10 x 38mm 150 V dc, 600V ac (タイムラグ) LP-CC-10

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1個
    欠品中
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = T定格電圧 = 150 V dc, 600V ac本体材質 = メラミンULクラス = CC電流(A)10
  • Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 500V ac C10G20 EATON(イートン)

    Eaton 管ヒューズ 20A 10 x 38mm 500V ac C10G20

    EATON(イートン)
    1,898税込2,088
    1袋(10個)
    欠品中
    Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか? すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は? ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか? gL-gG aMクラスには、 x 32 mm 10 38 mm 14 51 mm 22 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか? この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか? 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
    仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gLヒューズ規格 = IEC60269電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトケーブル SHIMANO(シマノ)

    ライトケーブル

    SHIMANO(シマノ)
    4,698税込5,168
    1個
    8日以内出荷
    近年小型化が進み、手持ちでのライトゲーム化が進む船釣りシーンに対応すべく、求められたのがコードにおけるライト化。シマノでは使い勝手から最低限必要だと思われる2.5mの長さはそのままに従来比20%の軽量化を行いました。従来のスタイルを変えずに電動リールでのライトゲームを楽しむためのおすすめアイテムです。
    全長(m)2.5自重(g)215
  • ブレードヒューズ サトーパーツ

    ブレードヒューズ

    サトーパーツ
    979税込1,077
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ブレードヒューズ オートヒューズ 自動車用 低背 LPBF 省スペース
    仕様定格遮断電流:1000A適合規格ISO 8820-9材質(絶縁体)ナイロン絶縁抵抗DC58VRoHS指令(10物質対応)対応
  • サウンドプルーフィングウェ―ブ audio-technica

    サウンドプルーフィングウェ―ブ

    audio-technica
    1,498税込1,648
    1箱(2個)ほか
    8日以内出荷
    。・カーオーディオスピーカーに適した形状の防音材で、外周にピッタリフィットする波形スポンジを採用しています。。・強力な粘着剤を採用しているため、長期間の仕様を実現します。。・25mmの厚さによりスピーカー面とドアトリムの空間を埋めて、確実な防音効果を発揮します。
    材質NBR質量(g)約24(1個)外形寸法(mm)590×25 厚さ25
  • ハイ/ローコンバーター audio-technica

    ハイ/ローコンバーター

    audio-technica
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    。・ヘッドユニットのスピーカー出力をライン出力に高音質のまま変換させる超高音質設計ハイローコンバーターです。。・堅牢なメタルボディ&コンパクトサイズなので設置もスムーズです。。・純正カーナビゲーション、またはライン出力がないヘッドユニットのスピーカー出力に本製品を接続することで、ライン出力に変換できます。
    仕様●入カインピーダンス(Ω):2~8●周波数特性(Hz):20~40000 土ldB以内質量(g)(本体のみ)約110外形寸法(mm)H28.0.0×W64×D47.0ケーブル長(mm)スピーカー入力ケーブル 約280/アースケーブル 約280定格入力(W)50×2ケーブルサイズ(AWG)スピーカー入力ケーブル 20/アースケーブル 18
  • カーコンポ接続コネクター ホンダ車用 ENDY

    カーコンポ接続コネクター ホンダ車用

    ENDY
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ホンダ車 新タイプ24ピンに対応。市販AVナビゲーション・ヘッドユニットを車両の純正配線を利用して接続するオーディオハーネスです。<適合車種>。N-ONE JG3/JG4(R4.8~)。N-WGN JH3/JH4(R4.9~)。N-ONE JF5/JF6(R5.10~)。ステアリングリモコン配線は非対応です。純正ステアリングリモコン対応仕様。24ピン
    用途配線表示チューブ。サブ電源取出し可能。各カーステレオメーカー対応仕様。・オーディオハーネス(24ピン)メーカーホンダ車用ピン数(ピン)24
  • わに口クリップ(カバー付) 清和工業

    わに口クリップ(カバー付)

    清和工業(1件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ・MADE IN JAPANの高品質仕様。
    用途自製用としてご使用ください。
  • オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用) audio-technica

    オーディオテクニカ D端子用バッテリーターミナル(+端子用)

    audio-technica
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    。・腐食しにくく導電性に優れたプラチナカラー仕上げ。。・8ゲージのケーブルを直接3本、さらに天面のリングターミナルに4本のケーブルを同時に接続することが出来ます。アーシングなど多数のケーブルを必要とする際にも簡単に接続することが可能です。。・D端子(DIN端子)用となります。D23,D26,D31等の国産車用バッテリーの他、多くのアメリカ車や欧州車にも対応いたします。また、ターミナルスペーサーTAD-2を使用すればB19,B24などのB端子(JIS端子)のバッテリーにもお使いいただけます。。・オプティマ、オデッセイなどのドライバッテリーにも対応できます。。・専用のクリアカバーが付属しています。マイナス用にはTBT-151Nをご使用ください。
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)26.1×78×50 Φ17
  • サウンドプロテクトキット スピーカー 保護シート ドア2枚分 audio-technica

    サウンドプロテクトキット スピーカー 保護シート ドア2枚分

    audio-technica
    2,798税込3,078
    1セット
    8日以内出荷
    ・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のサウンドプロテクトキットです。。・ドア内部に侵入する雨や結露などの水滴を保護シートで守りつつ、ビビリも抑えるプロテクトキットです。・ドア2枚分のセットです。。・強力な粘着剤で貼り付けるだけの簡単取付け。そのため、専門工具などは必要ありません。
    材質【スピーカー保護シート】:エチレン-酢酸ビニル共重合樹脂(EVA) 【固定サポートチップ】: ポリエチレンテレフタレート(PET) 【バッフル保護シート】:ポリウレタン樹脂(PU)厚さ(mm)【スピーカー保護シート】:4 【固定サポートチップ】: 0.4 【バッフル保護シート】:5.5質量(g)【スピーカー保護シート】:4.3(1個) 【固定サポートチップ】: 0.4(1個) 【バッフル保護シート】:0.6(1個)外形寸法(mm)【スピーカー保護シート】:300×70 【固定サポートチップ】: 30×30 【バッフル保護シート】:500×15入数【スピーカー保護シート】:2個 【固定サポートチップ】: 6個 【バッフル保護シート】:2個
  • アイドリングストップコントローラー データシステム

    アイドリングストップコントローラー

    データシステム
    4,998税込5,498
    1箱
    6日以内出荷
    アイドリングストップコントローラー「ISC434」は、エンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにする製品です。メーカー標準搭載のアイドリングストップ機能は、エンジン始動後、アイドリングストップOFFスイッチを押さないかぎり毎回動作します。そのため、アイドリングストップ機能が不要な方はエンジン始動後に毎回スイッチを押さなければいけません。本製品はエンジン始動時にアイドリングストップ機能を自動でOFFにしますので、わずらわしいスイッチ操作から解放されます。
    電源電圧(V)DC12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13.5×37(突起部除く)消費電流(mA)約20RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリー補充液(精製水) エスコ

    バッテリー補充液(精製水)

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    最高純度のバッテリー補充液です。使用期限は開栓後、半年から1年以内自動車・バイクのバッテリ-専用の補充液です。
    適合規格A3内容量(L)20
  • ヒッポークリップ T.SIN(テイシン電機)

    ヒッポークリップ

    T.SIN(テイシン電機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    材質黄銅カバーPVC加工はんだ付け定格(A)50最大開口(mm)25メッキニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • エコカー・充電制御車対応バッテリー MICAERA

    エコカー・充電制御車対応バッテリー

    MICAERA
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    安心してご使用頂けるエコノミーモデル。デュアルブックモールド製法により 寿命性を重視した設計です。寿命性はもちろん、エンジン始動性能・充電回復性能もバランスよく設計されたバッテリーです。
    付属品取っ手、防爆栓、取付年月日シール高さ(mm)箱:200タイプ6栓式電圧(V)12フタフラット
  • プラスチックヒューズ JTC

    プラスチックヒューズ

    JTC
    379税込417
    1個
    当日出荷
    JTC2026・JTC2044用 30A 10個入
    電流(A)30
  • 欧州車専用バッテリー GYXシリーズ GSユアサ

    欧州車専用バッテリー GYXシリーズ

    GSユアサ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー。新車搭載に多いEFBに対応した高性能カーバッテリー。高い充電受入性と耐久性を実現。。優れた安全性&充実のアクセサリー。防爆機能付き。持ち運びに便利な「とって」付き。インジケータ付き:バッテリー液の液量と充電状態(バッテリー液比重)を簡単にチェックできます。
    仕様ISS対応;○、HV補機対応:-、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括取手インジケータ端子位置L
  • 自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード) Meltec(大自工業)

    自動車配線シングルコード(二重被覆VAVコード)

    Meltec(大自工業)
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    当日出荷から4日以内出荷
    二重被覆。絶縁体がシースで保護されているため、一般の自動車電線と比較して、安全性、耐久性、耐摩耗性に優れています。透明シースを使用しているため、絶縁体の色を容易に判別できます。
    長さ(m)100寸法(Φ×高さH)(mm)スプール:159×110
  • デジタルバッテリーテスター JTC

    デジタルバッテリーテスター

    JTC
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
    幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト
  • マイクロ2ベンリヒューズ10A Modes

    マイクロ2ベンリヒューズ10A

    Modes(1件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    今あるヒューズをベンリヒューズに差し替えるだけで、電源の分岐を簡単に行うことができます。
    電流(A)10
  • ジャンプスターター Meltec(大自工業)

    ジャンプスターター

    Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    DC12V車専用 バッテリーあがりに備えた9200mAhバッテリー ガソリン車5000cc/ディーゼル車3500ccまで対応のジャンプスターター モバイルバッテリーとして使用可能な定格2.4A出力のUSBポートを内蔵。スマートフォンやデジタル機器の充電が可能。 LEDライト、LED照明としても利用可能 ジャンプスタート対象車両:DC12V 5000cc以下のガソリン車、DC12V 3500cc以下のディーゼル車
    質量(g)約500出力ジャンプスタート:DC12V/400Aバッテリーリチウムポリマーバッテリー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×30×155保護機能逆流保護機能(ジャンプスターターケーブル)、過充電保護動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)9200充電方式USBコード保管温度(℃)±0~40バッテリー容量(Wh)34
  • メガヒューズ MTA

    メガヒューズ

    MTA
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    メガヒューズは、高電流回路を保護できるよう設計されています。 タイムラグ型の特長を備えています。 バッテリーや発電機の保護アプリケーションのほか、超高電流保護を必要とするヘビーゲージケーブルでの使用に最適です。
    用途電装品の保護に、ヒューズ切れの交換用に
  • 低背ヒューズ電源 BRIDGE[自動車用品]

    低背ヒューズ電源

    BRIDGE[自動車用品](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    ヒューズボックスのヒューズと交換して簡単に電源を取り出せます。
    用途電源の取出しに。ヒューズ低背ヒューズ
  • ギボシ形ソケット エスコ

    ギボシ形ソケット

    エスコ
    1,650税込1,815
    1袋(100袋)
    当日出荷
    仕様●仕様:メス●入数:100個●適合電線サイズ:0.50~2.00mm2●適合スリーブ:EA538RB-72、-82、-84、-86
  • クワ形端子(薄型) エスコ

    クワ形端子(薄型)

    エスコ
    1,320税込1,452
    1袋(100袋)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    薄型 薄型のため圧着ペンチで簡単に圧着できます。
  • DC12V/30A/5極 リレーソケット エスコ

    DC12V/30A/5極 リレーソケット

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    後付け電装品のON/OFFスイッチとして利用します。
    仕様●型式:BM-095●サイズ:27.4×120mm●極数:5極●許容電流:30A以下●配線の太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤・白:3.0mm2●重量(g):53
  • カーオーディオ/ナビ 取付キット NAVIC(ナヴィック)

    カーオーディオ/ナビ 取付キット

    NAVIC(ナヴィック)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    車両にカーナビやオーディオ等の市販カーAVを取り付けるためのカーオーディオ/ナビ取付キットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面ファスナーテープ (L) シボ面対応 エーモン

    面ファスナーテープ (L) シボ面対応

    エーモン
    699税込769
    1個
    当日出荷
    シボ加工面になじみやすい 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます 押し付けるだけでしっかり噛み合います
    用途シボ加工されたポリプロピレン製ダッシュボード周辺への小物の脱着にセット内容オス、メス各1枚材質本体/ナイロン 、粘着剤/アクリル系粘着剤寸法(mm)各47×150テープ幅(mm)47
  • 旗型端子・専用工具 motopresto

    旗型端子・専用工具

    motopresto
    13,980税込15,378
    1丁
    当日出荷
    ダイス・ジョー部分は極めて硬い材質で、プラズマ放電加工により精密な仕上がりです。 ヘッドランプコネクター、センサーコネクター等に使用されている.312/.250のB-クリンプ式のオープンバレル”旗型"端子を端子のフレーム部分に干渉することなく圧着可能です。
    全長(mm)225材質/仕上鉄/黒色塗装質量(g)535適合電線0.5~2.5sq
  • DS6用 交換ケーブル DHC-DS

    DS6用 交換ケーブル

    DHC-DS
    9,998税込10,998
    1本
    欠品中
  • 車載用PAアンプ マイク付 ノボル電機

    車載用PAアンプ マイク付

    ノボル電機(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    マイク付の車載用DCアンプです。 DC12V車用の車外放送に使える、小型で安価なアンプです。
    セット内容マイク色(本体)
  • ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ATSヒューズ 平型ミニ 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    59税込65
    1個
    4日以内出荷
    自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
    材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)16×11×4適合車種汎用
  • ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用 MAD MAX(マッドマックス)

    ATSヒューズ 平型 12V-24V兼用

    MAD MAX(マッドマックス)
    59税込65
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車、オートバイ、トラック、等の交換用ヒューズ。 新しく電装系等を取り付ける際などに本体保護の為に使用して下さい。 12V24V兼用の為トラックにも使用可能です。
    材質プラスチック部/ポリアミド、可溶体部/亜鉛合金、端子部/亜鉛合金寸法(mm)19×19×5適合車種汎用
  • 車速配線カプラー エーモン

    車速配線カプラー

    エーモン(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    日産車へ市販のカーナビゲーションの取り付けに。車両純正コネクターから車速信号・バック信号・パーキングブレーキ信号・ACC電源が簡単に取り出せる
  • ハウジング6極F(メス端子用) JTC

    ハウジング6極F(メス端子用)

    JTC
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング6極M(オス端子用) JTC

    ハウジング6極M(オス端子用)

    JTC
    799税込879
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング6極 M(オス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング4極F(メス端子用) JTC

    ハウジング4極F(メス端子用)

    JTC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Tyco(AMP)製スーパーシール1.5シリーズ防水コネクター 小型軽量で高い防水、防塵性能(※IP67)エンジンルーム等過酷な条件下の仕様にも適しています。使用温度範囲:ー40~125℃ 最大電流は14A
    使用温度範囲(℃)-40~125最大電流(A)14ハウジング4極 F(メス端子用)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダミー栓 矢崎総業

    ダミー栓

    矢崎総業
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    用途使用しない部分の穴塞ぎに材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水ハウジング 三菱電機

    防水ハウジング

    三菱電機
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    用途防水性が必要な接続に付属品リテーナ付材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウジング端子 三菱電機

    ハウジング端子

    三菱電機
    1,498税込1,648
    1袋(50個)
    当日出荷
    用途ハウジング対応の専用端子材質黄銅スズメッキ適合電線0.5~0.85sqRoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー・電装