バッテリー・電装 :「抵抗」の検索結果

バッテリー・電装では、自動車に使用される電装部品とハーネス類を取り扱っています。バッテリーやブースターケーブル、バッテリー補充液、充電器のほか、プラグ、リモコンエンジンスターターなどバラエティ豊か。HIDバルブ、ハロゲンバルブ、交換用電球も各種取り揃えています。そのほか、ホーンや地デジチューナー、オーディオ、キーレスエントリーや盗難防止装置などもあります。また、配線関連用品、各種テープ、ステー類もたくさん取り揃えています。
関連キーワード
116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
629 税込692
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

1本
429 税込472
3日以内出荷

国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!。極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで)
用途乗用車用 仕様上部形状フラット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI
用途乗用車用 タイプオープンベント(補水液栓付き)型
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小型・軽量でISOマイクロ端子配列のパワーリレーです。
用途汎用(ランプ・モータ・ソレノイド抵抗等) 定格電圧(V)12 定格電流(A)20
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質PVC 使用電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)≧1.0 絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定内容多様 電圧だけではなく、バッテリーのCCA値、CA値、内部抵抗値、劣化状態、充電容量を測定できます。 データ分析総合評価 測定した内容に基いて、バッテリーの総合評価が表示されます。 バッテリー規格対応が多様 10種類バッテリー規格が可能です。 車載単体バッテリー両方対応可能 「IN VEHICLE」、「OUT OF VEHICLE」を選択できます。 保護回路付 短絡保護逆接保護 大文字液晶ディスプレイ バックライト液晶パネル採用で、とても見やすいです。 充電電源不要 バッテリーの電源を利用するため、電池などの電源は不要です。
用途CCA、内部抵抗値、電圧、劣化状態、充電容量等 バッテリーの状態をすぐに把握出来る。 付属品日本語取扱説明書 質量(g)約250 公差CCA:±3%、電圧:±0.5% 測定精度電圧:±0.01V、電流:±5CCA、抵抗:±0.01mΩ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×125×29 コード長さ(mm)900 使用電圧範囲(V)DC8~30(12専用) 動作温度(℃)0~40
1個
8,598 税込9,458
当日出荷