絞り込み
ブランド
  • 東安
  • モノタロウ(38)
  • 3M(スリーエム)(121)
  • BLACHAWK(94)
  • FINIXA(26)
  • FUJI STAR(三共理化学)(41)
  • GYEON(ジーオン)(24)
  • JTC(93)
  • PROST's(972)
  • SHOW UP(34)
  • SOFT99(32)
  • UNiCON(ユニコン)(31)
  • クリスタルプロセス(26)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(29)
  • ニッぺ(日本ペイント)(38)
  • ビッグ(53)
  • ロックペイント(109)
  • ワールドオートツール(34)
  • 小柳機工(60)
  • 日平機器(38)
  • 武蔵ホルト(66)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドハンマー 東安

    スライドハンマー

    東安
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    T字ハンドルで握りやすい!
    用途凹んだ箇所にワッシャーを溶接し、引き出すときに使用します。フックアタッチメントが付属しているので、ワッシャーに引っ掛けることができます。その他、バイクマフラーのサイレンサーの取り外しや。キャンプの時のペグ抜きとしてもご使用いただけます。質量(g)1417全長(cm)約48.5(フックアタッチメントを含む)ナットM12×1.75フック径(mm)7( 注意:内径7mm以上のワッシャーをご使用ください )危険物の類別非危険物
  • 三角 ワッシャ 東安

    三角 ワッシャ

    東安
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    銅メッキあり。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約40危険物の類別非危険物
  • 波型ワイヤー 東安

    波型ワイヤー

    東安
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット(50本)
    3日以内出荷
    ・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・導電性の高いウェーブワイヤーなので、従来型のスタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい点が特徴です。・サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    材質鉄危険物の類別非危険物
  • ねじりワッシャ 東安

    ねじりワッシャ

    東安
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    ワッシャーは先端部が尖っているので放電効果が高いです。溶接部が少なくて済む先端形状なので、使いやすいです!
    用途・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。材質鉄危険物の類別非危険物
  • 平ワッシャ(メッキ無し) 東安

    平ワッシャ(メッキ無し)

    東安
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100枚)
    3日以内出荷
    <メッキなし>。電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
  • 爪フック 東安

    爪フック

    東安
    ¥3,098税込¥3,408
    1本
    3日以内出荷
    ・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・溶殖したワッシャーやワイヤーを、6爪フックを取り付けたスライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。・独立した6本のフックが強力にキャッチするので引きながら叩く作業にもご使用いただけます。
    材質鉄危険物の類別非危険物
  • スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用 東安

    スタッドピン TOAN型番:TW-007 専用

    東安
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(500本)
    3日以内出荷
    用途修理部分にスタッドピンを溶着し、スライドハンマーで引き出します。全長(mm)約52~53危険物の類別非危険物
  • 丸ワッシャ 東安

    丸ワッシャ

    東安
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    銅メッキあり。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約24危険物の類別非危険物
  • 平ワッシャ(銅メッキ) 東安

    平ワッシャ(銅メッキ)

    東安
    ¥3,798税込¥4,178
    1袋(100枚)
    3日以内出荷
    <銅メッキあり>。電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き。従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
    用途自動車板金時の高張力鋼板パネル。及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
鈑金・塗装