絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 鈑金・塗装

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品豆知識

1,941件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAMALUBE ラビングコンパウンド YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE ラビングコンパウンドYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1本(300g)
当日出荷
ファイバーグラス、金属部分についた汚れ、錆等をきれいに落し、新艇時の光沢を取り戻す事ができます。 最終仕上げにはヤマハボートワックスの固形タイプ(90790-74054)または、液体タイプ(90790-74055)をお使い下さい。
用途ファイバーグラス、金属部分の汚れや錆落としに。危険物の類別非危険物
ウルトラポリッシュバフ SIGNET(シグネット)ウルトラポリッシュバフSIGNET(シグネット)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。 コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。 水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。
用途車両ボディの板金下地処理に。 つや出し作業に。 ワックス、コート掛けに。 水アカ取り作業に。厚さ(mm)35適合(パッド径)125mm危険物の類別非危険物
naxパテ スポットレッド ニッぺ(日本ペイント)naxパテ スポットレッドニッぺ(日本ペイント)
4,998税込5,498
1個(240g)
当日出荷
ヘラ伸びがスムーズで、ヘラ返ししやすい。 乾燥が速く、研ぎやすい。 上塗りの吸い込みが少なく、仕上がり外観が良好になります。 密着性、フェザーエッジ性が良好です。
赤錆色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.24L色相赤錆色危険物の性状非水溶性
足付けソフトディスクΦ125 穴あり 3M(スリーエム)足付けソフトディスクΦ125 穴あり3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
均質な研磨目でよく切れてしっかり足がつきます。しなやかなのに丈夫でもちがよく、長く使えます。 クロスで拭くだけで研磨カスが簡単にとれます。使いやすいパッドで足付け作業の効率アップ
種類ワンタッチタイプ外径(Φmm)125危険物の類別非危険物
スポット穴あけ JTCスポット穴あけJTC(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1個
当日出荷
先端は回転します。
厚さ(mm)1.2まで(鉄板)全長(mm)265危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
中間クッションパッド Y'mg中間クッションパッドY'mg(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
適度にコシのある良質ウレタン採用。耐久性に優れてます。両面がマジックタイプなので市販のパッドに取り付けてセパレートタイプのバフをご使用いただけます。
厚さ(mm)17外径(Φmm)150(パッド取付部)、170(バフ取付部)危険物の類別非危険物
ボディ貼るだけシート SOFT99ボディ貼るだけシートSOFT99(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
飛び石や接触などでボディについた小さなキズの上に、直接貼るだけで簡単に目立たなくするペイントシート。 柔軟に曲がってボディにピタッと貼れる超薄シートにより、色が下地となじみ目立ちにくくなります。 しっかり密着できる特殊な粘着材を採用。耐候性、耐久性にも優れています。 シートカラーは汎用性の高いホワイト、ホワイトパール、シルバーメタリック、ブラック、レッド、ブルーメタリックの6種類をラインナップ。
用途ボディ用貼る塗料 簡単キズかくし バンパーやドアミラーにも!シートサイズ(mm)80×150危険物の類別非危険物
ピタリカラーネオ 進勇商事ピタリカラーネオ進勇商事(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300危険物の類別非危険物
ウレタンバフ ゆたか磨材ウレタンバフゆたか磨材(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
外径(Φmm)190厚さ(mm)50仕様マジック付内径(Φmm)50使用の目安(バフ適合面)超微粒・鏡面・艶出し
黄金塗膜VS ビッグ黄金塗膜VSビッグ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(450mL)
当日出荷
黄金塗膜VSは、塗りたて塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。 フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。 淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。 塗りたて塗膜以外にも素晴らしい効果を発揮します。 ノンシリコン。 ガンスプレー式なので作業性抜群! 黄金塗膜YP073に対し作業性よりコストを重視したタイプになります。
仕様ノンシリコン危険物の類別非危険物
ウールテーパーバフ(黒) コンパクトツールウールテーパーバフ(黒)コンパクトツール(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
磨き用バフ
外径(Φmm)175厚さ(mm)15トラスコ品番365-0740タイプ肌調整他用内径(Φmm)50取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
Gスーパー FUJI STAR(三共理化学)GスーパーFUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
細かい発泡ウレタンを使用し塗膜への磨き傷を残しません。
用途バフ目消し・濃彩色車仕上げ/極細目・超微粒子コンパウンド専用外径(Φmm)185穴径(Φmm)25.4取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
マジック付タオル地ボンネット HARD HEADマジック付タオル地ボンネットHARD HEAD(2件のレビュー)
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
用途自動車・家具等のワックス掛け、艶出し、水切り用外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
オートプラサフ #1100ZN DNT(大日本塗料)オートプラサフ #1100ZNDNT(大日本塗料)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1缶(4kg)
翌々日出荷
防錆鋼板対応型1液プライマーサフェーサ
液色グレータイプ作業性重視汎用型プラサフ危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル樹脂系ラッカ-
ニードルチップ円錐型 ビッグニードルチップ円錐型ビッグ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(5本)
当日出荷
BSプーラー用ニードルチップ
用途中厚薄厚鉄板用(円錐型)材質銅メッキ全長(mm)65ねじ寸法(mm)8Φ×20危険物の類別非危険物
関西ペイント PG80 つや消し マットブラック PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットブラックPROST's
3,998税込4,398
1個(475g)ほか
5日以内出荷
1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装マットブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー PROST's関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤーPROST's
3,898税込4,288
1個(475g)ほか
5日以内出荷
1.PG80の#026クリヤーをベースに調合した全艶消しタイプです。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
用途塗装マットクリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 原色 101 メタリック(細目) PROST's関西ペイントPG80 原色 101 メタリック(細目)PROST's
9,998税込10,998
1個(3kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 原色 101 シルバーメタリック(細目)使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。シルバーメタリック(細目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 SU ホワイト PROST's関西ペイント PG80 SU ホワイトPROST's
2,298税込2,528
1個(500g)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 SUホワイト使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ホワイト配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80 原色 645 ブライトエロー PROST's関西ペイント PG80 原色 645 ブライトエローPROST's
4,198税込4,618
1個(500g)ほか
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途塗料成分PG80 原色 645 ブライトエロー使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブライトエロー配合【塗料】100 : 【硬化剤】10:【希釈シンナー】50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)【仕上げ塗り】0~20危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,598税込1,758
1個(300g)ほか
5日以内出荷
スバル純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカースバル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ RUPESRUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70ΦRUPES
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70S危険物の類別非危険物
プロマスカッター THANKSGIVINGプロマスカッターTHANKSGIVING
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質(本体)PP(ポリプロピレン発泡品)材質(刃)危険物の類別非危険物
ハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目 HAYABUSAハヤブサモルトフォームスポンジバフ超微粒子目HAYABUSA
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から翌々日出荷
機能性二重構造を備える事で面積の広い塗装面へのコシがある研磨作業から、ピラーや逆R部といったピンポイントへしなやかに当て込むことを容易にしました。研磨レンジは超微粒子で、濃色車の最終仕上げに最適な製品です。
用途濃色車の仕上げ研磨やコーティング前の艶出しにタイプ超微粒子危険物の類別非危険物
超高帳力鋼板対応スポットドリル JTC超高帳力鋼板対応スポットドリルJTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
チタンコーティング
危険物の類別非危険物
塗膜用コンパウンド Bright ソーラー塗膜用コンパウンド Brightソーラー
3,490税込3,839
1本(500mL)
当日出荷
約30μmの研磨材を採用。1500~2000番相当のペーパー目の除去及び肌調整が容易に行えます。内容分の配合比にも着目しており、研磨時の粉塵の飛散を抑えられます。微細で均一な丸い粒子を凝集した自己破砕型の研磨材を使用。研磨力を保ちつつ、深い傷が入りません。溶剤分の配合を極限まで抑えているため、視認性が良好で磨き残しや磨き過ぎなどのトラブルを低減できます。塗膜への焼き付きやバフヘのカラミが少ない設計になっています。ノンシリコン、ノンワックスです。
用途自動車補修、塗膜研磨、ペーパー目消し・肌調整用に仕様ノンシリコン、ノンワックス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量500g関連資料関連資料(0.61MB)最適なバフの種類マッハウールバフ♯70研磨剤の中心粒径(μm)30
Q2M Prep 品番(Q2M-PR100) 1000 ml GYEON(ジーオン)Q2M Prep 品番(Q2M-PR100) 1000 mlGYEON(ジーオン)(1件のレビュー)
4,500税込4,950
1個
当日出荷
コーティングを行なう前の前処理として使用する脱脂剤です。 強力なクレンジングと脱脂作用により、油膜の汚れや古いワックス等を簡単に取り除き、滑らかで静電気のない塗装面に仕上げることができます。
ピンク容量(mL)1000適合材自動車ボディー危険物の類別非危険物
976 ノンサンプラサフ UNiCON(ユニコン)976 ノンサンプラサフUNiCON(ユニコン)
1,998税込2,198
1個(420mL)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り 3M(スリーエム)足付けスポンジ AP-2000S 150X85mm #2000相当 10枚入り3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、先端がとがった形状をしており、細かな溝や隙間までしっかり足付けができます。
用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度2000番相当寸法(mm)150×85質量(g)110危険物の類別非危険物
FMCマイスター2 UNiCON(ユニコン)FMCマイスター2UNiCON(ユニコン)
4,998税込5,498
1本(750mL)
当日出荷
特殊研磨流は高比重の為、マイスター1のバフ目をしっかりと除去し漆黒のツヤをもたらします。 油分で隠さず、洗浄工程(脱脂等)を行った後でもバフ目・ツヤはほとんど変わりません。 耐擦り傷性クリア等の濃色塗膜に対しても効果的にバフ目を除去し、オーロラマークを抑えます。
危険物の類別非危険物
アタッチメントハンマー モノタロウアタッチメントハンマーモノタロウ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
用途自動車板金作業にセット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッドケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物
板金ならしハンマー 尺1柄 菊堂板金ならしハンマー 尺1柄菊堂
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。材質柄/白樫(ニス塗り)寸法(mm)18材質(本体)S55C危険物の類別非危険物
フレキシブルパットセット ビッグフレキシブルパットセットビッグ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4個)
当日出荷
研磨パッドのスタンダード。2種類の硬さの穴あきパッドと2種類の厚みのメッシュ柄付きパットの計4点セットです。
用途パテ・サフェーサー研磨用パッド厚さ(mm)(穴あきパッド/ハード・ソフト)20、(メッシュ柄付きパッド/薄手)10、(メッシュ柄付きパッド/厚手)25寸法(mm)(穴あきパッド/ハード)140×70、(穴あきパッド/ソフト)140×70、(メッシュ柄付きパッド/薄手)120×60、(メッシュ柄付きパッド/厚手)120×60危険物の類別非危険物
6面アール当てゴムセット ビッグ6面アール当てゴムセットビッグ(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット(3個)
当日出荷
大きい逆アール面の研磨に最適な当てゴムセットです。 中空なので、しなりが有り研磨が容易にできます。
用途パテ研磨用ゴムパッド幅(mm)(大)210、(中)140、(小)70危険物の類別非危険物
エポキシファイバーパテ 武蔵ホルトエポキシファイバーパテ武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
主剤・硬化剤の両方にグラスファイバーが入っている為高い強度を実現。
種別バンパー、FRP用グレー研磨可能時間(分)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量22mL硬化剤比率1:1危険物の性状非水溶性
フォームポリッシングパッド 3M(スリーエム)フォームポリッシングパッド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷
コンパウンドと併用するスポンジのパッドです。 白ボケ、スワールマークなどを取り除き、深みのある塗色を再現します。 パッドの着脱はワンタッチ式です。 コンパウンドのからみを少なくできる凹凸の形状の製品です。 熱が発生しにくいため、合成樹脂成型品の塗装に最適です。
トラスコ品番836-3359材質パッド部:ポリウレタン取付方式マジック式外径(Φmm)76危険物の類別非危険物
トラックベッドコーティング 武蔵ホルトトラックベッドコーティング武蔵ホルト(27件のレビュー)
5,698税込6,268
1本(425g)
当日出荷
軽トラックのカスタム需要は大きく、可能性は高い。 ピックアップトラックの荷台などの専用コーティング塗料 防錆剤配合でサビに強い
用途トラック荷台専用コーティンング塗料 軽トラのカスタム用途に最適容量(g)425危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量248mL危険物の性状非水溶性
フレックスパット ゆたか磨材フレックスパットゆたか磨材(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
サイズ(Φmm)125外径(Φmm)125危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
エアーロック プレソルベント ロックペイントエアーロック プレソルベントロックペイント(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(420mL)
5日以内出荷
速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。静電気が発生しやすいためプラスチックには使用しないでください。また金属素材には必ずアースをとるなどの静電気対策を行ったうえで使用してください。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
RACUDA FIBER PUTTY(ラクーダファイバーパテ) イサム塗料RACUDA FIBER PUTTY(ラクーダファイバーパテ)イサム塗料(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(3kg)
7日以内出荷
ラクーダパテの遺伝子を受け継いでおり、研磨性はもちろん、ファイバーパテに必要な盛り性・成形性に優れたファイバーパテです。 驚くほどの盛り性と研磨性です。 アルミ・カーボン繊維強化型の低収縮鈑金パテです。 垂れにくく、ヘラ離れが良いので、プレスライン等の成形が容易に行えます。 国産車、輸入車問わず、防錆鋼板、アルミパネル、FRPパーツへの密着が良好です。 耐熱密着性に優れています。 成形後の則加熱(60℃×4分)が可能です。
種別ファイバーパテ
鈑金・塗装