絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: 鈑金・塗装

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品豆知識

1,792件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,498税込1,648
1個(300g)ほか
5日以内出荷
アルファロメオ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーアルファロメオ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,598税込1,758
1個(300g)ほか
5日以内出荷
フェラーリ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフェラーリコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,498税込1,648
1個(300g)ほか
5日以内出荷
プジョー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカープジョー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
1,598税込1,758
1個(300g)ほか
5日以内出荷
ROVER純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーROVERコート2コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ) ニッぺ(日本ペイント)naxパテ チヂマンR 80(厚付けタイプ)ニッぺ(日本ペイント)
12,980税込14,278
1缶(3kg)
3日以内出荷
naxパテ チヂマンRシリーズは、エチルベンゼンフリーの低収縮型ポリエステルパテです。〔特長〕1.環境に配慮したパテ(エチルベンゼンフリー)2.反りが極めて少ない低収縮タイプで、高張力鋼板などの薄い鋼板でも厚付け可能なオールマイティー3.ノンセッティングタイプで、パテ付け後即加熱可能4.ヘラ付き性に優れ、成形しやすい5.研ぎやすく、からみが非常に少ない6.パテ際の密着性が良好(フェザーエッジが出やすい)naxパテ チヂマンR 80(厚付け)は、高い作業性を誇る厚付けタイプです。他にnaxパテ チヂマンR シリーズは、チヂマンR カーボン60、チヂマンR 120(中間)、チヂマンR 180(細地)タイプがあります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。80は、面出し時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
用途〔用途〕自動車補修用パテ〔適応素材〕自動車用鋼板、自動車用アルミ板、新品電着パーツ(国産車限定)〔タイプ〕80:厚付け用〔季節対応〕春秋用・夏用・冬用 3水準容量(kg)3荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R希釈剤ポリパテうすめ液危険等級膜厚(mm)8 以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.58MB)研磨パテ研ぎ:面出し P80/面調整 P100~120
CTバフクリーナー コンパクトツールCTバフクリーナーコンパクトツール
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
エアーバフクリーナー
付属品CMオネジカプラ(J0015)寸法(mm)156×104質量(g)171(本体のみ)空気消費量(L/min)200(0.6MPa測定時)使用空気圧力(MPa)0.5~0.7取付ねじG1/4危険物の類別非危険物
ハイヒートペイント300 Holtsハイヒートペイント300Holts
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐熱温度600℃で耐熱性を必要とする鉄やアルミなどに使用出来ます。焼き付けることで塗膜が硬化し、密着性・耐久性が向上します。塗料の特性上、乾燥・熱硬化後は若干ツヤが無くなります。
用途耐熱性を必要とするパーツの塗装等に。トラスコ品番520-4863ダークステンレスシルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
つかみばし平型60mm みまつつかみばし平型60mmみまつ
5,098税込5,608
1丁
当日出荷
これ一つあれば、つかむ・まげる・つぶす・ひらく、の様々な加工に使用できます。アルミ板・銅板のちょっとした折り曲げ加工、クラフトに便利な道具です。
用途トタン板などの折り曲げ、締め、起こし作業。寸法(mm)60平型危険物の類別非危険物
タッチガン専用ボカシ剤 武蔵ホルトタッチガン専用ボカシ剤武蔵ホルト
799税込879
1個
当日出荷
ペイントのザラザラを馴染ませ塗装の境目を目立たなくする。 タッチガン塗装の最終仕上げ。 素早く簡単にアダプターの付替えが可能。
容量(mL)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×85×30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
ボディ・プロテクション ウレタンクリアペイント 武蔵ホルトボディ・プロテクション ウレタンクリアペイント武蔵ホルト
2,998税込3,298
1個
当日出荷
光沢性・耐ガソリン性に優れた2液型ウレタンクリアペイント 本製品で塗装した面は浅い細かなキズ程度なら時間の経過と共に自己修復する 高性能クリアペイントです。
クリア容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×65×65危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
ホルツ アースカラー スモークブルーグレー 武蔵ホルトホルツ アースカラー スモークブルーグレー武蔵ホルト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 ナチュラルに青みがかったグレーが創造力を引き立てる「スモークブルーグレー」。 Holtsがこだわったクールなグレー系の青です。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤スモークブルーグレー容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60塗り面積(m2)1(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
タッチガン ホイールブラック 武蔵ホルトタッチガン ホイールブラック武蔵ホルト
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
スポット噴射だから最小限のマスキングでOK 極細ミストで仕上がりキレイ、垂れにくい 必要な補修用品がオールインワン
ホイールブラック容量(mL)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×80×55危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
ホルツ アースカラー ウールベージュ 武蔵ホルトホルツ アースカラー ウールベージュ武蔵ホルト
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 ベージュの語源である”加工しない自然な羊毛”の色彩を豊かに表現した「ウールベージュ」。 ラグジュアリーでエモーショナルなベージュです。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤ウールベージュ容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60塗り面積(m2)1(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
タッチガンアダプター 武蔵ホルトタッチガンアダプター武蔵ホルト
449税込494
1個
4日以内出荷
塗料が目詰まりした時や別の色を塗装する時の交換用。下塗りや上塗カラーの付替え用。素早く簡単にアダプターの付替えが可能。
用途タッチガン付属のアダプターが目詰まりした時の交換用に。プラサフ・バンパープライマーのカラータッチをタッチガンで塗布する場合に。タッチガンで色を使い分ける場合に。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×85×30危険物の類別非危険物
ホルツ アースカラー ブリティッシュグレー 武蔵ホルトホルツ アースカラー ブリティッシュグレー武蔵ホルト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
マット調(つや消し)エアゾールスプレー。 Holts発祥のイギリスが原産の猫ブリティッシュショートヘアをイメージした「ブリティッシュグレー」。 ファッショナブルで気品ある上質なグレーです。 マット調(ツヤ消し)でオリジナルのカラーチューニングが楽しめます。 ムラになり難く対候性に優れキレイな仕上がりが得られます。
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤ブリティッシュグレー容量(mL)300寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×60×60塗り面積(m2)1(2回塗り)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
サビ落としラクラクシート 武蔵ホルトサビ落としラクラクシート武蔵ホルト
449税込494
1個
4日以内出荷
特殊素材を使った網目状のサビ落としシート。 目詰まりしにくいメッシュタイプ。研磨成分が表裏に施してあるため両面使用可能。 紙製のサンドペーパーに比べて約10倍の耐久性。 空研ぎ・水研ぎ、どちらでも使用可能。
容量(mL)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51危険物の類別非危険物
アンダー&チッピングコート922黒 1L UCコート 石原ケミカルアンダー&チッピングコート922黒 1L UCコート石原ケミカル
2,798税込3,078
1缶
6日以内出荷
アンダーコートにもチッピングコートにも使える保護塗装剤!荷台防錆に使えます。ノズルの交換でさまざまな凹凸のパターンが得られるので、アンダーコート剤、あるいはチッピングコート剤のどちらにも使用可能です。この上から塗装できます。
仕様●容量:1Lアズワン品番65-8886-91危険物の類別非危険物
KRONOS ドライパール ミニボトル SHOW UPKRONOS ドライパール ミニボトルSHOW UP
11,980税込13,178
1本(30g)
6日以内出荷
KRONOS ドライパールは従来のパール顔料30μを超える150μ。粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、ブラックなど濃色のベースカラーでも透けムラが目立ちにくく、クリアーペイント後の仕上げも簡単にフィニッシュする事が出来ます。お好みのベースカラーとのコンビネーションでもあなただけのユニークカラーが生まれます。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(g)30危険物の類別非危険物取扱説明書(0.6MB)
SHOW UP カラーブック SHOW UPSHOW UP カラーブックSHOW UP
13,980税込15,378
1冊
5日以内出荷
この1冊でSHOW UPカラーが瞬時にわかる!SHOW UP全オリジナル商品カラーラインナップのカラーブックです。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY品名SHOW UP COLOR BOOK危険物の類別非危険物
マジョーラ SHOW UPマジョーラSHOW UP
22,980税込25,278
1本(0.9kg)
5日以内出荷から6日以内出荷
マジョーラは見る角度や光の当たり方により、様々な色に変化する偏光性塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY容量(kg)0.9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量900mL取扱説明書(0.31MB)危険物の性状非水溶性
リアルクローム SHOW UPリアルクロームSHOW UP
3,398税込3,738
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム顔料を使用し輝度を大幅に向上させたメッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYアルミ調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
スパッタークローム SHOW UPスパッタークロームSHOW UP
3,998税込4,398
1本(50g)ほか
6日以内出荷
特殊なクロミウム顔料を使用したブラック系メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYクロム調危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類取扱説明書(1.82MB)危険物の性状非水溶性
樹脂パーツエコプライマーⅡ ロックペイント樹脂パーツエコプライマーⅡロックペイント
7,498税込8,248
1缶
5日以内出荷
塗料の付着性が劣るP.P.(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品を塗装する際に、あらかじめ素材に塗装することで素材と上塗り塗料との付着性を良化させることを可能とする一液速乾タイプのプライマーです。無色透明なクリヤータイプと、塗装視認性に優れたホワイトタイプの2種類があります。労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2023年9月現在)PP(ポリプロピレン)系素材の樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)に対する付着性に優れています。簡便に塗装できる1液無希釈タイプで、特に可使時間の制約を受けません。速乾性に優れるので、素早く次の工程に移れます。指先程度の部分的な箇所へは、刷毛塗りが可能です。プラサフや各種上塗りとの付着性に優れています。スプレー塗装時の塗膜濡れ性の最適化により、多面で曲面を有する樹脂パーツの塗装作業性の向上を図りました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量946mL適合塗材樹脂成型品(バンパー、プラスチックパーツ等)、素材:PP(ポリプロピレン)系 ※純PE(ポリエチレン)は除く。危険物の性状非水溶性
ラプターライナー コーティング剤 ラプターライナーラプターライナー コーティング剤ラプターライナー
49,980税込54,978
1本
8日以内出荷
U-POL ラプターライナーのコーティング剤 WHITEです。下地として使用することにより、色を重ねた際に、より鮮やかな色になります。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトルの4本セット(+硬化剤)となります。添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。保存場所の温度変化等により主剤表層にフィルム状の膜ができることがあります。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。推奨の気温は20度で湿度は60%です。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。
仕様用意するもの:お好みのウレタン塗料を50ml~100mlホワイト容量(L)4保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物
ラプターライナー コーティング剤 色替タイプ ラプターライナーラプターライナー コーティング剤 色替タイプラプターライナー
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
U-POL ラプターライナーの色替タイプ コーティング剤です。刷毛やローラーでも塗ることができるのはもちろん、別売りのスプレーガン(ノズル2つ付属)を使用しノズルの長さを調整すれば塗装面の肌をお好みの質感に調整できます。防傷、防汚、UV耐性に優れた耐久性のあるイギリス製の多機能なコーティング剤です。耐水性もあるので、湿気を防ぎ、錆を抑えます。添加用塗料は付属しておりません。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。3ステップで簡単に使用できます。FILL 入れる → 容器に硬化剤を全て投入して下さい。SHAKE 振る → キャップをし、ボトルを2分間激しく振ってよく馴染ませて下さい。SHOOT 塗装する → キャップを取り外し、スプレーガンに取り付けます。塗装後にワックスをかける必要がなく、お手入れも簡単です。本製品はラプターライナー1Lボトルの4本セット(+硬化剤)となります。添加用塗料とスプレーガンは付属しておりません。お好みのウレタン塗料を50mL~100mLご準備ください。保証期間は1年ございます。安心してお使いください。冷暗所に保存し、使用は製造日から2年以内に使い切ってください。コーティングの密着度をより良くするために、プライマー(被着材表面の接着性を改善するために塗布する不揮発分の少ない低粘度液体)処理をお勧めしております。膜ができた場合は荒目のストレーナ等で取り除いてから使用してください。極端に温度が低い場所や乾燥している場所では塗布しないて下さい。推奨の気温は20度で湿度は60%です。また完全硬化するまでは重たい荷物等塗装面に置かないで下さい。塗布後、2~3日は水に濡らさないで下さい。白い斑点が発生します。
用途色替タイプコーティング剤仕様用意するもの:お好みのウレタン塗料を50ml~100ml容量(L)4保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物
ラプターライナー U-POL 保護 コーティング剤 グラビテックスプラス ラプターライナーラプターライナー U-POL 保護 コーティング剤 グラビテックスプラスラプターライナー
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
U-POL ラプターライナーのアンダーコート剤、GRAVI TEX PLUS BLACKです。ハードで耐久性のあるアンダーボディコーティング剤です。錆止め入りなのにベタつかず、高密着で硬化するため耐久性抜群です。音と振動を抑える効果でエンジンコンパートメントやパネル内部に最適です。こちらはグラビテックスプラス1Lボトル(1液型)のみとなります。別売りでラプターライター専用スプレーガン(ノズル2つ付属)もお買い求め頂けます。
セット内容アンダーボディコーティング剤 黒 (1液型) ×1ブラック容量(L)1保証期間購入から1年間危険物の類別非危険物効果音と振動を抑える効果でエンジンコンパートメントやパネル内部に最適
フラットウールバフ ロイヤル化学研究所フラットウールバフロイヤル化学研究所
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
研磨力 中 ウールで横筋なし
用途車のボディ磨き用高さ(mm)250外径(Φmm)127危険物の類別非危険物
ソフトウールバフ ロイヤル化学研究所ソフトウールバフロイヤル化学研究所
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
研磨力 大 ウールで横筋あり
用途車のボディ磨き用高さ(mm)250外径(Φmm)127危険物の類別非危険物
シーラントブラシ THANKSGIVINGシーラントブラシTHANKSGIVING
2,798税込3,078
1袋(5本)
5日以内出荷
新車と同じ刷毛目模様を再現するシーリング引き刷毛 耐溶剤波型ナイロン素材のシーラー刷毛です。トランク内やストラット廻りなどの刷毛目模様の再現に役立つほか溶剤を使用しての機器工具などの洗浄にも便利です。繰り返しの使用に耐える丈夫な刷毛です。
寸法(mm)30危険物の類別非危険物
ウレタンバフΦ185mm THANKSGIVINGウレタンバフΦ185mmTHANKSGIVING
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
サンクスの ”プロ用” ウレタンバフは高品質の日本製です ! 腕のいい職人(プロ)は言う。『特殊な形状も高価なものも必要ない。素材の良い普通のバフで充分だ』 現代の塗料・塗装環境・塗装技術は非常に高い水準にあり、更に高性能な研磨剤や艶出し剤、便利なゴミ取り・ブツ取り製品の充実でポリッシング作業が簡素になっています。この状況で特殊な形状や高価なバフが必要でしょうか? 放熱性に優れた素材でシンプルに作ったサンクスのバフを使ってみてください。あなたの腕ならきっと良い仕上がりが得られます。
直径(Φmm)185危険物の類別非危険物
マウスファイル ビッグマウスファイルビッグ
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
Φ125mmのマジックペーパーやサンディングフィルムを角ファイルとして使える! 先端部が低いので、入りくんだ場所の研磨も簡単! 手にしっかりとフィットし、複雑な作業面も楽に研磨できる!
用途Φ125mmマジックペーパー用質量(g)約75寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)45×40×140危険物の類別非危険物
ジェネラルパーパススプーン(板金工具) ハゼットジェネラルパーパススプーン(板金工具)ハゼット
33,980税込37,378
1個
59日以内出荷
トラスコ品番868-9023危険物の類別非危険物
エアーバキュームデントプーラー WOLF'S HEADエアーバキュームデントプーラーWOLF'S HEAD
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
負圧を利用し吸盤を使用することで、外側から容易に作業することができます。
用途大きく凹んだボディーに対して外側から粗出しをするための鈑金用工具です。材質(本体)スチール・プラスチック(吸盤)ゴム寸法(mm)(付属吸盤3種)75/100/125+汎用フック全長(mm)590(本体のみ)質量(kg)(本体)4.7、(ハンマー)1.22エアーインレット1/4”危険物の類別非危険物
UNO PROTECT ワックス成分入りコンパウンド RUPESUNO PROTECT ワックス成分入りコンパウンドRUPES
6,798税込7,478
1本
当日出荷
コンパウンド・ポリッシュ・保護剤を兼ね備えた、オールインワンタイプですワンステップで軽~中程度のキズを取り除き、高光沢な仕上がりを生み出します。UNO PROTECTはあまり労力をかけることなく、最大限の効果を発揮しますので、エクスプレスディテーリングサービスや数をこなす施工店での作業、カーディラー、カーオークションなどに最適です。
用途研磨と同時に高光沢なワックスをかけたい時に容量(mL)1000液色危険物の類別非危険物
FINIXA シャープフォームパッド FINIXAFINIXA シャープフォームパッドFINIXA
8,298税込9,128
1箱(24個)
3日以内出荷から4日以内出荷
スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。
用途自動車補修作業などに。厚さ(mm)13寸法(縦×横)(mm)120×98危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
アダプター JTCアダプターJTC
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
JTCYC100用
危険物の類別非危険物
スライドハンマー用シャフト(ナット付) JTCスライドハンマー用シャフト(ナット付)JTC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
JTCYC100用
危険物の類別非危険物
溶接棒 JTC溶接棒JTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC2572用
用途PS 5本入り危険物の類別非危険物
溶接棒 JTC溶接棒JTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC2572用
用途ABS 5本入り危険物の類別非危険物
ワンステップコンパウンド 33039 946ml 3Mワンステップコンパウンド 33039 946ml3M(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
3M トライザクト フィニッシングディスク/シート 8000番の目消し用コンパウンドです。 8000番の研磨目に対して、スポンジバフを使用し目消し使用することが可能です。 (通常クリヤ時)硬い塗膜の場合は、ウールバフにて目消しを行ってください。 伸びが大変よく、磨き時間が長いため、操作性に優れます。
トラスコ品番250-1325アズワン品番65-1949-66危険物の類別非危険物
鈑金・塗装