絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 鈑金・塗装

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。

商品豆知識

1,773件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーリング JTCハンディーリングJTC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
適合(チェーン)5/16、3/8危険物の類別非危険物最大荷重(t)6RoHS指令(10物質対応)対応
チップレジスト1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)チップレジスト1イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1缶(1kg)
当日出荷
ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。ホワイト商品番号NX487危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性
ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーRFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
5日以内出荷から27日以内出荷
一枚のライナーにペーパーが2枚ついています。 開封テープを引っ張るだけで簡単に化粧箱からペーパーが取り出せます。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき寸法(mm)100×175基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーNFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
5日以内出荷から9日以内出荷
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 研削性があり金属素地、塗装面に威力を発揮します。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
オートマイカベース DNT(大日本塗料)オートマイカベースDNT(大日本塗料)
3,998税込4,398
1缶(900g)
翌々日出荷
使用方法主剤(10):硬化剤(1)+Autoウレタンシンナー(100~120%)タイプ3コート用パール原色危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
L型チップ ビッグL型チップビッグ
4,598税込5,058
1袋(10本)
4日以内出荷
マイティプーラー用
付属品6角ナット全長(mm)65ねじ径(mm)6危険物の類別非危険物
マイティスタッドMM1セット ビッグマイティスタッドMM1セットビッグ
159,800税込175,780
1セット
8日以内出荷
小型ながらIC制御でフル装備!波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整ICタイマー自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ適合電極径(Φmm)/10本体質量(kg)18入力電圧(V)単相200定格出力(kW)3寸法(cm)本体/18×27×27入力電流(A)30危険物の類別非危険物
スポットエースカッター 日平機器スポットエースカッター日平機器(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷から5日以内出荷
エアードリル又は変速ドリル用コバルト製カッター高速度工具鋼(最高級コバルトハイスSKH55-CO)を使用、チタンコーティ ング表面処理を施し、耐久性と切れ味性能を向上させている。また、センターポンチを不要にしているほか、溶接部をダイレクトにカッティング するため下板修正を無くしている。
材質コバルトハイスSKH55-COセット内容スポットカッター1本、替え刃4個危険物の類別非危険物
スカッフジェル 3M(スリーエム)スカッフジェル3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(700g)
当日出荷
足つけの目が均一で確実に目消しができる。泡切れがよく洗浄、拭き取りが簡単である。
用途塗装前のよごれをとり塗料の密着性を向上します。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.7kg
ボデーシュッツスプレーガン 3M(スリーエム)ボデーシュッツスプレーガン3M(スリーエム)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。
種類コーティング剤/アンダーコート用ガントラスコ品番835-7646ノズル径6mm使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7危険物の類別非危険物
テーパーバフパッド 3M(スリーエム)テーパーバフパッド3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1枚
当日出荷
適度な柔軟性がバフの性能を倍増します。別売のセパレートバフクッションパッド5743併用時には、セパレートタイプのバフも装着可能になります。
外径(Φmm)145接続テーパーバフパッドとセパレートバフを組み合わせて使用。適合セパレートバフ/タオル(5758)、コーデュロイ(5759)、ウール(5760)、スポンジ(5763)、テーパーウールバフ(5737、5738)、ポリシングスポンジ(5734)トラスコ品番359-6893シャフト径(Φmm)16危険物の類別非危険物
CQR600用 交換ヒーター(200V) 大都産業CQR600用 交換ヒーター(200V)大都産業
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
600用ヒーター管
危険物の類別非危険物
シーカ ソーセージ用一体型標準ノズル シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ ソーセージ用一体型標準ノズルシーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
1,198税込1,318
1袋(10個)
9日以内出荷
ソーセージ用
危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンHP400 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカ ハンドガンHP400シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
11,980税込13,178
1丁
5日以内出荷
400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒
危険物の類別非危険物
シーカフレックス 221 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 221シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
43,980税込48,378
1箱(310mL×20本)ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
シーカフレックス 291 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 291シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
24,980税込27,478
1ケース(310mL×12本)
3日以内出荷
●船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 ●国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 ●弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。また、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)など多くの被着材に接着します。
用途船舶用途向けに仕様カートリッジホワイト仕様(適合温度範囲℃)-50~90主成分1成分形ポリウレタン伸び(%)500(破断時)引張強度(MPa)1.8収縮率(%)5施工温度(℃)外気温5~40℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類引裂強度(N/mm)6
クッションパット コンパクトツールクッションパットコンパクトツール
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
サイズ73×105×10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
naxマルチボカシ剤 ニッぺ(日本ペイント)naxマルチボカシ剤ニッぺ(日本ペイント)
24,980税込27,478
1缶(4L)
4日以内出荷
naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。 速乾形は、冬場、低温時に最適です。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ボカシ剤(ウレタン塗料用) イサム塗料ボカシ剤(ウレタン塗料用)イサム塗料
12,980税込14,278
1缶(3.5L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ワックスオフライト イサム塗料ワックスオフライトイサム塗料
10,980税込12,078
1缶(3.785L)
5日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
JUST H-SフィラーA(エース) 関西ペイントJUST H-SフィラーA(エース)関西ペイント
9,498税込10,448
1缶(4kg)
3日以内出荷
この塗料は、PRTR対象外(PRTRフリー品)です。トルエン、キシレンを含みません。 ノンサンディングタイプのサーフェーサーで、乾燥が速く、研磨作業も可能です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。(電着パーツの保護膜として有効です。色調を自動車中塗り塗膜と同色にしました。) 劇毒物を含まず、消防法で第2石油類に属します。 顔料の沈降が少なく攪拌が簡単にできます。 ボカシ部のダストをシリコンオフで拭き取り、直接上塗りすることも可能です。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドグレー(自動車中塗り塗膜と同等)適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2危険等級色調グレー(自動車中塗り塗膜と同等)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)4時間、(20℃)2.5時間、(30℃)2時間、(60℃)20分硬化剤比率ベース:硬化剤:シンナー/100:20:10~40(30%標準)I.H.S粘度:30~11秒/20℃可使時間(時間)(10℃)2、(20℃)1.5、(30℃)1危険物の性状非水溶性
4ton用ラムカプラー 小柳機工4ton用ラムカプラー小柳機工
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
ラムカプラー(10ton用) 小柳機工ラムカプラー(10ton用)小柳機工
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
危険物の類別非危険物
グランドハードナーPLUS(速乾型) ロックペイントグランドハードナーPLUS(速乾型)ロックペイント
18,980税込20,878
1缶
3日以内出荷
美しい仕上り&作業効率の追求超高光沢・高鮮映性で高級な仕上りハイソリッドならではの少ないコート数で、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある仕上り外観を実現。各種法規制に対応した環境配慮型塗料特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要。(2025年9月現在)乾燥時間を最大25%削減芯じまり性能により、ポリッシング最適硬に達するまでの乾燥時間を短縮し硬化速度・磨き作業性が向上。1つの主剤でニーズに対応した塗装仕様外観仕上りを重視する場合、作業効率を重視する場合と用途に応じて対応可能。硬化塗膜中にバイオマス原材料を使用石油由来の原材料の10%以上を植物由来に置き換えることでカーボンニュートラルへの取り組みに貢献。塗りやすくなじみ性向上スプレーミストのなじみ性が向上し、柔らかく塗りやすい塗装感。
適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種容量(kg)4希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL関連資料(1.48MB)危険物の性状非水溶性
グランドハードナーPLUS(遅乾型) ロックペイントグランドハードナーPLUS(遅乾型)ロックペイント
7,698税込8,468
1缶
3日以内出荷
美しい仕上り&作業効率の追求超高光沢・高鮮映性で高級な仕上りハイソリッドならではの少ないコート数で、超高光沢・高鮮映性で肉持ち感のある仕上り外観を実現。各種法規制に対応した環境配慮型塗料特定化学物質障害予防規則に対応、PRTR届出不要。(2025年9月現在)乾燥時間を最大25%削減芯じまり性能により、ポリッシング最適硬に達するまでの乾燥時間を短縮し硬化速度・磨き作業性が向上。1つの主剤でニーズに対応した塗装仕様外観仕上りを重視する場合、作業効率を重視する場合と用途に応じて対応可能。硬化塗膜中にバイオマス原材料を使用石油由来の原材料の10%以上を植物由来に置き換えることでカーボンニュートラルへの取り組みに貢献。塗りやすくなじみ性向上スプレーミストのなじみ性が向上し、柔らかく塗りやすい塗装感。
適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料(1.48MB)危険物の性状非水溶性
グランドハードナーPLUS(速乾型) ロックペイントグランドハードナーPLUS(速乾型)ロックペイント
19,980税込21,978
1缶
4日以内出荷
適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種容量(kg)4希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量4000mL関連資料(1.48MB)危険物の性状非水溶性
グランドハードナーPLUS(速乾型) ロックペイントグランドハードナーPLUS(速乾型)ロックペイント
8,598税込9,458
1缶
4日以内出荷
適合主剤:149-7250 エコロック グランドクリヤーPLUS、硬化剤:149-72 エコロック グランドハードナーPLUS 各種容量(kg)1希釈剤エコマルチシンナー #10~#40 / HSエコマルチシンナー #5~#40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL関連資料(1.48MB)危険物の性状非水溶性
丸ワッシャ 東安丸ワッシャ東安
1,798税込1,978
1セット(100枚)
3日以内出荷
銅メッキあり電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車板金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約24危険物の類別非危険物
三角 ワッシャ 東安三角 ワッシャ東安
1,498税込1,648
1セット(10枚)
3日以内出荷
銅メッキあり電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。
用途自動車板金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用寸法(mm)全長約40危険物の類別非危険物
ねじりワッシャ 東安ねじりワッシャ東安
3,298税込3,628
1セット(100枚)
3日以内出荷
ワッシャーは先端部が尖っているので放電効果が高いです。溶接部が少なくて済む先端形状なので、使いやすいです!
用途・スタッド溶接機用の板金に使用される工具です。・お手持ちのスタッド溶接機で、鋼板パネルの凹みや損傷部に溶殖し、スライド式ハンマーで一気に引き出す事で補修できます。材質危険物の類別非危険物
平ワッシャ(メッキ無し) 東安平ワッシャ(メッキ無し)東安
3,798税込4,178
1袋(100枚)
3日以内出荷
<メッキなし>電気の通りやすい素材そのままなので、高張力鋼板にも食いつきが抜群で従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
用途自動車板金時の高張力鋼板パネル及び一般鋼板パネルの損傷部の引き出し用全長(mm)55危険物の類別非危険物
ウールパッド180Φ Y'mgウールパッド180ΦY'mg
3,798税込4,178
1枚
3日以内出荷
高品質な羊毛を採用。自動車の塗装面やガラス研磨作業に使えます。マジック式で取付方法も簡単。テーパー型で工具側の装着座面が150Φ、施工面は180Φです。装着技術によりシングルアクションのポリッシャーだけでなく、ダブルアクションやギアアクションでも使用可能です。
用途自動車の塗装面やガラス研磨寸法装着座面:Φ150 / 施工面:Φ180危険物の類別非危険物
磨き・コンパウンド (仕上用) エスコ磨き・コンパウンド (仕上用)エスコ
5,760税込6,336
1本
翌日出荷
中性。仕上げ用(淡色・目消し#1200~#1500)。細~極細目・液状。水溶液・アクリル・ウレタン塗料に推奨。ポリッシャーでご利用下さい。比重があり、研削性が持続。深いスクラッチがはいりにくい。仕上がり性が向上、後の工程が簡単。
用途自動車補修研磨、各種塗膜研磨、人工大理石の研磨に内容量(L)1危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ライトカラー 500g PROST's水性オートモービルカラー ライトカラー 500gPROST's
1,998税込2,198
1個(500g)
5日以内出荷
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)容量(g)500危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ライトカラー 4kg PROST's水性オートモービルカラー ライトカラー 4kgPROST's
9,398税込10,338
1個(4kg)
5日以内出荷
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)容量(kg)4危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ライトカラー 2kg PROST's水性オートモービルカラー ライトカラー 2kgPROST's
5,598税込6,158
1個(2kg)
5日以内出荷
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)容量(kg)2危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ビビットカラー サンプル 10ml PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー サンプル 10mlPROST's
109税込120
1個(10mL)
5日以内出荷
少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです
用途サンプル容量(mL)10種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ビビットカラー 500g PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 500gPROST's
2,698税込2,968
1個(500g)
5日以内出荷
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)容量(g)500危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ビビットカラー 4kg PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 4kgPROST's
13,980税込15,378
1個(4kg)
5日以内出荷
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)容量(kg)4危険物の類別非危険物
水性オートモービルカラー ビビットカラー 2kg PROST's水性オートモービルカラー ビビットカラー 2kgPROST's
7,798税込8,578
1個(2kg)
5日以内出荷
誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)容量(kg)2危険物の類別非危険物
鈑金・塗装