絞り込み
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(80)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(198)
  • SOFT99(173)
  • GYEON(ジーオン)(171)
  • ウイルソン(109)
  • クリスタルプロセス(105)
  • ワコー(96)
  • ジョイフル(86)
  • エスコ(82)
  • ツツミ工業(72)
  • メディアカバーマーケット(68)
  • AUTOGLYM(61)
  • リンレイ(57)
  • シュアラスター(57)
  • 武蔵ホルト(50)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(45)
  • イーグルスター(45)
  • 横浜油脂工業(Linda)(43)
  • ニューホープ(38)
  • 古河薬品工業(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ウインドウクリーナー WURTH(ウルト)強力ウインドウクリーナーWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(500mL)
当日出荷
ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ 優れた定着力 垂直面でも液垂れしにくい製品 強力なクリーニング効果 発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透 優れた汚れ分解力 20倍の使用効率により、費用を節約 素材に影響なし 塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい無色質量(g)543,125(品目単位)容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL香りレモンベース化学薬品:水およびプロパノール危険物の類別非危険物
インテリアクリーナー WURTH(ウルト)インテリアクリーナーWURTH(ウルト)
3,398税込3,738
1本(500mL)
当日出荷
車内全体用の静電気防止添加剤入り特殊クリーニングフォーム ニコチン、泥、およびダストを、すべての塗装およびプラスチックパーツ、ガラス表面、および内装からクリーニングします 1回の動作で社内をクリーニング 静電気防止添加剤により、表面が一時的にダスト保護されます 車内の清潔さが持続します。 垂直面から垂れないため、作用する必要がある場所にクリーナーが留まります 流れ出さないため使用量を節約 集中的に使用すると汚れが浮き上がる 繰り返し拭く必要がないため、時間を節約 外見は白色のフォーム 各染みに1回だけスプレーするため、時間と使用量を節約 心地よい新鮮な芳香が常に車内を満たします。芳香:ピーチ コックピットの不快なニコチンの臭いがなくなります シリコン不使用
用途計器パネル、車両の天井、ドアトリム、シート内装、シートの背もたれ、サンバイザー、コンソール。仕様濃度/条件:0.9g/cm3/ 20℃、AOXフリー:はい、ノンシリコン:はい、生分解性:はい透明容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL引火点(℃)-60香りピーチベース化学薬品:2-プロパノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)36ヶ月危険物の性状水溶性
ブリッツクリーナー高濃縮ウォッシャー添加剤 WURTH(ウルト)ブリッツクリーナー高濃縮ウォッシャー添加剤WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(32mL)
6日以内出荷
小さな容器を使用し、タンクサイズに応じて簡単に注入出来ます。 1:100高濃度フロントガラスクリーナー 特殊洗浄剤を含有 汚れの付着防止 油膜を除去 クリアな視界を確保 付着した虫の死骸や他の汚れを除去 優れた素材適合性 ポリカーボネートガラスを傷つけません 塗装面やゴムに影響を与えません 洗浄水の量に応じてフロントガラス洗浄にブリッツクリーナーを追加します。
仕様濃度:103g/cm3、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はいオレンジ容器ディスプレイボックス詰めプラスチックボトルpH値6~7容積32mL引火点(℃)40香りピーチベース化学薬品:陰イオン性界面活性剤比率2.5~3Lの洗剤向けの適量は32mL(成分)危険物の類別非危険物
ペイントバスターPLUS 詰め替え用 WURTH(ウルト)ペイントバスターPLUS 詰め替え用WURTH(ウルト)
9,398税込10,338
1本(3L)
6日以内出荷
塗料用専用ハンドクリーナー:油性塗料および、コーティング剤、インク、接着剤、樹脂、グリースオイルなどに使用可能お肌に優しい手に優しいクリーム状ほのかなリンゴの香り溶剤不使用
用途適用領域油性塗料および、コーティング剤、インク、接着剤、樹脂、グリースオイルや潤滑油用に開発されたハンドクリーナーなので、修理工場だけでなく印刷工場、板金工場、塗装作業場で使用可能説明書ハンドクリーナーを乾燥した、または少し湿らせた手のひらに適量つけてください。水なしで擦り合わせた後、水で洗浄してください。 汚れがひどい場合は繰り返し洗浄してください。ベージュpH値7 / 20℃臭気アップル保管温度(℃)5~35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3kg
アルミ用ポリッシュ WURTH(ウルト)アルミ用ポリッシュWURTH(ウルト)
7,998税込8,798
1本(500mL)
当日出荷
クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。pH値8.5仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はいダークグレー質量(g)コンテンツの重さ:500容器粘度1500mPas香り特性ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)危険物の性状非水溶性
BMF マルチクリーナー 洗浄剤 WURTH(ウルト)BMF マルチクリーナー 洗浄剤WURTH(ウルト)
14,980税込16,478
1缶(20L)
4日以内出荷
環境に優しい工業用洗浄剤です(車両、工場、機械など)。リン酸、溶剤、腐食物質を含まない極めて高い生分解性機械、手作業、高圧装置で使用可能強力な油脂分解力がありながら、素材に優しく低刺激塗装、ゴム、プラスチックを傷めないドイツ環境保護標準テスト(German Ecological Standard Test)B 5105に準拠した廃水での高速分離pH値:9.4シリコンフリーAOXフリー
用途説明書高圧洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~5%。フロア用洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~10%。仕様ノンシリコン、AOXフリー、生分解性質量(kg)21蛍光イエロー容器pH値9.4香りフルーティー密度(g/cm3)1.04(20℃)ベースアルカリ性界面活性剤危険物の類別非危険物
洗車・清掃