カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
9,618件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置 質量(kg)1.4 1辺(三角)(mm)450 収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP! 吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。 太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。 使用しないときは折り畳んで収納可能です。 ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け 付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm) 材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC 質量(g)215 寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30 ハトメ内径(Φmm)約12.5
1枚
598 税込658
当日出荷

撥水・防汚加工を施したシートカバーです。ゴム入りなので取り付けも簡単! 背もたれ面と座面の間にズレ止めがあり使いやすい!
用途フロントシート用のシートカバー 黒色 仕様前席用 材質ポリエステル(PVC加工) 幅(mm)(背もたれ部)約700(座席部)約580 寸法(mm)(ヘッド部)約330×約620 全長(mm)約1345 関連資料防汚シートカバー(フロント用) 取り付け方法 よくある商品Q&A
1枚
679 税込747
当日出荷

非常信号灯 モノタロウ 動画あり
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 本体質量(g)100 連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅 保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.3MB)
1個
799 税込879
当日出荷

メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤 香り無香 成分消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水 質量(g)190 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×78×78
1個(25mL)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芳香剤の代名詞ともいえる超ロングセラーエアースペンサーシリーズ。カー用品の定番中の定番品としての地位を確立した芳香剤です。種類も多くお好きな香りに出会えます。
シリーズエアースペンサー
1個(40g)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

風に乗せてしっかり消臭。ペアリング消臭効果で、車内をまるごと消臭。
用途エアコンルーバー取付消臭芳香剤 シリーズ消臭力 成分香料・溶剤 種別車用
1個(3.2mL×4個)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードなシューズトレイ 大小2サイズをご用意 小物入れとしても便利
用途靴入れや小物入れとして 材質PP
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮素材を使用したシートカバーです。 シートにぴったりフィットし、簡単に取付できます。
用途フロントシート用のシートカバー 仕様前席用 材質生地/ポリエステル、中材/PU、ストッパー/不織布 長さ(mm)約1260 幅(mm)約530 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1枚
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。 有効期限(年)4 発光色鮮明な赤色 燃焼時間(分)1本(5分) 光度(cd)160以上 種類発炎筒
1セット(10本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドルカバー 無臭タイプ モノタロウ 動画あり
天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていないフィラーを使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。
用途ハンドルの汚れ防止。 内径(Φmm)300 外径(Φmm)360 適合サイズ(Φmm)360-370
1個
999 税込1,099
当日出荷

キズや汚れに強い防水シートカバー いろいろなシーンで便利 ! 被せるだけで装着簡単 !
仕様革製・レザー製品は色移りの可能性がある為、使用不可 種別前席 1枚 (枕一体型) 材質(表)ポリエステル、(裏)PVCコーティング 寸法(mm)縦1460×横550(一体型ヘッドレスト部分含む) サイズ前席 1枚 (枕一体型)
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップ式で取付が簡単です。 手動で上下左右の角度調整が可能です。 しかも風量はお好みの強さに調整出来る無段階調整タイプです。
用途DC12V車専用 仕様手動で上下左右の角度調整可能 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 寸法(mm)ファン:120、ガード:150 取付方式クリップ 消費電力(W)9 定格電圧(V)DC12 電源コード(m)約2.5 首振角度(°)上下左右60 風量調整無段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.75 取扱説明書(7.3MB) 最大風量(m/s)約7.0
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下 適合ハンドル内径500mm以下、太さ55mm以下 付属品専用キー(3個) 材質本体:鉄 全長(mm)670~940 質量(kg)2.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ 動画あり
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式分離型 電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示日本語、英語 画素数100万画素 映像圧縮方式動画 AVI(MJPG) 取扱説明書(3.9MB) 音声ON/OFF可能 画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃)0~+60 録画方式ファイル構成:3分 モニターサイズ3.0インチ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ペアリング消臭効果で、車内をしっかり消臭。車内のエアコン送風口に取り付けるだけで簡単。使い終わりが分かりやすいリキッドタイプ。約45日長持ち
シリーズ消臭力 香りクリーンスカッシュ
1セット(2個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。置型タイプ。無香タイプ
用途除菌消臭剤 シリーズドクターデオ 香り無香 形式ゲル状
1個(158g)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YPS-005 CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売 動画あり
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に 仕様消火薬剤/二酸化炭素62g 付属品車載用アタッチメント トラスコ品番819-4071 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45 放射時間約8秒
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源(出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(60W) 取扱説明書(1.7MB) 入力電源(V)DC12
1個
599 税込659
当日出荷

風力を強弱の2段設定する事が出来る扇風機です。 空気循環を良くすることで冷暖房の効率アップに繋がります。 ツイン式なので効果がさらに高まります。
用途DC12V車用 材質本体:ABS樹脂、ファン:PP 質量(g)約500 タイプツインタイプ 消費電力(W)6.5 電源シガーソケット 定格電圧(V)DC12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約140×266×120 電源コード(m)約1.8 首振角度(°)左右180、上下360 ファン外径(Φmm)ファン:90、ガード:108 風量調整強弱2段階 ヒューズ2A 最大消費電流(A)0.65 取扱説明書(1.5MB) 最大風量(m/s)強:約5.0、弱:約3.5
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

パッと広がる。サッとたためる。シュッと収納。 利用後、両手でひねればコンパクトにたためます。 保管に便利な収納袋付。 使用時、収納袋はハンドルカバーとしても使用できます。 フロントウインドウ用。 吸盤不使用。(純正サンバイザーで押えるだけ)
用途日除け 遮光率(%)99 奥行(mm)40 ブラック/シルバー
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クルマ独特のニオイは、車内のフロアマットやシートなどにしみこんだ食べ物や体臭などのニオイが空気中にはき出されて発生しています。特に車内のニオイはシート下に溜まりがち。クルマ用置き型ファブリーズは、ニオイの溜まり場となるシート下に設置して、ニオイを効果的に消臭し、ほのかに香ります。ニオイキャッチャーゼリーが気になるニオイを香りでごまかさず、しっかり吸収して取り除きます。しっかり消臭するから、ほのかな香りも楽しめます。
シリーズファブリーズ
1パック(130g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ETC・DSRC車載器のIC接点を清掃 ETC・DSRC車載器のIC接点汚れを清掃するためのカードです。 車載器は外部からのホコリやETCカードに付着した皮脂や汗などの汚れにより、IC接点(カード端子)が汚れることがあり、通信障害の原因となる場合があります。このようなトラブルを防ぐために本製品での清掃が有効です。
用途ETC・DSRC用 IC接点クリーニングカード
1個
759 税込835
当日出荷

スチームに含まれる消臭成分がシート・内装の内部までごっそり消臭!さらに菌・ウイルスも強力除去。消臭成分に病院やレストランで業務用として使われている安定化二酸化塩素を採用。強力&安心設計。作業もカンタン!PUSHボタンを押すだけ換気不要。
香り無香 シリーズドクターデオ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。 また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。 種類非常信号灯(懐中電灯付) 仕様防滴型 適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153 連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式点滅・点灯・懐中電灯 保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd)1 LED使用数(個)9 取扱説明書(3.1MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

傘型サンシェード HAC 動画あり
以前サンシェードを使っていたが、何かとめんどくさくて使わなくなったという方におすすめの商品です。傘車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しにおススメです。傘のようにパッと開くだけで使えます。折りたたみ傘のように、開く時もしまう時もサッとでき、時間がかかりません。上部にはV字カットがあり、ルームミラーに干渉せず設置が可能です。車内の高音や劣化の原因になる紫外線を99.9%以上カットしてくれます。PUレザー仕様の専用収納袋付きなので、収納もコンパクトに行うことが可能です。丈夫な10本傘骨なので耐久性もバッチリです。
用途以前サンシェードを使っていた方に。傘車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しに。紫外線カットに。 ブラック
1個
1,090 税込1,199
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーエアコン洗浄 スーパーJETMAX ZAC 動画あり
わずか15分間でカーエアコンを洗える洗浄剤です。 洗浄・抗菌・消臭の3つの働きでカーエアコンの悪臭を防ぎます(効果は約6か月間)。 エアコンフィルター装着車でもエバポレーター周辺の湿気によるカビ臭や喫煙によるタバコ臭により、悪臭は発生します。また、エアコンフィルターを交換時に施工するとより効果的です。 車内の臭いが気になる。エアコンの効きが悪いと感じる。風量が弱いと感じる。このように感じられる方、ぜひ一度お試しください。新車の快適さがよみがえります。
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

ボイラー用として、粒が大きく塩水を作る際にタンクなどの底に塩が固まりにくいのが特徴です。
用途ボイラー用以外にも道路融雪用、土壌改良、水質改善などでも広く使用できます。 トラスコ品番593-9427 容量(kg)25
1袋
2,998 税込3,298
欠品中

焼け付くようなジリジリ感をもたらす「赤外線」と日焼け・肌へのダメージ等の原因「紫外線」を大幅低減。 透けないフィルム。 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 通常のフィルムより1.5倍厚いので貼りやすい。スキージ付き。
用途車上荒らし対策に。 可視光線透過率(%)0.3 紫外線カット99% 熱線カット率(%)99
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このカバーは後部座席専用のリア用シートカバーです。撥水・防汚加工を施しています。 ゴム入りなので簡単に取付が可能で大変便利です。また汎用品なので様々な形状のシートに取り付け可能です。
用途リアシート用のシートカバー 仕様後部座席用 材質ポリエステル(PVC加工) 寸法(mm)1250(紐がついている箇所間の長さ)×1500 関連資料よくある商品Q&A(0.7MB) よくある商品Q&A
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

故障車などの車を引っ張る伸縮式のけん引ロープですので、たるみや踏み付けが無く、安全にけん引が出来ます。収納時にはコンパクトになりますので保管も楽です。
用途故障車などのけん引に。 全長(m)収縮時:1.6、伸張時:4 材質PE(ロープ)、鉄(フック) 取扱説明書(1.5MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルマ用ファブリーズはカーシート・チャイルドシート・フロアマット・トランクなどの布製品にスプレーするだけで、クルマ特有のニオイをもとからしっかり取り除きます。また、スリムなパッケージなのでクルマのサイドポケットやシートポケットなどに収納可能です。
シリーズファブリーズ タイプ香りが残らないタイプ アズワン品番64-1214-91
1本(210mL)
449 税込494
当日出荷

メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します。無香タイプ
用途空間及び布製品の除菌・消臭 シリーズドクターデオ 香り無香タイプ 液性中性 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素) 形式ハンドスプレー
1本(250mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立体(3D)構造になっているので砂やほこり、水が漏れ出しにくく、 お手入れや掃除も簡単で使いやすい商品です。
用途普通車用 種別フロント 材質軟質PVC 寸法(cm)48×69
1枚
699 税込769
当日出荷


オイルチェンジャー12V モノタロウ 動画あり
車やバイクのオイル交換が出来るDC12V用のオイルチェンジャーです。オイルタンクの上部からホースを入れオイルを抜取るため、ジャッキアップも不要で簡単にオイルの抜取りが出来ます。
用途オイルの抜取りに。 付属品ホース(6mm×1.2m、12mm×2m) 、ホースバンド×2 質量(g)750 電流(A)5 本体寸法(mm)130×133×77 電源コード(m)2 吐出量(mL/min)1500(※オイルの状態や粘度より異なります) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

天然抽出エキス配合で、タバコ臭、エアコン臭、汗臭など車内の気になるニオイをしっかり消臭。大容量で効果長持ち(3~4ヶ月)※季節や使用状況によって異なります。
成分植物抽出消臭剤、香料、吸水性樹脂 シリーズ消臭力
1個(900g)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約19 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

超微細ミストで、シートにしみついたニオイだけでなく空間のニオイもすっきり消臭します。 天然系消臭剤配合で、車内のイヤなニオイをさわやかに消臭します。 ドアポケットにすっきり収納できます。
用途シート、内装、フロアーマットの消臭・除菌・抗菌 シリーズ消臭力 成分消臭剤、抗菌剤、香料
1本(250mL)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)