絞り込み
ブランド
  • ROCKY
  • モノタロウ(51)
  • メディアカバーマーケット(1,543)
  • ボンフォーム(502)
  • カーメイト(458)
  • 槌屋ヤック(456)
  • カーク産業(389)
  • 工進(381)
  • SEIWA(セイワ)(376)
  • RG(レーシングギア)(344)
  • アイエルモータースポーツ(290)
  • カシムラ(250)
  • ロイヤル化成(193)
  • BRAHMS(178)
  • 星光産業(170)
  • ALPINE(163)
  • D.A.D(GARSON)(149)
  • MAD MAX(マッドマックス)(141)
  • Azur(115)
  • CARALL(113)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(107)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
    最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
  • ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY

    ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

    ROCKY(13件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの 状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    用途長尺物・回転灯用種類ベーシックキャリア最大積載荷重(kg)60
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
    用途一般物用最大積載量(kg)60長さ外寸(mm)540
  • ルーフキャリア ROCKY ROCKY

    ルーフキャリア ROCKY

    ROCKY
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
  • ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

    ROCKY
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-03です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    長さ(mm)-最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1300、(取付可能屋根)1175~1500適合車種デルタワゴン タイプ:標準ルーフ 年式:H8.10~H13.11 (車両形式)40・50系
  • ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ ROCKY

    ルーフキャリア SAシリーズ ジョイントタイプ

    ROCKY
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
    用途重量物用種類ベーシックキャリア高さ外寸(mm)290~340長さ外寸(mm)1030
  • ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア SGRシリーズ

    ROCKY
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのルーフキャリア、ROCKY(ロッキー)SGR-10です。・横枠が無く脚部がフレームパイプの下にある為、幅広の荷物などをフラットな状態で積載できます。・キャリアの高さを3段階(最大5cm)まで調節できるので、ルーフの高さや用途に合わせて微調節可能です。・回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    最大積載量(kg)60高さ外寸(mm)220~270高さ内寸(mm)取付可能屋根:185~235幅内寸(mm)1200、(取付可能屋根)1074~1400適合車種アクティ:(タイプ)バン(ハイルーフ) (年式)H11/6~H30/7 (車両形式)HH5~6系
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化!
    タイプ雨ドイ挟み込み内寸法(mm)取付可能屋根高:185~235、取付可能屋根幅:1261~1575最大積載量(kg)一般物用:60仕上高耐食溶融めっき高さ外寸(mm)370~420長さ外寸(mm)590幅内寸(mm)1212
  • ルーフキャリア SAシリーズ 車種別 ROCKY

    ルーフキャリア SAシリーズ 車種別

    ROCKY(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
    用途重量物用種類ベーシックキャリア
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール

    ROCKY
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Jです。・室内用品を取付けるためのベースレールです。・マルチレールの取付けには、内張り(ルーフライニング)の側面を部分的にカットします。(前後左右4ヶ所)。・1セット当たりの最大耐荷重は、30kgです。
    仕様マルチレール:2本適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)レール長さ(mm)1060最大耐荷重(kg)30
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール

    ROCKY
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Dです。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は30kgまでです。
    仕様マルチレール:2本適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)レール長さ(mm)1070最大耐荷重(kg)30
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール

    ROCKY
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Dです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。
    材質キャリア枠部:アルミ材(アルマイト+クリアー処理)、キャリア脚部:スチール塗装(黒)長さ(mm)キャリア(1セット):1070高さ(mm)キャリア:58、天井までの高さ:345最大積載量(kg)(1セット当たり)15幅内寸(mm)キャリア(1セット):940適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ
  • ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKY

    ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ

    ROCKY
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのアルミ製リアハシゴ(ブラック)、AK-18Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。・外寸サイズは、幅 414mm×長さ 1435mmです。・本製品はブラックになります。
    最大積載量(kg)80長さ外寸(mm)1435幅外寸(mm)414適合車種N-VAN 年式:H30/7~ 型式:JJ1/JJ2 タイプ:ハイルーフ
  • ロッキープラス 荷台積載増量キャリア ROCKY

    ロッキープラス 荷台積載増量キャリア

    ROCKY
    40,980税込45,078
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのキャリア 継ぎ足し用、ROCKY(ロッキー)RW-T10Aです。・トラックの荷台キャリア をゲートに取り付けることで軽トラックの荷台を上下に分割することができます。・脚立やハシゴ、建築資材、農業用収穫コンテナなどを収納できます。・保護ラバーでキズや荷崩れを軽減します。・RW-T10S、RW-T10Lを取付することで合板など大きな荷物の積載が可能になります。・ロープフックでロープの取付可能となります。※メーカーによるオプション車(プラスチック荷箱、FRP荷台カバー、防水フロア、木製フロアデッキ、荷台保護パネル、ゲートインサイドプロテクター、デッキボックス、幌付車)、メーカー特装車(ダンプ車、リフター車)には取付できません。※後方ゲートを開けての使用走行はできません。
    長さ(mm)(RW-T10Lに継ぎ足し時)1663、(RW-T10Sに継ぎ足し時)1239適合車種ハイゼット:(タイプ)標準ルーフ/ハイルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ハイゼット:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)ジャンボ (年式)H26.9~ (車両形式)S500P S510P、ピクシス:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500U S510U、サンバー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、サンバー:(タイプ)ハイルーフ (ボディ)グランドキャブ (年式)H26.9~ (車両形式)S500J S510J、キャリイ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DA16T、NT100クリッパー:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.12~ (車両形式)DR16T、スクラム:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H25.9~ (車両形式)DG16T、ミニキャブ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H26.2~ (車両形式)DS16T、アクティ:(タイプ)標準ルーフ (ボディ)標準 (年式)H21.12~ (車両形式)DS16T
  • バン用リアハシゴ ROCKY

    バン用リアハシゴ

    ROCKY
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    高さ外寸(mm)265長さ外寸(mm)540幅内寸(mm)815適合車種アクティトラック専用
  • マルチレール ROCKY ROCKY

    マルチレール ROCKY

    ROCKY
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • ルーフキャリア ZMシリーズ ROCKY

    ルーフキャリア ZMシリーズ

    ROCKY
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ユニクロめっきより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
    最大積載荷重(kg)60内寸幅(mm)990調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
  • 回転灯アタッチメント ROCKY

    回転灯アタッチメント

    ROCKY(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    用途回転灯・ スピーカー・サーチライトなどに取付(可能数)2~3セット取付寸法(ボルト)M5~M10まで、(回転灯)Φ50~Φ150まで
  • 車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア ROCKY

    車種専用回転灯アタッチメントベースキャリア

    ROCKY
    19,980税込21,978
    1セット(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    この商品は、別売回転灯アタッチメントを取付ける為のベースキャリアになります。 横枠が無く、脚部がフレームパイプの下にある為幅広の荷物などをフラットの状態で積載できます。 キャリアの高さ調節を3段階(最大5cm)まで調節可能! ルーフの高さや用途に合わせて微調節ができます。 回転灯やスピーカー等のベースキャリアとしてご使用できます。
    用途長尺物・回転灯用タイプ専用タイプ種類ベーシックキャリア最大積載量(kg)60高さ調節3段階(5cm)
  • ルーフキャリア SAシリーズ 4本脚 ROCKY

    ルーフキャリア SAシリーズ 4本脚

    ROCKY
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
    用途重量物用種類ベーシックキャリア
  • ルーフキャリア SEシリーズ 6本脚 ROCKY

    ルーフキャリア SEシリーズ 6本脚

    ROCKY
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。 キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。 積載物を固定するためのロープフック機能付き。 取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
    用途重量物用種類ベーシックキャリア長さ外寸(mm)1740
  • ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用 ROCKY

    ルーフキャリア SGRシリーズ 長尺物用

    ROCKY
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    SGR-10/03よりも取付け高さを低く抑えた新設計。本製品は標準ルーフ車専用です。ハイルーフには取付できません。2本バータイプのルーフキャリア(1セット2本入)。幅広の荷物も積載可能な「横枠なし」構造。別売の回転灯アタッチメント(GP-01/02)を装着すると、。回転灯やスピーカーを固定するキャリアとして使用可能
    用途長尺物・回転灯用ブラック最大積載荷重(kg)60内高(mm)取付可能屋根:127外寸法・高さ(mm)163
  • ロッキープラス ルーフキャリア 6本脚 一体式タイプ シルバー SA-40 ハーフサイズ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア 6本脚 一体式タイプ シルバー SA-40 ハーフサイズ

    ROCKY
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    ・ロッキープラスの6本脚ルーフキャリア、SA-40です。
    長さ(mm)2060幅(mm)1444適合車種ハイエースバン/レジアスエースバン 年式:H16/8~ 型式:200V.201V.205V.206V系 タイプ:標準ルーフ ロングボディ
  • ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKY

    ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ

    ROCKY
    39,980税込43,978
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-34Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。
    適合ハイエースバン 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、レジアスエースバン 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、ハイエースワゴン 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、ハイエースコミューター 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、NV350キャラバン 型式:E26系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ最大積載量(kg)80内寸幅(mm)350長さ外寸(mm)1780
  • ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKY

    ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ

    ROCKY
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-13Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。
    適合エブリィ 年式:H27/2~ 型式:DA17V タイプ:ハイルーフ、NV100クリッパー 年式:H27/3~ 型式:DR17V タイプ:ハイルーフ、スクラムバン 年式:H27/3~ 型式:DG17V タイプ:ハイルーフ、ミニキャブバン 年式:H27/3~ 型式:DS17V タイプ:ハイルーフ最大積載量(kg)80内寸幅(mm)296長さ外寸(mm)1354
  • ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ ROCKY

    ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ

    ROCKY
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-40Bです。・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。
    適合NV200バネット 年式:H11/5~ 型式:VM20,VNM20 タイプ:標準ルーフ、デリカバン 年式:H23/10~R1/9 型式:BVM20 タイプ:標準ルーフ最大積載量(kg)80内寸幅(mm)450長さ外寸(mm)1426
  • ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ オプションパーツ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ オプションパーツ

    ROCKY
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのルーフキャリアZMシリーズのオプションパーツ、ROCKY(ロッキー)ZP-01です。・ROCKY(ロッキー)ZMシリーズのルーフキャリアに積んだ積載物が前後にズレるのを防止するオプションパーツです。
    適合品番ZMシリーズ:ZM-300S・ZM-301S・ZM-301M・ZM-301E・ZM-301H・ZM-402M・ZM-402E・ZM-403M・ZM-403H・ZM-333AD・ZM-333SH・ZM-333AH・ZM-333MH・ZM-333ML・ZM-444AH・ZM-555SH幅内寸(mm)990
  • ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ オプションパーツ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ オプションパーツ

    ROCKY
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのルーフキャリアZMシリーズのオプションパーツ、ROCKY(ロッキー)ZP-03です。・ROCKY(ロッキー)ZMシリーズのルーフキャリアに積んだ積載物が前後にズレるのを防止するオプションパーツです。
    適合品番ZMシリーズ:ZM-321M・ZM-422M・ZM-425C・ZM-425M・ZM-528M・ZM-881NV幅内寸(mm)1212
  • ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ オプションパーツ ROCKY

    ロッキープラス ルーフキャリア ZMシリーズ オプションパーツ

    ROCKY
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのルーフキャリアZMシリーズのオプションパーツ、ROCKY(ロッキー)ZP-02です。・ROCKY(ロッキー)ZMシリーズのルーフキャリアに積んだ積載物が前後にズレるのを防止するオプションパーツです。
    適合品番ZMシリーズ:ZM-333PB・ZM-555AD・ZM-333NV幅内寸(mm)1090
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア

    ROCKY
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Hです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・前後パイプを標準装備しており、急発進や急ブレーキによる積載物のズレを防ぎます。・長尺物の積載にはガードパイプ(RW-51)をオススメします。
    高さ(mm)(天井までの高さ)370最大積載量(kg)15高さ外寸(mm)キャリア:58長さ外寸(mm)キャリア:1030幅内寸(mm)キャリア:820材質(脚部)スチール塗装(黒)適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア

    ROCKY
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Vです。・「インナーキャリア」を取付ける事でラゲッジスペースを上下に分割することができ、脚立や長尺の建築資材などが収納できます。・荷台フレームには保護ラバーを標準装備! 積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
    高さ(mm)(天井までの高さ)260最大積載量(kg)15高さ外寸(mm)キャリア:58幅外寸(mm)キャリア:1030幅内寸(mm)キャリア:940材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)材質(脚部)スチール塗装(黒)適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ インナーキャリア

    ROCKY
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのJJ1/JJ2系 N-VAN用インナーキャリア、ROCKY(ロッキー)RW-10Jです。・インナーキャリアを取付けることで、ラゲッジスペースの上部に脚立や長尺の建築資材などが収納できるようになります。・荷台フレームには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・1セット当たりの最大積載重量は、15kgです。
    高さ(mm)(天井までの高さ)360最大積載量(kg)15高さ外寸(mm)キャリア:58幅外寸(mm)キャリア:1030幅内寸(mm)キャリア:940材質(枠)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)材質(脚部)スチール塗装(黒)適合車種N-VAN 型式:JJ1/JJ2系 タイプ:G/L/+STYLEFUN ハイルーフ専用
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ メッシュネット ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ メッシュネット

    ROCKY
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのエブリィバン/NV100クリッパー等用ハンガーバー、ROCKY(ロッキー)RW-14Eです。・メッシュネットを取付けることで、小物や仕事道具を掛け収納できます。・リア窓下のサイドパネルのファスナー穴を利用して固定するので、穴あけ加工は不要です。
    材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)適合車種エブリィバン:(型式)DA17V系 (タイプ)ハイルーフ、NV100クリッパー:(型式)DR17V系 (タイプ)ハイルーフ、スクラムバン:(型式)DG17V系 (タイプ)ハイルーフ、ミニキャブバン:(型式)DS17V系 (タイプ)ハイルーフ材質(ネット)スチール塗装
  • ロッキープラス RW-Tシリーズ専用パーツ ロープフック ROCKY

    ロッキープラス RW-Tシリーズ専用パーツ ロープフック

    ROCKY
    4,498税込4,948
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのキャリアオプションパーツ、ROCKY(ロッキー)RW-55です。・RW-Tシリーズ専用オプションパーツです。・RW-T10S、RW-T10L、RW-T10Aにロープを取り付け可能にします。
    内容フック・T型ナット・六角ボルト最大引張強度(kg)50
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー

    ROCKY
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン等用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12Dです。・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができ、ハンガーパイプとしても 使用できます。・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・バーの前後の間隔は最長940mmまで広げることが可能です。・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。
    材質固定部:スチール材 (ユニクロめっき)高さ(mm)(天井までの高さ)185最大積載量(kg)20(1本あたり10)ポール高さ(mm)900適合車種ハイゼットカーゴ:(年式)R3/12~ (型式)S700V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(年式)R3/12~ (型式)S700M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバー バン:(年式)R3/12~ (型式)S700B系 (タイプ)ハイルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー

    ROCKY
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのハイゼットカーゴ/ピクシスバン/サンバーバン用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12Hです。・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・バーの前後の間隔は最長930mmまで広げることが可能です。・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16H)が必要となります。※固定バンド等は付属していません。市販品をご用意ください。
    材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)高さ(mm)(天井までの高さ)210バー幅(mm)(内寸)990材質(ポール)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)適合車種ハイゼットカーゴ:(型式)S320V系 S330V系 (タイプ)ハイルーフ、ピクシスバン:(型式)S321M系 S331M系 (タイプ)ハイルーフ、サンバーバン:(型式)S321B系 S331B系 (タイプ)ハイルーフ最大耐荷重(kg)20(1本あたり10)
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー

    ROCKY
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのNV200バネット(VM20系)、旧デリカバン(BVM20系)のバン専用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12Vです。・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・最大耐荷量は 20kg (バー1本あたり10kg)までです。・バーの前後スパンは最長770mmまで広げることが可能です。・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。※本商品の取付けにはマルチレール(RW-16V)が必要となります。※固定バンド等は付属していません。市販品をご用意ください。
    材質固定部:スチール材(ユニクロめっき)高さ(mm)(天井までの高さ)110バー幅(mm)(内寸)1134材質(ポール)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)適合車種NV200バネット:(型式)VM20系 (タイプ)バン専用、旧デリカバン:(型式)BVM20系 (タイプ)バン専用最大耐荷重(kg)20(1本あたり10)
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ ラゲッジバー

    ROCKY
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのハイエース用ラゲッジバー、ROCKY(ロッキー)RW-12です。・ラゲッジバーを取付けることで、軽量な長尺資材などを収納することができます。・バーには保護ラバーが標準装備されており、積載物をキズから守ります。・バーの前後の間隔は最長1670mmまで広げることが可能です。・別売りのリングフック(RW-50)を溝付きバーに付けることで、積載物の固定に役立ちます。
    材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)高さ(mm)(天井までの高さ)120最大積載量(kg)20(1本あたり10)ポール高さ(mm)1180適合車種ハイエースバン/レジアスエースバン 型式:200系 タイプ:DX/5ドア/ロングバン/標準ボディ/標準ルーフ材質(バー)Φ32溝付きアルミ材(アルマイト+クリアー処理)
  • ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール ROCKY

    ロッキープラス ワークツールシリーズ マルチレール

    ROCKY
    18,980税込20,878
    1セット(2本)
    6日以内出荷
    ・ロッキープラスのE26 NV350キャラバン/コモ用マルチレール、ROCKY(ロッキー)RW-16Nです。・ロッキーの車室内用品、インナーキャリア、ラゲッジパーテーション、ラゲッジバー、ハンガーバーを取付けるためのベースレールです。・最大耐荷重は60kg(30kg+30kg)までです。(1スパンでの耐荷重は30kgまでです。)
    材質固定部:スチールめっき(ユニクロ)適合車種NV350キャラバン/コモ 型式:E26系 タイプ:バン専用/DX/VX/ロングボディ・標準ルーフ専用材質(レール)アルミ材(アルマイト+クリアー処理)レール長さ(mm)1800(2分割・2スパン 900×2)最大耐荷重(kg)60(30+30)まで(1スパンでの耐荷重は30kgまでです。)
カー用品