絞り込み
ブランド
- BRIDGE[自動車用品]
- モノタロウ(54)
- ALPINE(160)
- Azur(115)
- BRAHMS(178)
- CARALL(113)
- D.A.D(GARSON)(148)
- MAD MAX(マッドマックス)(140)
- RG(レーシングギア)(344)
- SEIWA(セイワ)(371)
- アイエルモータースポーツ(288)
- カシムラ(249)
- カーク産業(383)
- カーメイト(456)
- ボンフォーム(498)
- メディアカバーマーケット(1,697)
- ロイヤル化成(193)
- 工進(800)
- 星光産業(170)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(105)
- 槌屋ヤック(456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05293089-260929-02.jpg)
RESCUE HAMMER(レスキューハンマー)
BRIDGE[自動車用品]¥949税込¥1,0441本7日以内出荷緊急時の脱出をサポートする専用の安全ハンマーです。コンパクトで車内の様々な場所に設置可能。万が一の備えとしてすべてのドライバーにおすすめです。用途高強度のスチールヘッドで窓ガラスを素早く破砕し、内蔵カッターでシートベルトを切断できます。材質スチール・ABS寸法(mm)173×37×32質量(g)145![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474790-240501-02.jpg)
AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用
BRIDGE[自動車用品]¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1色黒質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC24解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68![増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474756-240501-02.jpg)
増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)
BRIDGE[自動車用品]¥1,798税込¥1,9781個当日出荷DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートはUSB+PD対応搭載、最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10色黒本体質量(g)92入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×30×55ケーブル長(cm)60![LED ヘッドライト(充電式)BK BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44868190-230829-02.jpg)
LED ヘッドライト(充電式)BK
BRIDGE[自動車用品](5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷1軽量でフット感があり長時間使用でも疲れにくく生活防水2高輝度【COB】 LEDにより500ルーメンの明るさ。3急速受電のTYPE-Cを搭載4三つの【点灯モード】強い光/弱い光/フラッシュがあります。車の整備、緊急時等幅広い分野でご利用いただけます。用途車の整備、オーデイオ取付作業、夜釣り、レジャー等の際に材質ABS・PS質量(g)約99充電時間(時間)約2電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)500RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)3~5![ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672646-250130-06.jpg)
ステアリングホイールセキュリティ
BRIDGE[自動車用品]¥8,798税込¥9,6781セット欠品中ハンドルロックとホーンの二重で盗難を防止します。ハンドルロックを取り付けた後、ハンドルが動かないようにロック。無理に動かそうとすると、車のクラクションが鳴り、より防犯性を高めることができます。簡単に取付ができ、幅広い車種に対応しております。またピッキングが困難な構造を採用し、専用キーは3本ご用意。用途車両の盗難対策に。付属品専用キー:3本、六角レンチ:1本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×38.5入数(個)1![増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474765-240501-02.jpg)
増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V)
BRIDGE[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681個当日出荷DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付仕様内蔵ヒューズ(A):10色黒本体質量(g)90入力電圧(V)12~24出力電流(A)8最大10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47ケーブル長(cm)75![セキュリティースマートキーケースBK BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40658949-190408-02.jpg)
セキュリティースマートキーケースBK
BRIDGE[自動車用品](2件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷リレーアタック盗難防止用ケースです。 車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。寸法(mm)約95×140![USB Aポート・ヒューズ電源付き BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843237-260224-02.jpg)
USB Aポート・ヒューズ電源付き
BRIDGE[自動車用品]¥999税込¥1,0991セット6日以内出荷小型タイプのため車内でも目立ちません。ミニ平型ヒューズ電源、低背ヒューズ電源10Aの各1本付用途アフターパーツ用。DC12V専用のUSBポート。ヒューズ電源付きのため、簡単にヒューズボックスより電源が取れます。長さ(cm)【電線】100出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12最大出力電流(A)3.1![ダッシュボードモール BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776505-190620-02.jpg)
ダッシュボードモール
BRIDGE[自動車用品](4件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷ダッシュボードの隙間の配線隠しに。ドレスアップに。材質EPDM使用温度範囲(℃)-20~80全長(cm)約165![バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672637-250130-02.jpg)
バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V)
BRIDGE[自動車用品]¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)20![バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672628-250130-02.jpg)
バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V)
BRIDGE[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981巻当日出荷電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)10![AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474774-240501-02.jpg)
AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用
BRIDGE[自動車用品]¥23,980税込¥26,3781セット当日出荷バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1色黒質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:10角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC12解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68![AHD・赤外線バックカメラ BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843271-260224-02.jpg)
AHD・赤外線バックカメラ
BRIDGE[自動車用品]¥14,980税込¥16,4781セット7日以内出荷200万画素のアナログハイビジョンカメラによる鮮明な画質。夜間でも鮮明。用途後退時の死角を補い、車の安全性を高めます。モニター画像は正像/鏡像の切り替えが可能です。AHDモニターをご利用ください。使用電源(V)DC12~24解像度1980×1080dpi水平(ティルト)角度180画素数200万防水性IP68映像出力NTSC![AHD・赤外線サイドカメラ(サイドミラー取付)(200万画素・赤外線) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672610-250130-02.jpg)
AHD・赤外線サイドカメラ(サイドミラー取付)(200万画素・赤外線)
BRIDGE[自動車用品]¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷水平角度90度のAHDサイドカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線付。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換、正像・鏡像切換。ガイドライン有無切換。正像・鏡像切換可能。用途サイドミラーに設置し、 タイヤ横の死角、運転席ピラーで隠れる死角などの把握、障害物への接触を防ぐことが可能。色黒角度(°)水平角度:90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×110×51使用電源(V)DC12~24解像度カメラ(dpi):1920×1080画素数(PX)200万防水性(IP)68![バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル5m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672619-250130-02.jpg)
バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル5m(12V/24V)
BRIDGE[自動車用品]¥1,998税込¥2,1981巻7日以内出荷電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。用途バックカメラ用ケーブル。材質PVC・純銅長さ(m)5![AHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用 BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672585-250130-08.jpg)
AHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用
BRIDGE[自動車用品]¥26,980税込¥29,6781セット7日以内出荷バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので、取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・(拡大1・1.25・1.5・1.75・2倍)上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容モニター・両面テープ付スタンド・主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20M延長ケーブル各1色黒ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平:180本体質量(g)カメラ:137、モニター:290使用電源(V)DC24解像度カメラ(dpi):1920×1080、モニター(dpi):1024×600画素数(PX)200万防水性カメラ・ケーブル:IP68本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50![AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672601-250130-10.jpg)
AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯)
BRIDGE[自動車用品]¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷水平角度140度のAHD(アナログハイビジョン)バックカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線LED20灯。正像・鏡像切換。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換。ガイドライン有無切換。用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。色黒角度(°)水平角度:140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×80×5使用電源(V)DC12~24解像度カメラ(dpi):1920×1080画素数(PX)200万防水性(IP)68![AHD・IPS7インチバイザー付モニター BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672576-250130-04.jpg)
AHD・IPS7インチバイザー付モニター
BRIDGE[自動車用品]¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷200万画素のAHD(アナログハイビジョン)対応で、液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能12V・24V共用バイザー付モニター。明るさ・コントラスト・カラー・モニター画像の上下、左右転回・画面サイズ変更(1・125・1.75・2倍)・モニター画像の左右上下移動・ガイドライン・リモコン付。2系統入力・PAL/NTSC自動切換。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。用途バックカメラモニター用。付属品接続ケーブル・モニタースタンド・両面テープ・リモコン色黒本体質量(g)モニター:290使用電源(V)DC12~24解像度モニター(dpi):1024×600液晶モニター7インチIPS液晶本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50輝度(cd/m2)800![接続ケーブル(BR-1004専用ケーブル) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956655-240823-02.jpg)
接続ケーブル(BR-1004専用ケーブル)
BRIDGE[自動車用品]¥1,698税込¥1,8681本7日以内出荷BR-1004 AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用に。追加機能ご使用いただける専用のケーブルです。用途付属のケーブルとバックカメラの間に接続し、モニターのV1・V2を切り替えることにより後方の映像の角度を切り替えることができます。材質(ケーブル)電気用軟電線コード長さ(cm)24![高画質バックカメラ・ナイトビュー BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628465-230130-02.jpg)
高画質バックカメラ・ナイトビュー
BRIDGE[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881セット当日出荷好感度イメージセンサーにより有効画素数122万画素。夜間でも鮮明に後方確認できます。IP67用途自動車用後方確認用汎用カメラ質量(g)44(コード類含む)電圧(V)12外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×23(突起物除く)有効画素数1280(水平)×960(垂直)約122.8万画素照度(Lx)0.0001映像素子COMS 1/3イメージセンサー動作温度(℃)-20 -80防水仕様IP67設置形態バックビュ―画角水平170°垂直150°映像出力NTSC




![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05293089-260929-02.jpg)
![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474790-240501-02.jpg)
![増設・3連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474756-240501-02.jpg)
![LED ヘッドライト(充電式)BK BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44868190-230829-02.jpg)
![ステアリングホイールセキュリティ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672646-250130-06.jpg)
![増設・2連ソケット&USB/3.1A(DC12/DC24V) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474765-240501-02.jpg)
![セキュリティースマートキーケースBK BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40658949-190408-02.jpg)
![USB Aポート・ヒューズ電源付き BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843237-260224-02.jpg)
![ダッシュボードモール BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43776505-190620-02.jpg)
![バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル20m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672637-250130-02.jpg)
![バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル10m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672628-250130-02.jpg)
![AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65474774-240501-02.jpg)
![AHD・赤外線バックカメラ BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono72843271-260224-02.jpg)
![AHD・赤外線サイドカメラ(サイドミラー取付)(200万画素・赤外線) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672610-250130-02.jpg)
![バックカメラ用4ピンオスーメスケーブル5m(12V/24V) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672619-250130-02.jpg)
![AHD・IPS7インチバイザー付モニター&AHDバックカメラセット 24V車用 BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672585-250130-08.jpg)
![AHD・赤外線バックカメラ(200万画素・赤外線LED20灯) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672601-250130-10.jpg)
![AHD・IPS7インチバイザー付モニター BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12672576-250130-04.jpg)
![接続ケーブル(BR-1004専用ケーブル) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83956655-240823-02.jpg)
![高画質バックカメラ・ナイトビュー BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15628465-230130-02.jpg)