カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(53)
- メディアカバーマーケット(1,586)
- 工進(800)
- ボンフォーム(500)
- カーメイト(458)
- 槌屋ヤック(456)
- カーク産業(384)
- SEIWA(セイワ)(374)
- RG(レーシングギア)(344)
- アイエルモータースポーツ(289)
- カシムラ(249)
- ロイヤル化成(193)
- BRAHMS(178)
- 星光産業(170)
- ALPINE(161)
- D.A.D(GARSON)(149)
- MAD MAX(マッドマックス)(141)
- Azur(115)
- CARALL(113)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(105)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 10ページ目
10ページ目: カー用品

マルチクランプwithタブレットホルダー
エツミ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷マイクスタンドや譜面台に取り付けて動画撮影できる、マルチクランプwithタブレットホルダー。 ホルダーとクランプはそれぞれ単独での使用も可能。「歌ってみた動画」「演奏してみた動画」の撮影にオススメです。マルチクランプのボールヘッド部分は360度回転。GoPro撮影にも活用可能(※別売のアダプターが必要です)。また、タブレットホルダーは三脚に取付可能です。幅(mm)タブレット固定:約125-195厚さ(mm)タブレット:約最大10質量(g)ホルダー:約95耐荷重(kg)クランプ:約1.5三脚取付ねじ穴:1/4インチ(1箇所/ホルダー底面)外寸(幅W×高さH)(mm)ホルダー:約115×155材質(ホルダー)ABS樹脂クランプ取付幅(mm)約13-60材質(クランプ)アルミ合金
スマホホルダー ロングアームエアコン取り付け
カシムラ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ロングアーム式のエアコン取り付けスマホホルダー。可動式のロングアームでディスプレイや操作レバーを邪魔せずレイアウト可能。2つのボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に倒れない。幅(mm)65色ブラック高さ(mm)185質量(g)160奥行(mm)130取付け方法エアコンルーバー耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚さ:15以内
Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/65W/USB Type-A 1ポート Type-C 1ポート/ブラック
アドテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。色ブラック出力(W)100Wポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
HORNET 自動車用メタルワイヤー式ハンドルロック
KATO-DENKI(加藤電機)(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷車両盗難対策に!メタルワイヤー式ハンドルロック材質ロック部外装:ABS樹脂/ロック部内部:スチール/キーシリンダー:亜鉛/ワイヤーカバー:PVC/ワイヤー保護クロス:ポリエステル/ホーネットオリジナルクリーニングクロス:ポリエステル(80%)+ナイロン(20%)質量(kg)約0.4寸法(cm)ロック部:約10.4×5.8×4.8(突起部除く)全長(cm)約69アズワン品番64-9312-86
BESTEK シガーソケット充電器
BESTEK¥2,598税込¥2,8581台当日出荷12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。仕様シガーソケット数:2寸法(mm)85×53×31質量(g)約120消費電力(W)合計:150保証期間購入日から一年間コード長さ(cm)70USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
シートカバー ファインテックス
ボンフォーム(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷普通車や軽自動車、ミニバンなどの後席用防水シートカバー装着してもシートベルトが使用できるよう改良加工。裏面はPVCコーティングで水を通しません。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単!!用途軽/普通車 後席シート材質ポリエステル100%※裏面PVCコーティング寸法(幅W×高さH)(mm)枕カバー寸法(大):横幅250×380 枕カバー寸法(小):横幅200×340座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1250×570
既製ナンバープレート(フロント用)
ジャストコーポレーション(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から7日以内出荷独自のデザイン。低価格と高品質を兼ね揃えたPVC製!用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の装飾に最適!厚さ(mm)2寸法(幅W×高さH)(mm)330×165
アンテナ取付けブラケット CA-AX926D
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷CY-ET2010D/CY-ET926D用。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。種類アンテナ取付けブラケット
サポートミラー
星光産業(14件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ドアミラーの視界を妨げない吊下げタイプのサポートミラー バックでの駐車時に白線・縁石・側溝を視認 見やすい広角R300曲面鏡を採用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×110×40ミラー形状曲面鏡
コンパクトロッドポール
SEIWA(セイワ)(12件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷ポールの高さ調整が可能で(245~500mm)車幅の目安としてバンパーサイド等に取り付けて、車庫入れ時などに大変便利です。 ポール部先端は60mmのロングヘッド仕様で視認性に優れたブルー色を採用。 ポール部の角度調整が最大90°まで可能で、バンパーサイド及びバンパー上面取り付けができます。 ポール部の取り外しができて、洗車時に大変便利です。仕様クロームメッキ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×46×21
プロテクトフィルム2
星光産業(8件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(2個)当日出荷ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)厚さ(mm)0.3寸法(幅W×長さL)(mm)90×475
三角停止板
Meltec(大自工業)(16件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。用途保安用品材質(本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付)質量(g)767寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
3-drive用ハーネス
Pivot(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷から5日以内出荷3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
DASH II(ダッシュ・ツー)
カクセー¥549税込¥6041個欠品中緊急用脱出ハンマーです。もしもの備えに。大切なあなたの為に。緊急事態にこれ一本で役立ちます。ネーミングもばっちりDASH II(ダッシュ・ツー)材質本体/ABS樹脂 ハンマー頭部・カッター刃部/ステンレス鋼 ファスナーテープ/ナイロンサイズ(mm)約133×88×25
スーパーハードコートフィルム
槌屋ヤック¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷車内の日焼けを防ぐフィルムです。用途フィルム厚約2倍(メーカー比)のコシが強くてさらに貼りやすいフィルムです。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。紫外線をカットします。スキージ付きです。紫外線カット率99%
200系ハイエース スーパーGL標準幅 フロアパネル用ノンスリップアングル
プロダックス¥3,898税込¥4,2881本4日以内出荷【適合車種】。トヨタ 200系 ハイエース。スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅。プロダックス製フロアパネル専用。。【特徴】。・プロダックス製フロアパネル専用に設計された、車種専用のノンスリップアングルです。・フロアパネルのエッジ部分に取り付けることで、パネル本体を保護します。・積載物の滑りを防ぎ、走行中のズレや転倒を抑えて安定性を向上させます。・エッジ部分の保護と見た目の美しさを兼ね備え、自然な一体感のある仕上がりに。用途フロアパネルオプション
ボイラーくん(※非食塩)
日本海水¥3,198税込¥3,5181袋(25kg)4日以内出荷特殊成形加工により5m/m~9m/mの球状または楕円状に仕上げた製品です。輸入塩に比べ泥・異物などが非常に少なく、NaCl 98.5%でほぼ安定しているので、軟水器に優しく、メンテナンスも容易です。用途※ボイラー用、道路融氷雪用、土壌処理用、冷媒用。種別業務用粒径(μm)平均7200純度(%)NaCl:95以上(98.9)
ファブリーズイージークリップ防カビエキスパート
ファブリーズ¥479税込¥5271パック(2.5mL×1個)当日出荷から翌日出荷ファブリーズイージークリップが生まれ変わる!香り調整機能。プラス2週間長続き。ユニバーサル設計のクリップ。
マルチLED停止表示灯
EMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」 COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!! 安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。 車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています) 緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計) 作業灯・懐中電灯としても使用可能!! COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm IPX3相当 防滴仕様 底面&クリップ部のダブルマグネット スイベルクリップで取付自在!! 携帯しやすい収納ケース付き用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135電源(アルカリ乾電池)単4×3本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
消棒ライフセーバー 自動車用緊急脱出支援用具
ワイピーシステム販売(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷交通事故、冠水事故などで車内に閉じ込められた際に威力を発揮する脱出用具。脱出用具に見えないスタイリッシュなデザイン。シートベルトを31本連続切断!誰でも簡単に窓ガラスを破砕可能!ドアポケットに装着可能な専用アタッチメント付き。 国家規格(JIS)D5716適合品寸法(mm)30×35×160材質(本体)ABS樹脂質量(g)145
ハンドルロック ダブルアーム 盗難防止用
(20件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 普通車や小型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ダブルアーム式を採用し4つのフックで強固なロックが可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用しています。用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。付属品専用キー(2個)材質スチール、アルミ、PVC、銅全長(mm)480~670質量(kg)1.65適合サイズ(mm)ハンドル内径:Φ320以下・ハンドル太さ:Φ50以下適合ハンドル内径320mm以下、太さ50mm以下販売区分業務用
車載スマホスタンド(テープ貼付)
エレコム(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、粘着テープ貼り付けタイプの車載ホルダー。付属品ゴム足×2その他両面テープ貼付 フリップケース対応材質耐熱ABS/シリコン/鉄色ブラック質量(g)108外形寸法(mm)最大71×130×110(展開方法による)対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下
アイス スクレーパー
(45件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷雪、霜のこすり、拭き取り 2つの作業を一度に! 霜を楽に除去できる高強度プラスチック刃 つまみにスポンジが付いているので手が滑りにくく作業が楽です。 小さくて軽いので誰でも使い易く保管が便利です。 作業後、一体型ゴム刃を使って霜をキレイに除去できます。 また、水切りにも使用可能で、ガラス部分やサイドミラーのちょっとした水切りにも便利です。仕様一体型ゴム刃質量(g)60寸法(幅W×高さH)(mm)93×215(グリップ長:110)販売区分業務用
G型安全フック付き牽引ロープ(一般乗用車用)
橋研(5件のレビュー)¥8,498~税込¥9,348~1本当日出荷まさかの時の安心の1本。 初心者ドライバーでも安全・確実にお使い頂けるスタンダードタイプ。長さ(m)伸張時/3.6、収縮時/1.5
シガーソケット180W3連車載充電器
BESTEK¥3,398税込¥3,7381個当日出荷最大180Wの高出力に対応し、車内で最大9台の機器を同時に充電できる高性能モデルです。PD36W/65W対応のUSB-Cポートと、QC3.0対応のUSB-Aポート(各18W)を含む合計7ポートを搭載し、スマホやノートPC、タブレットなどの急速充電が可能です。さらに、LED電圧・電流表示機能により、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安全性も向上。各USBポートには独立スイッチがあり、個別に電源を管理できるのも便利です。内蔵ヒューズと過電流・過電圧・ショート保護機能を備え、安心して使用できます。12V/24V車両対応で、乗用車からトラックまで幅広く活躍する、アウトドアや災害時にも頼れる一台です。寸法(mm)172×87×67本体質量(g)240USBポート数4入力電圧24 ボルトワット数180 W
タイヤエアーコンプレッサー
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷自動停止機能付で安全・安心 設定した充てん圧力になると自動で停止 圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力450kPa シリーズ最小、最軽量モデル 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能質量(g)525入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56電源コード(m)3.3ホース長さ(mm)400![カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421286-250404-02.jpg)
カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック
AUKEY(オーキー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷【超コンパクトな省スペース設計】 シガーソケットからの出っ張りが少ない小型設計で、省スペースですっきりと充電することが可能です。 本体の素材にはキズがつきにくく丈夫で軽量、また放熱性にも優れたアルミニウム合金が採用され、高級感のあるデザインと質感に仕上がっています。 カラーはクールなメタリックブラックで、車内のインテリアにもぴったりマッチ! 【USB-AとUSB-Cの2ポートを搭載!2台同時充電が可能!】 USB-AとUSB-Cの2つのポートが備えられ、2台の機器の同時充電が可能です。 幅広い機器に互換性があり、さまざまなUSB機器の充電にご利用いただけます。 車の運転中にスマホもタブレットもスマートに同時充電できるから移動中の充電不足に悩まされません。 【急速充電規格PD/QC対応】 USB-CポートはPD3.0/QC4.0+を、USB-AポートはQC3.0/SCPをそれぞれサポートし、単ポート使用時には最大45Wの高出力に対応! 接続機器のスピーディーな充電が可能です。 小型ノートパソコンの急速充電にも対応!寸法(mm)約20.7×20.7×39.7色ブラック質量(g)17出力【USB-C】(PD)5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/2.25A(最大45W)PPS:3.3-11V/5A(最大45W)、【USB-A】(SCP)4.5V/5A・5V/4.5A・(QC)5V/3A・9V/3A・12V/3A・20V/2.25A(最大45W)入力DC12-24V最大出力【2ポート合計の最大出力】5V/4.8A(24W:12W+12W)USBポート数2RoHS指令(10物質対応)対応対応プロトコルPower Delivery 3.0、Quick Charge 3.0ソケット径(Φmm)【適合】20~22
ブルートゥースワイヤレスイヤホンマイク
SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷通話特化モデル。耳掛け型イヤホン。日本語音声案内。ブルートウースver5.2。用途車の車内用品幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)40接続方式BluetoothBluetooth5.2装着方式片耳イヤホン形状耳かけ型
クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 車まるごと除菌・消臭 ミニバン・大型車用
アース製薬¥1,198税込¥1,3181個当日出荷独自の薬剤拡散システムでミクロの薬剤粒子がすみずみまで広がり、車内の気になる菌やニオイをしっかり除去します。(全ての菌を除菌するわけではありません。) エアコンのニオイが気になるときは、エンジンをかけてエアコンフィルターを除菌・消臭することもできます。 有効成分IPMP(イソプロピルメチルフェノール)は歯磨き剤や化粧品などにも使われている成分です。 薬剤汚れもなく車載機器にも安心(使用方法を確認し正しく使用してください。) ほんのり香るクリーンムスクの香り 本品は2通りの使い方ができます。 (1)車内の除菌・消臭(エンジンをかけずに使用。所要時間:約6時間) (2)エアコンフィルターの除菌・消臭(エンジンをかけた状態で使用。所要時間:約20分) 【品名】自動車用加熱蒸散型除菌・消臭剤 【用途】車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭用途車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭成分イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料、消臭成分使用方法※使用に際しては、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】ミニバン等の大型の普通自動車に1回あたり1個●使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。●除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:●窓を閉め、エンジンをOFFにする。●ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。※アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:●エンジンをかけ、エアコンを設定する。●ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。●オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。※マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25℃以上の時は設定温度を最低に、室温が24℃以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。※アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。※エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)※15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。※プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。容量薬剤缶1個、水袋1個シリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×139×90香りほんのり香るクリーンムスクの香り使用場所車室内、エアコンフィルターアズワン品番65-2349-90
クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 車まるごと除菌・消臭
アース製薬¥959税込¥1,0551個当日出荷車まるごと除菌・消臭ができるスチームタイプ。水を入れて一晩放置するだけ。クリーンムスクの香りです。(全ての菌を除菌するわけではありません。)用途車室内、エアコンフィルターの除菌・消臭成分イソプロピルメチルフェノール (IPMP)、香料、消臭成分使用方法※ご使用前に、使用説明書を必ずお読みください。【使用量の目安】軽自動車、コンパクトカー、セダン等に1回あたり1個※ミニバンなど大型の自動車には「ミニバン・大型車用」を使用してください。●使用中は、必要に応じて使用説明書「ただいまスチーム除菌中・消臭」記載の面を車の外から見える場所に設置してください。●除菌・消臭したい場所に応じて2通りの使い方ができます。【1:車内の除菌・消臭の場合】【事前準備:●窓を閉め、エンジンをOFFにする。●ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。※アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)後部座席の足元(センターコンソール付近や不安定な場所を除く)に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。※シートや内装部材から10cm以上離す。(必要に応じてシートを動かす。)(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、6時間以上放置する。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)(5)プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。・薬剤のニオイが気になる場合は、換気してください。【2:エアコンフィルターの除菌・消臭の場合】【事前準備:●エンジンをかけ、エアコンを設定する。●ペット、飲食物、ティッシュペーパー等は車外に出す。●オートエアコンの場合:マニュアルエアコンと同じ手順でエアコンの風量を最大にする。※マニュアル操作ができない場合、目安として室温が25度以上の時は設定温度を最低に、室温が24度以下の時、設定温度を最高にしてください。】(1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、付属の水袋の水をプラスチック容器に全部入れる。(2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出す。※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。※アルミ袋は使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、薬剤が蒸散しないことがあります。)(3)助手席の足元中央に水を入れたプラスチック容器を水平に置き、缶の赤いシール面を上向きにして入れ、リング状のフタをする。※内装部材から10cm以上離す。(4)1分から2分後に薬剤の蒸散が開始するので、薬剤が出始めたことを確認してドアを閉め、15分間放置する。※エアコンを切らないでください。(最初は薬剤の蒸散が少なく、約5分後に勢いよく蒸散し、その後約10分で止まります。)※15分たっても蒸散が終わっていない場合は、終わるまで放置する。(5)15分間放置後にすべてのドアを開け、5分程度換気する。・薬剤のニオイが気になる場合は、気にならなくなるまで換気してください。(6)換気後は、エンジンを停止し、プラスチック容器ごと缶を車外に取り出して終了。※プラスチック容器は熱くなっているため、軍手等で手を保護してください。容量薬剤缶1個、水袋1個シリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×129×84香りほんのり香るクリーンムスクの香り使用場所車室内、エアコンフィルターアズワン品番65-2349-89
Bluetoothオーディオレシーバー/BOXタイプ
エレコム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷自宅のオーディオをワイヤレス化。オーディオとスマホをBluetoothで簡単に接続。 高音質コーデックAACに対応したBluetooth(R)オーディオレシーバー。付属品ケーブル一体型ACアダプター(USB MicroーB)、オーディオケーブル、RCA変換ケーブル、取扱説明書仕様【最大登録可能台数】8台色【筐体】ブラック質量(g)約32外形寸法(mm)約60×17×60電源(V)DC5出力Bluetooth Power Class1適合規格PSE対応【A2DPの対応コンテンツ保護】SCMS-T保証期間1年間動作温湿度範囲5~35℃/20~80%RH各種認証TELEC変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)通信距離(m)最大約20(見通し)周波数帯域(GHz)2.4帯対応コーデック【A2DP】SBC・AACNFC対応対応プロファイル【Bluetooth】A2DP
増設電源ユニット ハイエース用プレミアム
カーメイト(5件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ハイエースH200系専用設計になっています。形・デザインともにハイエースの純正車内にマッチさせています。用途ハイエース用の増設電源色ブラック(BLACK)質量(g)160寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)59×173×93メーカートヨタ適合車種ハイエース、型式:H2##V/H2##K系、年式:2004(平成16)年8月~2026(令和8)年2月、レジアスエース、型式:H2##V/H2##K系、年式:2004(平成16)年8月~2020(令和2)年4月、ボンゴブローニィ、型式:H20#M系、年式:2019(令和元)年5月~、※調査日(2026[令和8]年2月)以降の仕様変更車には適合しない場合があります、※本製品はハイエース(200系)特有の通称「1型、2型、3型、4型、5型、6型、7型、8型」に対応、・本製品装着位置周辺に他の市販品が装着されている車両へは取り付けできない場合があります、・車両に装着したとき、車両個体差により製品左側が若干浮く可能性がありますが問題無く使用できますRoHS指令(10物質対応)対応
DC/ACインバーター
セルスター(2件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具質量(g)385使用温度範囲(℃)-20~+40出力USB端子:最大2.4A最大出力(W)150出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)定格出力(W)120定格出力USB端子:2.1出力周波数(Hz)55出力波形矩形波変換効率(%)80以上本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く]回路方式P.W.M.方式インバーターコード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
ルーフキャリア ZMシリーズ
ROCKY(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から翌々日出荷ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!最大積載荷重(kg)60調節範囲(mm)最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
カーチャージャー 車載充電器 急速 コンパクト 【 iPhone & android & IQOS & glo 対応】 USBポート×1 2.4出力 電流自動識別 シガーチャージャー シガーソケット
エレコム(8件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!おまかせ充電に対応した、最大2.4A出力でスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。質量(g)約12定格入力電圧(V)DC12/24対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/2.4Aの出力で充電可能な機器使用電源アクセサリソケットLED色ブルー定格出力電圧(V)DC5



































![カーチャージャー[CC-A3S-BK] Enduro PD対応 45W [USB-A 1ポート/USB-C 1ポート] ブラック AUKEY(オーキー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48421286-250404-02.jpg)