6ページ目: カー用品

11,888件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨタ系用ETC取付基台 槌屋ヤック

    トヨタ系用ETC取付基台

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
    仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
  • 吸盤補強シート ピタット君2 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    吸盤補強シート ピタット君2

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(20件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
    用途その他アクセサリー厚さ(mm)2寸法(Φmm)85
  • 純ゴムマット フットミニ 未来科学(トーポ)

    純ゴムマット フットミニ

    未来科学(トーポ)(8件のレビュー)
    749税込824
    1枚
    当日出荷
    材質純ゴムブラック
  • ボンネットカバー モノタロウ

    ボンネットカバー

    モノタロウ(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    車のボンネット用のカバーです。 ガレージや屋根の長さが足りず、ボンネット部分がはみ出し、雨がかかる時などに使用するカバーです。 同時に紫外線、直射日光も避けれるため、ヘッドライトのくすみや劣化なども防止出来ます。 150D オックスフォード布を使用しているため、通常の商品よりも耐水性・耐候性に優れています。
    用途ボンネット用の保護に材質150D オックスフォード布(ポリウレタン加工)シルバー適合サイズ(cm)全長451~495、幅165~185主な適合車種セダン車販売区分業務用
  • スーパーエアフィルター HKS

    スーパーエアフィルター

    HKS(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
    用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
  • SPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン) HKS

    SPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン)

    HKS(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    スーパーパワーフロー専用交換フィルター
    用途スーパーパワーフロー専用交換フィルターグリーンタイプ乾式3層タイプメーカー汎用
  • 2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA エンプレイス

    2.4インチ液晶ディスプレイワンボディードライブレコーダー DIA DORA

    エンプレイス(3件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷
    Gセンサー搭載。 8GBmicroSDHC付属。 視野角(対角130°水平100°垂直80°)WDR対応。
    用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、専用取付ブラケット、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書ブラック質量(g)65寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×63×33センサー3軸Gセンサー記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応消費電流(mA)最大500(5V)インターフェース2.4インチ液晶ディスプレイヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A入力電源DC12V/24V記録ファイル形式動画/MOV(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)、静止画/JPG(3M、2M、1.2M、VGA)録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録動作温度(℃)-10~60画面サイズ2.4インチ画素数200万画素デジタルズーム1倍~4倍(静止画のみ)フレームレート30fps音声マイク、スピーカー内蔵カメラ仕様200万画素 FullHD WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載対角130°/水平100°/垂直80°FHD 1920×1080HD 1280×720
  • 代車用シール&禁煙シール 5セット JTC

    代車用シール&禁煙シール 5セット

    JTC
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ラミネート加工済み。抜群の耐候性郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。
    用途各5枚セット代車用シール:サイズ98X60mm 禁煙シール:サイズ:70x105mm
  • ハードコートフィルム 槌屋ヤック

    ハードコートフィルム

    槌屋ヤック
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    車内の日焼けを防ぐフィルムです。
    用途内側からは見えて、外側からは見えないマジックミラータイプです。日射しを反射します。傷付きにくいハードコーティングフィルムです。スキージ付きです。可視光線透過率16%。紫外線カット率98%SI
  • 2連ダイレクトソケット2USB自動判定 カシムラ

    2連ダイレクトソケット2USB自動判定

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたダイレクトタイプの増設ソケット。12/24V両方の電源に対応、トラック等にも使用可能。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    ブラック使用温度範囲(℃)0~35定格電圧/電流(DCプラグ):DC12V/24V/1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、電圧/電流(USBポート):DC5V/ 1ポート最大2.4A/2ポート合計最大4.8A入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
  • 手帳対応スマホホルダー3 AT-79 カシムラ

    手帳対応スマホホルダー3 AT-79

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
    用途車載用スマホホルダー幅(mm)約52~100(ホールド可能)厚さ(mm)25以内(ホールド可能)ブラック質量(g)300以内(ホールド可能)取付方式吸盤本体質量(g)205(ケーブル除く)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
  • BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップなし BESTEK

    BESTEK 修正正弦波カーインバーター 300W クリップなし

    BESTEK
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力300Wの 電子機器に給電可能です。 スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、 大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。 災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。
    材質アルミレッド出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×78×46定格出力(W)300コード長さ(mm)シガーソケット:約800出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×2口(AC100V出力)保証期間一年間、無料交換期間:一週間交換効率85%以上保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護、入力ショート保護USBポート2口(DC5V/0~2.4A 合計:4.8A出力)
  • ダイレクト3連ソケット カーメイト

    ダイレクト3連ソケット

    カーメイト(10件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ダイレクト差込式の3穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
    用途ダイレクト差込式の3穴ソケット電源電圧(V)DC12出力容量15A(180W)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 牽引ロープ(トラック・バス用) 橋研

    牽引ロープ(トラック・バス用)

    橋研(6件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    プロドライバーの要望に応えるソフトな使い易さ・ハードな実力。
  • ボディカバー(車カバー) モノタロウ

    ボディカバー(車カバー)

    モノタロウ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    車駐車時用のカバーです。 190T ポリエステルタフタにポリウレタン加工をしています。 雨、鳥の糞、霧、ホコリ、大気中のガス等からガードします。 同時に生地が紫外線、直射日光を遮るため塗装変色も軽減出来ます。
    用途車のボディの保護に材質190T ポリエステルタフタ(ポリウレタン加工)厚さ(mm)約0.2グレー
  • USB給電式車載用ファン ダブル トライメイト

    USB給電式車載用ファン ダブル

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB給電式の車載用の扇風機です。2頭の角度調整が可能です。3段階の風量設定が可能です。
    材質ABS寸法(mm)250×124×105質量(g)400電圧(V)5消費電力(W)10適合車種DC12/24V車専用
  • 三角停止板 マルエヌ

    三角停止板

    マルエヌ(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。
    用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。材質外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン)、固定脚:スチール寸法(mm)435質量(g)1067寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)435×439×390形態パッケージ:ブローケース
  • 給油間違い防止リング 軽油(グリーン) クリエイト

    給油間違い防止リング 軽油(グリーン)

    クリエイト(10件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    セルフGSのノズルの色は全国統一なので、同じ色を選んで給油出来ます。 給油口にはめるだけの簡単装着です。
    再生紙使用マーク適合
  • 初心者マーク(マグネットタイプ) 東洋マーク製作所

    初心者マーク(マグネットタイプ)

    東洋マーク製作所(1件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    免許取得後1年未満のドライバーに初心者マーク
    タイプマグネット
  • FRPガラスクロス #200 PROST's

    FRPガラスクロス #200

    PROST's
    1,298税込1,428
    1パック(1m)ほか
    当日出荷
    強度アップに!ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロス。
    用途補修仕様ガラス繊維を織物状に編んだ布状のクロスです。強度が高く、繊維の目が美しく仕上がります。成分ガラスクロス
  • レーザーマウントベース ASSY セルスター

    レーザーマウントベース ASSY

    セルスター(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    マウントベース(A)ASSY[両面テープ付](セルスター製レーダー探知機レーザーアンテナ/GPSレシーバー専用) <対応レーダー探知機(レーザーアンテナ)> AR-33 ※レーザーアンテナ用マウントベースとなります。ご注意ください。 <対応GPSレシーバー> GR-99L
  • 200系 ハイエース専用 スマホホルダー 槌屋ヤック

    200系 ハイエース専用 スマホホルダー

    槌屋ヤック(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    200系ハイエースバン/ワゴン/コミューター(2013年12月[4型]~2021年2月現在[6型])の右ハンドル車のメーターパネル左側に取り付けるスマートフォンホルダー。 スマートフォンを縦向きにも横向きにもホールド可能。 運転席側から見やすい位置にスマートフォンをホールド。 本製品を装着後もスイッチ操作、エアコンルーバーの開閉・調節が可能。 見やすい角度に上下方向の角度調節が可能。 駐停車時には、ストッパーを折りたたむことでスマートフォントレイとしても使用可能。 スマートフォン装着時のガタツキ音を防止するクッションラバー付き。 幅58mm以上、厚み15mmまで、高さ165mmまでのスマートフォンをホールド可能(対応総重量250g)。 パネルの着脱不要。メーターパネル左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 内装に合わせた革シボ調+黒シボ調。
    ブラックメーカートヨタ適合車種ハイエース耐荷重(g)250適合寸法(mm)幅58以上、厚み15まで、高さ165まで
  • ハンドルカバー シンプルウッド ボンフォーム

    ハンドルカバー シンプルウッド

    ボンフォーム(16件のレビュー)
    899税込989
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    自然な艶感。木目調ハンドルカバー。握りやすい!細巻きタイプ
    材質(表地)ポリ塩化ビニル・合成皮革
  • クッション レザーアロー ボンフォーム

    クッション レザーアロー

    ボンフォーム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スポーティパンチングレザーを採用 ストッパー付き
    ストッパースカート型ストッパー付き材質(裏地)ポリエステル100%材質(表地)合成皮革材質(中材)ウレタンフォーム
  • アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】 Panasonic(パナソニック)

    アンテナ分離型ETC車載器【音声タイプ】

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    案内音声が聞き取りやすい、シンプルなETC車載器。。 【基本機能】。 音声案内機能搭載により、走行中に視線を前方から外すことなくより安全に走行することができます。 音声ガイドを聞き逃しても「リピートボタン」を押すと、最新の音声ガイドを聞くことができます。 内部突起対応により、ドライバーや同乗者を傷つけないよう国土交通省が定める内部突起に係る保安基準に準拠しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 自動車が衝撃を受けた場合、乗車人員により安全な部品形状となっています。 新セキュリティ対応ですので、セキュリティ規格変更後も安心してご使用いただけます。 ETCをご使用されるユーザーの決済情報を安全に保護するために、国土交通省は将来セキリュティ規格の変更を予定しています。 ※詳しくは、国土交通省のホームページをご覧ください。 ETCカードの期限切れによるトラブルを防ぎ、より安心・安全なドライブをサポートします。 コンパクトなので、コンソールBOXや運転席足元等に設置可能です。スペースを有効に使えるほか、邪魔になりにくく見た目にもスマートです。 ※車載器の取り付けブラケットは付属しておりません。車両側の取り付け面の材質や形状により、両面テープで取り付けられない場合があります。 スピーカー内蔵アンテナにより、フロントガラスに設置することにより、音声が聞き取りやすい!安心・安全なドライブをサポートします。 カード全収納により、ETCカードが車載器本体に収まるので、外から見えにくく、盗難のリスクを軽減します。 電圧12Vの普通車と電圧24Vの大型車に対応します。
    用途ETC車載器仕様【音声案内】スピーカーから出力取付【アンテナ】フロントガラス(水平面を基準に20~60°)質量(g)【本体】89(コード含まず)、【アンテナ部】69(コード含む)コード長さ(m)【電源・アンテナ】3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】70×106×19、【アンテナ】32.6×38.6×13.4音量5段階(OFF設定含む)電源電圧(V)DC12/24消費電流(mA)80/50スピーカーアンテナに内蔵インジケータ【本体】ETC青/エラー橙、【アンテナ】青
  • 芳香剤 エアースペンサー ギガカートリッジ (ACルーバー用詰替え) 栄光社

    芳香剤 エアースペンサー ギガカートリッジ (ACルーバー用詰替え)

    栄光社(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(10g)
    当日出荷
    詰替可能で機能性を重視したシンプルなエアコン送風口取付タイプ芳香剤の詰替カートリッジ。 ギガカグワ、ギガクリッピアエス、ギガパルヴァン、ギガクリッピア、 ギガ・クリッピアツー、ギガビジューミニ、ギガ・ビジューミニブラック、ギガクリップ、ギガクリップブラック、ギガラックスドライに お使い頂けます。
    取付エアコン取付シリーズエアースペンサー
  • EX.楽々ガラス割りハンマー メテックス

    EX.楽々ガラス割りハンマー

    メテックス(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    緊急時に、車や窓ガラスを簡単に割れるガラス割りハンマー、狭い社内でもガラスを割りやすい長尺タイプ。(収納ホルダー付き)
    仕様本体:ハンマーヘッド(カバー付き)、シートベルトカッター材質本体/ABS樹脂、カーボンスチール、 収納ホルダー/ポリプロピレン質量(g)約130寸法(cm)18×2×7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 身障者マーク マグネット 東洋マーク製作所

    身障者マーク マグネット

    東洋マーク製作所(3件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    仕様反射タイプマグネット
  • ティッシュサスペンドホルダー2 槌屋ヤック

    ティッシュサスペンドホルダー2

    槌屋ヤック(25件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    置き場所に困るボックスティッシュをサンバイザー部やアシストグリップ部に固定。 薄型のボックスティッシュにも対応。 バネの力でワンタッチ固定。 ドライバーで簡単取り付け。 対応ボックスティッシュサイズ:縦約119mm/横約220~250mm/厚み45~65mm
  • <2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し ファミリー・ライフ

    <2026年度版>7インチポータブルカーナビ TVチューナー無し

    ファミリー・ライフ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    TVチューナー無しのシンプルカーナビ。TVチューナー無しの為、受信料不要。社用車好適品です。2026年最新版地図データ搭載、近年増加している【スマートIC】にも対応!。新開発!ゲル吸盤を採用で、ダッシュボードにピッタリ吸着!。1台多役☆音楽や動画などのメディア再生も可能です。快適操作の静電式タッチパネル採用。液晶画面の日焼けや色あせを軽減するサンバイザー搭載。5種類から選べる!最短ルート検索機能がついて便利。ルート案内再開機能も備わっています。目的地履歴を自動保存。現在地の周辺施設を検索。DC12V/24Vに対応。可動式伸縮スタンド。1年間保証書付き
    セット内容カーナビゲーション本体、車載用DCケーブル(入力:DC12/24V 車対応)、車載用吸盤スタンド、デバイスホルダー、取扱説明書材質ABS樹脂ブラック質量(g)(約)285(バッテリー含む)消費電力(W)1.5電源DC5V2A(USB Type-C 入力端子)充電時間約4時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)18.3×2.5×11画面サイズ7インチカードスロット【microSD】1スロット(メディア用) / 8~32GB class10駆動時間(時間)1
  • 200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ プロダックス

    200系ハイエース スーパーGL フロアパネル Sサイズ

    プロダックス
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    【商品の特徴】。 200系ハイエース スーパーGL(標準幅)専用設計のフロアパネルです。 荷室にフロアパネルを敷くことで、地面からのロードノイズの軽減、荷物積載時の安定性向上、車両床面の保護など、実用性と快適性が大きく向上します。 。 【適合車種】。 トヨタ 200系 ハイエース。 ・スーパーGL(2004.8~現行) 1~9型 標準幅 。 【Sサイズ】。 こちらの商品は、3枚構成で、セカンドシート後方(シートロック金具)までしっかり敷ける「フロアパネルS」です。 バックドア側から全長2030mmの範囲をカバーし、荷室全面をほぼフルに保護。 荷物の積み下ろし時に床面を傷つけたくない方、より快適な車内空間を求める方におすすめです。 。 【選べるカラー】。 ・グレー塗装:防汚性と耐久性に優れ、すぐに使用できる仕上がり。 ・無塗装:お好みで塗装したい方やDIY派におすすめ。 。 【主な仕様】。 ・材質:木製合板。 ・構成:3分割式(組み合わせで設置)。 。 【メリット】。 ・ロードノイズを軽減し、快適な走行環境を実現。 ・荷物の滑りを抑え、安定性アップ。 ・傷や汚れから純正床を保護。 ・施工しやすく、取り外しも簡単
    用途車体の保護、積載物の安定性向上
  • ドクターデオプレミアムゴールドシート下 カーメイト

    ドクターデオプレミアムゴールドシート下

    カーメイト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ニオイ菌ウイルスに圧倒的なパワー。消臭性能400%。
    用途車の消臭成分除菌/消臭剤(安定化二酸化塩素)/有機酸
  • 97x290mm アイススクレーパー エスコ

    97x290mm アイススクレーパー

    エスコ(1件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    スクレーパー端にアイスチッパ付 クッショングリップなので快適で握りやすいです。
    エスコ品番EA928AG-595A全長(mm)290スクレーパ97mm
  • 自動車用鹿避け笛 クレトム

    自動車用鹿避け笛

    クレトム(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    当日出荷
    自動車のフロント部分に取り付けることにより、走行中に発生する超音波でエゾシカなどとの衝突事故を抑制します。
    寸法(mm)25×57×30ブラック
  • スズキ系用 ETC取付基台 槌屋ヤック

    スズキ系用 ETC取付基台

    槌屋ヤック(12件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    すっきりスマート取付が可能。 取り付けは付属のネジで取り付けるだけ。 スズキ車専用 市販ETC車載器取付基台。 純正ETC車載器と同じ場所に取付が可能になります。
    適合サイズ高さ26mm以下(固定用両面テープ含む)、幅71mm以下(取付可能なETC車載器のサイズ)適合車種アルト(H21.12~)、アルトラバン(H20.11~)、スイフト(H22.9~)、スペーシア(H25.3~)、ハスラー(H26.1~)、ワゴンR/スティングレー(H24.9~)、MRワゴン(H23.1~)、SX4(H25.3~)など
  • カーマット 3Dグランツ ボンフォーム

    カーマット 3Dグランツ

    ボンフォーム(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    フロントマット前部の勾配角度をなだらかに設計。フィッティングが向上。
  • サンシェード用 大型吸盤 JB(日本ボデーパーツ工業)

    サンシェード用 大型吸盤

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    ピタっと密着して取れにくい
    用途吸盤の破損や紛失の時に直径(Φcm)5
  • クルマの扇風機ターボ EMERSON(エマーソン)

    クルマの扇風機ターボ

    EMERSON(エマーソン)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    省エネ 車内の空気を循環させて冷暖房効率アップ!! 。ハイパワーモーター採用!! 。ルーバー付き!! 可変式風量調節
    幅(mm)130ブラック高さ(mm)320取付方式クリップ奥行(mm)185消費電力(W)弱:1.2、強:30コード長さ(m)2本体質量(g)950ヒューズ管:5A入力電源12(DC V)
  • ドクターデオPゴールドスチーム循環 カーメイト

    ドクターデオPゴールドスチーム循環

    カーメイト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ニオイ菌ウイルスに圧倒的な除去パワー。エアコン内部を除菌消臭。体感出来る消臭パワー。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。
    用途車の除菌消臭成分除菌/消臭剤/安定化二酸化塩素/生灰灰/蒸留水容量(mL)25シリーズドクターデオ香り無香
  • ハンドルカバー イージーガード ボンフォーム

    ハンドルカバー イージーガード

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    汚れに強い!洗えるシリコン素材使用ハンドルカバー 太さが変わらず握りやすい 抜群のグリップ力でスベらない のびーるフィットで取付け簡単 フリーサイズでハンドル直径約35~40cmまでの幅広い車種に対応
    材質(本体)シリコーン質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×2.5×34適合サイズ(cm)約35~40
カー用品