12ページ目: カー用品

11,888件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 消棒ライフセーバー 自動車用緊急脱出支援用具 ワイピーシステム販売

    消棒ライフセーバー 自動車用緊急脱出支援用具

    ワイピーシステム販売(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    交通事故、冠水事故などで車内に閉じ込められた際に威力を発揮する脱出用具。脱出用具に見えないスタイリッシュなデザイン。シートベルトを31本連続切断!誰でも簡単に窓ガラスを破砕可能!ドアポケットに装着可能な専用アタッチメント付き。 国家規格(JIS)D5716認証品(認証番号 JQ0321004)
    寸法(mm)30×35×160材質(本体)ABS樹脂質量(g)145
  • ナンバーフレームセット 星光産業

    ナンバーフレームセット

    星光産業(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット(2個)
    当日出荷
    光沢ブラックのナンバーフレームです。 普通車・軽自動車(前後2枚セット)です。
    材質樹脂ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フロント・リア:170×337×10
  • 7インチ オンダッシュモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    7インチ オンダッシュモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    12V/24V共用なので乗用車からトラック・バスまで使用できるワイド液晶モニタです。
    用途電装パーツ質量(g)約282使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)約4(無信号時)、約9.6W(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×118×23(突起部を除く)使用電源(V)12/24共用液晶サイズ幅156×高さ88×対角1796(7V型)LEDバックライト液晶モニター解像度水平800×垂直480 有効画素率99.9%以上入力端子【AV1】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン、音声1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(ステレオ)、【AV2】映像1.2Vp-p(75Ω)/RCAピン(バックランプ接続時で自動切替)保存温度範囲(℃)-10~+60接続端子ACC電源、GND バックランプ線/ライティングスイッチ線
  • 2連ダイレクトソケット 槌屋ヤック

    2連ダイレクトソケット

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    アクセサリー電源ソケットに差し込むだけで2種類の電飾品が使える。 通電モニターランプ付き。レッド光。
    材質ABS、PC、スチールブラック電圧(V)DC12出力電流(A)(ソケット最大許容)7内蔵ヒューズ10A
  • リングライトソケット+2口USB 4.8A 槌屋ヤック

    リングライトソケット+2口USB 4.8A

    槌屋ヤック(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    タブレットもスマートフォンも同時に充電可能。 両面テープで貼り付けるだけの簡単取り付け。 ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。 ヒューズ付き(内蔵3A(USB側)・10A(ソケット側))。
    適合DC12Vコード長さ(m)約1出力電流(A)(USB最大許容)約4.8A(2台同時充電約2.4A ×2の場合)
  • ソーラーリングアッシュ4 星光産業

    ソーラーリングアッシュ4

    星光産業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スポーツテイストのブルーが映える灰皿。 消火穴の詰まりを解消するクリーニング機能付き。 スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴とタバコ置き。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×74×83
  • 解氷・霜とりスプレー ジョイフル

    解氷・霜とりスプレー

    ジョイフル(24件のレビュー)
    399税込439
    1本(330mL)ほか
    当日出荷
    窓ガラス面、鍵穴などの氷・霜をカンタンに素早く溶かす!。再凍結防止剤入り。-40°までOK!
  • カーロック EMERSON(エマーソン)

    カーロック

    EMERSON(エマーソン)(11件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!。簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
    用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!付属品専用鍵(4個)材質特殊合金寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490質量(kg)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720適合車種ハンドル内径490mm以下適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
  • カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67W サンワサプライ

    カーチャージャー_USB Power Delivery対応_67W

    サンワサプライ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    USB PD(Power Delivery)規格に対応したカーチャージャーです。Type-Cポート×2、Type-Aポート×1の計3ポートを搭載してします。USB Type-Cポート(USB-C1)は、最大67WまでのUSB PD出力に対応しています。※USB-C1を1ポート接続使用時。USB Type-Cポート(USB-C2)は、最大22.5Wまでの最大出力に対応しています。USB PD対応のスマートフォン、タブレット、ノートパソコンの充電が可能です。USB Aポートは、DC5V/3Aまでの出力での充電が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた 最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
    セット内容取扱説明書、保証書(パッケージに印刷)最大出力(W)67定格入力電圧(V)DC12/24適合機器充電対応機器:USB Power Delivery 67Wの規格内での充電に対応したスマートフォン・タブレット・ノートパソコン各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/3Aまでの出力で充電可能な機器定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.35A(最大67W)※接続する機器により自動で切り替わります。※1ポート接続時の最大出力数値です。DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)DC5V/3A、DC9V/2A、DC10V/2.25A、DC12V/1.5A(最大22.5W)【接続時の出力について】・C1・C2・A接続時:C1 45W、C2とAを足して15W・C1・C2接続時:C1 45W、C2 20W・C1・A接続時:C1 45W、A 22W・C2・A接続時:合計15W使用電源アクセサリソケットコネクタ(入力):シガープラグ(出力):USB Type-Cコネクタ メス×2ポート/USB Aコネクタ オス×1ポート適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。USBポート数USB Type-Cポート数:2ポート/USB Aポート数:1ポート各種認証Power Delivery 2.0
  • ドクターデオPゴールドスチーム浸透 カーメイト

    ドクターデオPゴールドスチーム浸透

    カーメイト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ニオイ菌ウイルスに圧倒的な除去パワー。シート内装を除菌消臭。体感出来る消臭パワー。消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。
    用途車の除菌消臭成分除菌/消臭剤/安定化二酸化塩素/生灰灰/蒸留水容量(mL)25シリーズドクターデオ香り無香
  • ラゲッジメッシュネット トライメイト

    ラゲッジメッシュネット

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    フック付の長方形タイプの伸縮式のゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止します。リヤゲートを開けた時の荷物の落下防止に最適です。
    用途荷崩れ防止や車の天井に設置し軽い荷物のチョイ置きネットとして
  • サンバイザースマホクリップ JTT

    サンバイザースマホクリップ

    JTT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    自動車のサンバイザーに挟んで設置するスマートフォンホルダー サンバーザーに簡単取付け サンバイザーにクリップして簡単に取り付けできます。厚さ2cmまでのサンバイザーにしっかりと固定できます。 角度調節が自由自在 アーム基部の可動部とスマートフォンホルダー部分のボールジョイントを調節して、好みのアングルでスマホを設置できます。 アームをクリック単位で動かして位置を決め、ボールジョイントで細かく角度を調整できます。 幅6~8.5cm程度のスマートフォンに対応 スマートフォンホルダーは、お手軽に広げてスマートフォンを挟むことができます。 画面サイズが6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着できます。 大きく視線を変えなくても画面確認が可能 サンバイザー付近はスマホの画面に直射日光が当たらず、反射の影響を受けにくいので視認性が上がります。 また、運転中の視界を遮らず、画面を確認する際も視点の移動が少なくて済みます。
    仕様ボールジョイント:360°回転寸法(mm)約50~90(ホルダー開閉)質量(g)約85取付方式クリップ式収納時寸法(mm)約70×80×125携帯端末対応幅6~8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン
  • ドリンククーラー&ウォーマー サンワダイレクト

    ドリンククーラー&ウォーマー

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
    セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)36温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65コネクタ(入力)シガープラグ色(本体)ブラック
  • マグネットメッシュカーテン Rebalo

    マグネットメッシュカーテン

    Rebalo(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2枚)
    当日出荷
    UVカット率約85%※で、日差しを和らげ、お肌を保護! カーテン上部に内蔵のマグネットで窓枠上部の金属部分に貼り付けるだけです。 マグネットタイプなので簡単に取付、取り外しができます。 使わない時はコンパクトに収納できます。 (※第三期間測定値84.5%)
    ブラック寸法(cm)約70×52
  • 音声タイプ ETC車載器 FURUNO

    音声タイプ ETC車載器

    FURUNO(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用
    使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットフレキライト USB 槌屋ヤック

    フラットフレキライト USB

    槌屋ヤック(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    本体背面にタッチセンサー搭載。簡単にライトON/OFF操作ができる。 眩し過ぎないやわらかい光で夜間の車内照明に最適。 フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。 ブルーLEDを3個搭載。 ヒューズ付き(内臓1A) 全長:約200mm(プラグ部除く) USBプラグタイプ。 DC5V 高輝度LED採用。 ブルー光
  • 3Dプライム 後席用 ボンフォーム

    3Dプライム 後席用

    ボンフォーム(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    3D防水フロアマット 雨・雪・汚れをマットでキャッチ ! 車両フロアにあった形状を採用。スベリ止めスパイク加工でしっかり固定 !
    寸法(mm)500×450タイプ後席
  • ダブルクッション 錦産業

    ダブルクッション

    錦産業(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法(cm)約45×100
  • 交換用ゲルシート カシムラ

    交換用ゲルシート

    カシムラ(9件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。 吸盤をしっかり吸着固定できます。 約Φ70mm以下の吸盤に対応。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
  • リフレクター6 SEIWA(セイワ)

    リフレクター6

    SEIWA(セイワ)(6件のレビュー)
    699税込769
    1セット(2個)
    当日出荷
    リフレクター6
    用途反射シートを内蔵したリフレクターです。 クリスタルカットレンズがライトの光をしっかり反射します。 粘着テープで貼り付けるだけで取り付けができます。 お車のリア、リアサイドをドレスアップします。 夜間、他車からの視認性をアップさせます。 違和感のない薄型設計です。寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×85×6
  • バックミラー型9インチモニター JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックミラー型9インチモニター

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
    用途電装パーツ仕様(アスペクト比)16:9/4:3適合12V・24V共用ブラック電圧(V)DC12、DC24消費電力(W)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248×132×25液晶サイズ9インチ入力/出力【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無操作方法リモコン/本体タッチボタン画素数480×234×RGB
  • 吸盤補強シート ピタット君 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    吸盤補強シート ピタット君

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)
    249税込274
    1個ほか
    当日出荷
    吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
    用途その他アクセサリー
  • 3000Rパーフェクトミラー クローム鏡 カーメイト

    3000Rパーフェクトミラー クローム鏡

    カーメイト(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー。後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用。従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました。明るい視界を確保する高反射ミラーを採用。スモークガラス、プライバシーガラスにも対応。二重写りのない高級クローム表面鏡を採用。後続車のヘッドライトの眩しさをカットする反射率を採用。純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用。便利なチケットクリップ付
    用途ミニバン・セダンにブラックミラー形状曲面鏡RoHS指令(10物質対応)対応
  • すべらないシート 槌屋ヤック

    すべらないシート

    槌屋ヤック(7件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2枚)
    当日出荷
    粘着テープなしのすべり止めシート。 ダッシュボードに敷くだけで、タバコやコイン等の小物をホールドする。 粘着テープなしなので、ダッシュボードに跡が残らない。 クッション性があり、振動にも安心。 両面使えるリバーシブルタイプ。
    材質EPDM
  • レスキューハンマー ユニーク

    レスキューハンマー

    ユニーク
    989税込1,088
    1本
    欠品中
    窓割り、ベルト切断をこれ一本で!。夜間でも見つけやすい反射板付き。握りやすいロングハンドル。円錐型ヘッドのハンマー。保管に便利な台座付き
    用途車載用、緊急脱出用、窓割り、ベルト切断用
  • オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ オットキャスト

    オットキャスト Screen AI(OttoScreen)ディスプレイオーディオ

    オットキャスト(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1箱
    欠品中
    OttoCast社製Screen AIでドライブを快適に。最新Android15システム及びGemini(AI音声コントロール)を内蔵した大画面ディスプレイオーディオです。11.4インチの高解像度ディスプレイにて快適に操作可能。無線式Android Auto & Car Play対応でありながら、YouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。YouTube、Netflix、Tiktok、Disney+等が初期搭載されており、Prime Video、U-NEXT、Tverアプリ等任意のアプリをGoogle Play Storeよりダウンロードして利用可能です。画面分割※にも対応しており、5:5の分割で2画面使用も可能です。(※AndroidAutoまたはCarPlayとOttoScreen AI内アプリの組合せのみ。)。Android15、8コアCPU+4GB RAM+64GB ROM搭載で、高速かつ安定した動作を実現。microSDカードも256GBまで対応。デュアルBluetoothでスマホもカーオーディオも同時接続可能。内蔵スピーカー・AUX・FMトランスミッター出力にも対応。お好きな方法で音楽・音声をお楽しみください。技適マーク取得済:日本国内電波法認証取得済みで安心。付属のシガー電源コードは24Vにも対応しており、シガーソケットがあるお車であれば接続するだけで使用可能です。
    用途Car Play/Android Auto付属品OttoScreen AI本体、スタンド、AUXケーブル、12/24V対応シガー電源ケーブル、取扱説明書仕様RAM/ROM:4GB/64GB質量(g)599本体サイズ(mm)265×105×20使用CPU8コア入力端子USB Type-COSAndroid15Bluetoothデュアル対応
  • ブラックシェード JB(日本ボデーパーツ工業)

    ブラックシェード

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    クルッと小さくして、車内にスッキリ収納。プライバシー保護や防犯対策にも効果を発揮。吸盤2個入り。
    用途サイドガラスの直射日光を反射・遮断して車内の温度上昇を防ぐ。
  • PDカーチャージャー USB-A/USB-C オーム電機

    PDカーチャージャー USB-A/USB-C

    オーム電機
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ・車載シガーソケットに接続して使うUSB-DC電源アダプター。・12V/24V車兼用。・USB-AもUSB-Cも急速充電規格に対応(USB-A…Quick Charge3.0対応/最大18W、USB-C…Power Delivery3.0対応/最大20W)。・接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。・日本国内専用品
    付属品保証書質量(g)約16.5定格出力USB-A…DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)、USB-C…DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W)、USB-A+USB-C…DC5V/3A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×26×65.7接続端子USB-C(USB Power Delivery対応) 、USB-A(Quick Charge対応)定格入力DC12V/24V
  • マルチメッシュネット MYST

    マルチメッシュネット

    MYST
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    荷物の大きさに合わせて長さが調整できるゴムコード。樹脂製フック・カラビナで傷が付きにくい
    用途車内の収納スペース拡大に。スチールラックでの荷崩れ防止に。工場での台車・カゴテナーに。アウトドアや防災に付属品フック2個・カラビナ2個材質(カラビナ)PQM・スチール、(ゴム・フック・ストラップ)PP、(本体)PP寸法(cm)ネットサイズ:85×75コード径(Φmm)ゴムコード径:4伸長率(%)ゴムコード許容伸び率:150
  • LT エアーフレッシュナー 6P リトルツリーズ

    LT エアーフレッシュナー 6P

    リトルツリーズ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(6枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    香りの持続期間7週間以上
    用途車・部屋・トイレなど多種多様なシーンでのご利用に。
  • 伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付 Mitsukin(三金商事)

    伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付

    Mitsukin(三金商事)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    落ちやすい吸盤取り付けではなくルームミラーへ簡単取り付け、ガッチリ固定。運転席側、助手席側、どちらでも最適な場所に調整可能!。角度調整が簡単。スマホをカーナビとして、ドラレコとして、様々な使い方に最適!
    材質ABS+pu質量(g)約190取付方式ルームミラー取付寸法(cm)約14×25、ーム部引き込み式0-5保証期間3か月間適合厚さ(mm)スマホ:約12まで
  • AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用 BRIDGE[自動車用品]

    AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラセット24V車用

    BRIDGE[自動車用品]
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
    用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290ケーブル長(m)航空:20角度(°)水平角度:180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50使用電源(V)DC24解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi画素数(PX):200万設置形態バックビュー防水性カメラ・ケーブル:IP68
  • 融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ モノタロウ

    融雪剤 塩化カルシウム 粒状タイプ

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10kg)ほか
    当日出荷
    粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。 塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。 塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。 土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。 ※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など 袋は2層構造。
    用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。材質塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう形状球状(約3mm)販売区分業務用
  • 業務用ルーフキャリア ハイエース用 INNO

    業務用ルーフキャリア ハイエース用

    INNO
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ステー(6本脚)とバー(3本)が全て入ったセット 車の加工不要 別途工具不要 積載部バー高さ目安寸法:2,040mm キーロック標準装備 バーが3本なので長いハシゴ、短い脚立を積むのに便利
    ブラック質量(g)10200最大積載量(kg)60適合車種トヨタ ハイエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~ 型式 H200系、トヨタ レジアスエース 200系 標準ボディ/標準ルーフ :年式16.8~R2.4 型式 H200系
  • 4WAYティシュカバー2 SEIWA(セイワ)

    4WAYティシュカバー2

    SEIWA(セイワ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    4通りの取付が出来ます。
    用途ドライブ用品幅(mm)135高さ(mm)300奥行(mm)23
  • UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!。UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け。改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
    用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:450×3×150取付方向運転席側(右)のみ
  • シートクッション ドライニット 抗菌防臭 吸湿速乾 ボンフォーム

    シートクッション ドライニット 抗菌防臭 吸湿速乾

    ボンフォーム(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    丸洗OK さらっと快適! 吸湿速乾ニット使用。
    材質(本体)(表地)ポリエステル100%、(中材)ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル100%質量(g)220タイプシングルクッション寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×2.3×45
  • 立体マット NEWラバータイプ クラッツィオ

    立体マット NEWラバータイプ

    クラッツィオ(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高性能3D技術で、深さとフィット感を追求した立体マットが登場! 雨などの水や、埃や汚れからフロアをしっかり守り、お手入れの際の脱着も簡単。 アウトドアやマリンスポーツなどにぴったりなNEWラバータイプ。
    ブラック
  • ソーラー電波クロック SEIWA(セイワ)

    ソーラー電波クロック

    SEIWA(セイワ)(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。 大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。 左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。 スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。 ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
    仕様自動受信:4回/日質量(g)108電源主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル電波受信機能長波JJY
カー用品