絞り込み
能力(t)
  • 2.5
  • 0.3(2)
  • 0.345(4)
  • 0.449(3)
  • 0.45(3)
  • 0.49(3)
  • 0.8(4)
  • 0.85(2)
  • 1(13)
  • 1.379(3)
  • 1.5(10)
  • 1.8(3)
  • 2(39)
  • 2.25(2)
  • 3(45)
  • 5(14)
  • 10(6)
  • 12(3)
  • 1800(2)
  • 1941(2)
最高位(mm)
  • 380(2)
  • 410(1)
  • 460(1)
  • 475(1)
最低位(mm)
  • 85(2)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • JTC(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • 日軽金アクト(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • 万方商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カースロープ 分割タイプ モノタロウ

    カースロープ 分割タイプ

    モノタロウ(113件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1セット(2本)
    当日出荷
    本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
    用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために適合タイヤ幅:270mm以内材質ガラス繊維+PP長さ(mm)(スロープ)600質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台)外形寸法(mm)915×300×210耐荷重(kg)2500(1セット)リフト量(mm)170傾斜角度(°)0~4(逓増)販売区分業務用
  • 2.5t油圧ジャッキ ローダウン Meltec(大自工業)

    2.5t油圧ジャッキ ローダウン

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。
    質量(kg)12.1使用温度範囲(℃)-20~60最大積載量(kg)2500最高位(mm)約380最低位(mm)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約120地上高さ(mm)最低約85//最高約380容量(kN)最大揚程:24.5
  • アルミフレームジャッキ SIGNET(シグネット)

    アルミフレームジャッキ

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    低車高車でもラクラク。 ツインピストンを採用、通常の倍のスピードでグングン上がる。 軽量&コンパクトに収納でき出張時に大活躍。 ベアリングキャスター&ロングハンドルで移動もスムーズ。 ゴムパッド装備の受け皿で車体を傷つけず、滑りも防止。 ハンドル持ち手部分は滑りにくい加工を施し、下部はスポンジカバー付きで車体を傷つけません。
  • 油圧式 フロアジャッキ2.5トン 大橋産業(BAL)

    油圧式 フロアジャッキ2.5トン

    大橋産業(BAL)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
    質量(kg)12.9最高位(mm)410最低位(mm)125ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2.5揚幅(mm)285
  • 超低床型ジャッキ 和コーポレーション

    超低床型ジャッキ

    和コーポレーション
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    車体低床型の乗用車に最適な低床型ジャッキ。ダブルポンプでスピーディーにジャッキアップ。最高位508mm 最低位80mmの低床型。
    寸法(mm)【最高】508【最低】80質量(kg)34径(Φmm)【受皿】110本体寸法(mm)【ジャッキ】722×328×150適合車2.5t以下最大荷重(t)2.5
  • スチールジャッキ 低床 2.5t 万方商事

    スチールジャッキ 低床 2.5t

    万方商事
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    5日以内出荷
    スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。
    用途ジャッキ用に。質量(kg)13能力(t)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85寸法(cm)57×17.5
  • アルミジャッキ JTC

    アルミジャッキ

    JTC(1件のレビュー)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    ダブルピストンで上昇時間短縮 スチールキャスターベアリング入り
    幅(mm)289全長(mm)595本体質量(kg)26.3能力(t)2.5最高位(mm)460最低位(mm)100外径(mm)受皿:59RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日軽連結式ロードマット 日軽金アクト

    日軽連結式ロードマット

    日軽金アクト
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1枚
    7日以内出荷から17日以内出荷
    敷鉄板に対し敷設に重機が必要無く1人~2人で設置が可能です。 運搬・敷設コストが削減出来ます。 連結時、車輛総重量8tまで対応可能です。
    用途ガス管、水道管工事の際、人や車を安全に通過させる渡し板に。幅(mm)380材質/仕上アルミ合金高さ(mm)50耐荷重(t)2.5

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台