絞り込み
能力(t)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 3(1)
最高位(mm)
  • 380
  • 340(2)
  • 350(3)
  • 375(2)
  • 381(3)
  • 400(3)
  • 410(5)
  • 415(2)
  • 425(2)
  • 430(3)
  • 435(2)
  • 465(2)
  • 485(2)
  • 500(8)
  • 508(3)
  • 525(2)
  • 560(7)
  • 600(2)
  • 606(2)
  • 613(2)
最低位(mm)
  • 85(2)
  • 102(1)
  • 140(1)
  • 142(1)
  • 265(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大橋産業(BAL)(2)
  • KTC(1)
  • Meltec(大自工業)(1)
  • 万方商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ジャッキ・馬台のカテゴリーでは、ガレージなどで使われる各種ジャッキや馬台、関連商品を取り扱っています。油圧フロアージャッキや油圧ガレージジャッキ、ローダウン車対応ジャッキ、ハイリフトジャッキなど車種や作業に合わせて選べるアイテムが豊富です。ボタンで簡単に操作できるエアー式ガレージジャッキも、アタッチメントを含めて取り揃えています。そのほかパンタグラフジャッキやボトルジャッキ、安全確保に欠かせない各種馬台(リジッドラック)、ドーリー類も豊富で、汎用タイプからプロ用まで、幅広いラインナップから、お選びいただけます。
車検セール。4月30日(木)まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ油圧フロアージャッキ 3tモノタロウ(161件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
パンタグラフジャッキ KTCパンタグラフジャッキKTC(53件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
2.5t油圧ジャッキ ローダウン Meltec(大自工業)2.5t油圧ジャッキ ローダウンMeltec(大自工業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付 ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。
質量(kg)12.1使用温度範囲(℃)-20~60最大積載量(kg)2500最高位(mm)約380最低位(mm)約85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)油量(cc)約120地上高さ(mm)最低約85//最高約380容量(kN)最大揚程:24.5
ジャッキスタンド キーパーマン 2t 大橋産業(BAL)ジャッキスタンド キーパーマン 2t大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
サドルの高さを265mmから380mmまで4段階に調整することができます。 2脚入 本体は視認性の高いオレンジ色で安全作業 PL保険加入済(保証期間1年) 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、タイヤのローテーションに、チェーン、スタッドレスタイヤの取り付けに、軽~普通乗用車用質量(kg)1.7(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×215×275最高位(mm)380最低位(mm)265保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)265~380
オイルパンタグラフジャッキ1t 大橋産業(BAL)オイルパンタグラフジャッキ1t大橋産業(BAL)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
オイルパンタグラフジャッキ
質量(kg)6.6(ハンドル含まず)最高位(mm)380最低位(mm)140最大荷重(t)1揚幅(mm)140~380
スチールジャッキ 低床 2.5t 万方商事スチールジャッキ 低床 2.5t万方商事
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
スチール製で耐久性の高い2.5tジャッキです。最低位85mm・最高位380mmまで稼働し、乗用車のジャッキアップに適したリフト範囲をカバーします。軽量ながら安定した荷重支持力を持ち、作業時の安全性にも配慮。ゴムパッドなどの付属はありませんが、基本的なメンテナンスやリフト作業を安心して行える汎用モデルです。作業工具として車載用としても活躍します。
用途ジャッキ用に。質量(kg)13能力(t)2.5最高位(mm)380最低位(mm)85寸法(cm)57×17.5

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台