絞り込み
能力(t)
  • 0.85(2)
  • 1(1)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 5(3)
  • 10(2)
  • 15(1)
最高位(mm)
  • 379(1)
  • 381(3)
  • 469(1)
  • 473(1)
  • 476(1)
  • 508(2)
  • 525(1)
  • 560(2)
  • 590(1)
  • 606(2)
  • 609(1)
  • 613(2)
  • 650(1)
最低位(mm)
  • 70(1)
  • 79(1)
  • 86(1)
  • 98(3)
  • 104(1)
  • 113(1)
  • 115(1)
  • 116(1)
  • 121(3)
  • 126(2)
  • 150(2)
  • 160(2)
  • 175(1)
ブランド
  • マサダ製作所
  • モノタロウ(14)
  • Collins Mfg. Corp.(56)
  • BAHCO(バーコ)(52)
  • エスコ(23)
  • Meltec(大自工業)(23)
  • 大橋産業(BAL)(22)
  • JTC(20)
  • BIG RED(19)
  • 長崎ジャッキ(17)
  • EMERSON(エマーソン)(13)
  • REX(レックス)[自動車用品](10)
  • リキマエダ(7)
  • エナジーギア(7)
  • IZUMI(5)
  • 万方商事(5)
  • ワコーパレット(4)
  • uniq(ユニーク)(4)
  • TRUSCO(3)
  • KOTO(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧シザーズジャッキ マサダ製作所

    油圧シザーズジャッキ

    マサダ製作所(18件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
    用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~40揚程(mm)260最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)190(19.3kgf)ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)操作回数35能力(kg)1000
  • Rキャスター 1.5t・2t用 マサダ製作所

    Rキャスター 1.5t・2t用

    マサダ製作所(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
  • シザースジャッキ マサダ製作所

    シザースジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
    付属品ハンドルトラスコ品番344-9963ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9能力(t)0.85最高位(mm)381最低位(mm)121
  • 油圧 シザーズジャッキ マサダ製作所

    油圧 シザーズジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
    用途タイヤ交換、チェーン脱着ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35能力(kg)850
  • Rキャスター 5t用 マサダ製作所

    Rキャスター 5t用

    マサダ製作所
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-50H,ASJ-50M,ASJ-50ML
  • パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ マサダ製作所

    パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

    マサダ製作所
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    付属品スチールケーストラスコ品番114-2115ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)8.9高さ(mm)121~381揚力(kN[tf])10(1)
  • 前車輪 1.5t・2t用 マサダ製作所

    前車輪 1.5t・2t用

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    用途マサダ製作所補修用前車輪幅(mm)30穴径(Φmm)20.1外径(Φmm)90適合型式SJ-15H-3、SJ-20S-3、SJ-20LL-2、ASJ-18M-2S、ASJ-20ML
  • サービスジャッキ マサダ製作所

    サービスジャッキ

    マサダ製作所(3件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷から7日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    使用温度範囲(℃)-20~70
  • 超低床エアーサービスジャッキ マサダ製作所

    超低床エアーサービスジャッキ

    マサダ製作所
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    超低床車両のジャッキアップに最適です。(手動・エアー兼用)。エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です。
    ストローク(mm)520全長(mm)フレーム:1114全幅(mm)前輪:282、後輪:380最高高さ(mm)受皿:590空気圧力(MPa)作動:0.8~1.0ハンドル長さ(mm)840最低高さ(mm)受皿:70最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)130総質量(kg)68.5
  • アルミジャッキ マサダ製作所

    アルミジャッキ

    マサダ製作所(2件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    翌々日出荷
    小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
    トラスコ品番396-4957ストローク(mm)383全長(mm)697質量(kg)20.4高さ(mm)86~469タイプダブルピストン揚程(mm)383揚力(kN)20最高位(mm)469最低位(mm)86最大使用荷重(t)2フレーム高さ(mm)155
  • アルミジャッキ 1.5TON マサダ製作所

    アルミジャッキ 1.5TON

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    翌々日出荷
    小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。
    トラスコ品番396-4949ストローク(mm)300全長(mm)503質量(kg)10.7高さ(mm)79~379タイプワンピストン揚程(mm)300揚力(kN)15最高位(mm)379最低位(mm)79最大使用荷重(t)1.5フレーム高さ(mm)121
  • 低床エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所

    低床エアー・手動式サービスジャッキ

    マサダ製作所(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
    作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
  • 低床サービスジャッキ マサダ製作所

    低床サービスジャッキ

    マサダ製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
    トラスコ品番465-4684ストローク(mm)515全長(mm)1367質量(kg)80タイプ低床・ペダル付き使用温度範囲(℃)-20~70全幅(mm)361能力(t)3最高位(mm)613最低位(mm)98ハンドル長さ(mm)1070フレーム高さ(mm)135
  • ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 前輪 マサダ製作所

    ガレージジャッキ用車輪 SJ-30H用 前輪

    マサダ製作所
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
  • 前車輪 5t用 マサダ製作所

    前車輪 5t用

    マサダ製作所
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    用途マサダ製作所補修用前車輪適合型式ASJ-50M,ASJ-50ML
  • 車輌用ジャッキエアーサービスジャッキ マサダ製作所

    車輌用ジャッキエアーサービスジャッキ

    マサダ製作所
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。エアー手動兼用です。
    トラスコ品番114-1112ストローク(mm)420全長(mm)1575質量(kg)135高さ(mm)140~560揚力(kN[tf])100(10)
  • エアー・手動式サービスジャッキ マサダ製作所

    エアー・手動式サービスジャッキ

    マサダ製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。狭い場所での作業が容易です。
    仕様手動/エアー兼用・ペダル付きハンドル長さ(mm)1070作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
  • 受金 マサダ製作所

    受金

    マサダ製作所
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

ジャッキ・馬台