ジャッキ・馬台 :「mono」の検索結果

特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。 最大荷重(t)1 付属品ハンドル 材質 質量(kg)2.5 ストローク269 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位) 最高位(mm)361 最低位(mm)92 ねじ規格TR12.5X2.5 取扱説明書(4.0MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に 能力(t)3(1セット) 質量(kg)6.4(1セット) 公差(高さ)±3% 最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み) 最低位(mm)280(床面~受け皿凹み) 取扱説明書(4.3MB) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
1セット(2台)
3,998 税込4,398
当日出荷

ジャッキアタッチメント サイド用 モノタロウ 動画あり
ジャッキポイントを保護するアタッチメントです。サイドからのジャッキアップに適しています。
用途サイドからのジャッキアップに 適合注文コード:70335274、75090444 材質PU(ポリウレタン樹脂)、炭素鋼 質量(g)300 寸法(直径Φ×高さH)(mm)51×39 溝幅(mm)8(最狭部) 溝深さ(mm)14 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
819 税込901
当日出荷

オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適! スロープ勾配は約7度です。
用途バンパーと地上との距離が10mm以上のローダウン車の前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)1500(1セット) 材質PP 質量(kg)3.1(1セット) 高さ(mm)(車両乗り上げ部)68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×201×80 適合タイヤ幅(mm)190以内 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1セット(2個)
3,698 税込4,068
当日出荷

本体は2分割に出来ますので持ち運びに便利で収納もしやすいです。 オイル交換作業の際などで前輪を上げる事で自動車のジャッキアップ時の補助をすることができます。 ローダウン車にの下回りのメンテナンスに最適!
用途前輪を持ち上げ、車にジャッキを入れやすくするために 耐荷重(kg)2500(1セット) 適合タイヤ幅:270mm以内 材質ガラス繊維+PP 長さ(mm)(スロープ)600 質量(kg)10.2(2台)・5.1(1台) 外形寸法(mm)915×300×210 リフト量(mm)170 傾斜角度(°)0~4(逓増) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.4MB)
1セット(2本)
8,298 税込9,128
当日出荷

油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。 最大荷重(t)2 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 質量(kg)10.2 使用温度範囲(℃)-30~50 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140 最高位(mm)375 最低位(mm)135 使用作動油ISO VG10 110mL 取扱説明書(2.5MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ジャッキアップの必需品!。折りたたみ式で収納にも便利!。周りの3本足+センター足の4点で支えるので安定感抜群!。プッシュロックピンでピン抜け防止。高さが3段階に調整可能で大変便利です。
用途車両用 適合(車輌)2t以下 質量(kg)約1.6(1台) 能力(t)2(2台使用時) 最高位(mm)348 最低位(mm)292 寸法(mm)277×210×240(ジャッキ受け口部分の寸法75×40) 高さ(mm)1段時299・2段時332・3段時365
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフトパッドゴム製 ナイロン繊維入り モノタロウ 動画あり
ナイロン繊維入りで丈夫! 固定用のねじ・ワッシャー付属
用途リフトパットの交換用として 付属品M8×15ユニクロボルト4本、バネ座金4個 適合OSP25/NSP30/NSA30/OSA30/RNK30/RNK30R/RNK30H/RNK30HR 材質ナイロン繊維入りゴム(SBR) 外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×80×30 取付ビスピッチ(mm)40×75
1セット(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適な低床ガレージジャッキです。アーム全体が低い構造のため、奥まったジャッキポイントにもアクセスしやすくなっています。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)2 質量(kg)13 ハンドル径(Φmm)21.3 最高位(mm)370 最低位(mm)90 ハンドル長さ(mm)500 使用作動油ISO VG 10 揚幅(mm)280 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)560×212×130 取扱説明書(3.0MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ 動画あり
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3 材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC 幅(mm)240 全長(mm)580 質量(kg)16.4 高さ(mm)145 使用温度範囲(℃)-20~45 最高位(mm)380 最低位(mm)142 ハンドル長さ(mm)525 使用作動油ISO VG15 サイズ(Φmm)50 オイル量(mL)約130 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
7,898 税込8,688
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 取扱説明書(2.6MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601 幅(mm)385 高さ(mm)約140(キャスター・フチ込) 質量(kg)18(2台)・9(1台) 車輪径(Φmm)90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
9,998 税込10,998
当日出荷

ガレージジャッキ 低床 3t ダブルピストン プロ用 モノタロウ 動画あり
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。
用途車の整備やタイヤ交換をする際に 最大荷重(t)3 寸法(mm)(サドル)98 質量(kg)43 ハンドル径(Φmm)32 最高位(mm)508 最低位(mm)103 ハンドル長さ(mm)1250 使用作動油ISO VG15 使用推奨温度範囲(℃)-20℃~+45℃ 揚幅(mm)405 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)703×342×162 取扱説明書(3.3MB)
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床ガレージジャッキです。T型のグリップ形状で操作がしやすくダブルピストンタイプなので作業が早いです。しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。また付属でサドルに取付可能なラバーパッドが有るのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。また、フット式なのでジャッキポイントまで素早くジャッキアップ出来ます。
用途タイヤ交換時のジャッキアップに 最大荷重(t)3 寸法(mm)Φ118(サドル) 質量(kg)45 ハンドル径(Φmm)34 最高位(mm)547 最低位(mm)102 ハンドル長さ(mm)990 使用作動油ISO VG10 220mL 揚幅(mm)445 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)747×364×175 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.1MB)
1台
33,880 税込37,268
当日出荷

『ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング