絞り込み
能力(t)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
161件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイミッションジャッキ マサダ製作所

    ハイミッションジャッキ

    マサダ製作所
    189,800税込208,780
    1台
    6日以内出荷
    テーブルプレートは、前傾30度、後傾15度、左右15度に傾斜できます。軽車両、普通乗用車のトランスミッションの積み降ろし作業が容易です。上昇、下降とも足踏みレバーで操作できます。
    用途普通自動車のミッション交換に。トラスコ品番851-9892ストローク(mm)920高さ(mm)830~1750揚程(mm)1段目:435、2段目485能力(t)0.45能力(kN)4.5
  • 電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ) マサダ製作所

    電動式矯正油圧プレス(電動・手動兼用タイプ)

    マサダ製作所
    2,098,000税込2,307,800
    1台
    8日以内出荷
    電動ポンプで操作できる油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。エアー式矯正油圧プレス(エアーコンプレッサ使用)に比べて、製造時の電力消費を80%程度削減しています。
    付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4609ストローク(mm)150タイプ押しボタンスイッチ式ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1820能力(t)60シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
  • エアー式矯正油圧プレス マサダ製作所

    エアー式矯正油圧プレス

    マサダ製作所
    1,598,000税込1,757,800
    1台
    8日以内出荷
    シャフトの曲がり修正、芯出し、ブッシュ、ベアリングの脱着など、広範囲にご使用になれます。手動・エア兼用タイプです。作動エア圧力は0.59~1.37MPaです。適合コンプレッサーは3.7kWです。
    用途大型車両、建機、フォークリフトの修理工場などで主に使用します。付属品ハンドル、ヤゲン台トラスコ品番465-4366ストローク(mm)150ピッチ(mm)150間口(mm)1450全高(mm)1920能力(t)60使用空気圧力(MPa)0.6~1.0シリンダー径(Φmm)120油量(mL)2700適合コンプレッサ出力(kW)3.7能力(kN)600設置寸法(mm)1450×1090テーブル幅(mm)内幅:234/動幅:600フレーム内幅(mm)1100
  • 20kNスクリュープレス マサダ製作所

    20kNスクリュープレス

    マサダ製作所
    899,800税込989,780
    1台
    91日以内出荷
    プレスの荷重が確認できるロードセルが内蔵されています。センターハンドルでネジ式の加圧を行い、ベース部のハンドルを回すことで油圧加圧が可能です。ネジによる微調整と油圧による加圧が可能なプレスです。
    用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0325ストローク(mm)80電源006P型電池 9V能力(t)2オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×250×463能力(kN)20フレーム内幅(mm)130
  • 5000Nスクリュープレス マサダ製作所

    5000Nスクリュープレス

    マサダ製作所
    539,800税込593,780
    1台
    91日以内出荷
    プレスの荷重が確認出来るロードセルが内蔵されています。コンパクトなことに加え、組立・分解が可能なためグローブボックス内などでもご利用できます。ネジ式のため保持が効き、加・減圧の際の微調整が容易な小型手動プレスです。
    用途粉体成形用の金型を使用した粉体成形や、ベアリング等の圧入に。トラスコ品番403-0298ストローク(mm)70電源006P型電池 9V能力(t)0.5オープンハイト(mm)150外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×250×469能力(kN)5フレーム内幅(mm)130
  • トランスミッションジャッキ JTC

    トランスミッションジャッキ

    JTC
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    組立完成検品済み
    揚程(mm)820~1790最大荷重(kg)500
  • 油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON 長崎ジャッキ

    油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON

    長崎ジャッキ
    329,800税込362,780
    1台
    10日以内出荷
    手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
    仕様●能力kN:150●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680揚程(mm)ラム:120、ねじ:109能力(t)15アズワン品番67-5626-20
  • エンジンクレーン1ton折り畳み式 JTC

    エンジンクレーン1ton折り畳み式

    JTC
    68,980税込75,878
    1個
    3日以内出荷
    車上渡し 組立完成検品済み
    用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg
  • エンジンバランサー JTC

    エンジンバランサー

    JTC
    11,880税込13,068
    1個
    5日以内出荷
    最大荷重:1t
    用途チェーン長さ:1400mm
  • 10tエアーポンププレス(MPaメーター付き) JTC

    10tエアーポンププレス(MPaメーター付き)

    JTC
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    グリセリン入りメーター付(MPa表示)車上渡し
    用途最大荷重:10トン(49MPa) ストローク:175mm 幅:695mm 奥行:500mm、本体重量:78kg ブレート2枚付き
  • エンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン1t ダブルポンプ仕様

    JTC
    85,880税込94,468
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
    用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg能力(t)1
  • エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン2t ダブルポンプ仕様

    JTC
    105,300税込115,830
    1個
    翌々日出荷
    ダブルポンプ仕様 。ジャッキアップ速度が2倍速い! 。組立完成検品済み
    用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t能力(t)2
  • 1t用ダブルポンプシリンダー JTC

    1t用ダブルポンプシリンダー

    JTC
    27,300税込30,030
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ。JTC1009CN/JTC1009CNW エンジンクレーン用 。サイズは詳細でご確認下さい。
  • エンジンクレーン1t エアーポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン1t エアーポンプ仕様

    JTC
    107,250税込117,975
    1個
    翌々日出荷
    エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
    用途折り畳み状態の時のキャスターが鋼鉄製の4輪なので安全に楽に移動できます。車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。最大能力:1トン 。本体重量:64.5kg能力(t)1
  • 2t用ダブルポンプシリンダー JTC

    2t用ダブルポンプシリンダー

    JTC
    48,555税込53,411
    1個
    5日以内出荷
    ジャッキアップ速度が2倍早い!作業効率アップ!
    用途今お使いのエンジンクレーンのスピードアップ サイズは詳細でご確認下さい。
  • エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様 JTC

    エンジンクレーン2t エアーポンプ仕様

    JTC
    124,800税込137,280
    1個
    翌々日出荷
    エアーポンプ仕様 。エアー式で楽々ジャッキアップ 。組立完成検品済み
    用途車輛からエンジンを脱着する際、エンジンルームからエンジンを吊り上げることができる油圧式クレーンです。フレームが折り畳み式の為、収納スペースを有効に使用することができます。アーム長を4段階変更することができる為、用途に合わせて使用することが可能です。 。最大荷重:2トン 。本体重量:90kg 。能力:2t 。使用空気圧:0.8MPa以下能力(t)2
  • ホース JTC

    ホース

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC5120C用
  • ポンプ JTC

    ポンプ

    JTC
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    JTC5120C用
  • ジャッキプレート JTC

    ジャッキプレート

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    JTC5120C用
  • ノズル JTC

    ノズル

    JTC
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    JTC4002C用
  • キャスター5個1台分セット JTC

    キャスター5個1台分セット

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC15001C用
  • ポンプ JTC

    ポンプ

    JTC
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    JTC15001C用
  • RUBBER CAP JTC

    RUBBER CAP

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC1180C用
  • キャスター4個セット JTC

    キャスター4個セット

    JTC
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    JTC1009C用
    セット内容キャスター 前2個・後2個セット
  • キャスター3個 1台分セット JTC

    キャスター3個 1台分セット

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC1001C用
    セット内容キャスター大2個 キャスター小1個 1台分セット
  • シリンダー JTC

    シリンダー

    JTC
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    JTC1001C用
  • チェーン2本SET JTC

    チェーン2本SET

    JTC
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    JTC05005C用
  • シリンダー JTC

    シリンダー

    JTC
    62,980税込69,278
    1個
    4日以内出荷
    JTC05005C用
  • メーター(ラム付き) JTC

    メーター(ラム付き)

    JTC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    JTC5120MJ・JTC10003CJ用
  • 卓上プレス マサダ製作所

    卓上プレス

    マサダ製作所
    249,800税込274,780
    1台
    5日以内出荷
    軽量コンパクトな矯正プレスとして、幅広く活用されています。 作業台の上で簡易的な作業が可能です。 ご使用条件にあわせて、油圧ユニットを手動・エアー・電動の3種類から選べます。
    ストローク(mm)150能力(t)10
  • スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用 長崎ジャッキ

    スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用

    長崎ジャッキ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
    用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)150
  • ポータブルパーツクリーナー WOLF'S HEAD

    ポータブルパーツクリーナー

    WOLF'S HEAD
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    軽量プラスチックボディ・エアーで動作するタイプ・電源不要
    寸法(mm)600×450×270質量(kg)7.52容量(L)20
  • エンジンホルダー500kg BIG RED

    エンジンホルダー500kg

    BIG RED
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    幅(mm)【調整】770~1450質量(kg)22耐荷重(kg)500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×230×200チェーン長(mm)940×2
  • タイヤドーリー 2t~4t HASCO

    タイヤドーリー 2t~4t

    HASCO
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    タイヤ脱着作業の必需品。 車輪付なので移動も楽にできます。 本体に回転ローラーがついていますので持ち上げた状態で回転させ簡単にホイール穴に合わせることができます。
    質量(kg)7本体寸法(mm)1255×690ローラーサイズ(mm)200
  • 35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ) 日平機器

    35ton移動式低床油圧プレス(エア・手動兼用タイプ)

    日平機器
    699,800税込769,780
    1個
    4日以内出荷
    エアー・手動どちらでも作業可能で、キャスターつきのため移動先で作業可能です。 低床式、テーブルまでわずか195mmなので重量物でも安全にセットできます。
    トラスコ品番491-5411ストローク(mm)105質量(kg)160奥行(mm)700内寸(mm)【フレーム】400全高1100mm(手動ハンドル除く)揚力(kN[tf])350(35)作業面寸法(mm)270~370
  • 油圧プレス トルクロッドプレス 35t 日平機器

    油圧プレス トルクロッドプレス 35t

    日平機器
    799,800税込879,780
    1個
    4日以内出荷
    多目的に使えるプレス。 トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。 エアーと手動の両方で使用可。
    用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等付属品トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアームトラスコ品番853-5999ストローク(mm)【ねじ】100質量(kg)160全高(mm)1100能力(t)35ラムストローク(mm)140
  • ホイールドーリー 三菱ケミカル

    ホイールドーリー

    三菱ケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番106-0451質量(kg)3.4グリーン材質(車輪)ゴム荷台寸法(mm)537×373荷台寸法(幅)(mm)373荷台寸法(奥行)(mm)537材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
  • 電動式門型プレス(フートスイッチ) マサダ製作所

    電動式門型プレス(フートスイッチ)

    マサダ製作所
    669,800税込736,780
    1台
    3日以内出荷
    電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
    付属品ヤゲン台仕様フットスイッチ式
  • 電動式門型プレス(押しボタンスイッチ) マサダ製作所

    電動式門型プレス(押しボタンスイッチ)

    マサダ製作所
    779,800税込857,780
    1台
    3日以内出荷
    電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
    付属品ヤゲン台仕様押しボタンスイッチ式
  • エナパック ポータブルプレスセット エナパック

    エナパック ポータブルプレスセット

    エナパック
    349,800税込384,780
    1台
    61日以内出荷
    簡単ポンプ操作でプレスができます。プレスフレームは作業台にボルトで固定できます。ポンプは2スピードです。
    用途簡易プレス作業向きです。部品の圧入作業に。曲げ作業等に。トラスコ品番455-0102ストローク(mm)177質量(kg)37高さ(mm)作業高さ:350揚力(kN)45内寸(mm)(フレーム)350材質(ポンプ部)プラスチック

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

機械工具・設備機器