絞り込み
能力(t)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
機工・設備機器のカテゴリーでは、作業場で欠かせない各種設備、機器類を取り揃えています。重い物を持ち上げたり、運んだりと作業者の負担軽減に役立つものばかり。タイヤチェンジャーやホイールバランサーはガレージの必需品です。ミッションジャッキや油圧プレスは軽自動車用から大型車用まで取り揃えています。
161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リフトサポーター BIG REDリフトサポーターBIG RED(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
上部クッションラバー付
荷重(kg)750質量(kg)15.3最高位(mm)2030最低位(mm)1360直径(mm)【ベース】300
エンジンハンガー ハンガーフック付き モノタロウエンジンハンガー ハンガーフック付きモノタロウ(9件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
エンジン吊り上げ時、エンジン脱着時に吊った状態でエンジンを傾ける事が出来ます。 お手持ちの工具でお好みの角度にエンジンの角度を変えれるので、作業効率がアップします。
用途エンジンの脱着時に耐荷重(kg)680質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)442×60×260チェーン長(mm)335販売区分業務用
リフトサポートペダル付き JTCリフトサポートペダル付きJTC(1件のレビュー)
24,900税込27,390
1台
欠品中
耐荷重(kg)750付属品先端ゴム付き・微調整用ぺタル付きRoHS指令(10物質対応)対応
洗浄台 JTC洗浄台JTC(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1台
当日出荷から翌々日出荷
電源(V)AC100溶剤循環式RoHS指令(10物質対応)対応
12t油圧プレス BIG RED12t油圧プレスBIG RED(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
プレスプレート2枚付属
能力(t)12ストローク(mm)175質量(kg)48.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】530×165本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235作業面寸法(mm)0~610
エンジンクレーン JTCエンジンクレーンJTC(1件のレビュー)
79,880税込87,868
1台
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メタルロール(3本ロール) YUANBOメタルロール(3本ロール)YUANBO
35,980税込39,578
1台
当日出荷
スチール・アルミ・ステンレス板を丸めてパイプ状に加工!
材質スチール最大使用寸法(mm)【幅】300、【厚さ】アルミ2.5・スチール1・ステンレス1、【線径】5本体質量(kg)10.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×95×215
エンジン固定用ボルト JTCエンジン固定用ボルトJTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
セット内容6角ボルト:M10×1.5 全長110mm2本、6角ボルト:M10×1.5 全長120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー長さ10mm:2個RoHS指令(10物質対応)対応
JTC2001C用シリンダ-(T30806) JTCJTC2001C用シリンダ-(T30806)JTC(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
JTC2001C用
12tプレス JTC12tプレスJTC(3件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷
認証指定工具対応
最大荷重(t)12
10tプレス(メーター付き) JTC10tプレス(メーター付き)JTC
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
12tプレス(メーター付き) JTC12tプレス(メーター付き)JTC
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)12(59MPa)仕様ブレート2枚付きストローク(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)78RoHS指令(10物質対応)対応
エンジンクレーン MTOエンジンクレーンMTO(2件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷
エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
メーター付き 12t油圧プレス MTOメーター付き 12t油圧プレスMTO(3件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷
自動車やオートバイ、各種機械等のメンテナンスに最適な、メーター付き油圧プレスです。
用途ベアリングやギヤ、プーリーなどの圧入や取り外し作業に能力(t)12付属品プレート2枚ストローク(mm)175質量(kg)75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)785(プレスシリンダー含)×1660×500
0.5t油圧ミッションジャッキ BIG RED0.5t油圧ミッションジャッキBIG RED
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
フットペダル操作2段式シリンダー
最大荷重(t)0.5ストローク(mm)930質量(kg)57最高位(mm)1795最低位(mm)890
エンジンスタンド JTCエンジンスタンドJTC(1件のレビュー)
39,900税込43,890
1台
翌々日出荷
ベースの固定が出来ます。
ホイールドーリー スタンダードタイプ 長崎ジャッキホイールドーリー スタンダードタイプ長崎ジャッキ(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
欠品中
フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
能力(kg)500全長(mm)920全幅(mm)925揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)385最低位(mm)(フォーク)80適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160傾斜角度(°)(フォーク)±3
エンジンスタンド MTOエンジンスタンドMTO(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
エンジン単体での整備に便利なスタンドです。360°回転可能。
用途エンジン分解・組立耐荷重(kg)450質量(kg)18.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)820×760×840
ARBOR PLATE 1枚 JTCARBOR PLATE 1枚JTC
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
JTC5120C用
厚さ(mm)16寸法(cm)14.8×14.8
エンジンスタンド固定式 JTCエンジンスタンド固定式JTC
29,900税込32,890
1個
3日以内出荷
付属品JTCHA07SET エンジン固定用ボルト付き(6角ボルト:M10×1.5 全長:110mm 2本、6角ボルト:M10×1.5 全長:120mm 2本、ナット:4個、ワッシャー:4個、カラー:長さ10mm 2個)寸法(mm)995×705×960本体質量(kg)27.5RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)560
メタルベンディング(メタルブレーキ) YUANBOメタルベンディング(メタルブレーキ)YUANBO(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
10日以内出荷
スチール・アルミ・ステンレス板を直角に折り曲げれます。
本体質量(kg)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×50×635曲げ幅(mm)300曲げ能力(厚さ)(mm)【アルミ】2.5m、【スチール】1.5、【ステンレス】0.8
エンジンハンガー2t BIG REDエンジンハンガー2tBIG RED(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
欠品中
吊り角度の微調整に!
耐荷重(kg)2000質量(kg)5.4寸法(幅W×高さH)(mm)550×220チェーン長(mm)815×2本
油圧矯正プレス マサダ製作所油圧矯正プレスマサダ製作所(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
トランスミッションジャッキ JTCトランスミッションジャッキJTC
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
組立完成検品済み
揚程(mm)820~1790最大荷重(kg)500
トランスミッションジャッキ JTCトランスミッションジャッキJTC
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
揚程(mm)190~840本体寸法(mm)480×865本体質量(kg)77最大荷重(kg)1500
エアーパルス洗浄機 JTCエアーパルス洗浄機JTC
21,255税込23,381
1個
5日以内出荷
つけ置き洗いの革命!! 泡の爆発力を利用! EGR等パーツ洗浄に!
用途使用空気圧:0.2~0.5MPa 。サイズ:325mm×475mm×56mm。お手持ちの洗浄台等に入れて汚れたパーツを水溶性洗浄剤で泡洗浄
カードーリーセット JTCカードーリーセットJTC
89,980税込98,978
1個
欠品中
油漏れの心配なし!! 安心の手動式
用途車両移動が簡単 。カードーリー4個セット+スタンド付き 。ローラー開き幅:265~585mm 。サイズ:395×595×400mm(1台) 。最大荷重:680kg(1台) 。重量:16.9kg(1台)
エンジンバラン JTCエンジンバランJTC
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。
最大荷重(kg)500
12tパイプベンダー BIG RED12tパイプベンダーBIG RED
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
付属品6種類の台座(1/2インチ・3/4インチ・1インチ・1-1/4インチ・1-1/2インチ・2インチ)質量(kg)32コード長さ(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×160×530
エンジンスタンド BIG REDエンジンスタンドBIG RED
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
ミッションリフト 長崎ジャッキミッションリフト長崎ジャッキ
189,800税込208,780
1台
3日以内出荷
受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
能力(kg)450全長(mm)800質量(kg)75全幅(mm)850揚程(mm)890最高位(mm)(受板)1685最低位(mm)(受板)795傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
ミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ) 長崎ジャッキミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ)長崎ジャッキ
219,800税込241,780
1台
欠品中
各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
能力(kg)800全長(mm)1220質量(kg)110全幅(mm)735揚程(mm)525最高位(mm)(受板)770最低位(mm)(受板)245移動距離(mm)(受板)左右/40傾斜角度(°)(受板)前後/30
インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキインパクトレンチハンガー長崎ジャッキ(1件のレビュー)
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
エンジンチルダー MTOエンジンチルダーMTO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1台
当日出荷
エンジン脱着時に角度を調整できます。エンジンクレーンと組み合わせてご使用下さい。
用途エンジンの脱着耐荷重(kg)680質量(kg)5.5チェーン長(mm)280チェーン間隔(mm)300
12トンプレス MTO12トンプレスMTO(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。 ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)付属品プレート2枚ストローク(mm)140質量(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235最高圧力12t
エンジンメカハンガ KTCエンジンメカハンガKTC
94,980税込104,478
1台
3日以内出荷
近年多くの車に採用されている衝撃吸収ボディ車に対応します。フェンダーに傾斜があったり前下がりの場合でも、地面に対して平行に、安定したセッティングが可能です。従来品では対応できない、フェンダーリブが短く、フェンダー間にセットできない車種にも対応します。エンジン保持状態で車両の移動及びリフト昇降作業が可能です。ブリッジを斜めにセットできるので、ベルト交換時に、ベルト上からブリッジをずらした使用が可能です。。後付方式のウインチを採用。駆動部の左右付け替えが容易にでき、任意の位置に移動できます。車両をリフトアップした状態でも、チェーンホイルによりウインチを遠隔作業できます。
用途自動車用エンジンの保持専用工具です。その他本製品は、車両のフェンダー取付ボルト・フロントサポート取付ボルト・ストラットタワー取付ボルトに4本のフットをセットして使用します。フットをセットするボルトをセットポイントと呼びます。適合FF車の軽自動車から普通自動車のエンジンに対応します。(フェンダー及びストラットタワー、フロントサポート取付ボルトのない車種、トラック、1BOXを除く)適合詳細エンジン質量:最大使用荷重=2450N[250kgf]車幅:ブリッジ最大スライド幅=1550mmエンジンルーム長さ:フット最大スライド幅=810mmエンジンルーム窪み幅:スライドバー可変角度=32°(片側)エンジンルーム高低差:高さ調整フット伸縮長さ=50mmフェンダー傾斜角度:20秒以内セットポイントとなるボルトの最大外径:17.5mmセットポイントとなるボルトの最大高さ:20mmトラスコ品番117-7051質量(kg)16(ウインチ:6)
タイヤ運搬台車 長崎ジャッキタイヤ運搬台車長崎ジャッキ
77,980税込85,778
1台
欠品中
作業の省力化を実現!!
用途タイヤ4本を同時に搬送仕様タイヤ把握:手動開閉質量(kg)22.5許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150高さ(mm)積載:1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414本数積載:4適合タイヤサイズΦ530~820
メーター付12tプレス用油圧ポンプ MTOメーター付12tプレス用油圧ポンプMTO
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
適合本体TY12001
ゴジャックラック ゴジャックゴジャックラックゴジャック
35,980税込39,578
1台
5日以内出荷
ゴジャックをまとめて4台立てて収納!。キャスターで軽々運搬、そのまま収納OKな専用スタンドです。従来モデルに比べより軽く、より強くさらに扱いやすくなりました。◆すべてのモデルに対応します。
仕様質量(ポンド):17(ポンド:約7.71kg)定格荷重(kg)最大:250(ポンド:約113kg)
エンジンバランサー ベアリング入り JTCエンジンバランサー ベアリング入りJTC
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
ハンドル部ベアリング入り スライドがスムーズ!
用途エンジンクレーンでエンジンを脱着する際に、エンジンの傾き角度をハンドルの回転で調整する事が出来ます。最大荷重:680kg 。本体重量:5.2kg 。幅:480mm

ガレージ機器・整備設備』には他にこんなカテゴリがあります

引抜工具・圧着工具・挿入工具特集
おすすめ人気ランキング
機械工具・設備機器