絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- ANEX(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- FACOM(2)
- JTC(51)
- KTC(4)
- MTO(16)
- NPA(東洋テック)(7)
- REX(レックス)[自動車用品](12)
- SIGNET(シグネット)(4)
- YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(3)
- インターサポート(20)
- エスコ(6)
- エーモン(3)
- カイセ(6)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- ハゼット(2)
- マザーツール(4)
- 三晃精機(2)
- 日平機器(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 測定用品

ゲージ トランスミッション油圧計
日平機器¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷オートマチックトランスミッションの圧力漏れや詰まり等異常を調べるゲージのセットです。用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-6001質量(kg)2.5最小目盛0.05圧力計(MPa)0~2.5
フルード・ブリーディング・キット
YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷トラスコ品番853-5866質量(g)175最大負圧(kPa)- 85
ハンディバキュームポンプ
NPA(東洋テック)¥41,980税込¥46,1781セット当日出荷手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。付属品ホース(500mm)質量(g)約800径(Φmm)(メーター)50最大目盛-100kPa(約75cmHg)最小目盛(kPa)2能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター用アダプター「三菱L3Eエンジン測定用のグロープラグ穴アダプター(ネジサイズ : M10??P1.25)の単品補給パーツ」
NPA(東洋テック)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷エンジンルーム内が狭いなどの理由でテスターが接続しにくい場合、アダプターとテスターの間に取り付けて使用します。![ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130696-260908-02.jpg)
ブレーキブリーダーレンチ10mm用
REX(レックス)[自動車用品]¥7,111税込¥7,8221本3日以内出荷自動車やバイクのブレーキフルード(ブレーキオイル)の交換や、ブレーキ配管内のエア抜き作業(ブリーディング)を効率的かつ確実に行うための専用工具です。10mm用用途ブレーキオイルの良否を判定![ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129059-260908-02.jpg)
ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ)
REX(レックス)[自動車用品]¥10,733税込¥11,8061セット3日以内出荷ワイドタイプのプレートで対抗4ピストンキャリパーに最適です。シングルピストンキャリパー。2ピストンキャリパー(対向・並列)。対向4ピストンキャリパ―に使用できます。12.7sqラチェットレンチ使用可用途ブレーキパッドの残量が簡単に測れます!![オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616440-260903-02.jpg)
オイルプレッシャーテストキット
REX(レックス)[自動車用品]¥33,667税込¥37,0341セット3日以内出荷エンジンオイルやオートマチックトランスミッションの油圧測定ができます。ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン両方に使用できます。圧力取り出しネジアダプターとエンジンオイルフィルターからも圧力が取り出せます。用途エンジン整備に![オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616406-260903-02.jpg)
オイルプレッシャーテスター
REX(レックス)[自動車用品]¥31,333税込¥34,4661セット3日以内出荷オイルプレッシャーテスター。国産車&外車用。アタッチメントをオイルプレッシャースイッチやオイルプレッシャーセンサーに取り付けて測定します。用途エンジン整備に![ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616431-260903-02.jpg)
ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付)
REX(レックス)[自動車用品]¥23,467税込¥25,8141セット3日以内出荷ラジエターの中の空気に反応して、ヘッドガスケットの良否を判定します。ガソリンエンジン用。用途ヘッドガスケットの良否を判断![ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616467-260903-02.jpg)
ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ
REX(レックス)[自動車用品]¥31,978税込¥35,1761セット3日以内出荷負圧&加圧両用タイプですので様々なエンジン整備に利用できます。ゲージ付なので正圧・負圧の値を確認しながら整備できます。ブリーディングキット付きですのでブレーキラインのエア抜きに利用できます。用途エンジン整備に![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616379-260903-02.jpg)
シリンダーリークテスター
REX(レックス)[自動車用品]¥27,467税込¥30,2141セット3日以内出荷シリンダーリークテスター。コンプレッサーのエアーをプラグホールから入れ、シリンダーの漏れをテストします。バルブガスケット・吹き抜け等の検査が出来ます。用途エンジン整備に
キャンバーキャスターゲージ
JTC¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷マグネット付き、ケース付き 在庫限りの商品となります。用途気泡水準器 (測定範囲)キャスター角:-1~+12° キャンバー角:-6~+6°。(測定精度)キャスター角:0.5°単位 キャンバー角:0.25°単位
オイルプレッシャーテスター
JTC¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷オイルプレッシャースイッチ、オイルフィルターからエンジン油圧の測定が可能です。用途測定範囲:0~2100 kPa。11pcsアダプター:R 1/8 DIN、1/8×27 NPT、1/4×18 NPT、3/8×18 NPT、M10×P1.0、M10×P1.25、M12×P1.5、M12×P1.75、M14×P1.5、M16×P1.5、M16×P2.0 。1pcオイルラインアダプター:M10×1.0(適合純正品番:1342)
電子聴音棒
ナブテスコサービス¥689,800税込¥758,7801セット80日以内出荷「音」データをデジタル化・数値化して「見える化」します。 電子聴音棒の先端にセンサーを搭載しており、回転機器などの測定対象物に押し当てる事で、 「音」を数値化してグラフにします。 平時の音を、基準音として設定頂く事で、測定した音が平時の音と比較して、 どれだけ異なるかを数値で診断できます。 付属するPCアプリで、周波数などの詳細データを分析できます。付属品音データ解析アプリ&音データ収録アプリ/ロッド&音データ収録用スマートフォン/海外用変換プラグ/ドキュメント(聴音棒本体図面、取扱説明書(インストールマニュアル含む)、検査成績書仕様【音圧測定範囲】240dB全長(mm)835、705(持ち手から先端まで)質量(kg)0.87データ容量20GB※音データ(基本設定5秒)は216KB/1データ。(付属するスマホ)
コンプレッションゲージ (ガソリンエンジン用)
エスコ¥61,200税込¥67,3201セット翌々日出荷ガソリンエンジン車用。エンジンルームの狭い車両やプラグ穴付近が狭い車にも可能なタイプ。アジャストナットを回すことにより、テスター先端の14mmゴムを膨張させて密着させるため、一人でも測定できます(14mmスパークプラグの場合のみ)。ステムの脱着もアジャストナットにより簡単に行えるため、プラグ穴の位置により付属の長・短ステムを付け替えることでより多くの車種に対応できます。14mmスパークプラグ以外の車の場合でもステム先端部を付属のVゴムに組み替えることで、手押し圧着として使用できます。付属品長ステム:220mm・短ステム:99mm・14mmゴム(予備2個)・Vゴム(2個)全長(mm)970測定範囲(MPa)0~2.5ケース寸法(mm)材質:メタル サイズ:290×165×70 (H)最小目盛(MPa)0.1ゲージ径(Φmm)60全質量(g)2100
トルクアングルゲージ
エスコ¥4,810税込¥5,2911個翌々日出荷ゲージの角度表示でボルト等の締め付け位置を確認でき、適切なアングルでの締め付けを容易にします。質量(g)157角度(°)最小目盛:2、目盛:30毎差込角(inch)1/2”ゲージ径(Φmm)64
G-SCAN Z Tab MS Entry
インターサポート¥539,800税込¥593,7801台4日以内出荷汎用スキャンツールの頂点、ジースキャン。有線・無線(変換カプラ可)両方の通信が可能なモデル。メーカー選択:国産乗用車11メーカー、国産トラックバス5メーカー、輸入車40メーカーに対応。自己診断:車両の異常時や、チェックランプ点灯時の故障コードを読み取り、修理完了後の故障コードの消去が可能。ハイブリット車など採用されている詳細コードにも対応。アクティブテスト:ECUからアクチュエーターの駆動/停止を行うことで不具合箇所の絞り込みに役立つ。バッテリー最大11時間メモリー8GB本体サイズ(mm)245×175×8.3ディスプレイ10.5インチPixelsenseディスプレイOSWindows 11 ProストレージSSD 128GB
整備用スキャンツール
HITACHI¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷検査用スキャンツールのVCIとしても整備用スキャンツールとしても使用可能。次世代の新車両通信規格ISO13400(イーサネット/DOIP)採用車のOBD検査にも対応可能。パソコンとの接続無しに診断ソフトアップデートが可能。ファンクションキー、リセットキー追加で操作性向上。持ちやすい薄型デザイン。国産乗用車8社、国産トラック4社、輸入車7社の診断ソフトを標準装備用途日立Astemo検査用/整備用スキャンツールセット内容本体×1台、OBDⅡ接続ケーブル×1本、USB ケーブル(Type-C)×1本、シガー電源ケーブル×1本、ACアダプター×1個、クイックスタートガイド×1冊、キャリングケース×1個使用温度範囲(℃)0~50本体質量(g)560湿度(%RH)20~80(結露なきこと)表示部LCD:5.0インチ(800RGB 480pixels) TFT カラー液晶電源電圧(V)DC8~32インターフェース標準:High speed CAN、Low Speed CAN、Single Wired CAN ISO-9141、ISO-9141-2、KWP2000、SAE-J1708、J1850(PWM-VPW) Generic(pull-up、UART×2)、DDL、MMC、ISO13400(DolP)、PC:USB Type-C 2.0、プリンタ:Bluetooth(R) BR/EDR BLE4.2使用CPUARM Cortex M7保存温度範囲(℃)‐20~70内蔵RAM256MB+8MBOSFreeRTOS本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×240×50ROMOS:2MB、AP:microSDHC card(32GB)
ミリ波対応 電波吸収シート 2巻入
マクセル¥199,800税込¥219,7801セット(2巻)17日以内出荷77GHz帯ミリ波レーダーの電波吸収、約-15dB(入射電波の97%以上)の減衰性能。反射を抑える2層構造。入射角度による性能変化が少ない。「2022 年"超"モノづくり部品大賞」の「モビリティー関連部品賞」受賞仕様●サイズ(1巻あたり):幅1000×長さ2000mm●厚み:3.4mm●重量(1巻あたり):約11kg●使用温度範囲:-10~+50℃●材質:シリコーンゴムアズワン品番65-8892-84
AIMSTA tb エイムスタティービー
MTO¥219,800税込¥241,7801セット4日以内出荷設置、調整が簡単!トラック向けADAS較正ツールキット「AIMSTA tb (エイムスタティービー)」。フレームを収納することで、省スペースで保管できます。AIMSTA tb専用別売りターゲットは、UDトラックス、日野、いすゞに対応しており、ワンタッチハンギング式で簡単に手早く設置できます。AIMSTA tbはトラック用エーミングスタンドですが、別売りの追加パネルと普通車用ターゲットセットを使用することで乗用車のエーミングにも使用できます。仕様測定時サイズ(mm):2000×2300特性トラック向け、フレーム収納可能、ターゲット別売り
AIMSTA tb エイムスタティービー 専用オプションターゲット
MTO¥6,498~税込¥7,148~1個4日以内出荷ADAS較正ツールキット「AIMSTA tb (エイムスタティービー)」の別売りターゲットです。材質2mmアルミ複合版
エーミングターゲットボード
MTO¥199,800~税込¥219,780~1セット4日以内出荷ツヤ消しグレーボードは光の反射を抑えます。ボードにミリ単位の方眼印刷がされており、ターゲットの位置決めが簡単です。フロアー用透明ゲージを用いることでボードの位置決めも簡単です。各調整ノブで前後左右に細かな位置調節が可能です。ボードを立てることで省スペースで収納できます。材質ボード:樹脂ラミネート鉄板(厚み2.0mm)寸法(mm)1830×1615×415質量(kg)約8.2印刷高耐久UV印刷
エレメント リフレクタースタンド付
MTO¥299,800税込¥329,7801セット4日以内出荷設置、調整が簡単!専用ワゴンにオールインワンで収納ができる、乗用車向けADAS較正ツールキット「エレメント」。ターゲットの設定が約2分で完了します。専用ワゴンは、エーミングに必要な設備をまとめて、省スペースで、保管できます。幅広いメーカーのエーミングに使用できます。仕様●ワゴン収納時サイズ(mm):680×2200×435●付属ターゲット厚み(mm):2●付属ターゲット材質:発泡 PVCパネル●測定時サイズ(mm):1600×1600×825セット内容エーミングスタンド、専用ワゴン(トップガード・ターゲット用ハンガー)、専用パネル・ターゲット11枚セット、目盛付き縦フレーム、目盛付き横フレーム、キャビネット、計測器収納スペース、リフレクタースタンド特性乗用車向け
スタンダードスタンド ターゲット専用タイプ
MTO¥79,980税込¥87,9781セット4日以内出荷ターゲット専用スタンドのスタンダードタイプです。トヨタ車用3種のターゲットとターゲット設置用のアタッチメントで測定が行えます。順次位置合わせシートで位置設定が簡単に変えられます。セット内容高さ1400mmスタンド、垂直出し下げ振り、順次位置合わせシート(250×1250mm)、トヨタ車用ターゲット3種、ターゲット用アタッチメント本体高さ(mm)1400
デラックススタンド ターゲット専用タイプ
MTO¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷ターゲット専用スタンドに、レーザー距離計・距離計用ターゲットの付属したデラックスタイプです。トヨタ車用3種のターゲットとターゲット設置用のアタッチメントで測定が行えます。順次位置合わせシートで位置設定が簡単に変えられます。仕様レーザー水平距離計設置可能ベースセット内容高さ1400mmスタンド、垂直出し下げ振り、順次位置合わせシート(250×1250mm)、トヨタ車用ターゲット3種、ターゲット用アタッチメント、レーザー距離計、レーザー距離計用ターゲット本体高さ(mm)1400
スタンダードスタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ
MTO¥109,800税込¥120,7801セット4日以内出荷ミリ波用リフレクター・ターゲット兼用スタンドのスタンダードタイプです。トヨタ車用3種のターゲットとターゲット設置用のアタッチメントで測定が行えます。順次位置合わせシートで位置設定が簡単に変えられます。仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り、順次位置合わせシート(250×1250mm)、トヨタ車用ターゲット3種、ターゲット用アタッチメント本体高さ(mm)1400
エレメント
MTO¥259,800税込¥285,7801セット4日以内出荷設置、調整が簡単!専用ワゴンにオールインワンで収納ができる、乗用車向けADAS較正ツールキット「エレメント」。ターゲットの設定が約2分で完了します。専用ワゴンは、エーミングに必要な設備をまとめて、省スペースで、保管できます。幅広いメーカーのエーミングに使用できます。仕様●ワゴン収納時サイズ(mm):680×2200×435●付属ターゲット厚み(mm):2●付属ターゲット材質:発泡 PVCパネル●測定時サイズ(mm):1600×1600×825セット内容エーミングスタンド、専用ワゴン(トップガード・ターゲット用ハンガー)、専用パネル・ターゲット11枚セット、目盛付き縦フレーム、目盛付き横フレーム、キャビネット、計測器収納スペース特性乗用車向け
デラックススタンド リフレクター・ターゲット兼用タイプ
MTO¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷ミリ波用リフレクター・ターゲット兼用スタンドに、レーザー距離計・距離計用ターゲットの付属したデラックスタイプです。トヨタ車用3種のターゲットとターゲット設置用のアタッチメントで測定が行えます。順次位置合わせシートで位置設定が簡単に変えられます。仕様●リフレクターミラー部サイズ(mm):120×140×57●リフレクター材質:アクリル板(片面ミラーシート)セット内容高さ1400mmスタンド、ミリ波用リフレクター、垂直出し下げ振り、順次位置合わせシート(250×1250mm)、トヨタ車用ターゲット3種、ターゲット用アタッチメント、レーザー距離計、レーザー距離計用ターゲット本体高さ(mm)1400特性レーザー水平距離計設置可能ベース
タイヤ中心基準の距離での墨だし用補助シート
MTO¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷墨だし作業用の補助シートです。視認性が高い2面使い印刷が、明るい床面でも暗い床面でも視認性を高めます。材質透明硬質PETフィルム表面処理両面床用高耐久ラミネート処理印刷UV印刷
AIMSTA tb エイムスタティービー ワンタッチハンギング式専用パネル
MTO¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷ADAS較正ツールキット「AIMSTA tb (エイムスタティービー)」用、別売りの追加パネルです。AIMSTA tbはトラック用エーミングスタンドですが、別売りの追加パネルと普通車用ターゲットセットを使用することで乗用車のエーミングにも使用できます。
オシロスコープ(自動車用機能付き) リップルセット
カイセ¥99,980税込¥109,9781セット4日以内出荷自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
オシロスコープ(自動車用機能付き) スタンダードセット
カイセ¥112,125税込¥123,3381セット4日以内出荷自動車整備リスト機能で、電圧軸・時間軸、トリガー、波形表示位置を自動調整。電圧軸・時間軸の値をスイッチ1つで自動調整。本体を覆うゴム素材のホルスターですべりを防ぎ、車両に傷をつけにくい。サーキットテスターのような「道具」感覚で気軽に使えるオシロスコープ。日本語表記の大型スイッチ(発光機能)、直感で使える簡単操作。操作状況に応じたヒントを表示するヘルプ機能。2チャンネル波形表示。画面表示をデジカメ感覚で画像データとして保存。測定データを記録してPCの表計算ソフトで利用可能。カーソル機能で波形の詳細をチェック。トリガー設定(立ち上がり/立ち下り、チャンネル選択)。波形がトリガーレベルに達した瞬間に表示を固定するトリガーホールド機能。サーキットテスターとして使用できるDMMモード機能。温度測定が可能(別売温度プローブが必要)。バックライト付きLCD。キャリングケースが付属。付属品ホルスター、100-57テストリード、902 AC/DCアダプター(USB 5V出力)、934 USBケーブル、1032キャリングケース、取扱説明書、100-72オシロスコープ用テストリードセット、100-74リップル測定テストリード、818-02温度プローブ、653回転センサー質量(g)約570(電池含まず)周波数(Hz)(DMMモード)レンジ:5.00~99.99/100.0~999.9/1.000k~9.999k/10.00k~99.99k、測定確度:±0.2%rdg±2dgt、分解能:0.01/0.1/1/10、入力感度:5V(正弦波)電圧(V)(グラフモード)V/Div:200mV/2V/20V、500mV/5V/50V/200V、1V/10V/100V/500V、測定確度:±4dot/±2dot/±1dot電源内部電源/単3形乾電池×4本、外部電源/USB miniBコネクタ(DC5V)測定項目DC電圧、AC電圧、抵抗、導通チェック、周波数、デューティー比、パルス幅、温度温度(℃)(DMMモード)レンジ:-50~220、測定確度:±4(10℃~50℃)、±5(-50℃~9℃/51℃~220℃)、分解能:1、センサータイプ:熱電対Kタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約162×167×35交流電圧(V)(DMMモード)レンジ:2.000/20.00/200.0/600、測定確度:±2.0%rdg±8dgt(45Hz~1kHz)、±2.5%rdg±8dgt(1kHz~10kHz)、±4.0%rdg±8dgt(10kHz~20kHz)/±6.0%rdg±8dgt(20kHz~30kHz)/±2.0%rdg±5dgt(45~1kHz)、±2.5%rdg±5dgt(1kHz~10kHz)、分解能:1m/10m/100m/1直流電圧(V)(DMMモード)レンジ:200.0m/2.000/20.00/200.0/1000、測定確度:±1.0%rdg±8dgt/±1.0%rdg±5dgt、分解能:100μ/1m/10m/100m/1、最大許容入力:1000 DC表示LCDドット表示(240×128ドット)、表示エリア:53(H)×92mm(W)チャンネル数2チャンネル入力機能オシロスコープ機能/DC電圧測定値のグラフィック波形表示、DMM機能/DMMモードへ切り替え周波数帯域(kHz)DC~200抵抗測定(DMMモード)レンジ:2.000kΩ/20.00kΩ、測定精度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω/10Ω、開放端子間電圧:≦3.3Vデューティー比(DMMモード)レンジ:5.0%~95.0%、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:0.1%、入力感度:5V(矩形波)導通チェック(DMMモード)レンジ:2.000kΩ、測定速度:±1.0%rdg±8dgt、分解能:1Ω、開放端子間電圧:≦3.3V言語表示日本語、英語(初期設定:日本語)サンプリング速度最大2MS/秒パルス幅(μs)(DMMモード)レンジ:10~999/1.0mS~999.9mS、測定確度:±0.5%rdg±3dgt、分解能:1/0.1mS、入力感度:5V(矩形波)
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
ディーゼルエンジン用コンプレッションテスター用アダプター「三菱L3Eエンジン測定用のグロープラグ穴アダプター(ネジサイズ : M10??P1.25)の単品補給パーツ」NPA(東洋テック)税込¥5,278¥4,798









![ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130696-260908-02.jpg)
![ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129068-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04130721-260908-02.jpg)
![ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono04129059-260908-02.jpg)
![オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616440-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616406-260903-02.jpg)
![ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616431-260903-02.jpg)
![ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616467-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616379-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616449-260903-02.jpg)























![ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品] ディスクブレーキスプレッダー(ワイドタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129059-260908-02.jpg)
![ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品] ブレーキオイルテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130721-260908-02.jpg)
![ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品] ブレーキゲージセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04129068-260908-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ10mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)
![コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616449-260903-02.jpg)
![コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品] コンプレッションテスター(ディーゼル用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616397-260903-02.jpg)
![シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品] シリンダーリークテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616379-260903-02.jpg)
![ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品] ハンドバキュームポンプ&プレッシャーポンプ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616467-260903-02.jpg)
![ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品] ヘッドガスケットリークテスター(テスト液1本付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616431-260903-02.jpg)
![エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品] エンジンコンプレッションテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616422-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテスター REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616406-260903-02.jpg)
![オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品] オイルプレッシャーテストキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03616440-260903-02.jpg)