ブレーキとは、クルマを安全に走行、停止させるための部品です。大きく分けてディスクブレーキとドラムブレーキがあり、クルマの大きさやタイプにより異なります。ブレーキパッドやブレーキシューは消耗品のため、走行距離や残量によって早目の交換が必要。「キーキー」と音が出始めたら要注意です。素材にはノンアスベスト材、セミメタリック材、カーボンメタリック材、メタリック材の4種類があり、それぞれ長所、短所があります。また、ゴム製のシール部やシリンダーカップなども定期的な交換が必要です。
1,798件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライブシャフトブーツー53J25 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー53J25丸一ゴム工業
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
主な適合純正品番1N04-22-530A・39241-53J25・39241-53J27・39241-53J26メーカーMAZDA、NISSAN
タイロッドエンドブーツ 9900-0010 GMBタイロッドエンドブーツ 9900-0010GMB(1件のレビュー)
319税込351
1個
翌日出荷
主な適合純正品番9900-0010メーカーMMC
スタビリンク 1003-03001 GMBスタビリンク 1003-03001GMB
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
適合メーカーMAZDA主な適合純正品番KD35-34-170
ロアアーム 0208-0756 GMBロアアーム 0208-0756GMB
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
適合メーカーMMC、MAZDA、NISSAN、SUZUKI主な適合純正品番45201-68H00・54500-4A00A・45201-68H01・1A12-34-300B・MQ505807・45201-68H02
クラッチディスク コマツフォークリフト アイシン精機クラッチディスク コマツフォークリフトアイシン精機
24,980税込27,478
1個
翌日出荷
適合メーカーJUNSEI主な適合純正品番3EB-10-21810・3EB-10-21811
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
ブレーキのホースです。
メーカースズキ主な適合純正品番51550-68H00
ブレーキマスターシリンダーAssy 制研化学工業ブレーキマスターシリンダーAssy制研化学工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
Mタッチブーツ用組み付け剤 ミヤコ自動車Mタッチブーツ用組み付け剤ミヤコ自動車
354税込389
1個
3日以内出荷
適合Mタッチブーツ
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
6,545税込7,200
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ディスクローター TOKICO(トキコ)ディスクローターTOKICO(トキコ)
4,398税込4,838
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
K4パッド 曙ブレーキ工業K4パッド曙ブレーキ工業
6,998税込7,698
1セット(4枚)
6日以内出荷
軽自動車用の効きを高めたブレーキPAD・たくさんの荷物を積む方へ・女性や高齢者の方など、ブレーキを踏む力が弱い方へ・車重が重い車両をお持ちの方へどんな場面でも安全、安心、快適な走りをサポート
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホース。
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
タイヤレバーカバー 3本 REX(レックス)[自動車用品]タイヤレバーカバー 3本REX(レックス)[自動車用品]
6,498税込7,148
1セット(3本)
当日出荷
材質ナイロン66寸法(mm)D340×W33.5×H14使用温度(℃)0~50
タンデムキット ミヤコ自動車タンデムキットミヤコ自動車
4,698税込5,168
1箱
4日以内出荷
運転手がブレーキペダルを踏むと、プッシュロッドを介して、マスターシリンダー内のピストンを前進させ、液圧を発生させます。
参考品番04493-1A030型式NZE12#,ZZE12#メーカートヨタ代表車種カローラ/カローラフィールダー
タイロッドエンド 555(スリーファイブ)タイロッドエンド555(スリーファイブ)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ZF シールキット(6HPオートマチックトランスミッション用) ZF[自動車用品]ZF シールキット(6HPオートマチックトランスミッション用)ZF[自動車用品]
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷
ZF シールキット(6HPオートマチックトランスミッション用)ZFのオイルチェンジキットには、各トランスミッションのタイプに合わせて、必要な部品がすべて含まれています。ZF製の5HP、6HP、8HPなどトランスミッションはもちろん、他社製トランスミッションにも完全適応するオイルチェンジキットを提供しています。製品の特長: 部品の検索と入手が容易 オイル(ATF)と一緒にチェンジキットを注文できる オイルパン交換用のあらゆる付属品が含まれる 品番不適合や部品不足による作業遅れやダウンタイムの削減 OE品質ZFは、120年以上にわたり、自動車用トランスミッションのリーディングメーカーとしての地位を確立しており、多くの車両モデルにOEM採用されています。トランスミッションのエキスパートであるZFからお届けする、トランスミッションオイル(ATF)とオイルチェンジキットの定期交換するための最適なターンキーソリューションです。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチ ドライブシャフトブーツ グリス付 ミヤコ自動車Mタッチ ドライブシャフトブーツ グリス付ミヤコ自動車
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
オイルシール 制研化学工業オイルシール制研化学工業
669税込736
1枚
4日以内出荷
オイルシールは,ベアリングに必要なグリースを密閉し,外部からの異物侵入を防いでいます。
ボールジョイントカバー OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントカバーOHNO(大野ゴム工業)
999税込1,099
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
タイプロワー取付方式カシメメーカー日産上部内径(mm)19.6
クラッチレリーズシリンダASSY ミヤコ自動車クラッチレリーズシリンダASSYミヤコ自動車
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
クラッチレリーズ側のシリンダー。クラッチマスターシリンダーで発生した圧力を受けクラッチプレートを作動させます。
メーカー日産
汎用ボールジョイントブーツ 2個入り JTC汎用ボールジョイントブーツ 2個入りJTC
1,198税込1,318
1袋(2個)
5日以内出荷
叩きタイプ
Mタッチ ドライブシャフトブーツ グリス付 ミヤコ自動車Mタッチ ドライブシャフトブーツ グリス付ミヤコ自動車
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ドライブシャフトを分解せずにブーツ交換が可能です。
メーカートヨタ
サスペンションアーム 555(スリーファイブ)サスペンションアーム555(スリーファイブ)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ホイールシリンダーカップキット ミヤコ自動車ホイールシリンダーカップキットミヤコ自動車
968税込1,065
1袋
3日以内出荷
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。 圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。
メーカー日産セット内容カップ×4、ブーツ×4代表車種ノート、ノートオーラ型式E13系(2WD)寸法3/4仕様【部位】リア参考品番AY220-NS003
ホイールシリンダーカップキット ミヤコ自動車ホイールシリンダーカップキットミヤコ自動車
2,698税込2,968
1袋
5日以内出荷
ホイールシリンダーのインナーリペアキット。 圧力を受けるカップはブレーキ使用時に発生する摩擦熱が原因で劣化します。 当商品はピストン付になります。
メーカーホンダセット内容カップ×4、ブーツ×4、ピストン×4代表車種N-ONE、N-WGN(電動パーキングプレーキ付)型式JG3、JG4、JH3、JH4寸法5/8仕様【部位】リア参考品番01433-TKR-000
カップキット 制研化学工業カップキット制研化学工業
719税込791
1キット
3日以内出荷
フロントホイールシリンダー、リヤーホイールシリンダー内部の消耗部品です。 ゴムカップは摺動によって消耗劣化したり、スラッジによって傷みます。 摩耗すると十分に液圧が保持できず、ノーブレーキになる恐れが あります。 外観目視だけで洩れなどの有無を点検するだけでなく、分解整備による診断が安心です。
ピストンツキカップキット 制研化学工業ピストンツキカップキット制研化学工業
1,998税込2,198
1キット
3日以内出荷
フロントホイールシリンダー、リヤーホイールシリンダー内部の消耗部品です。 ゴムカップは摺動によって消耗劣化したり、スラッジによって傷みます。 摩耗すると十分に液圧が保持できず、ノーブレーキになる恐れが あります。 外観目視だけで洩れなどの有無を点検するだけでなく、分解整備による診断が安心です。
ハブオイルシールキット 制研化学工業ハブオイルシールキット制研化学工業
1,490税込1,639
1キット
翌々日出荷から4日以内出荷
フロントホイールオイルシール及びリヤーホイールオイルシールに、 同時交換部品のガスケットパッキン、ロックワッシャー、ロックボルト、スプリットピン等を入れて、一つにパッケージしてあります。セットになっている為、同時交換部品の発注忘れや紛失が防げます。
オイルシール 制研化学工業オイルシール制研化学工業
199税込219
1枚
4日以内出荷
オイルシールは、ベアリングに必要なグリースを密閉し、外部からの異物侵入を防いでいます。
ドライブシャフトブーツバンド(BB003) 制研化学工業ドライブシャフトブーツバンド(BB003)制研化学工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(20個)
翌々日出荷
ドライブシャフトブーツ用汎用バンド
長さ(mm)850幅(mm)7厚さ(mm)0.3
ブレーキM/C ASSY 制研化学工業ブレーキM/C ASSY制研化学工業
14,900税込16,390
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ブレーキペダルの踏力を液圧に変換する装置です。
キャリパースライドピン ミヤコ自動車キャリパースライドピンミヤコ自動車
529税込582
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
浮動式キャリパー(型押し式キャリパー)に使用するスライドピンとなります。スライドピンは1キャリパーに付き2本使用しますが、同じものを2本使用する場合と形状の違うスライドピンを使用する場合があります。
メーカートヨタ代表車種アイシス、クラウン、マークX型式M10、GRS180、GRX120
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車
3,390税込3,729
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
206mm 尿素水配管コネクターツール エスコ206mm 尿素水配管コネクターツールエスコ
7,540税込8,294
1個
翌日出荷
全長(mm)206質量(g)195全幅(mm)47先端長(mm)80アズワン品番64-7880-71
ブレーキパッドゲージセット エスコブレーキパッドゲージセットエスコ
5,150税込5,665
1個
当日出荷
ブレーキパッドに押し当ててブレーキキャリパーやホイールを外すことなく、ブレーキパッド残量を正確に測定可能です
仕様ゲージサイズ:2mm(ストレート・90°)、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm全長(mm)125アズワン品番64-2235-77
3WAYブロック SWAGE-LINE3WAYブロックSWAGE-LINE
2,898税込3,188
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE 3WAY/2WAYブロック】 1系統の油圧ラインを2系統に分岐できる3WAYブロックや、2つの油圧ラインの中継(ジョイント)に使用できる2WAYブロックを取り揃えています。加えて、ナローフィッティング用ブロック(SWAGE-LINE専用)は、ナローフィッティングホースとの組み合わせにより、コンパクトなホースジョイントを可能にします。
材質アルミ
コの字ステー SWAGE-LINEコの字ステーSWAGE-LINE
2,198税込2,418
1セット
当日出荷から4日以内出荷
【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
材質スチール表面処理カチオン塗装
RG SRパッド NBOX 13- RG(レーシングギア)RG SRパッド NBOX 13-RG(レーシングギア)
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
ブレーキパッド・足回り部品