絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- M10(6)
- M12(124)
- M14(29)
長さ(mm)
- 37.1(1)
ブランド
- McGard(マックガード)(1)
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
商品豆知識

ロックナット MCG-34538
McGard(マックガード)¥9,798税込¥10,7781個(4個)7日以内出荷種別袋ナット全長(mm)37.1キー数2ねじ径×ピッチ(mm)1/2キー外径(Φmm)27.7ねじ深さ(mm)29.3六角レンチ径(Φmm)19適合シート形状テーパー