絞り込み
ねじの呼び
- M10(3)
- M12(3)
- M14(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(2)
- 1.5(2)
二面幅(mm)
- 17(7)
- 19(4)
種類
ラグボルト(3)
袋ナット(9)
材質
- 鉄(6)
長さ(mm)
- 27
- 16(14)
- 22(7)
- 25(9)
- 27.6(4)
- 28(6)
- 30(9)
- 31(25)
- 31.5(17)
- 32(5)
- 32.5(12)
- 34(6)
- 35(16)
- 35.1(4)
- 37.1(6)
- 40(10)
- 42(5)
- 50(6)
- 52(5)
- 60(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- KYO-EI(9)
- McGard(マックガード)(4)
- TIPTOP(2)
- 藤田秀ナット製作所(1)
KYO-EI・McGard(マックガード)・TIPTOP・藤田秀ナット製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
商品豆知識

BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ ブラック
KYO-EI(16件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷から8日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。付属品ロック4個、キーアダプター1個材質スチール色ブラックタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°RoHS指令(10物質対応)対応
Lug Nut Compact
KYO-EI(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(16個)当日出荷フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)全長(mm)27タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19有効ねじ(mm)22
ホイルナット袋ナット17H M10
藤田秀ナット製作所(31件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(16個)ほか当日出荷材質スチール全長(mm)27色シルバータイプ袋対辺(mm)17表面処理クロムメッキ入数(個)16
Lug Nut Compact 1pcs 袋
KYO-EI(8件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から8日以内出荷フェンダーより突き出したナットは違法(道路輸送車輌法) 従来ナットより(メーカー比4mm)短くし、ホイール面よりはみ出しにくくしています。 ホイールを一段と綺麗に見せます(ドレスアップ効果もあり)全長(mm)27タイプ袋ねじ径(mm)12テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)22
BullLock(盗難防止ホイールロック)袋ナットタイプ
KYO-EI(16件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット8日以内出荷から11日以内出荷ホイールナットをブルロックナットに交換するだけで、専用のレンチを使用しないと取り外しできなくなるので、盗難防止に役立ちます。テーパー60°
Lug Nut 1pcs 袋 M10
KYO-EI(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から8日以内出荷全長(mm)27タイプ袋テーパー60°六角軸二面幅(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
Lug Nut 袋 M10
KYO-EI(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(16個)8日以内出荷全長(mm)27タイプ袋、4穴車用テーパー60°六角軸二面幅(mm)17有効ねじ(mm)23
Bull Lock Compact
KYO-EI(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1セット(16個)8日以内出荷から9日以内出荷用途※表記メーカー以外の車載工具はご使用出来ません付属品キーアダプター全長(mm)27タイプ袋、4穴車用テーパー60°六角軸二面幅(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応キー外径(Φmm)26
インストレーションキット MCG-68018
McGard(マックガード)¥37,980税込¥41,7781個(20個)7日以内出荷色クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面13R
インストレーションキット MCG-67226
McGard(マックガード)¥37,980税込¥41,7781個(20個)7日以内出荷色クロームキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
インストレーションキット MCG-68018BK
McGard(マックガード)¥39,980税込¥43,9781個(20個)7日以内出荷色ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状球面13R
インストレーションキット MCG-67226BK
McGard(マックガード)¥39,980税込¥43,9781個(20個)7日以内出荷色ブラックキー数2首下長(mm)27ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.25キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°