絞り込み
ねじの呼び
- M12(1)
- M14(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(1)
- 1.5(1)
二面幅(mm)
- 17(2)
種類
ラグボルト(4)
材質
- 鉄すべて(2)
- SCM435(1)
長さ(mm)
- 28
- 16(14)
- 22(7)
- 25(9)
- 27(16)
- 27.6(4)
- 30(9)
- 31(25)
- 31.5(18)
- 32(5)
- 32.5(12)
- 34(6)
- 35(16)
- 35.1(4)
- 37.1(6)
- 40(10)
- 42(5)
- 50(6)
- 52(5)
- 60(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- KYO-EI(4)
- McGard(マックガード)(2)
KYO-EI・McGard(マックガード)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
商品豆知識

Bull Lock TUSKEY BOLT
KYO-EI(8件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット(4個)8日以内出荷から9日以内出荷プライヤーなどで掴む盗難行為に対して滑り易い形状を採用。 斬新で画期的なロックデザインです。タイプロックボルト付属品キーアダプター(17/19兼用)RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)
KYO-EI¥5,398税込¥5,9381箱(4個)8日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
インストレーションキット MCG-67222
McGard(マックガード)¥37,980税込¥41,7781個(20個)7日以内出荷種別クロームキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°
インストレーションキット MCG-67222BK
McGard(マックガード)¥39,980税込¥43,9781個(20個)7日以内出荷全長(mm)35.1色ブラックキー数2首下長(mm)28ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー60°






















![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品] タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono12274687-250120-02.jpg)