絞り込み
ねじの呼び
- M12(7)
- M14(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25(3)
- 1.5(3)
二面幅(mm)
- 17(3)
- 19(5)
- 21(4)
種類
ラグボルト(2)
袋ナット(6)
材質
- アルミ(1)
- 鉄すべて(7)
- SCM435(1)
長さ(mm)
- 30
- 16(14)
- 22(7)
- 25(8)
- 27(16)
- 27.6(4)
- 28(6)
- 31(21)
- 31.5(17)
- 32(5)
- 32.5(12)
- 34(6)
- 35(16)
- 35.1(4)
- 37.1(6)
- 40(10)
- 42(5)
- 50(5)
- 52(5)
- 60(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
- KYO-EI(2)
- TIPTOP(2)
- TECH(1)
- McGard(マックガード)(1)
- 藤田秀ナット製作所(1)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・KYO-EI・TIPTOP・TECH・McGard(マックガード)・藤田秀ナット製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
商品豆知識

ロックボルト MCG-37221
McGard(マックガード)¥13,980税込¥15,3781個(4個)7日以内出荷種別ボルト(黒)全長(mm)52.2キー数2首下長(mm)30ねじ径×ピッチ(mm)M14×1.5キー外径(Φmm)25.7六角レンチ径(Φmm)17適合シート形状テーパー(60°)
袋ナット(錆防止強化ナット)
TIPTOP¥14,980税込¥16,4781袋(100個)6日以内出荷クロームメッキの処理工程を増やす事により、従来品より綺麗で錆びにくいナットです。用途ホイールナット材質スチール全長(mm)30色シルバータイプ袋ナットねじ径(mm)12表面処理クロムメッキ
ロックナット ブラック
TIPTOP¥2,098税込¥2,3081セット5日以内出荷から6日以内出荷ロックナットキーは21Hと19Hが兼用になっています。(ロックナットキーの頭が段付で21Hと19Hのどちらでも対応可能になっています)。薄口キー。セット内容ロック4個+キー1個材質スチールねじ径M12表面処理クロムメッキ
袋ロックナット&ラグナットセット AX(AX-WHEEL LOCK&NUT)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷盗難防止の必需品。セット内容ロック4個+ナット16個+キー1個材質スチールタイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
袋ロックナットセット(AX-WHEEL LOCK)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷盗難防止の必需品。セット内容ロック4個+キー1個材質スチール全長(mm)30タイプ袋表面処理クロムメッキテーパー60°二面幅(mm)(キー)21/19外径(mm)アダプター/26
軽合金ロック 薄口キー 袋ナットタイプ17H
藤田秀ナット製作所(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷セット内容ロックナット4個、キー1個材質アルミ合金全長(mm)30対辺(mm)17ねじ径(mm)12