絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
- M14(1)
二面幅(mm)
- 17(3)
種類
ラグボルト(4)
貫通ナット(2)
材質
- 鉄すべて(5)
- SCM435(2)
長さ(mm)
- 40
- 16(14)
- 22(7)
- 25(9)
- 27(16)
- 27.6(4)
- 28(6)
- 30(9)
- 31(25)
- 31.5(17)
- 32(5)
- 32.5(12)
- 34(6)
- 35(16)
- 35.1(4)
- 37.1(6)
- 42(5)
- 50(6)
- 52(5)
- 60(5)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- KYO-EI(4)
- TIPTOP(2)
- KYOEI(2)
- BLITZ(2)
KYO-EI・TIPTOP・KYOEI・BLITZ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ホイールナットとは、ホイールを車体に固定する際に使用するナットです。車体側のハブボルトにホイールをはめ込み、ナットを締め付けて固定します(国産車の場合)。タイヤやホーイルとドライバーを結ぶ大事な部品で、ナットの緩みや締めすぎによる金属疲労などが起こると、安全面でも大きな支障があります。形状やサイズはさまざまで、車種やホイールに適合したナットを選ぶ必要があります。袋ナットや貫通ナット、盗難防止用ナットなどがあります。
商品豆知識

Kics LEGGDURA RACING Bolt (4pcs)
KYO-EI¥5,398税込¥5,9381箱(4個)8日以内出荷19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 意匠登録第1492069号 実用新案登録第3198543号
Lug NUT 17HEX L31 20P 非貫通
BLITZ¥6,398税込¥7,0381セット(20本)4日以内出荷冷間鍛造製法を採用。全長31mm・有効ネジ23mmの17HEX 非貫通タイプ。1個当たり48gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40色ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 Chrome
KYOEI¥10,980税込¥12,0781セット(24個)5日以内出荷6HOLE車用24個入パッケージでの販売のみとなります。ネジサイズもM12×P1.5のみとなりトヨタ ハイエースをターゲット車種としています。耐久性抜群!! クロモリ鋼「SCM435」鍛造付属品専用アダプター(19/21HEX兼用)仕様袋ナット全長(mm)40色クロムサイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)24角度(°)【テーパー座】60材料クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)外径×長さL(Φ×mm)【専用アダプター】24×52質量(g/個)【ナット】59有効ねじ(mm)30
RACING NUT 17HEX5 L40 4P 貫通
BLITZ¥2,598税込¥2,8581セット(4本)4日以内出荷SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼を採用し高強度を実現。全長40mm 17HEX 貫通タイプ。1個当たり47gの軽量ナット。信頼の「MADE IN JAPAN」。材質SCM435鍛造 クロムモリブデン鋼全長(mm)40色ブラックタイプオープンエンド(貫通)適合レンチ17HEX
HEPTAGON CALIBER 24 M12×P1.5 BK
KYOEI¥11,980税込¥13,1781セット(24個)欠品中6HOLE車用24個入パッケージでの販売のみとなります。ネジサイズもM12×P1.5のみとなりトヨタ ハイエースをターゲット車種としています。耐久性抜群!! クロモリ鋼「SCM435」鍛造付属品専用アダプター(19/21HEX兼用)仕様袋ナット全長(mm)40色黒サイズM12×P1.5ツバ径(Φmm)24角度(°)【テーパー座】60材料クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)外径×長さL(Φ×mm)【専用アダプター】24×52質量(g/個)【ナット】59有効ねじ(mm)30