120件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    プラスチックバルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(7件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(100個)
    欠品中
    用途乗用車、トラック用材質プラスチック全長(mm)12.2幅(Φmm)10.5/9.5
  • 車用空気圧センサー カシムラ

    車用空気圧センサー

    カシムラ(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1セット
    当日出荷
    車内でタイヤの空気圧/温度をチェックできる、空気圧センサー。TPMSとは、タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システムの略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、無線で車内の受信モニターに情報を送り、リアルタイムで空気圧、温度を確認できるモニター。安心の電波法認証品。ハイプレッシャー(高空気圧)、ロープレッシャー(低空気圧)アラーム機能付き。高温度アラーム機能付き。エア漏れ検知アラーム機能付き。カーソケットの電圧表示機能付き。電池切れ表示機能付き。ダッシュボード、ディスプレイオーディオの背面に取り付けできる角度調節付台座付き。送信センサー:タイヤエアバルブキャップ交換タイプで従来品(KD-220)に比べて3mm小さいコンパクト設計。DC12V車専用。配線しやすいコード長1.5m。
    仕様●カーソケット電圧計測範囲:DC9.0V~16.0V●受信モニター入力電源:DC12V●受信モニター計測温度範囲(℃):-30~80(公差±3)●操作温度範囲(℃):(受信モニター)0~40、(送信センサー)-20~60●空気圧計測範囲(Bar):0~8.0(公差±0.1)●送信センサーバルブIP等級:IP67●送信センサー側送信周波数(MHz):429.5(電波法認証品)●送信センサー側送信距離(m):30(車種によって異なります)●送信センサー電源:BR1225またはCR1225電池×4個セット内容受信モニター、送信センサー×4個(モニター電池内蔵)、DCプラグ、専用レンチ、脱落防止用ナット×4個、取扱説明書寸法(mm)受信モニターサイズ:45W×35H×27D、送信センサー1個あたり:18W×15H×18D質量(g)受信モニター:50(DCプラグ含む)、送信センサー1個あたり:5(電池含む)連続使用約4ヶ月※使用環境により異なります。※付属の電池はモニター電池です。
  • トラクターバルブ チューブパッチタイプ TIPTOP

    トラクターバルブ チューブパッチタイプ

    TIPTOP(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    トタクター等のチューブタイヤのバルブ交換に耐久性の良い、大きめのパッチタイプのトラクターバルブです。
    適合農耕用タイプフラワーバルブ径(Φmm)11パッチ径(Φmm)88
  • チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付) マルエム(自動車用品)

    チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)

    マルエム(自動車用品)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。
    用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
  • 真鍮バルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    真鍮バルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    欠品中
    用途乗用車、トラック用材質ブラス(ニッケルメッキ)タイプパッキン付幅(Φmm)9
  • PCバルブ チューブパッチタイプ TIPTOP

    PCバルブ チューブパッチタイプ

    TIPTOP(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    チューブ用のパッチタイプのバルブです。
    タイプフラワーパッチ径(Φmm)56
  • エクステンションバルブ 乗用車用 TIPTOP

    エクステンションバルブ 乗用車用

    TIPTOP(23件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    エアー注入を容易にするバルブの延長継手。
  • LEGGDURA RACING VALVE CAP KYO-EI

    LEGGDURA RACING VALVE CAP

    KYO-EI(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    当日出荷から8日以内出荷
    「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
    全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • TR-413用ロングスリーブ TIPTOP

    TR-413用ロングスリーブ

    TIPTOP(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)
    当日出荷
  • アウトサイドバルブ KYO-EI

    アウトサイドバルブ

    KYO-EI(3件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    メッキタイプアウトサイドバルブ
  • 虫回し付キャップ TIPTOP

    虫回し付キャップ

    TIPTOP(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(100個)
    当日出荷
    ラバーをとると、ムシ回しになっているバルブキャップ
    質量(g)2
  • タイヤバルブ補修セット (乗用車用) エスコ

    タイヤバルブ補修セット (乗用車用)

    エスコ
    2,320税込2,552
    1セット
    当日出荷
    セット内容:グロメット10種×5個、バルブキャップ5種×5個、耐熱コア×5個。乗用車金属バルブ用の一般的なグロメット(パッキン)、無くしがちなバルブキャップ、バルブコアのセット。
    材質ゴム、真鍮、プラスチック質量(g)240ケース寸法(mm)210×150×30
  • TR‐413用ショートスリーブ マルエム(自動車用品)

    TR‐413用ショートスリーブ

    マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1袋(100個)
    当日出荷
    装飾用のショートタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。
    用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブキャップ レッド VC-21 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ レッド VC-21 (4個入)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックレッド
  • メタルキャップ丸型 TECH

    メタルキャップ丸型

    TECH(2件のレビュー)
    219税込241
    1袋(10個)
    当日出荷
  • ポリキャップ TIPTOP

    ポリキャップ

    TIPTOP(1件のレビュー)
    649税込714
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブキャップの交換・スペアに。
    仕様パッキン無
  • バルブキャップシルバー TIPTOP

    バルブキャップシルバー

    TIPTOP(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1袋(100個)
    当日出荷
    バルブキャップの交換・スペアに。アルミバルブに最適。
    仕様赤パッキン材質真鍮シルバー質量(g)3
  • エアーバルブキャップ メッキタイプ 大橋産業(BAL)

    エアーバルブキャップ メッキタイプ

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    759税込835
    1パック(4個)
    当日出荷
    用途ホイールのドレスアップに材質(本体)黄銅(ニッケルメッキ)材質(パッキン)EPDM入数(個)4
  • バルブキャップ ブルー VC-20 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ ブルー VC-20 (4個入)

    TIPTOP
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックブルー
  • バルブキャップ ブラック VC-19 (4個入) TIPTOP

    バルブキャップ ブラック VC-19 (4個入)

    TIPTOP(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    【取付方法】(1)装着されているバルブキャップを左に回して外します。(2)取り外した純正のバルブキャップは、大切に保管してください。(3)本製品(バルブキャップ)を右に回してゆるみが無いように固定してください。この時、キャップの中のパッキンが正しく装着されているか確認してください。
    用途バルブキャップ材質アルミ、プラスチックブラック
  • エクステンションバルブ TECH

    エクステンションバルブ

    TECH(6件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • V2B ダブルシールバルブキャップ ALLIGATOR(アリゲーター)

    V2B ダブルシールバルブキャップ

    ALLIGATOR(アリゲーター)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    欠品中
    タイヤバルブのキャップを外すことなく空気の充填や点検が可能です。 点検時間が飛躍的に短縮でき運行前点検が簡素化されます。 また通常のキャップと同じくゴミやチリからバルブコアを守ります。
    用途トラック・バスなどの金属バルブ用キャップ適合金属製バルブ材質真鍮・ゴム幅(mm)Φ10全長(mm)22最大使用圧力(kPa)2000
  • スナップインバルブ(Pライン) ALLIGATOR(アリゲーター)

    スナップインバルブ(Pライン)

    ALLIGATOR(アリゲーター)
    4,798税込5,278
    1袋(100個)
    欠品中
    ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!
    用途乗用車用材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5耐久温度(℃)-40~130最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
  • バルブコア TECH

    バルブコア

    TECH
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    当日出荷
    耐熱用バルブコアは40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
  • バルブコア FUJIX(フジックス)

    バルブコア

    FUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
    299税込329
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    用途パッキンの亀裂・腐食による交換に材質本体/黄銅(ニッケルメッキ)、パッキン/テフロン樹脂タイプ耐熱
  • エアリキッドバルブ TECH

    エアリキッドバルブ

    TECH
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    こちらの商品はコア(品番 VH594)内臓のバルブです。エアリキッドバルブ1個にアグリコアハウジング1個装着されています。
    全長(mm)50規格TR番号:618A適合リム穴(mm)16
  • N2キャップ TECH

    N2キャップ

    TECH(3件のレビュー)
    359税込395
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • バルブコアOR用(耐熱用) TECH

    バルブコアOR用(耐熱用)

    TECH(2件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    耐熱用バルブコアは-40℃から120℃までの過酷な条件下でも使用可能です。
  • USBタイヤ空気圧モニター SEIWA(セイワ)

    USBタイヤ空気圧モニター

    SEIWA(セイワ)
    7,098税込7,808
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤレスセンサーでリアルタイムにタイヤの空気圧をチェック可能。技適承認品(433.92MHz)。各タイヤの空気圧とタイヤ温度を車内ディスプレイで監視。エアバルブキャップタイプなので装着するだけで簡単設置。USBから給電しディスプレイにUSBtype-Aポート付き。空気圧アラート機能付き(HIアラート2.1~6.0Bar/LOアラート0.5~2.0Bar)。
    寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)52×50×32
  • エアーバルブキャップ BRIDGE[自動車用品]

    エアーバルブキャップ

    BRIDGE[自動車用品]
    499税込549
    1袋
    7日以内出荷
    インナーガスケット付き。
    用途外部の汚れや、水の侵入を防ぎ、気密性を高めタイヤの空気圧を一定保ちます。材質黄銅径(Φmm)9.4サイズ(mm)8入数(個)4
  • 水中花エアバルブキャップ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    水中花エアバルブキャップ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ホイールのエアーバルブに取付けるオシャレなバルブキャップ! 工具いらずの簡単取付! レトロチックな水中花が足元を華やかに彩ります!!
    用途外装パーツ寸法(Φmm)挿し込み穴:約7上径×下径×高さH(mm)約18×約15×約42穴深さ(mm)約12
  • NERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2 KYO-EI

    NERV AUTOMOBILE VALVE CAP Ver.2

    KYO-EI
    2,998税込3,298
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    NERVロゴオーナメント(Φ12mm)を装着したバルブキャップでさりげなくエヴァを演出してみてはいかがでしょうか 本体は、軽合金製アルマイト仕上げのバルブキャップです。 アルミホイールのアクセントにお勧めなアイテムです。
    全長(mm)17外径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブキャップ BRAITH(ブレイス)

    バルブキャップ

    BRAITH(ブレイス)
    799税込879
    1セット(4個)
    6日以内出荷
    アメリカンチックなピストンタイプ。アルマイト加工で足回りをスポーティに演出します
    材質アルミ寸法(mm)12×14
  • N2ガスバルブキャップ KYO-EI

    N2ガスバルブキャップ

    KYO-EI(14件のレビュー)
    819税込901
    1パック(4個)
    8日以内出荷から10日以内出荷
    窒素ガスを注入したタイヤである証のバルブキャップが必要だ。 その存在を主張するファッション性も兼ね備えたバルブキャップです。
    材質アルミ(真鍮メッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーバルブ エクステンション45 DAYTONA(デイトナ)

    エアーバルブ エクステンション45

    DAYTONA(デイトナ)
    698税込768
    1個
    欠品中
    タイヤに空気を補充する際、ディープリムホイールやディスクローターでバルブにまっすぐアクセスできないときでも、スムーズにタイヤに空気を補充できるバルブアダプターです。取り外し式なので、使用時のみ装着でき、振動やエア漏れのリスクを減らせます。耐久性の高いスチール製だから、繰り返し使えて長持ち。コンパクトサイズなので、ツーリングバッグやツールポーチに入れて持ち運び可能です。
    曲げ角度45度
  • サイコロエアバルブキャップ 2個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    サイコロエアバルブキャップ 2個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    499税込549
    1セット
    4日以内出荷
    用途米国式バルブ用ダイス型キャップです。自動車やオートバイはもちろん、マウンテンバイク等にも幅広くお使いいただけます適合米国式バルブ(シュレーダーバルブ、アメリカンバルブ)材質樹脂寸法(mm)約14×14×14
  • Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用 Orange

    Orange タイヤ空気圧センサー ポルシェ純正品番9A790727507(旧品番:7PP907275G)専用

    Orange
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
    用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【ポルシェ】9A790727507(旧品番7PP907275G)保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
  • Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用 Orange

    Orange タイヤ空気圧センサー BMW純正品番36106877934専用

    Orange
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    【特徴】。・日本の電波法に完全適合(技適マークあり)。・純正同等品質のTPMSなので安心してご使用いただけます。
    用途【用途】。・ホイール交換時に純正タイヤプレッシャーモニターを作動させる主な適合純正品番【BMW】36106877934保証期間1年間1台あたりに必要な個数4
  • バイク用空気圧センサー カシムラ

    バイク用空気圧センサー

    カシムラ
    8,698税込9,568
    1台
    当日出荷
    安心の電波法認定品!バイクのタイヤ空気圧/温度をチェックできるバイク用空気圧センサーです。TPMSとは、Tire Pressure Monitoring System(タイヤ・プレッシャー・モニタリング・システム)の略でタイヤの空気圧や温度を送信センサーキャップで測定し、Bluetooth電波でスマートフォン、iPhoneに情報を送り、専用アプリで空気圧、温度を確認できます。駐車中の状態より、スマートフォン、iPhoneで空気圧をチェック可能。地図アプリ、音楽アプリと同時使用可能、インカム・Bluetoothイヤホンマイクと同時使用可能です。
    付属品送信センサー2個(リア用フロント用)、専用レンチ、脱落防止用ナット×2、取扱説明書兼保証書材質センサー:ポリアミド樹脂(ネジ切り部:銅合金)、ナット:アルミ+黒塗装質量(g)50(DCプラグ含む)、8(電池CR1632×2含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×35×27、21×17×21温度測定範囲(℃)-40~+80(公差:±3℃)連続使用約10ヶ月※使用環境により異なる。付属の電池はモニター電池です送信周波数(GHz)2.4(※電波法認定品)空気測定範囲0~6.4 Bar(公差:±0.1Bar)、0~640 kPa(公差:±5kPa)、0~6.5 kgf/cm3(公差:±0.1kgf/cm3)動作温度範囲(℃)0~40IP等級IP67送信距離(m)10(※車種・測定環境により異なる)
  • スケルトンバルブキャップ TOP

    スケルトンバルブキャップ

    TOP
    419税込461
    1セット
    7日以内出荷
    自転車用バルブアクセサリー
    用途バルブアクセサリーブラック入数2個適合バルブタイプ米式、英式用

タイヤ・ホイール付属部品』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤバルブ関連品