カテゴリ
絞り込み
適合メーカー
- BMW(2)
- JUNSEI(5)
- UDトラックス(9)
- いすゞ(58)
- その他(1)
- アウディ(2)
- サーブ(2)
- スズキ(SUZUKI)(105)
- スバル(84)
- ダイハツ(104)
- トヨタ(197)
- フォルクスワーゲン(2)
- ホンダ(HONDA)(103)
- ボルボ(2)
- マツダ(105)
- メルセデス・ベンツ(2)
- 三菱(120)
- 三菱ふそう(10)
- 日産(142)
- 日野(39)
- 適合メーカーをもっと見る
ブランド
- SPI(488)
- Koyo(光洋シーリングテクノ)(109)
- JTC(61)
- K.Pガスケット(60)
- SUN(48)
- OHNO(大野ゴム工業)(42)
- シエクル(38)
- 武蔵オイルシール工業(25)
- FUMOTO(21)
- Modes(15)
- SUN TOOL(10)
- エスアンドエスサイクル(6)
- BRIDGE[自動車用品](4)
- PITWORK(日産)(4)
- TKK(3)
- エスコ(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](2)
- リンリンジャパン(2)
- TAISHA(大社)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
液体や気体が外部に漏れ出るのを防ぎ、同時に水分やホコリなどが内部へ侵入することを防ぐ部品です。ガスケットはエンジンのヘッドカバーやシリンダーブロック、シリンダーヘッド、オイルパンなどに使用されます。オイルシールは回転軸の軸受部をシールするゴムと金属でできた部品です。また、各種ワッシャーやパッキン、キャップ、Oリングなども含まれ、いずれも部品同士を密着させ、高い気密性を約束します。

マルチドレンパッキン
リンリンジャパン(49件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(20枚)ほか当日出荷5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。材質/仕上表面コーティング層:合成ゴム、内部金属板:鉄板 ・ステンレス鋼板 ・アルミ板締付トルク(N・m)約34~37
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(174件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
タップボルト(ドレンプラグ)
SUN TOOL(138件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
クーラーOリング
Modes(19件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558024-110316-02.jpg)
マグネット付ドレンプラグ(パッキン付)
BRIDGE[自動車用品](90件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
オイルシール(スズキ)
武蔵オイルシール工業(67件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から47日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
オイルシール(ニッサン)
武蔵オイルシール工業(24件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーニッサン
クーラーOリングセット デンソー・ゼクセル用
Modes(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(120個)当日出荷エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。適合R134セット内容DZ1(6.8Φmm):949142-0010、DZ3(13.8Φmm):949142-0030、DZ8(13.8Φmm):581520-5100、DZ9(6Φmm):596193-5500(各20個)DZ2(11Φmm):949142-0020、DZ4(11Φmm):949142-0040(各10個)DZ5(4.5Φmm):949142-0110、DZ6(11Φmm):581520-5300、DZ7(10.8Φmm):581520-5600(各5個)VC-R134:バルブコアー(5個)タイプデンソー・ゼクセル新型
オイルパンドレンプラグパッキン
OHNO(大野ゴム工業)(42件のレビュー)¥1,190~税込¥1,309~1パック(20個)ほか当日出荷から5日以内出荷昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
オイルコックチェンジャー
FUMOTO(33件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。用途大型トラック用
マルチドレンパッキンセット
リンリンジャパン(5件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1セット(100枚)ほか当日出荷5種類のサイズでほとんどの国産車のドレンパッキンに対応します。アルミや銅のパッキンに比べ、耐圧、耐シール性トルク保持力に優れています。締付トルク(N・m)約34~37
オイルシール(ダイハツ)
武蔵オイルシール工業(44件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から6日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーダイハツ
トラック用タップボルト(ドレンプラグ)
SUN TOOL(8件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。 タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。 下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。 応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。 タップ立ての切り粉がでません。
オイルパンドレンパッキン
OHNO(大野ゴム工業)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(20個)当日出荷主な適合純正品番トヨタ90430-12028・90430-12031・ダイハツ90044-30221-000・90044-30281-000・90430-12011-000・90430-12027-000・90430-12028-000・90430-12031-000・90430-12019・90430-12019-000・90430-12020・90430-12021・90430-12027・90430-12031・90430-12031-79・9043012031・916812018・09168-12018・1H0D-X9-562・1M03-X9-562・90044-30221・90044-30281・90430-12011材質アルミコート厚さ(mm)1.7メーカートヨタ主な使用車種クラウン、ソアラ、スープラ、マークⅡ、カローラ 、スプリンター、レビン、ビスタアリスト、アルテッツア、コルサ、スターレット、ハイラックス、エステマ、ハイエースタウンエース、ライトエース、マスターエースアベンシス、アイシス、アリオン、ウィンダム、ヴェロッサシエンタ、MR-2、アルファード、イプサム、ガイア、ハイラックスサーフ、RAV4、WISH(ドレンコックの内径が12mmのトヨタ車全車種)外径(mm)21内径(mm)12.2
ガスケット 17451-97204
SPI(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷主な適合純正品番17451-B1021・17451-B1021-000・17451-97204-000・17451-97204適合メーカーDAIHATU
エコチェンジャー ジェットSX
FUMOTO(59件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から6日以内出荷面倒だったオイル交換も、エコオイルチェンジャーならレバーを回すだけでOK。手も服も汚さず工具もいりません。 ロックレバーの閉め忘れや、万一のオイル漏れを防ぐレバークリップが付属します。 オイルチェンジャーを使用する際は必ずレバークリップを取り外してご使用ください。 レバーが完全に溝に落ちていないとレバークリップを装着できません。
オイルシール(ミツビシ)
武蔵オイルシール工業(30件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカーミツビシ















![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono36558024-110316-02.jpg)