さらに商品を絞り込む

6ページ目: 自動車用研磨

研磨は鈑金・塗装の最後の工程である磨き作業です。塗装後ボディの表面には凹凸がありますが、研磨を行うことで、修理跡が分からない程までに修復することができます。主に、サンドペーパーを使って研磨を行いますが、目の粗さやシートの大きさでいろいろな種類があり、用途に応じて使い分けます。細かな個所はグラスファイバーを使ったペン状の工具で研磨をすることもあります。研磨後はコンパウンドによる磨き工程に入ります。
419件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
プラチナファイナルEX PK-26 UNiCON(ユニコン)プラチナファイナルEX PK-26UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(450mL)
当日出荷
オーロラマークを消し、最高の仕上がり。 バフがけ時に最高の仕上がり。容器を良く振り、少量をバフでお使いいただくと最高の仕上がりが得られます。 新開発の有機ケイ素系樹脂配合。3次元構造で厚みと平滑性がある。膜はクリアーで「厚い=くもる」の問題を解消。分子間力が強く耐水性、密着性が向上。 ミクロレべリングパウダーが表面を更に平滑に。液中に均一に分散し、膜表面を平滑に安定させる。バフがけ時のカラミを防ぎ、拭き取りを軽くする。
危険物の類別非危険物
ピーエスペーパーN FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーNFUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理種別のり付き基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物
黄金塗膜 ビッグ黄金塗膜ビッグ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(473mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ビッグの黄金塗膜は、塗りたての塗膜に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。<br />ノンシリコンですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。<br />極細コンパウンドの後、ご使用下さい。<br />従来の最終仕上げ剤で消えなかった「#1500より細かいバフ目」も消すことが出来ます。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。<br />水性タイプです。
用途自動車補修用<br />塗りたて塗膜専用主成分光沢剤、紫外線反射剤、保護剤等危険物の類別非危険物
マルチコットンバフ ソーラーマルチコットンバフソーラー
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から翌日出荷
染色することでコットンが締まったハードタイプになっております。<br />エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
スポンジバフ ST-TOOLSスポンジバフST-TOOLS
890税込979
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐久性と柔軟性に優れた高品質なスポンジ素材パッド。波型のバフにより、滑らかな回転で使用時の発熱を抑えます。適度な硬さにより適材適所でご使用いただけ、より簡単に仕上げ作業性能を備えます。
寸法(Φmm)125危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
RUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45Φ RUPESRUPES ウールバフ ブルー COARSE(切除~傷消し)45ΦRUPES
1,198税込1,318
1枚
3日以内出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。<br />天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40H危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ RUPESRUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65ΦRUPES
1,798税込1,978
1枚
3日以内出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。<br />天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70M危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70Φ RUPESRUPES 9.DA70S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)70ΦRUPES
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。<br />RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)20直径(Φmm)バフ:70、マジック部:50型番9.DA70S危険物の類別非危険物
ポリッシャー バフ極細 ソフト・バフ AUTOGLYMポリッシャー バフ極細 ソフト・バフAUTOGLYM
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ポリッシュの研磨性がさらに高まるきめ細やかなフォームパッドです。 直径が125mmありますので、車体の小さな面積の箇所や曲線部分に効率良く施工できます。 使いやすいベルクロバッキング。
用途ポリッシャー用バフ寸法(cm)12.5×12.5×2.8区分洗車道具質量(g)20ブラック使用方法1.適切なパッド(中目の場合は白いパッド、極細の場合は黒いパッド)を使用し、十分な量のコンパウンドをパッドに直接塗布して、目的の領域を処理します。2.一度に1つの作業域を決めて作業していきます。パッドをパネルに装着して、低速(600-800RPM)でマシンを起動します。車の塗装面全体で、上から下に向かって水平方向に動かしてください。3.上に戻り、中程度の圧力を加えながら、同じ領域を左から右に製品を処理します。パッドを下に動かし、前に作業した領域とわずかに重なるように繰り返します。4.ポリッシャーの速度を1500-1800RPMに上げ、2から3の工程を繰り返し、コンパウンドが半透明になるまで軽い圧力を加えます。低速でパッドを使用して白い残留物を取り除いてください。5.マイクロファイバークロスでその部分を拭いて余分なコンパウンドを取り除き、研磨のレベルをチェックします。中目を使用している場合は、必要に応じてこのプロセスを繰り返してから、極細使って完了してください(ステップ1のプロセスを繰り返します)。直径(Φmm)125タイプ極細目危険物の類別非危険物
さらに鏡面 クリスタルプロセスさらに鏡面クリスタルプロセス
3,798税込4,178
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
新素材の超微粒子混合研磨剤を使用。ノンシリコン、ノンオイルでブラック202塗装も最高の鏡面仕上げができます。
用途最終仕上げ危険物の類別非危険物
一発鏡面 傷埋めコンパウンド クリスタルプロセス一発鏡面 傷埋めコンパウンドクリスタルプロセス(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
新素材を使った削りながら埋めていく、今までにないタイプの新工法。大きなキズを研磨剤で小さくし、小さくなったキズはシリカと特殊樹脂でかけていくうちに埋っていくまったく新しいコンパウンドです。ガラスコーティング施工前の下処理に最適です。
用途ガラスコーティング施工前の最終仕上げ仕様水性・ノンシリコン危険物の類別非危険物
一発鏡面 クリスタルプロセス一発鏡面クリスタルプロセス
8,198税込9,018
1本(500mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
数種類の大きさ、硬さの異なる粒子が配合。塗装よりも柔らかい3μmの粒子から塗装よりも硬い0.5μmの粒子をブレンド。専用ヘッド・バフ・ポリッシャーを併用すれば、 1工程とは思えないほどの鏡面仕上げが可能に!
用途キズ取り~鏡面仕上げ危険物の類別非危険物
YAMALUBE ラビングコンパウンド YAMAHA(ヤマハ)YAMALUBE ラビングコンパウンドYAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1本(300g)
当日出荷
ファイバーグラス、金属部分についた汚れ、錆等をきれいに落し、新艇時の光沢を取り戻す事ができます。 最終仕上げにはヤマハボートワックスの固形タイプ(90790-74054)または、液体タイプ(90790-74055)をお使い下さい。
用途ファイバーグラス、金属部分の汚れや錆落としに。危険物の類別非危険物
サンドブロック 武蔵ホルトサンドブロック武蔵ホルト
739税込813
1個
当日出荷
研磨ブロックの4面にサンドペーパーがセットされておりこれ一つで塗装前の下地作りからコンパウンド作業前の下地作りまで可能。 カラータッチなどの小スペースの補修に最適な研磨ツール。
危険物の類別非危険物
フッキットトライザクト フィニッシングディスク 3M(スリーエム)フッキットトライザクト フィニッシングディスク3M(スリーエム)
5,198税込5,718
1箱(15枚)
当日出荷
危険物の類別非危険物
QT-2Lコンパウンド 3M(スリーエム)QT-2Lコンパウンド3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本(750mL)
3日以内出荷
磨きステップ2 (仕上げ) どのような色の塗装でも、高品質な仕上がりです。
用途磨きステップ2(仕上げ)トラスコ品番753-6119危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
スポンジバフ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)スポンジバフ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
外径(Φmm)180仕様マジック式適合機種PE-1400・PE-2010・PE-2100危険物の類別非危険物
ウレタンバフ THANKSGIVINGウレタンバフTHANKSGIVING(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30タイプ極細目内径(Φmm)20材質(フィルター)通気性が最も高い高級フィルター素材採用取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)危険物の類別非危険物
フェザークリーン 染めQ(旧テロソン)フェザークリーン染めQ(旧テロソン)(9件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(1kg)
当日出荷
コンパウンド、油分分解成分を配合した脱脂、足付け剤です。 補修塗装時、ボカシ際の付着性をアップさせることができます。 フェザーエッジ部に旧塗膜との差異ができません。 塗膜の酸化皮膜、油脂分、汚れをラビングで簡単に除去できます。 塗膜の水アカ、ピッチの除去が出来ます。
危険物の類別非危険物
ツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド) ソーラーツウィンクルスーパーP(超微粒子ポリシングコンパウンド)ソーラー
2,998税込3,298
1本(300mL)
3日以内出荷
環境対策品 NON VOC。 抜群の研磨力・すばらしい光沢・らくらく作業。 塗面に傷を残さず、バフボケを消します。 光沢と作業性に優れています。
用途仕上用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシュアップバフ ゆたか磨材ポリッシュアップバフゆたか磨材(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
寸法(Φmm)150仕様マジック付使用の目安(バフ適合面)鏡面・艶出し
ハイピッチ・ブルー FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・ブルーFUJI STAR(三共理化学)
3,598税込3,958
1箱(50枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途オービタル、ストレートサンダー各種に使用できます。適合機種コンパクト803CD-MP(98×175)仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)100×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーバフ バフィングパッド 3M(スリーエム)スーパーバフ バフィングパッド3M(スリーエム)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1枚
当日出荷
コンパウンド作業に使用する両面バフです。 片面バフでは得られないバランスの良さが作業者を疲れさせません。 柔らかいバックアップパッドが内蔵されていて、どんな曲面もポリシングでき、エッジが焼付くこともありません。 羊毛製なので耐久性抜群で洗濯すれば何回も使用できます。
外径(Φmm)200仕様適合面の目安(中目~極細目)穴径(Φmm)15.9ピッチ(mm)2.3(11山/インチ)危険物の類別非危険物
リキッドタイプラビングコンパウンド(高機能性塗膜研磨) ソーラーリキッドタイプラビングコンパウンド(高機能性塗膜研磨)ソーラー
7,198税込7,918
1缶(4.5kg)
当日出荷
アクリル・ウレタン塗膜その他高級仕上げ研磨に塗膜を傷つけることなく研磨仕上げが出来ます。
仕様肌調整適合ウールバフpH9.6~10.0最適なポリッシャーの回転数1800主研磨剤の種類アルミニュームシリケートシリカ、アルミナ研磨剤の粒径(μ)3~50危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量4.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
耐水ヤスリ バンパー用 BIGMAN(ビッグマン)耐水ヤスリ バンパー用BIGMAN(ビッグマン)
309税込340
1セット
4日以内出荷
車のボディやバンパーの下地処理や仕上げに最適な耐水ヤスリセット。<br />#150・#320・#600・#1000の4種のサンドペーパーが入っているので、用途によって使い分けることができる。<br />パット(別売)に取り付けることで、力が均等にかかり綺麗に仕上ることができる。<br />サンドペーパーのサイズが140×76mmなので、手研磨の際も研磨部を広く使えることができる。
用途パテ補修の下地処理、ヘッドライト磨きなどに。セット内容#150×2枚・#320×4枚・#600×4枚・#1000×2枚タイプボディ・バンパー用入数(枚)12入ペーパー寸法(mm)140×76危険物の類別非危険物
スポンジバフ ソーラースポンジバフソーラー
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。<br />コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)バフ面:150、マジック面:120危険物の類別非危険物
CTバフクリーナー コンパクトツールCTバフクリーナーコンパクトツール
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
エアーバフクリーナー
付属品CMオネジカプラ(J0015)寸法(mm)156×104質量(g)171(本体のみ)空気消費量(L/min)200(0.6MPa測定時)使用空気圧力(MPa)0.5~0.7取付ねじG1/4危険物の類別非危険物
RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45Φ RUPESRUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)45ΦRUPES
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。<br />天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:45、マジック部:30型番9.BW40M危険物の類別非危険物
RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ RUPESRUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40ΦRUPES
899税込989
1枚
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。<br />RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40S危険物の類別非危険物
HAYABUSAセット HAYABUSAHAYABUSAセットHAYABUSA(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
研磨と仕上げがこのセットで完結するオールインワン。<br />傷取りはウールバフ、仕上げはスポンジバフを使用。<br />コンパウンドは兼用できて、変える必要がありません。<br />ルぺスポリッシャーとの相性も抜群で濃色車の磨きでもオーロラがでません。
用途ルぺスをはじめとするオービット径の大きいダブルアクションやギアアクションでの使用に危険物の類別非危険物
UNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンド RUPESUNO ADVANCE 簡易コーティング入りコンパウンドRUPES
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
優れた輝きと耐久性のある保護を1つにした2 in 1タイプです。<br />RUPES社が開発・製造・パッケージングした独自の製法による最新のナノプロテクションを配合した高度なマイクロ研磨技術が特徴です。<br />環境汚染物質などの外的要因に対して最大12か月続く耐久性の高い保護層を作成しつつ、さまざまな表面から小さな傷を取り除き容易なクリーニングを実現します。
用途研磨と同時に簡易コーティングをかけたい時に液色ピンク危険物の類別非危険物
スポンジバフブラック ♯180 ソーラースポンジバフブラック ♯180ソーラー
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
キメが細かく柔らかいアタリのスポンジバフ。 コンパウンドを吸い込みすぎず拭きあがりやすい設計になっています。
用途ツヤ出し、濃色仕上げ厚さ(mm)約25外径(Φmm)(バフ面)180、(マジック面)150危険物の類別非危険物
バルブコンパウンド 光陽社バルブコンパウンド光陽社(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(200g)
当日出荷
用途機械部分のすり合わせ、主として各種機械、自動車等のバルブのすり合わせに使用。危険物の類別非危険物
足付けハンドパッド AP-400H 160X120mm #400相当 15枚入り 3M(スリーエム)足付けハンドパッド AP-400H 160X120mm #400相当 15枚入り3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1箱(15枚)
当日出荷
従来製品に比べ、均質で蜜な研磨目を作ることが出来ます。また、ボディーの曲面や細かな隙間にフィットし、作業効率が向上します。
用途足付け仕上げ、旧塗膜クリアのぼかし際足付け等に粒度400番相当寸法(mm)160×120質量(g)150危険物の類別非危険物
黒色車専用黄金塗膜 ビッグ黒色車専用黄金塗膜ビッグ
4,898税込5,388
1本(300mL)
当日出荷
ソリッドの黒色車に抜群の威力を発揮します。<br />黒色車専用黄金塗膜は黒色車、濃色車に使う為に製作した画期的な最終仕上げ剤です。<br />フッ素樹脂がオーロラマークを完全に除去し、光沢、深み、すかした艶も抜群で塗りたての輝きを長期間持続します。<br />中古車販売時や整備納車前の艶出し等「塗りたて塗膜以外」にも素晴らしい効果を発揮します。<br />Wアクションポリッシャー又は手仕上げにてご使用下さい。<br />ノンシリコン
用途黒色車、濃色車用危険物の類別非危険物
トレカード KOVAX(コバックス)トレカードKOVAX(コバックス)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(10枚)
当日出荷
トレカットシートを貼り付けて使用します。特種樹脂製で折れにくい為、平面部だけでなく、R部のゴミ取りも小さい面積で、平滑にカットすることができます。
用途トレカットシート用材質特種樹脂寸法(mm)68×110危険物の類別非危険物
ぶつ取りキット401Q 3M(スリーエム)ぶつ取りキット401Q3M(スリーエム)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
3Mスキャロップディスク401Qと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。 コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
セット内容3Mスキャロップディスク401Q(35mm径)/#1500・#2000・#2500×各20枚、3Mスキャロップパッド(31mm径)×1個危険物の類別非危険物
ウレタンバフ THANKSGIVINGウレタンバフTHANKSGIVING(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)150厚さ(mm)30内径(Φmm)20取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)
ウールジスク コンパクトツールウールジスクコンパクトツール(4件のレビュー)
449税込494
1枚
当日出荷
厚さ(mm)5危険物の類別非危険物
マルチコットンバフ ソーラーマルチコットンバフソーラー
1,198税込1,318
1枚
翌日出荷
染色しないことでコットンの素材をそのまま生かしたソフトタイプ。<br />エンボス加工を施したコットンバフです。 研磨力を保ちつつ、摩擦熱を低減することが出来るため研磨傷の戻りを抑制します。
用途用途自動車補修、コンパウンド作業の中研磨・ペーパー目消し・淡色仕上げに。危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら