8ページ目: 自動車用研磨

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
435件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
足付けソフトシート 3M(スリーエム)足付けソフトシート3M(スリーエム)
6,290税込6,919
1箱(50枚)
当日出荷から5日以内出荷
機械研ぎで実感できる圧倒的な「もちのよさ」 砥粒を基材に深く埋め込み、強度の高いエポキシ系接着剤で接着することでしっかりと固定しました。一定時間研磨した後も、砥粒が基材に対してぐらつくことがなく、しっかりと固定されているため、研磨面に対して効率的に力を伝えることができます。 足付けに最適な「こしのある柔らかさ」 125μm(ミクロン)のウレタンフィルムを採用し、足付け工程に最適な「こしのある柔らかさ」と高い耐久性を実現しました。
種類ワンタッチタイプシートサイズ(mm)130×170危険物の類別非危険物
トレブロックQM KOVAX(コバックス)トレブロックQMKOVAX(コバックス)
3,298税込3,628
1箱(2個)
当日出荷
トレカット シートを貼り付けて使用します。逆R面のタレ・流れの除去に適した形状と硬さの特種ゴム製アタッチメントです。
用途トレカット シート用寸法(mm)42×68×28危険物の類別非危険物
ウレタンバフ THANKSGIVINGウレタンバフTHANKSGIVING(5件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
摩擦熱放出効果の高い通気性の良い素材を経験実績豊富な工場で加工接着しています。
外径(Φmm)80厚さ(mm)20内径(Φmm)10取付け方法マジック式(Φ72のバフパッド)危険物の類別非危険物
ハイピッチ・グリーン FUJI STAR(三共理化学)ハイピッチ・グリーンFUJI STAR(三共理化学)
3,598税込3,958
1箱(50枚)
当日出荷から4日以内出荷
仕様目詰まり防止処理種別マジック式、穴あき寸法(mm)95×180基材Cw紙砥粒AA接着剤R/G危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ピーエスペーパーR FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーRFUJI STAR(三共理化学)
3,998税込4,398
1箱(100枚)
当日出荷から15日以内出荷
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。
用途乾式研磨に向きます。仕様目詰まり防止処理種別のり付き、穴あき基材Cw紙外径(Φmm)125砥粒AA接着剤R/R危険物の類別非危険物
マジック付ペーパーセット HARD HEADマジック付ペーパーセットHARD HEAD
819税込901
1セット
当日出荷
金属の錆落し・木工品の木目出し、各種塗装前の下地処理にご使用できます。マジック付ラバーパット(MRP-125)に取付けてご使用ください。
セット内容荒目#60×2枚、中目#120×2枚、細目#240×1枚外径(Φmm)125サイズ(mm)125危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
3,698税込4,068
1箱(50枚)
6日以内出荷
カラミが少ない。仕上がり面が均一です。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。人工大理石研磨。外径(mm)125危険物の類別非危険物
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
3,898税込4,288
1箱(50枚)ほか
6日以内出荷
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。取り換え頻度の削減が可能です。
用途自動車、バス、トラック、重機などの塗膜研磨に。タイプマジック式回転数[最高使用]12000rpm外径(mm)125危険物の類別非危険物
サビクリアS 中目 松永トイシサビクリアS 中目松永トイシ
498税込548
1個
4日以内出荷
サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#120寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
サビクリアS 荒目 松永トイシサビクリアS 荒目松永トイシ
498税込548
1個
4日以内出荷
サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#80寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
サビクリアS 細目 松永トイシサビクリアS 細目松永トイシ
498税込548
1個
4日以内出荷
サビをグングン落とせる。消しゴムのようにこすって下さい。水と併せて使用すると効果的です。好きな形や大きさに切っても使えます。
用途ナイフ・包丁のサビ落し。お鍋・やかんのコゲ落し。流し台・水栓金具の汚れ落し。材質合成ゴム、研磨材粒度#240寸法(mm)60×30×10危険物の類別非危険物
研磨用微粒子コンパウンド ペイント・リノベーター AUTOGLYM研磨用微粒子コンパウンド ペイント・リノベーターAUTOGLYM
3,798税込4,178
1個(500mL)
4日以内出荷
ペイント・リノベーターは、塗装面のスクラッチ(キズ)やひび割れ、酸化被膜等のトラブルを補修する微粒子コンパウンドです。塗装面の汚れを、「ボディワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにします。本製品を綿の布に取り、塗装面に直線的且つキズに平行になるよう塗布します。強くこすらず様子を見ながら、ツヤを出すため、徐々に力を弱めて磨き上げます。きれいな綿の布で、残った液剤を拭き取ります。微粒のアルミニウムパウダーが、劣化した塗装表面を除去します。小さなキズや劣化した表面だけでなく、深いキズも”素早く”、”思い通りに”除去でき、色やツヤが蘇ります。シリコンは含まれていません。塗装表面のスクラッチ等の大半は、「スーパー・レジン・ポリッシュ」で除去できます。より深いスクラッチの研磨を必要とする場合にのみ、ご使用ください。
用途研磨用微粒子コンパウンド区分塗装用危険物の類別非危険物
1ステップコンパウンド FINIXA1ステップコンパウンドFINIXA
6,998税込7,698
1本(0.5kg)
5日以内出荷
ポリッシングの最初から最後までこれ1本で行える、水性コンパウンドです。塗膜表面を素早く滑らかにしツヤを取り戻します。作業時間50%削減。ウェットな状態が長続きするので、ポリッシングの熱で粉化するリスクを削減します。研磨力が高く、コンパウンドカスが出にくく、拭き取りやすいです。
用途コンパウンド、塗装タイプ液状目の粗さ極細目内容量(kg)0.5研磨力(ペーパー相当番手)2000危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kg
CTバフクリーナー コンパクトツールCTバフクリーナーコンパクトツール
5,798税込6,378
1個
翌日出荷
エアーバフクリーナー
付属品CMオネジカプラ(J0015)寸法(mm)156×104質量(g)171(本体のみ)空気消費量(L/min)200(0.6MPa測定時)使用空気圧力(MPa)0.5~0.7取付ねじG1/4危険物の類別非危険物
サビ落としラクラクシート 武蔵ホルトサビ落としラクラクシート武蔵ホルト
449税込494
1個
4日以内出荷
特殊素材を使った網目状のサビ落としシート。 目詰まりしにくいメッシュタイプ。研磨成分が表裏に施してあるため両面使用可能。 紙製のサンドペーパーに比べて約10倍の耐久性。 空研ぎ・水研ぎ、どちらでも使用可能。
容量(mL)150寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)216×63×51危険物の類別非危険物
ホワイトウレタンバフ ロイヤル化学研究所ホワイトウレタンバフロイヤル化学研究所
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
仕上げ用スポンジ
用途車のボディ磨き用高さ(mm)350外径(Φmm)127危険物の類別非危険物
フラットウールバフ ロイヤル化学研究所フラットウールバフロイヤル化学研究所
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
研磨力 中 ウールで横筋なし
用途車のボディ磨き用高さ(mm)250外径(Φmm)127危険物の類別非危険物
ソフトウールバフ ロイヤル化学研究所ソフトウールバフロイヤル化学研究所
3,198税込3,518
1枚
7日以内出荷
研磨力 大 ウールで横筋あり
用途車のボディ磨き用高さ(mm)250外径(Φmm)127危険物の類別非危険物
ウレタンバフΦ185mm THANKSGIVINGウレタンバフΦ185mmTHANKSGIVING
1,298税込1,428
1枚
5日以内出荷
サンクスの ”プロ用” ウレタンバフは高品質の日本製です ! 腕のいい職人(プロ)は言う。『特殊な形状も高価なものも必要ない。素材の良い普通のバフで充分だ』 現代の塗料・塗装環境・塗装技術は非常に高い水準にあり、更に高性能な研磨剤や艶出し剤、便利なゴミ取り・ブツ取り製品の充実でポリッシング作業が簡素になっています。この状況で特殊な形状や高価なバフが必要でしょうか? 放熱性に優れた素材でシンプルに作ったサンクスのバフを使ってみてください。あなたの腕ならきっと良い仕上がりが得られます。
直径(Φmm)185危険物の類別非危険物
UNO PROTECT ワックス成分入りコンパウンド RUPESUNO PROTECT ワックス成分入りコンパウンドRUPES
6,798税込7,478
1本
当日出荷
コンパウンド・ポリッシュ・保護剤を兼ね備えた、オールインワンタイプですワンステップで軽~中程度のキズを取り除き、高光沢な仕上がりを生み出します。UNO PROTECTはあまり労力をかけることなく、最大限の効果を発揮しますので、エクスプレスディテーリングサービスや数をこなす施工店での作業、カーディラー、カーオークションなどに最適です。
用途研磨と同時に高光沢なワックスをかけたい時に容量(mL)1000液色危険物の類別非危険物
FINIXA シャープフォームパッド FINIXAFINIXA シャープフォームパッドFINIXA
8,298税込9,128
1箱(24個)
3日以内出荷から4日以内出荷
スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。
用途自動車補修作業などに。厚さ(mm)13寸法(縦×横)(mm)120×98危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ワンステップコンパウンド 33039 946ml 3Mワンステップコンパウンド 33039 946ml3M(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷
3M トライザクト フィニッシングディスク/シート 8000番の目消し用コンパウンドです。 8000番の研磨目に対して、スポンジバフを使用し目消し使用することが可能です。 (通常クリヤ時)硬い塗膜の場合は、ウールバフにて目消しを行ってください。 伸びが大変よく、磨き時間が長いため、操作性に優れます。
トラスコ品番250-1325アズワン品番65-1949-66危険物の類別非危険物
ミニウールバフ 目消し用・白 30040 内径75mm 外径100mm(1袋2枚入) 3Mミニウールバフ 目消し用・白 30040 内径75mm 外径100mm(1袋2枚入)3M
4,298税込4,728
1袋(2枚)
当日出荷
75mm用の小径ポリッシャーに取り付けて使用する、ウールバフです。
用途小面積や狭い部分の磨き作業に。トラスコ品番250-1326アズワン品番65-1948-55危険物の類別非危険物
電動サンダー用ポリッシングパッド FESTOOL電動サンダー用ポリッシングパッドFESTOOL
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ロテックスRO125(571785)専用ポリッシングパッドです。
トラスコ品番258-0813適合機種571785厚さ(mm)10パッド寸法(mm)115危険物の類別非危険物
Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC) 130mm GYEON(ジーオン)Q2M Rotary Wool Heavy Cut 品番(Q2M-RWHC) 130mmGYEON(ジーオン)
3,600税込3,960
1個
9日以内出荷
非常に高密度で耐久性を高める独自の化学処理を施した最高級のメリノウール製。 ウールの高さを増やして、曲線要素のスムーズで簡単な作業を実現。 マジックテープのサイズは、簡単に装着できるようにバッキングプレートに完全に一致するように縮小されています。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:130外径(Φmm)130危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO) 145mmGYEON(ジーオン)
3,200税込3,520
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pc GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Polish 品番(Q2M-EPO-2P) 80mm/2pcGYEON(ジーオン)
3,500税込3,850
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Polish / GYEON Compound寸法(mm)小:80×20外径(Φmm)80危険物の類別非危険物
Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC) 145mm GYEON(ジーオン)Q2M Eccentric Heavy Cut 品番(Q2M-EHC) 145mmGYEON(ジーオン)
3,200税込3,520
1個
9日以内出荷
パッドを円すい形状にしたことにより、正確な圧力分布が可能です。 特別にカットされたエッジは、パッドの損傷を排除します。また、パッドの抵抗をなくすために高さを減らしました。 パッド中央部分の穴は正確な取り付けを可能にし、パッドの中央部分の温度を下げます。
用途【推奨用途】GYEON Compound+寸法(mm)大:145×20外径(Φmm)145危険物の類別非危険物
フォームパッド FINIXAフォームパッドFINIXA
1,898税込2,088
1枚ほか
3日以内出荷
柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
用途研磨、塗装ソフトブラック危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
2ステップコンパウンド FINIXA2ステップコンパウンドFINIXA
7,798税込8,578
1本
3日以内出荷
仕上用に使用できる水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
用途コンパウンド、塗装質量(kg)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
ウールパフ(マジック式) エスコウールパフ(マジック式)エスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
EA809PD-2用ウールパフ 金属面のコンパウンド磨き、ワックスのつや出し、木工製品の仕上げ面磨き
仕様●直径:Φ130mmアズワン品番65-2222-68危険物の類別非危険物
オートアジャスタブル サンディングブロック FACOMオートアジャスタブル サンディングブロックFACOM
27,980税込30,778
1個
73日以内出荷
曲面に合わせてサンディング面がカーブするサンディングブロックです。 スプリングテンションが、サンディング面をフィットさせます。 プレートはペーパーの着脱が容易なベルクロタイプになっています。
用途サンディングブロック寸法(mm)200×70×90質量(kg)0.3径(Φmm)20(集塵ホース取付アダプター)危険物の類別非危険物
足付けソフトシート 3M(スリーエム)足付けソフトシート3M(スリーエム)
6,898税込7,588
1箱(50枚)
翌々日出荷
砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。手研ぎ用。(専用ハンドパッド入り)危険物の類別非危険物
足付けソフトディスク 3M(スリーエム)足付けソフトディスク3M(スリーエム)
4,998税込5,498
1箱(50枚)
当日出荷
砥粒の高さを揃え、密集して配置することで、深い傷が入らない均質な研磨目と切れのよさを両立しました 耐久性に優れるウレタンフィルムを基材とすることで、しなやかさ・丈夫さ・研磨持続性(もち)を兼ね備えています 特殊な目詰まり防止剤により目詰まりしにくく、目詰まりした際にもクロス等で簡単に拭き取ることができます
用途自動車補修における、新品パーツの電着塗装、サフェーサー(下地塗料)等への足付け作業に。機械研ぎ用。(吸じん用穴あき)危険物の類別非危険物
さらに鏡面 クリスタルプロセスさらに鏡面クリスタルプロセス
3,798税込4,178
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
新素材の超微粒子混合研磨剤を使用。ノンシリコン、ノンオイルでブラック202塗装も最高の鏡面仕上げができます。
用途最終仕上げ危険物の類別非危険物
一発鏡面 極 クリスタルプロセス一発鏡面 極クリスタルプロセス(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1本(4L)
3日以内出荷
ノンシリコン・ノンオイル・新素材の超微粒子混合研磨剤を使用した「さらに鏡面」をパワーアップ。最高の鏡面を可能にしたハイスピード最高級仕上剤。
用途最終仕上げ危険物の類別非危険物
PC2 Auto Magic(オートマジック)PC2Auto Magic(オートマジック)
6,598税込7,258
1本(1000mL)
5日以内出荷
PC-1(細目)の磨きキズを確実に細かく均一にする事ができます。 研磨痕を残さずに塗装のキズを素早く平坦にします。 P2000相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
タイプ極細目 ノンシリコン内容量(L)1危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg
PC1 Auto Magic(オートマジック)PC1Auto Magic(オートマジック)
6,598税込7,258
1本(1000mL)
5日以内出荷
高純度酸化アルミニウムをベースとした独自のマイクロ研磨技術により、 塗装面の傷を簡単に取り除くことができます。 P1500相当のペーパー目消しに最適なコンパウンドです。
タイプ細目 ノンシリコン内容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
[EA809PT-10用]ウールバフ エスコ[EA809PT-10用]ウールバフエスコ
3,570税込3,927
1個
翌日出荷
仕様EA809PT-10用ウールパフ(専用)サイズ直径150mm外径(Φmm)150危険物の類別非危険物
コンパウンド QT-1LN 5975R 3M(スリーエム)コンパウンド QT-1LN 5975R3M(スリーエム)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(700mL×6本)
3日以内出荷
新しい配合により切削スピード、仕上がり性が向上しました。 目消し性能と仕上がりを高い次元で両立させた目消し・肌調整用コンパウンド。ワイルドスクラッチが発生しにくいので仕上げ工程が早い。目消し性能に優れるため、より早く、確実な作業が可能。
用途目消し・肌調整用トラスコ品番137-4267危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用研磨