絞り込み
ブランド
  • レッドサン
  • モノタロウ(51)
  • ワコー(93)
  • ツツミ工業(72)
  • PROSTAFF(プロスタッフ)(52)
  • ジョイフル(48)
  • エスコ(42)
  • SOFT99(40)
  • GYEON(ジーオン)(35)
  • マルテー東北石橋(32)
  • 東洋国際(31)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(28)
  • アイオン(25)
  • ハンディ・クラウン(23)
  • GA-REW(ガリュー)(19)
  • ウイルソン(17)
  • JTC(15)
  • Vikan(ヴァイカン)(15)
  • エナジーギア(15)
  • マキタ(14)
  • Apikaa(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パルスエアーガン スペアノズル レッドサン

    パルスエアーガン スペアノズル

    レッドサン(12件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガン用スペアノズル
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.009kg
  • パルスエアーガン レッドサン

    パルスエアーガン

    レッドサン(15件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
    用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り質量(g)130タイプ樹脂製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.13kg
  • パルスエアーガン ステン付き レッドサン

    パルスエアーガン ステン付き

    レッドサン(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガンのコーンにステンレスを付けた商品。従来の商品は、コーンとノズルに消耗があり、それを軽減すべく開発。コーンの耐久性が飛躍的にアップしています。従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
    タイプステンレス製コーン接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.135kg
  • パルスエアーガン ステン付き用コーン レッドサン

    パルスエアーガン ステン付き用コーン

    レッドサン(3件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガン ステン付き用のスペアコーンです。
    適合本体パルスガンステン付き用材質ステンレス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.04kg
  • パルスエアーガン スペアコーン レッドサン

    パルスエアーガン スペアコーン

    レッドサン(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    パルスエアーガン用スペアコーン
    材質樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.028kg
  • パルストルネードガン用スペアノズル レッドサン

    パルストルネードガン用スペアノズル

    レッドサン
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • パルストルネードガン用スペアコーン レッドサン

    パルストルネードガン用スペアコーン

    レッドサン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • パルスブラシガン用コーン レッドサン

    パルスブラシガン用コーン

    レッドサン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    パルスブラシガン用のスペアコーンです。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.038kg
  • パルスブラシガン レッドサン

    パルスブラシガン

    レッドサン
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    車のダッシュボード、エンジンルームなどのドライ洗浄では、短時間で効率的に作業を行います。また、今まで取りづらかった隅や奥のホコリもしっかりと取り除きます。ブラシ先端に水分を含ませておくことでセミドライ洗浄に対応できます。ジュースなどをこぼしてしまった場合に使用すると効果的です。
    タイプ流量調整接続接続部/カプラーオス 1/4常用使用圧力(MPa)0.98以下本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時)使用環境温度(℃)0~50適合流体エアー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • パルストルネードガン レッドサン

    パルストルネードガン

    レッドサン
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    微粒子噴霧を可能にした商品。 従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることができました。 ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。 軽量で簡単にできる!
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • バキュームクリーナー レッドサン

    バキュームクリーナー

    レッドサン
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    本体はヨーロッパEC規格適合品で「水・乾」両用!エアーフィルター採用で環境に優しく目詰りもなく、安定したバキューム力が可能。しかも国内のSS関連消防法完全対応。 ノズル部の独自開発で、隠れたノミ・ダニ、埃や取りにくいペットの抜け毛などの叩き出しと吸引を同時に実現。(埃など飛散の心配がありません) しかも、2種類のノズル採用で車内の隅々まで簡単清浄。(ノズルチェンジはワンタッチ切替)
    用途車内クリーニング用 機器類質量(kg)16.5使用温度(℃)10~50空気使用量(L/min)0.5MPa時120接続接続部/カプラーオス 1/4ホース長さ(m)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×450×930使用エアー圧力(MPa)0.4~0.8危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
洗車道具
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
レッドサンの洗車道具 【通販モノタロウ】 洗車・清掃:自動車用品