絞り込み
能力(t)
  • 2.722
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(8)
  • 1.8(1)
  • 2(25)
  • 2.1(1)
  • 2.25(3)
  • 2.3(1)
  • 2.5(6)
  • 2.8(1)
  • 3(23)
  • 3.5(1)
  • 3.629(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 50(1)
  • 1000(1)
最高位(mm)
  • 546(1)
最低位(mm)
  • 520(1)
ブランド
  • QuickJack(クイックジャック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム QuickJack(クイックジャック)

    QuickJack 6000TL ポータブル カーリフトシステム

    QuickJack(クイックジャック)
    199,800税込219,780
    1セット(3箱)
    欠品中
    【ATFオイル・各種セットアップ作業済】QuickJackは、アップグレードされたポータブルカーリフト6000TLモデルは、さらに強度を高めリフト能力を強化し、セットアップを迅速化しています。前モデルの好評を受け、新しい6000TLは約2,721kg高さ61cmまで簡単に持ち上げることができ、ご自宅のガレージ、走行会、プロの自動車修理工場に理想的なカーリフトです。
    質量(kg)【パワーユニット】7電圧(V)110(50/60Hz)最高位(mm)546(高いブロック使用時)最低位(mm)520(低いブロック使用時)保証期間1年間フレーム長(mm)1778フレーム幅(mm)279能力(kg)【最大持上げ】2722までRoHS指令(10物質対応)対応総質量(kg)109フレーム質量(kg)36
ガレージジャッキ