16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
パンタジャッキ モノタロウパンタジャッキモノタロウ(163件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。最大荷重(t)1付属品ハンドル材質質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)
パンタジャッキ Meltec(大自工業)パンタジャッキMeltec(大自工業)(10件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンパクトでタイヤ交換などの作業が簡単
用途タイヤの交換時等ストローク(mm)約245本体寸法(mm)約388×105×79本体質量(kg)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)サドル:約50×52×41(溝の深さ約23)最高位(mm)350最低位(mm)105ハンドル寸法(mm)約450最大耐荷重(t)1
パンタグラフジャッキ KTCパンタグラフジャッキKTC(53件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
機械式パンタジャッキ 2t Meltec(大自工業)機械式パンタジャッキ 2tMeltec(大自工業)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品最大耐荷重(t)2ストローク(mm)約300質量(kg)3.2最高位(mm)約410最低位(mm)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96適合車種軽自動車から普通乗用車
1t油圧パンタジャッキ Meltec(大自工業)1t油圧パンタジャッキMeltec(大自工業)(9件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 ジャッキアタッチメント付き ブローケース付きでラクラク収納 軽自動車~中型乗用車・ミニバンに最適・サイドジャッキアップ専用ジャッキ
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)1付属品ハンドル/FA-60専用ジャッキアタッチメント/ブローケース種別コンパクトαストローク(mm)約239ブルー質量(g)6800使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約383×54×153地上高さ(mm)最低/最高:約144/383
油圧シザーズジャッキ マサダ製作所油圧シザーズジャッキマサダ製作所(18件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適能力(kg)1000ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~40揚程(mm)260最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)190(19.3kgf)ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)操作回数35
ハンドル KTCハンドルKTC(15件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
パンタグラフジャッキ(PJ-06, PJ-08, PJ-1)の補給部品です。
適合パンタグラフジャッキ(PJ-06、08、1)用補給部品トラスコ品番373-7071全長(mm)460質量(kg)0.3
スピーディージャッキ1t(ケース入り) EMERSON(エマーソン)スピーディージャッキ1t(ケース入り)EMERSON(エマーソン)(5件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
能力(t)(最大)1.0最大使用荷重9.8kN本体質量(kg)6.78最高位(mm)355最低位(mm)138本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)382×130×138適合車種軽自動車~普通乗用車
シザースジャッキ マサダ製作所シザースジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
能力(t)0.85付属品ハンドルトラスコ品番344-9963ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9最高位(mm)381最低位(mm)121
油圧 シザーズジャッキ マサダ製作所油圧 シザーズジャッキマサダ製作所(7件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着能力(kg)850ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35
パンタグラフジャッキ 大橋産業(BAL)パンタグラフジャッキ大橋産業(BAL)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
SG規格適合品
最低位(mm)90
0.6ton/ 85-345mm パンタグラフジャッキ エスコ0.6ton/ 85-345mm パンタグラフジャッキエスコ
3,960税込4,356
1台
翌日出荷
寸法(mm)380(W)×90(D)×85(H)質量(kg)1.8能力(mm)600kg最低高さ(mm)85適合車種軽乗用車・軽トラックアズワン品番64-7990-53最大揚高(mm)345
油圧パンタジャッキ エナジーギア油圧パンタジャッキエナジーギア
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
車輛のサイドからジャッキUP.コンパクトで保管にも便利。
用途車のメンテナンス幅(mm)415BK高さ(mm)190奥行(mm)160最大耐荷重(t)1地上高さ(mm)144-383
BALパンタグラフジャッキ用ジョイントハンドル 大橋産業(BAL)BALパンタグラフジャッキ用ジョイントハンドル大橋産業(BAL)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
収納便利なセパレート型
適合No.1351、1352、1353
マグネットホルダー2 カシムラマグネットホルダー2カシムラ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
強力吸着!MagSafe対応端末対応12個の強力ネオジム磁石でスマホをしっかりホールド 取付は2WAY
材質(本体)PC質量(g)70寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×48×60
1.0ton/121-381mm パンタグラフジャッキ(油圧式) エスコ1.0ton/121-381mm パンタグラフジャッキ(油圧式)エスコ
31,800税込34,980
1台
翌日出荷
寸法(mm)390(W)×117(D)×121(H)質量(kg)6.3能力(t)1揚高(mm)121~381
パンタグラフジャッキ