絞り込み
能力(t)
  • 0.85(2)
  • 1(1)
最高位(mm)
  • 381(3)
最低位(mm)
  • 121
  • 90(2)
  • 92(1)
  • 102(1)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 138(1)
ブランド
  • マサダ製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
能力(t)から絞り込む
0.85(2)
1(1)
  • 油圧シザーズジャッキ マサダ製作所

    油圧シザーズジャッキ

    マサダ製作所(18件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    能力1,000kgタイプの油圧シザーズジャッキ。安心のJapanクオリティ。伸縮式のハンドルなのでらくらくジャッキUP。プラスチックケースに入っているので持ち運びや保管に便利です。
    用途タイヤ交換などのメンテナンスに最適能力(kg)1000ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~40揚程(mm)260最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)190(19.3kgf)ハンドル寸法(mm)Φ19.1×380/645(伸縮式)操作回数35
  • シザースジャッキ マサダ製作所

    シザースジャッキ

    マサダ製作所(5件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディーに車両を持ち上げられます。
    能力(t)0.85付属品ハンドルトラスコ品番344-9963ストローク(mm)260全長(mm)390質量(kg)5.9最高位(mm)381最低位(mm)121
  • 油圧 シザーズジャッキ マサダ製作所

    油圧 シザーズジャッキ

    マサダ製作所(7件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。 最低位が低くストロークが長いジャッキです。 車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
    用途タイヤ交換、チェーン脱着能力(kg)850ストローク(mm)260長さ(mm)390質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-20~40最高位(mm)381最低位(mm)121操作力(N)275ハンドル寸法(mm)19Φ×375操作回数35
パンタグラフジャッキ