絞り込み
ブランド
  • KOTO
  • JTC(197)
  • KTC(96)
  • HASCO(49)
  • 日平機器(33)
  • エスコ(25)
  • KUKKO(クッコ)(25)
  • ハゼット(18)
  • FACOM(11)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • アヴァンギャルド(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
  • FPC(2)
  • SIGNET(シグネット)(2)
  • CUSTOR(クストー)(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • はくでん(2)
  • トップ工業(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイントノックリムーバー KOTO

    ボールジョイントノックリムーバー

    KOTO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
  • フライホイールプーラー KOTO

    フライホイールプーラー

    KOTO(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
    セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
  • ボールジョイントノックリムーバーS KOTO

    ボールジョイントノックリムーバーS

    KOTO
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。
    用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
  • ボールベアリングプーラー KOTO

    ボールベアリングプーラー

    KOTO(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
  • エアーハンマー用ロッド3/8 KOTO

    エアーハンマー用ロッド3/8

    KOTO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
    全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
  • ドレーンマグネットキャッチャー KOTO

    ドレーンマグネットキャッチャー

    KOTO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    手も工具も汚れずに熱いドレンプラグの取り外しが行えます。
    全長(mm)285質量(kg)0.078ケース寸法(mm)35×35×295
  • 3/8エアーハンマー用ロッド KOTO

    3/8エアーハンマー用ロッド

    KOTO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
    シャンク径2025/03/08
  • 1/2エアーハンマー用ロッド KOTO

    1/2エアーハンマー用ロッド

    KOTO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。
    シャンク径2025/01/02
  • アタッチメント KOTO

    アタッチメント

    KOTO
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    LBI-400、LBI-1520、LBI-700、LBI-7102用アタッチメント
  • エアーハンマー用ロッド1/2 KOTO

    エアーハンマー用ロッド1/2

    KOTO
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。
    全長(mm)102対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
  • ロアアームフック KOTO

    ロアアームフック

    KOTO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    当日出荷
  • スライドシャフト KOTO

    スライドシャフト

    KOTO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)685質量(g)1410ねじ径PF1/2インチ(20.8)W14(1.8)
  • スライドハンマー KOTO

    スライドハンマー

    KOTO
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    質量(g)3200穴径(Φmm)24.0
  • スライドシャフト KOTO

    スライドシャフト

    KOTO
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ねじ径9/16インチ(14.2)W12(2.1)
  • クイックステアリングプーラー KOTO

    クイックステアリングプーラー

    KOTO
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ステアリング抜取専用プーラーです。 軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
    セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個)質量(kg)1.29ケース寸法(mm)220×110×40
  • ブーツバンドインサーター KOTO

    ブーツバンドインサーター

    KOTO
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    スズキ車等で使用されているタイロットエンドブーツ及びロアーアームブーツのバンドを簡単に装着できる専用工具。スズキ以外のメーカーでも一部車両に使用可能。ブーツバンドを装着する際、高さ調整(コーン)によって様々な車種に対応。SBI-600の後継品。
    セット内容ハンドル / プッシュアダプター / コーン×2(S/L) / ガイド×2(S/L)質量(kg)約1.8ケース寸法(mm)290×145×60適合車種ワゴンR・アルト・Kei・MRワゴン・スイフト・ジムニー等内径(mm)【ガイドL】Φ38【ガイドS】Φ34.5
  • ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット KOTO

    ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット

    KOTO
    79,980税込87,978
    1セット
    翌々日出荷
    江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。
    用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166ホース内径(Φmm)6.5爪幅(mm)1924ホース口金取付ねじRc1/4打撃数(bpm)1800ロッド長さ(mm)181
  • リアハブプーラー KOTO

    リアハブプーラー

    KOTO
    98,980税込108,878
    1セット
    5日以内出荷
    ハブボルト穴を利用したホイール引き抜き工具です。 ホーシグのサイズ・形状に合わせて3種類のアダプタを使い分けできます。 丸型のホルダータイプと異なり軽量でコンパクト。 1セットで4t~大型車に対応します。
    適合ねじM12(P1.25/P1.5)、M14(P1.5/P2.0)、M16(P1.5)
  • 大型リヤハブプーラー KOTO

    大型リヤハブプーラー

    KOTO
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
    大型車のリヤハブ抜取プーラーです。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。
    セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6)質量(kg)8.000ケース寸法(mm)250×250×320P.C.D(mm)138~196
  • 大型フロントハブプーラー KOTO

    大型フロントハブプーラー

    KOTO
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    大型トラックのフロントハブ抜取に最適です。 アルミホイール装着車でも傷付きの心配なく取り外しが行えます。
    セット内容ホルダーASSY、センターボルト、M10P1.5ボルトASSY(4個)、M10P1.25ボルトASSY(4個)、M8P1.25ボルトASSY(4個)質量(kg)4.003ケース寸法(mm)190×190×220
  • ジョイントプーラー KOTO

    ジョイントプーラー

    KOTO
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    タイロッド・ドラックリンク・ロアアーム等のジョイントの抜取りに最適です。
  • ネジ変換ジョイント KOTO

    ネジ変換ジョイント

    KOTO
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • スライドハンマー KOTO

    スライドハンマー

    KOTO
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)14.5
  • スライドハンマープーラー KOTO

    スライドハンマープーラー

    KOTO
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。
    セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個質量(kg)3.39ケース寸法(mm)600×90×90開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
  • ユニバーサルベアリングレースプーラー KOTO

    ユニバーサルベアリングレースプーラー

    KOTO
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。
    質量(kg)5.72ケース寸法(mm)385×205×40
  • 2本爪ギヤプーラー KOTO

    2本爪ギヤプーラー

    KOTO
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    各種プーリー、ギヤの抜取りにご使用下さい。 最もご使用の多いサイズのプーラーです。
  • クラッチパイロットベアリングプーラー KOTO

    クラッチパイロットベアリングプーラー

    KOTO
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    クラッチパイロットのベアリングを迅速容易に抜き取る専用工具です。 リテーナーの付け替えによりトヨタ、ニッサン、いすゞ等幅広い車種にご利用いただけます。 小さなブッシュ抜き取りにもご利用ください。
    ケース寸法(mm)170×80×30
  • ミニチュアベアリングプーラー KOTO

    ミニチュアベアリングプーラー

    KOTO
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。
    質量(kg)0.40寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)12~36
  • 大型用タイロットエンドプーラー KOTO

    大型用タイロットエンドプーラー

    KOTO
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
    4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。
    質量(kg)8.2ケース寸法(mm)410×330×90爪幅(mm)30、34、40
  • フロントハブ&リヤシャフトプーラー KOTO

    フロントハブ&リヤシャフトプーラー

    KOTO
    78,980税込86,878
    1個
    5日以内出荷
    FF車の4穴・5穴のフロントハブをスライドハンマを利用して簡単に抜き取る事が出来るプーラーです。 ショック装置付きですので、センターボルトを利用すれば頑固なハブもラクに抜き取れます。
    セット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト質量(kg)8.28ケース寸法(mm)750×175×200
  • ホイールハブプーラー KOTO

    ホイールハブプーラー

    KOTO(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。
  • プッシュホルダーASSY KOTO

    プッシュホルダーASSY

    KOTO
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    KPF-247用部品です。
  • ボルト KOTO

    ボルト

    KOTO
    4,498税込4,948
    1台
    5日以内出荷
    KP60用部品です。
  • NO1 爪 KOTO

    NO1 爪

    KOTO
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    BL-600用部品です。
  • 3/8エアーハンマー用ロッド KOTO

    3/8エアーハンマー用ロッド

    KOTO
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    INR-168用エアハンマーロッド。エアハンマーと組み合わせて作業効率をアップさせるオプション品。3/8シャンク対応のエアーハンマーの振動を利用して、INRシリーズのM16、M18サイズの抜き取りを可能に。
    シャンク径(mm)Φ10
  • ノックリムーバーエアハンマーセット KOTO

    ノックリムーバーエアハンマーセット

    KOTO
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    タイロットエンド抜き取りの新たな革命。付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。軽自動車~普通車対応。(一部の車種を除きます。)。エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。タイロットエンドブーツを傷めることがありません。
    仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.28ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2(kW)打撃数(bpm)1800チゼル軸径(Φmm)10.2
  • ブーツインサーター KOTO

    ブーツインサーター

    KOTO
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LBI-700のセットにタイロットエンドブーツの装着を初めとする汎用のアタッチメントが付属になったフルセットです。(LBI-700+BT-1001のセット)付属のプーラーでカシメタイプのブーツを締め付けて装着できるため、簡単に作業が行えます。黒染めのアタッチメントはハンマーによる打ち込みや油圧プレスにも対応しています。
    用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具
  • ブーツインサーター KOTO

    ブーツインサーター

    KOTO
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツのカシメタイプの装着専用工具です。専用プーラーを使用して締めこむタイプで簡単に装着作業が行えます。内径Φ29mmと内径Φ30mmのアタッチメントが追加になったセットです。
    用途タイロットエンドブーツやロアボールジョイントブーツの装着専用工具セット内容本体用アダプター、アタッチメント(内径Φ29、30、33、36、38、43、53(mm))
  • ジョイントプーラー KOTO

    ジョイントプーラー

    KOTO
    41,980税込46,178
    1台
    5日以内出荷
  • クイック固定フック 2本セット KOTO

    クイック固定フック 2本セット

    KOTO
    28,980税込31,878
    1台
    翌々日出荷
ハンドル/ミッション関連工具