絞り込み
ブランド
- KOTO
- モノタロウ(21)
- CUSTOR(クストー)(2)
- FACOM(11)
- FPC(2)
- HASCO(50)
- JTC(204)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5)
- KTC(96)
- KUKKO(クッコ)(39)
- REX(レックス)[自動車用品](24)
- SATA(1)
- SIGNET(シグネット)(3)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- はくでん(2)
- アヴァンギャルド(5)
- エスコ(78)
- トップ工業(1)
- ハゼット(17)
- 日平機器(44)
- ブランドをもっと見る
特価

ボールジョイントノックリムーバー
KOTO(3件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷軽自動車~4tトラックのタイロッドやボールジョイントの抜き取りが簡単に行えます。 リムーバー頭部を打撃するだけの簡単作業。 ブーツを傷める心配がありません。
ボールジョイントノックリムーバーS
KOTO¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷タイロットエンドの抜取り作業用の工具です。ネジ部にセットして叩くだけで簡単に抜取り作業が行えます。従来の商品より全長を短くする事で作業スペースを確保できるため、ハンマーの振り幅を大きくする事ができます。別売りでエアーハンマー用ロッドをご用意しており、お手持ちのエアーハンマーとの組み合わせも可能です。エアーハンマー用ロッドは3/8(INR-3/8)と1/2(INR-1/2)の2種類からお選び頂けます。用途タイロットエンドの抜取りセット内容INR-10S(M10xP1.25)、INR-12S(M12xP1.25)、INR-14S(M14xP1.5)全長(mm)50六角(mm)19
ロアボールジョイントナットレンチ
KOTO¥6,798~税込¥7,478~1本ほか当日出荷から5日以内出荷トヨタ車に多いロアボールジョイントのナット取付部の隙間が狭い車輌専用の極薄レンチです。また、軽自動車から普通乗用車に対応するため17mmと19mmの2種類をセットにしました。1本で同じサイズの6角と12角を付けた特殊メガネレンチです。プリウスや1BOX系で狭く通常のレンチでは入らない車輌に最適です。全長300mm15度角度付きで作業効率UP!!用途ロアボールジョイント部のナット脱着最大締付トルク150N・m
フライホイールプーラー
KOTO(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個)質量(kg)0.47ケース寸法(mm)85×85×95
ボールベアリングプーラー
KOTO(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
エアーハンマー用ロッド3/8
KOTO¥4,998税込¥5,4981個当日出荷INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。全長(mm)96対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
1/2エアーハンマー用ロッド
KOTO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から5日以内出荷リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。シャンク径2025/01/02
ドレーンマグネットキャッチャー
KOTO(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷手も工具も汚れずに熱いドレンプラグの取り外しが行えます。全長(mm)285質量(kg)0.078ケース寸法(mm)35×35×295
ブーツバンドインサーター
KOTO¥31,980税込¥35,1781個当日出荷スズキ車等で使用されているタイロットエンドブーツ及びロアーアームブーツのバンドを簡単に装着できる専用工具。スズキ以外のメーカーでも一部車両に使用可能。ブーツバンドを装着する際、高さ調整(コーン)によって様々な車種に対応。SBI-600の後継品。セット内容ハンドル / プッシュアダプター / コーン×2(S/L) / ガイド×2(S/L)質量(kg)約1.8ケース寸法(mm)290×145×60適合車種ワゴンR・アルト・Kei・MRワゴン・スイフト・ジムニー等内径(mm)【ガイドL】Φ38【ガイドS】Φ34.5
エアーハンマー用ロッド1/2
KOTO¥5,298税込¥5,8281個当日出荷INRシリーズの別売りオプション品。INRシリーズにエアーハンマーが使用できるため、楽にボールジョイントの抜き取り作業ができます。全長(mm)102対応商品INR-420、INR-500、INR-575、INR-1014S
ボールジョイントリムーバー
KOTO¥26,980税込¥29,6781本当日出荷爪を打ち込んでタイロットエンドやロアボールジョイントなどを抜取る工具です。爪は焼き入れ材(SCM材)使用のため丈夫で長持ちです。別売(BLW-3/8)の3/8エアーハンマー用ロッドを使用することにより、お客様がお持ちのエアーハンマーによる打撃振動による抜取りも可能です。用途タイロットエンド及びロアボールジョイント抜取工具全長(mm)318質量(kg)1.2爪幅(mm)19、24適合車種軽自動車から普通自動車爪奥行(mm)318
大型リヤハブプーラー
KOTO¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷大型車のリヤハブ抜取プーラーです。 固着してしまったハブもショック機構付なので容易に抜取が行えます。セット内容ホルダー、ボルト、アダプター、メネジ、止めボルトナットASSY(M8)、止めボルトナットASSY(M6)質量(kg)8.000ケース寸法(mm)250×250×320P.C.D(mm)138~196
クイックステアリングプーラー
KOTO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷ステアリング抜取専用プーラーです。 軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個)質量(kg)1.29ケース寸法(mm)220×110×40
3/8エアーハンマー用ロッド
KOTO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷から4日以内出荷リテーナー仕様でインパクト用ソケットに最適。高強度クロムモリブデン鋼を使用。エキゾースト回りやマフラー足回り等の固着したボルト・ナットをエアハンマーによる振動で固着を緩め、取り外しを可能に。シャンク径2025/03/08
3/8エアーハンマー用ロッド
KOTO¥5,198税込¥5,7181個5日以内出荷INR-168用エアハンマーロッド。エアハンマーと組み合わせて作業効率をアップさせるオプション品。3/8シャンク対応のエアーハンマーの振動を利用して、INRシリーズのM16、M18サイズの抜き取りを可能に。シャンク径(mm)Φ10
ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット
KOTO¥79,980税込¥87,9781セット翌々日出荷江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166ホース内径(Φmm)6.5爪幅(mm)1924ホース口金取付ねじRc1/4打撃数(bpm)1800ロッド長さ(mm)181
ノックリムーバーエアハンマーセット
KOTO¥54,980税込¥60,4781セット5日以内出荷タイロットエンド抜き取りの新たな革命。付属のエアハンマーを使用して簡単に手早く抜取り作業が行えます。軽自動車~普通車対応。(一部の車種を除きます。)。エアーハンマーは株式会社空研の「BRH-6K」を使用。3種類のアタッチメントは従来通りハンマーの打撃のよる打ち抜きにも対応しています。タイロットエンドブーツを傷めることがありません。仕様振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3セット内容ボールジョイントノックリムーバーINR-1014S、3/8エアーハンマー用ロッドINR-3/8、エアハンマーBRH-6K全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.28ホース口金取付ねじRc1/4使用コンプレッサ2.2(kW)打撃数(bpm)1800チゼル軸径(Φmm)10.2
エアーハンマー用ロッド
KOTO¥4,998税込¥5,4981本当日出荷打ち込みタイプの進化版。BLW-1924ボールジョイントリムーバーと、お客様がお持ちの3/8差込のエアーハンマーと組み合わせてご使用頂く際のオプション品です。用途BLW-1924用ロッド全長(mm)181質量(g)160ねじ径9/16-12差込角(sq.)エアーハンマー側:9.5
リアハブプーラー
KOTO¥98,980税込¥108,8781セット5日以内出荷ハブボルト穴を利用したホイール引き抜き工具です。 ホーシグのサイズ・形状に合わせて3種類のアダプタを使い分けできます。 丸型のホルダータイプと異なり軽量でコンパクト。 1セットで4t~大型車に対応します。適合ねじM12(P1.25/P1.5)、M14(P1.5/P2.0)、M16(P1.5)
スライドシャフト
KOTO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷BPSのフックパーツに対応したスライドシャフトです。 BL-H、KP-H、BP-Hのハンマーと組み合わせてご使用下さい。材質/仕上鉄/メッキ
スライドハンマープーラー
KOTO¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷ベアリング、ギヤ、シャフト、プーリー等の抜取りにご使用ください。 標準セットの大小2通りの爪を目的に応じて組合せ、ハンマーショックにより抜取困難な作業もワークを損傷することなく容易に抜き取ります。セット内容スライドシャフト、ハンマー、3WAYホルダー、アジャスター(調整コマ)、ジョウ(中爪)3個、ショートジョウ(小爪)3個、ピン(松葉付)3個質量(kg)3.39ケース寸法(mm)600×90×90開き幅(mm)(ショートジョウ内掛)60~96、(ショートジョウ外掛)25~60、(ジョウ)25~80
ユニバーサルベアリングレースプーラー
KOTO¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷KP-140に小型プーラーを加えた万能セットです。質量(kg)5.72ケース寸法(mm)385×205×40
ミニチュアベアリングプーラー
KOTO¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷ダイナモベアリング、刃のこベアリング、クリーナーのベアリング抜きに便利です。 ディストリビューターオーバーホール時のシグナルローターの分解にもご利用ください。 センターボルトに力が加わることによって爪が内側に締まる為、すきまがないダイナモベアリングもしっかりくわえられます。質量(kg)0.40寸法H(mm)14寸法d(mm)12ケース寸法(mm)170×90×35寸法W(Φmm)12~36
コイルスプリングコンプレッサー
KOTO¥89,980税込¥98,9781個4日以内出荷軽自動車~普通車のコイルスプリング圧縮が簡単に行えます。仕様ツメ内側に外れ防止ストッパー付、インパクト安全ピン付質量(kg)9.52ケース寸法(mm)180×470×235ボルト対辺(mm)24適合径(Φmm)スプリング100~250ストラット式(芯間)
大型用タイロットエンドプーラー
KOTO¥76,980税込¥84,6781個5日以内出荷4t~大型トラックのタイロッド抜取をネジ圧と油圧を使い分けることで簡単に取り外せます。質量(kg)8.2ケース寸法(mm)410×330×90爪幅(mm)30、34、40
フロントハブ&リヤシャフトプーラー
KOTO¥78,980税込¥86,8781個5日以内出荷FF車の4穴・5穴のフロントハブをスライドハンマを利用して簡単に抜き取る事が出来るプーラーです。 ショック装置付きですので、センターボルトを利用すれば頑固なハブもラクに抜き取れます。セット内容スライドシャフト(HP-S)、スライドハンマー(HP-H)、ホルダーASSY、センターボルト質量(kg)8.28ケース寸法(mm)750×175×200
ホイールハブプーラー
KOTO(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1個翌々日出荷ホイール・ハブ抜取り専用プーラーです。 ショック装置付ですので、ガンコなドラムもボルト頭部をたたくことで簡単に抜き取れます。














































![ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ボールベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269242-260910-02.jpg)

![ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品] ブッシュ&ベアリング脱着ツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04280216-260910-02.jpg)
![ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品] ホイールハブプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04263766-260909-02.jpg)
![ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品] ステアリングホイールプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131439-260908-02.jpg)
![スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131482-260908-02.jpg)
![タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品] タイロッドエンドリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128892-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131527-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(ネジ式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131421-260908-02.jpg)
![ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ベアリングプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128901-260908-02.jpg)
![ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品] ハブプーラー(スライディングハンマー式) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131518-260908-02.jpg)

![ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131500-260908-02.jpg)
![ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品] ボールジョイントリムーバー交換式 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131448-260908-02.jpg)
![ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品] ワイパーアームプーラーセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04131509-260908-02.jpg)