絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(21)
  • エスコ(72)
  • JTC(41)
  • KUKKO(クッコ)(26)
  • KOTO(20)
  • 日平機器(12)
  • HASCO(6)
  • アヴァンギャルド(5)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • SIGNET(シグネット)(3)
  • ハゼット(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • トップ工業(1)
  • Lisle(ライル)(1)
  • FPC(1)
  • Pro-Auto(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • マルチクラフト(1)
  • FACOM(1)
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールジョイントブーツアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツアタッチメント

    KTC(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。 四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。 差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
    用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
  • ロックナットチゼル KTC

    ロックナットチゼル

    KTC(10件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ロックナットのかしめのおこしと、かしめ作業がこれ一本でOK!。先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけで、かしめをきれいにおこせます。グリップは握りやすいゴム製で、ツバ付だから誤って手を叩きにくい。鍛造品だから強い。
    用途ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に使用。適合ドライブシャフトに使用されている、ほとんどのかしめタイプのロックナット。トラスコ品番373-0506質量(g)350寸法L(mm)173寸法a(mm)0.4寸法D(mm)50寸法l(mm)51寸法b(mm)4.5
  • ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

    KTC(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径30mmで、主に主にダイハツの軽自動車に適しています。
    内径(mm)30
  • スライドハンマプラー KTC

    スライドハンマプラー

    KTC(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    軽自動車から普通乗用車、小型トラックまで適用。
    材質(チップ)工具鋼
  • ホーシングナットレンチ(丸ナット用) KTC

    ホーシングナットレンチ(丸ナット用)

    KTC(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ピンをスライドさせて適切なピッチに合わせることで幅広い車種に対応できます。 本体に目盛表示があるのでセンター出しが簡単です。
    用途リアホーシングナットの締緩作業。適合小型車(2tクラス)に使用されているリアホーシングナットトラスコ品番823-0815質量(g)450差込角(mm)12.7
  • ドレンプラグソケット KTC

    ドレンプラグソケット

    KTC(16件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。寸法D(Φmm)26.5差込角(sq.)12.7
  • ドライブシャフトリムーバー KTC

    ドライブシャフトリムーバー

    KTC(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    用途FF車のドライブシャフトのトランスアクスルからの抜き取り作業。 スライドハンマプラー(AUD3)と併用して使用する専用工具トラスコ品番112-5847寸法(mm)250×32×28質量(g)660ねじ寸法プラー側:W9/16-12
  • ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント KTC

    ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント

    KTC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントインサーター本体(AS411/別売)と一緒に使用することで、ブーツの圧入作業が簡単かつ確実に行えます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 AS411-30Hは内径31mmで、主にホンダの軽自動車に適しています。
    内径(mm)30
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット

    KTC(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    トヨタ車や欧州車に使用されている二重六角形状やE型トルクス形状のフロント(リア)アクスルハブナットやハブボルトのインパクトレンチでの緩め作業用ソケットです。ハブに合わせた口径部深さと、外周寸法を採用。ドライブシャフトネジ部と干渉しないセミディープタイプです。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」を採用。ソケットのピン穴の片側を壁にし、ピンの重心を回転軸から壁側にずらすことで、遠心力が常に壁側にかかりピンの飛び出しを確実に防止、作業の安全性を向上させています。主な適用:VWゴルフ、アウディA1
  • スライドハンマプラー用ハブプラー KTC

    スライドハンマプラー用ハブプラー

    KTC
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途アクスルシャフト引抜き・ブレーキドラム引抜き、ドライブシャフト押出し。寸法L(mm)138ボルトセンターボルト:M18×2.0二面幅(mm)19
  • ボールジョイントブーツインサーターセット KTC

    ボールジョイントブーツインサーターセット

    KTC(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し・圧入作業専用工具です。 従来品(ATS4110)に加え、主にダイハツ、ホンダの軽自動車に適した内径30mmのアタッチ メント(AS411-30D,30H)を追加し、軽~普通自動車まで幅広い種類のブーツに適応できます。 ボールジョイントブーツプライヤは独自の先端形状で、簡単かつ確実にブーツの取外しが可能です。 スクリュークランプで安全で確実に圧入作業ができます。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプの優良部品です。 保管・持ち運びに便利な専用樹脂ケース付き。
    セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、ボールジョイントブーツプライヤAS412、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)梱包:460×360×120
  • ねじサイズ変換アダプター KTC

    ねじサイズ変換アダプター

    KTC
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    質量(g)300二面幅(mm)外部六角:27
  • ボールジョイントブーツツールセット KTC

    ボールジョイントブーツツールセット

    KTC
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの圧入専用工具です。 ボールジョイントブーツインサーター本体に専用アタッチメント(11サイズ)を取り付けて作業を行います。 適用ブーツは圧入(カシメ)タイプです。 保管・持ち運びに便利な専用専用樹脂ケース付き。 補給部品として、ボールジョイントブーツインサーター本体(AS411)、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメント(AS411-30D,30H,32~53)を設定しています。
    セット内容ボールジョイントブーツインサーター本体AS411、ボールジョイントブーツインサーターアタッチメントAS411-30D,30H,32,34,36,38,40,42,44,50,53、専用樹脂ケース、取扱説明書質量(kg)4.2
  • 12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット KTC

    12.7sqインパクトレンチ用ハブナットソケット セット

    KTC
    6,198税込6,818
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
  • タイロッドエンドセパレーター KTC

    タイロッドエンドセパレーター

    KTC
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    強靭!よりパワーUP。高耐久設計。多彩な車種にジャストフィット。推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが可能。駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
    用途タイロッドエンドの分離仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車~3Lクラス普通車サスペンション(アッパ):軽自動車トラスコ品番821-7817質量(kg)1.6寸法L(mm)135寸法H(mm)116寸法W(mm)55角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)1.5(max30)開口範囲(mm)16~50
  • AS411 アタッチメント53 KTC

    AS411 アタッチメント53

    KTC(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
    質量(g)273内径(Φmm)53
  • ボールジョイントブーツインサーター KTC

    ボールジョイントブーツインサーター

    KTC(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ボールジョイントブーツツールセット ATS4111およびボールジョイントブーツインサーターセット ATS4110の補給部品です。
  • 大型車用リアハブプラー KTC

    大型車用リアハブプラー

    KTC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    車輌のアクスルシャフト取付ボルトを使用するのでアルミホイールなどに傷をつけません。めがねレンチまたはソケット+駆動工具(二面幅27mm)を使用して締めこむだけの簡単作業です。
    用途大型車のリアホイールハブの抜き取り作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホイールハブで下記条件を満たすもの。8、10穴(アクスルシャフト取付ボルト数)P.C.D 140mm~188mmアクスルシャフト取付ボルトのサイズ M12~M16トラスコ品番823-0816質量(kg)3.5
  • ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用) KTC

    ホーシングナットレンチ(六角・八角ナット用)

    KTC
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    六角・八角ナットに1台で対応できる特殊クロウ形状です。 クロウがナットの面をがっちり保持する特殊形状です。 二面幅17mmのめがねレンチや駆動工具で六角ノブを回すだけです。
    用途大型車のリアホーシングナットの締緩作業。適合大型車(4t以上)に使用されているリアホーシングナット。六角:二面幅 85mm~130mm八角:二面幅 90mm~125mmトラスコ品番823-0814質量(kg)4差込角(mm)19
  • ボールジョイントセパレーター KTC

    ボールジョイントセパレーター

    KTC(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    推力ボルト操作のみで取り付け、抜き取りが容易。 駆動工具でラクラク作業、反力保持可能。
    用途ボールジョイントの分離に使用。仕様オフセットタイプ脱落防止ヒモ付適合タイロッドエンド:軽自動車、普通車サスペンション(アッパ):軽自動車、普通車サスペンション(ロア):軽自動車トラスコ品番859-1219質量(kg)3.0寸法L(mm)165寸法H(mm)160~200寸法W(mm)70角ドライブsq(mm)9.5定格出力(kN)25
  • グリースチャージャー KTC

    グリースチャージャー

    KTC
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    作業時間を約1/7に短縮できます。(メーカー実験比)。幅広い適用範囲で使用できます。手が汚れず作業効率もアップします。グリース缶内のグリースは最後まで吸上げることができるのでムダなく使え、グリースの節約にもなります。
    用途大型自動車の重荷重ベアリングのグリースチャージに適しています。 各種自動車の点検、整備時のハブベアリングへのグリースチャージ。適合缶:16kg丸缶ベアリング:Φ15~100トラスコ品番117-5453セット内容ロック式アッパーコーン(適合ベアリングΦ15~100)ロアコーンハンドル回り止めハンドルガイドシャフト質量(kg)8.2
  • ドレンプラグソケットセット KTC

    ドレンプラグソケットセット

    KTC
    4,998税込5,498
    1セット(3個組)
    当日出荷
    12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
    用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
  • ドレンプラグキャッチャー KTC

    ドレンプラグキャッチャー

    KTC(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    オイル排出時の手の汚れや、やけどを防止し安全、快適にに作業可能です。マグネットと内部の特殊角形状で様々な形状のドレンプラグに対応しています。先端にドレンプラグを付けたまま清掃・取付が可能です。耐油性・耐熱性に優れたエマストマーを採用しています。
    用途ドレンプラグの取り外しを強力マグネットでキャッチします。エンジンオイル・デフドレン・ミッションドレンに対応しています。全長(mm)150材質エマストマー耐熱温度(℃)約120まで
  • ボールジョイントブーツプライヤー KTC

    ボールジョイントブーツプライヤー

    KTC
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ロアアームやタイロッドエンドのボールジョイントブーツの取外し作業専用工具です。適用ブーツは、圧入タイプの優良部品となります。独自の先端形状で1アクションでブーツの圧入部分を浮かすことができ、ブーツを簡単に取り外せます。ブーツ端面の鉄リングは固く簡単には切れず、ブーツ内のグリースも邪魔して取外しがとても難しいですが、独自の先端形状のブーツプライヤなら、1アクションでブーツを浮かして取外しができます。
    用途取外し質量(kg)0.6
  • ねじサイズ変換アダプターセット KTC

    ねじサイズ変換アダプターセット

    KTC
    5,898税込6,488
    1セット
    翌日出荷から3日以内出荷
    スライドハンマプラー用ねじサイズ変換アダプタセット(2コ組)。ねじサイズ変換アダプタでアタッチメントをスライドハンマプラー(KTC製品他社品共)に自在セット。
    二面幅(mm)外部六角:27
  • 9.5sq.ドレンプラグソケット KTC

    9.5sq.ドレンプラグソケット

    KTC
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。本体に六角形状を設け、17mmのめがねレンチなどの使用が可能。
    用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合フランス車等のドレンプラグ全長(mm)25質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)8.2外径(mm)20
ハンドル/ミッション関連工具