絞り込み
ブランド
- KOTO
- モノタロウ(12)
- ANEX(7)
- CUSTOR(クストー)(18)
- DEEN(7)
- JTC(49)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6)
- KTC(29)
- Lisle(ライル)(13)
- Pro-Auto(6)
- REX(レックス)[自動車用品](11)
- SIGNET(シグネット)(6)
- SMT(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
- イスコ(7)
- エスコ(42)
- エーモン(9)
- ハゼット(5)
- 日平機器(10)
- 洲本整備機(24)
- ブランドをもっと見る
特価

パネルクリップセット
KOTO¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷パネルの仮止め工具です。小型クリップタイプですので狭い所にも使用可能でドア・ボンネットを開閉しても干渉しません。ドア・ボンネット・トランク周りの位置合わせに最適です。2種類のクリップで0~5mmまでの鋼板に対応。クリップは2種類各10個入りです。セット内容脱着プライヤー×1、クリップ小×10個、クリップ大×10板厚(mm)適合鋼:クリップ小0.0~2.5、クリップ大2.5~5.0
ドリーブロックセット(しぼり当て盤)
KOTO¥25,980税込¥28,5781セット5日以内出荷高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。 ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。 サビを中に入れないステンレス材使用。 山形が低くしぼり過ぎない。セット内容ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F)質量(kg)1.716ケース寸法(mm)200×90×40
マジックリペアパッド
KOTO¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷ドア等の取り付け後の隙間・段差修正時に使用。用途ドア・ボンネット・トランク等の位置調整、バンパー調整、ハンマー・押しラムの当てとしてセット内容パッド80、パッド25寸法L(mm)(パッド80)200、(パッド25)120寸法T(mm)(パッド80)50、(パッド25)25
クリップ穴修正ツール
KOTO¥26,980税込¥29,6781個欠品中バンパーやサイドステップ、フロントグリル等を取り付けるクリップ穴を修正するツールです。用途丸穴は8mm穴から、四角穴は6mm穴からの修正が行えます。セット内容Φ8用修正バイス(CRT-008)、Φ10用修正バイス(CRT-010)寸法B(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)6寸法T(mm)(CRT-008)12、(CRT-010)12寸法W(mm)(CRT-008)5、(CRT-010)8.5
ヒンジプーラーセット
KOTO¥11,980税込¥13,1781セット翌々日出荷先端の2種類(12度、16度角度)でボンネットやリアゲートを斜めに引き出し作業が可能です。用途ボンネット・トランク等の引き出し作業セット内容プーラー120、プーラー160寸法A(mm)260寸法D(Φmm)8寸法E(mm)5寸法B(mm)22寸法C(mm)46寸法F(プーラー120)12°、(プーラー160)16°
マルチ修正プーラー
KOTO¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷各種ヒンジ、フロントピラー、コアサポート等のボルト穴を利用して引き出し作業が簡単に出来ます。用途各種ヒンジ、フロントピラー、コアサポート等の引き出し作業仕様Φ8穴2ヶ所寸法A(mm)260寸法D(Φmm)8寸法E(mm)6寸法B(mm)22寸法C(mm)46
スポットバイス
KOTO¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷広い面積をロックする事が出来るので、ステップ等に使用しますと便利です。全長(mm)200質量(g)490寸法B(mm)25寸法T(mm)36寸法W(mm)56開き幅(mm)0~23
ウェルディングバイス
KOTO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷ドア等を締めて隙間合わせをしてそのままスポット溶接が可能。全長(mm)200質量(g)470寸法B(mm)25寸法T(mm)14寸法W(mm)45開き幅(mm)0~12
ニュードアバイス
KOTO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷タイヤを付けたままでフェンダー固定。 ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能全長(mm)200質量(g)380寸法B(mm)6.5寸法T(mm)12寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
ドアバイス
KOTO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷タイヤを付けたままでフェンダー固定。 ピラー等のインナーを固定してドアを締めて隙間合わせが可能全長(mm)200質量(g)380寸法B(mm)6.5寸法T(mm)12寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
ディープトランクバイス
KOTO¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷トランクを締めて隙間合わせが可能。 「リブ」「折り返し」等のあわせ部分が高い(長い)場合に使用。全長(mm)205質量(g)450寸法B(mm)15寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
ニュートランクバイス
KOTO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷タイヤを付けたままでフェンダーを固定できる。 バックパネルとクォーターパネルの隙間合わせトランクが閉められる。全長(mm)200質量(g)410寸法B(mm)9寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25
トランクバイス
KOTO¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷タイヤを付けたままでフェンダーを固定できる。 バックパネルとクォーターパネルの隙間合わせトランクが閉められる。全長(mm)200質量(g)410寸法B(mm)9寸法T(mm)4寸法W(mm)12開き幅(mm)0~25



























![クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品] クリップクランプツール3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926459-260824-04.jpg)

![トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品] トリムクリッププライヤー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926486-260824-02.jpg)
![トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品] トリムピンリムーバー(強力型)5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926450-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926502-260824-02.jpg)
![トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品] トリムリムーバー&クリップリフターツールセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926572-260824-02.jpg)
![ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品] ハンディーリムーバー5本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926468-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー30° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926556-260824-02.jpg)
![プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品] プッシュピンプライヤー80° REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926511-260824-02.jpg)
![ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品] ミニパネルリムーバー6本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02926547-260824-02.jpg)