外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグ専用の工具です。
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)100
全長(mm)約75
セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)0.7
ピン長L(mm)37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)230
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
電装品の取り付け・配線作業の必需品
用途端子のかしめ、圧着ケーブルの切断、被覆取りボルトの切断に使用できますかしめ端子、裸圧着端子、絶縁被覆付圧着端子の3種類に使用
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
狭い場所でも作業しやすいショートタイプ(スタービータイプ)です。先端がアール形状なので使いやすくなっています。
用途バッテリー液補充キャップや1部オートバイのオイルフィラーキャップの締付や・緩め作業
材質CR-V
軸径(Φmm)7.8
全長(mm)94
軸長(mm)50
グリップ径(Φmm)32
刃幅(mm)19
刃厚(mm)1.85
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
スパークプラグ脱着専用の工具です。
ゴムキャップ付きでスパークプラグをキャッチします。
用途スパークプラグの脱着に
全長(mm)65
材質クロムバナジウム鋼(CR-V)
タイプ6角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質難鋼板、アルミニウム
全長(mm)約83
幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。
用途スパークプラグの着脱に
材質CR-V
全長(mm)65
タイプ12角
差込角(mm[inch])9.5(3/8)
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.7mmに変換。
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
仕様0.7径テストリードピン 許容電流600V/許容電圧10A
セット内容テストリードピン0.7mm 赤 黒 2個組
長さ(mm)170(コード)、30(テストピン)
1セット(2個)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
O2センサー用のソケットです。スリット入りなので配線を逃がす事ができるため配線コネクターを付けたままO2センサーの脱着が可能です。スリット幅10mmと大きいので配線を傷めにくく、また全長も50mmで狭い場所での作業に適しています。差込角が星型形状で様々な方向での使用ができます。
用途O2センサーの脱着に
仕様オフセットバー間:30mm ・スリット幅:10mm
全長(mm)60
高さ(mm)50
差込角(mm)12.7
サイズ(mm)22
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
極細テストリードピン・・2mmテストピンを0.4mm径ピンに変換。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
PCに繋がるターミナルカプラーからの電圧チェック。
ボンネット内の防水ターミナルの端子チェックに。
全長(mm)約62
色黄
先端寸法(mm)2.6
ピン径0.4
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。
乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。
タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用
コード長さ(m)約1.5(センサコード)
使用電源単1乾電池×2個(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
セット内容赤・緑工具各1本
全長(mm)125
質量(kg)0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
細線作業の必需品!
被覆取り・端子かしめ・コード切断ができる。
用途細線(0.3sq以下)専用
適合0.1~0.3mm
全長(mm)約160
材質(本体)S50C炭素鋼
材質(グリップ)軟質塩化ビニール
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラグレンチ T型 フレキシブルタイプ
モノタロウ
¥569
税込¥626
フレキシブルで狭いところも楽々!!また、レンチ部は9.5sqのドライブ角となっておりますので、他の工具(ラチェット類)が使用できます。頭は六角となっているのでメガネ類も使えます。
差込角(mm)9.5
外しずらいカプラーが簡単に外せます!
用途配線コネクター取外し用
全長(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シングルタイプ・ダブルタイプのカプラーに対応!
カプラー外しに!特にスピードメーター裏の配線カプラーの脱着に便利です。
全長(mm)190
トラスコ品番323-0317
質量(g)190
1丁
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)
全長(mm)153
1セット(2本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
こんなお得な商品も!

バッテリーフィラー
モノタロウ
¥399
税込¥439
ブレーキフルードやバッテリー液の抜き取り用スポイトです。
仕様1回の抜き取り量/約100CC
全長(mm)245
チューブ長さ(mm)140
1本
¥519
税込¥571
当日出荷
O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。
スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
用途センサーソケットの脱着に
セット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)
材質クロムバナジウム
スリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64
二面幅(inch)1(25.4mm)
差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)
1セット(7個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。
スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
薄肉タイプ。スパークプラグ専用。
用途自動車専用工具
寸法D2(mm)18.5
寸法L1(mm)6.5
寸法W(mm)17
寸法L(mm)64
差込角(mm[inch])9.5 [3/8]
種別ソケットアダプター
こんなお得な商品も!

スパークプラグレンチ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
仕様マグネットなし
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
コイン型ドライバーに10mmのスパナが付いたバッテリー専用のドライバーです。バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに使用します。また10mmのレンチでバッテリーターミナルの取り外しが可能です。
用途バッテリー液の確認や補充時における液口栓の締め・ゆるめに
軸径(Φmm)7.8
全長(mm)135
軸長(mm)90
刃幅(mm)14
刃厚(mm)1.8
二面幅(mm)10
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。
プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。
先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに
全長(mm)250
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
表面に適度な凹凸を付加しグリップ力が向上。手に油分がついても滑らずにしっかりと握れる。
用途自動車のスパークプラグの取り付けと取り外しに。T字型グリップで回しやすい。
サイズ全長約245mm
スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。
差込角(mm)9.5
材質クロームバナジウム鋼
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
こんなお得な商品も!

O2センサーソケット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)190
圧着範囲(mm2)0.5~6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.14MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。
スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
全長(mm)118
六角対辺(mm)18-21、16-19
手のひらより小さいミニサイズ&逆流防止機能&LED式電圧計付。
エンジンスターターの脱着するときに発生するサージ吸収はもちろん、LED式電圧デジタル表示計や新しく搭載された逆説防止機能まで。
作業安全性と効率性を同時に実現しました。
長さ(mm)(最大クリップ接続)920
質量(g)140
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)84×48×26(クリップ・ケーブルを除く)
点灯方式接続確認灯:緑色(正常接続時に3V以上で点灯)
使用電圧範囲(V)3~18(誤差約±0.25)
適正電圧(V)12
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
自動車の電子回路を保護。
12V/24兼用 バッテリープロテクター。
仕様最高パルス/30A
質量(g)410
入力電圧(V)12~24
コード長さ(mm)200
測定時間(秒)10~12
耐電圧(V)(最大)24~37.8
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラグレンチ 3ウェイ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『整備工具・収納』には他にこんなカテゴリがあります
整備工具・収納 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。