2ページ目: 電気系統用工具

818件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sqプラグレンチ KTC9.5sqプラグレンチKTC(26件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ディープソケットとの見分けが容易な新形状を採用しました。 スパークプラグが落下しないマグネット付です。
差込角(mm)9.5
スパークプラグゲージ エスコスパークプラグゲージエスコ(14件のレビュー)
1,030税込1,133
1個
当日出荷
インチ・ミリ目盛付、スパークプラグ用
適合範囲(mm)0.5~2.5
O2センサソケット KTCO2センサソケットKTC(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能。 別売りのアタッチメント(AD501-A)を使用することで障害物を回避できます。
トラスコ品番859-1202全長(mm)90質量(g)200口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
O2センサーソケット Pro-AutoO2センサーソケットPro-Auto(32件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
側面にスリット(切り溝)が入っているため、突起が邪魔にならずに作業できます。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
2ウェイプラグレンチ KITACO2ウェイプラグレンチKITACO(21件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
プラグレンチ SK11プラグレンチSK11(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)
スパークプラグキャッププライヤー モノタロウスパークプラグキャッププライヤーモノタロウ(23件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スパークプラグのプラグキャップを取り外す際に使用する特殊工具です。 プラグキャップが固着して抜けない場合等で力を入れる必要がある際に有れば非常に便利な工具です。 先端はディッピング加工されているのでプラグを傷つけにくく、且つしっかりと挟んで外すことが可能です。
用途スパークプラグのプラグキャップの取り外しに全長(mm)250
プラグレンチ (9.5) KTCプラグレンチ (9.5)KTC
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マグネット付きでプラグを落とさない、外径20mmの薄肉タイプです。三菱自動車製軽自動車用4バルブエンジンに使用できる専用薄肉設計のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・Nパワーフィット材質特殊工具鋼全長(mm)16差込角(sq.)9.5
圧着ペンチ JTC圧着ペンチJTC(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
全長(mm)220圧着範囲(mm2)0.5~6RoHS指令(10物質対応)対応
簡易圧着工具 日立オートパーツ&サービス簡易圧着工具日立オートパーツ&サービス(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
圧着範囲:丸型端子8~38sq
全長(mm)165質量(kg)0.35最大トルク(N・m)29.4圧着範囲(mm2)8.00~38.00
コネクタープライヤ KOTOコネクタープライヤKOTO
6,798税込7,478
1本
当日出荷
配線等に使用されている接続カプラーの取外しに便利な可変式プライヤーです。先端部が最大240度可動できるので、狭い場所でも便利です。先端のピンはΦ4mmですので小さいロック穴でも使用できます。
全長(mm)260先端角度最大:240度先端径D(mm)Φ4
リレープライヤー スプリング付 モノタロウリレープライヤー スプリング付モノタロウ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ヒューズボックス内のリレーを取り外す際に便利です。
全長(mm)207材質(本体)クロムモリブデン質量(g)126硬度HRC40~46開き幅(mm)17~50材質(クリップ)ナイロン
Z-EAL スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL スパークプラグソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。スパークプラグの保持にはクリップ(板バネ)方式を採用。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの無い接合を実現しています。
差込角(mm)9.5全長(mm)70
ソケット KING TONYソケットKING TONY(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
非常に薄いソケットです。
寸法(mm)12
カップリングプライヤー DEENカップリングプライヤーDEEN(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
全長(mm)200
ショート防止2wayレンチ エーモンショート防止2wayレンチエーモン(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
樹脂コーティングでショートを防ぐバッテリー専用レンチ。 エンジンルーム内で見つけやすいオレンジ色。バッテリーキャップ専用ドライバー付。
用途比重計測などのメンテナンス作業に。材質本体/スチール(クロームメッキ) 樹脂カバー/POM長さ(mm)122厚さ(mm)7ナット外径(Φmm)10mm(M6)
T型スライドプラグレンチ SK11T型スライドプラグレンチSK11(20件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。差込角(mm)9.5材質クロームバナジウム鋼
3ウェイプラグレンチ KITACO3ウェイプラグレンチKITACO(50件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ミッションレンチ(ナットキャッチタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ソケット部6角形状
寸法L(mm)650
プラグレンチ (9.5) KTCプラグレンチ (9.5)KTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)9.5
サージプロテクター JTCサージプロテクターJTC(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも! バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
取扱説明書(0.46MB)電圧(V)12/24兼用コード長さ(mm)約500寸法(mm)88×58.5厚さ(mm)29
バキュームスイッチ ソケット モノタロウバキュームスイッチ ソケットモノタロウ(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ハーネスを逃がすスリット入りなので、バキュームスイッチ等を取り外す際に便利なソケットです。
用途バキュームスイッチ等の取り外しに寸法(mm)スリット側内径2面幅:22(7/8in)全長(mm)90スリット寸法(mm)18.5×72開口部(mm)22(7/8in)二面幅(inch)ソケット差し込み側外径:1(25.4mm)差込角(DR)3/8(9.5sq)
プラグホールリペアキット JTCプラグホールリペアキットJTC(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
プラグホールがつぶれたら!!!エンジンをおろして ドリルは使いません!
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト 日平機器バッテリーフィラーセット 4Lタンク・18mlスポイト日平機器(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
バッテリー液補給用タンクセットです。 注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。
トラスコ品番853-5852寸法(mm)215×125×230、(スポイト)275×75質量(g)660タンク容量(L)4スポイト容量(mL)18
コネクタハウジングプライヤ KTCコネクタハウジングプライヤKTC(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1個
当日出荷
自動車等に使用されているコネクタハウジングのロック解除と引き抜き専用工具です。作業しにくい小さなロックや薄いロック、凹んだロックをスムーズに解除できます。曲げ角度と先端形状の異なる3種類のクローを交換することで様々なコネクタハウジングに対応。束ねられた配線を避け、奥まった個所にあるコネクタハウジングに届きやすい長めのクローを採用。クローが適度にしなるためコネクタハウジングを破損させにくい安心設計です。補給部品として3種類のクローセット(AD101-123)を設定しています。
全長(mm)194~208質量(g)177
(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ nepros(9.5SQ) ネプロス・プラグレンチnepros(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
差込角(sq.)9.5
電球→LED交換工具セット エーモン電球→LED交換工具セットエーモン
599税込659
1個
当日出荷
自分で確実・安全に電球交換ができる
用途LEDの取り付け・交換に必要なツールと補助部品のセット
O2センサー用タップ JTCO2センサー用タップJTC(7件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ピッチ(mm)1.5差込角(mm)9.5ねじ径M18二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
スポイド JTCスポイドJTC
2,098税込2,308
1個
当日出荷
全長(mm)240材質(本体)プラスチック&ゴムノズル長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
コインドライバー TRUSCOコインドライバーTRUSCO
959税込1,055
1本
当日出荷
バッテリー等の特殊マイナスネジ用ドライバーです。
材質刃先部:炭素鋼、ハンドル:アセテート樹脂軸径(Φmm)10Φ刃厚(mm)1.5刃先(mm)18刃先幅寸法(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
センサーソケットセット JTCセンサーソケットセットJTC(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
細かいサイズに対応6ポイント。
サイズ(差込9.5)6P 10・11・12・13・14mm、(差込12.7)6P:17・19・21mm差込角(mm)9.5、12.7RoHS指令(10物質対応)対応
M20 NOXセンサー用タップ JTCM20 NOXセンサー用タップJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
サイズM20×1.5
スパークプラグレンチセット KTCスパークプラグレンチセットKTC(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(3点組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
結束バンド締め機 JTC結束バンド締め機JTC
7,398税込8,138
1個
欠品中
使用範囲(mm)2.2~4.8
バッテリードライバー ベッセルバッテリードライバーベッセル(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
見る角度で色が変わるメタルライングリップ。 コイン型ドライバー(先端R形状)とスパナ(対辺10mm)がこれ1本で使えます。 トラックの荷台下などのせまい場所でも使いやすいコンパクトサイズです。
用途バッテリー液のチェック・補充時における液口栓の締めゆるめ。 ターミナル固定用の六角ナット(対辺10mm)の締めゆるめ。トラスコ品番810-6912軸径(Φmm)8全長(mm)133対辺(mm)10軸長(mm)85刃幅(mm)18刃厚(mm)1.6
コネクターツール JTCコネクターツールJTC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途カップラーから簡単にコネクターを取り外せます。RoHS指令(10物質対応)対応
T型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ) TMCT型プラグレンチ(ユニバーサルタイプ)TMC(4件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
自由に角度を変えられるユニバーサルタイプ。脱落防止機能付。
全長(mm)240
スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 PROXXON(プロクソン)スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ用ソケット(6角、マグネット付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)プラグ用ソケット(6角、マグネット付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途自動車専用工具穴角6角差込角(mm[inch])12.7 [1/2]種別ソケットアダプター寸法L(mm)64寸法L1(mm)6.5
サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 SEMITECサーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入SEMITEC
779税込857
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
電気系統用工具