絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 電気系統用工具

794件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ KTC

    ヘッドライト光軸調整用伸縮ドライバ

    KTC(8件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    伸縮式の光軸調整用ドライバ新登場。伸びるから奥まで届く!縮むからケースに入る!。軸長230mm・290mmの伸縮式。軸を長くした時は290mmのロングタイプになり、奥まった位置にスクリューがある大型化されたヘッドライトに対応可能。軸を短くしたときは全長340mmと、持ち運びタイプのケースに収納可能。軸径がΦ5mmのため、ヘッドライト光軸調整用のサービスホールが狭い車種にも対応。
    用途自動車のヘッドライト光軸調整。適合ヘッドライト光軸調整用スクリューがクロスNo.2のドライバーで駆動できる車種トラスコ品番823-0851質量(g)180全長L(mm)(通常時)340、(伸長時)400寸法s(mm)6.3番手No.2軸径d(Φmm)5ハンドル径D(Φmm)39軸長さl(mm)(通常時)230、(伸長時)290
  • O2センサソケットセット KTC

    O2センサソケットセット

    KTC(11件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1セット
    当日出荷
    O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセットです。アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。
    トラスコ品番823-0839セット内容O2センサソケット[AD501-22W]、O2センサソケットアタッチメント[AD501-A]質量(g)220
  • サージアブソーバーケーブル アクソンデータマシン

    サージアブソーバーケーブル

    アクソンデータマシン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    ブースターケーブルを用いてエンジン始動する際に発生するサージを吸収し車載電子機器の破壊を防止します。サージとは…バッテリーブースター等と放電したバッテリーを接続する際に発生するスパーク(サージ)は、高電圧が発生しており、時として車両の電子回路を損傷する原因となります。
    用途4輪車用サージアブソーバー(サージプロテクター)電圧(V)対象車両:DC 6/12/24ケーブル赤・黒 片側 約40cm(3.0sq)
  • (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ nepros

    (9.5SQ) ネプロス・プラグレンチ

    nepros(6件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    高度な塑性加工技術が可能にしたスリム設計。高さ外径ともにコンパクト。 スパークプラグに近づけた形状により、限られた狭い場所で威力を発揮します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用。 17mmに統一した六角形状部を設定、スパナ・めがねレンチでの作業も容易です。(NB3-13SP,14SPを除く) 奥深い個所でも作業できるマグネット付きです。 ゴムリングの採用により、手回しや引抜き時の作業性を大幅に向上。
    差込角(sq.)9.5
  • 9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5sqスパークプラグソケット(クリップ付き)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ソケット内部に組み込まれたクリップでスパークプラグを保持します。 マグネットを使用しない構造の為マグネットが割れたり、金属粉を吸い寄せることがありません。 またコンピュータやセンサー類等の電子機器類にも影響を及ぼしません。
    寸法L(mm)70差込角(mm)3/8" 9.5
  • センサーソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    センサーソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    電子制御エンジンの各種センサー着脱専用ソケットです。(水温センサー・オイルプレッシャーセンサー等) 6角部ストロングドライブ
    寸法L(mm)60差込角(mm)9.5寸法A(mm)35
  • 水温センサソケット KTC

    水温センサソケット

    KTC(5件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
    用途水温センサの脱着に使用。適合トヨタ、日産、マツダ、ホンダ、ダイハツの各車に使用できます。トラスコ品番823-0750質量(g)55寸法L(mm)73寸法S(mm)19寸法D(Φmm)26差込角(sq.)9.5
  • 精密電工ペンチミニ(ファストン端子用) フジ矢

    精密電工ペンチミニ(ファストン端子用)

    フジ矢
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    0.3,0.5(mm2),22,20(AWG)のファストン端子を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。
    用途カーナビやLEDなど自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様ストリップ・切断機能付き材質特殊鋼寸法(mm)152×43×8.5色ブラック質量(g)120タイプファストン端子用圧着端子接続範囲(mm2)0.3/0.5(AWG:22/20)ストリップ範囲(mm2)0.3/0.5/0.75(AWG:22/20/18)
  • スリットソケット(12角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スリットソケット(12角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    配線コード、突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。
    トラスコ品番369-5816全長(mm)130差込角(mm)9.5対辺寸法(mm)22対辺形状:12角
  • ヒューズテスター&プーラー CUSTOR(クストー)

    ヒューズテスター&プーラー

    CUSTOR(クストー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    接触ピンの移動で簡単に3種のヒューズ(12V/24V)の良否検査が出来ます。(電池内蔵) ピン間6mm~20mm(ニッケルメッキ付銅合金)。 ヒューズボックスから不良のヒューズを簡単に抜く事が出来ます。
    用途全長(mm)幅(mm)94
  • プラグレンチ SK11

    プラグレンチ

    SK11(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    マグネットでスパークプラグを保持します。自動車、バイク、農業機械などのスパークプラグ交換作業に適しています。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケット。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)
  • 9.5mm差込 2重4角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    9.5mm差込 2重4角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥839~税込¥923~
    1個
    当日出荷
    ドレンプラグ等の4角凸形状を駆動可能な4角凹ソケットです。
    材質クロムモリブデン鋼(SCM435)差込角(mm)9.5
  • スパークプラグレンチセット KTC

    スパークプラグレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1セット(3点組)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2 PROXXON(プロクソン)

    スパークプラグソケット マグネットタイプ 1/2

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。 材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証! 全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
    用途ボルト・ナット回し差込角(mm)12.7差込角(inch)1/2RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサータップ KOTO

    O2センサータップ

    KOTO(4件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    狭いスペースでO2センサーや水温センサーの取付部のネジを修正する専用タップです。 隙間が限られたO2センサーのねじを修正できます。
    全長(mm)40ねじ径M18×P1.5六角対辺(mm)19差込角(sq.)9.5
  • ヒューズプライヤー SIGNET(シグネット)

    ヒューズプライヤー

    SIGNET(シグネット)
    ¥2,598税込¥2,858
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)170種類精密プライヤ口開き(mm)20~65
  • 2ウェイプラグレンチ KITACO

    2ウェイプラグレンチ

    KITACO(21件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。 奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。 スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。 トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
    適合Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)全長(mm)118六角対辺(mm)18-21、16-19
  • スリットソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    スリットソケット(6角)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    配線コード・突起物がある各種センサーに使用する専用ソケットです。(TVバルブ・O2センサー等。) 6角部ストロングドライブ
    差込角(mm)9.5
  • イグニッションスパークテスター エスコ

    イグニッションスパークテスター

    エスコ(5件のレビュー)
    ¥1,810税込¥1,991
    1個
    当日出荷
    プラグ線の先でスパークテストが行えます。 スパークプラグを抜かずにイグニッションスパークをチェックします。
    エスコ品番EA640TD-10全長(mm)80質量(g)56
  • M22 NOXセンサー用タップ JTC

    M22 NOXセンサー用タップ

    JTC
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    NOx および触媒センサーの穴のねじ山を修正するために使用します。
    サイズM22×1.5
  • ノックセンサーソケット JTC

    ノックセンサーソケット

    JTC
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    O2センサーの取り外しに使用します。 24mmショートアングルタイプ。
    全長(mm)55外径(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/2sq. O2センサーソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2sq. O2センサーソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    質量(g)279寸法L(mm)110差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法S(mm)8寸法D1(mm)33寸法D2(mm)30寸法l(mm)29二面幅(mm)22
  • レフレクトメーター エスコ

    レフレクトメーター

    エスコ
    ¥10,800税込¥11,880
    1個
    当日出荷
    冷却水のフリーズポイント、バッテリー液の比重を測定します。
    エスコ品番EA776BY-10寸法(mm)27×40×154(H)測定範囲【バッテリー液比重】1.1~1.4質量(g)148温度測定範囲(℃)【フリーズポイント】‐50~0
  • ロングO2センサーソケット JTC

    ロングO2センサーソケット

    JTC(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    用途奥まった位置にあるO2センサー用寸法(mm)22全長(mm)150差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノックセンサーソケット KOTO

    ノックセンサーソケット

    KOTO(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    スズキ車、ダイハツ車に多い六角24mmノックセンサーの交換に最適です。 狭いエンジンルームでも作業がしやすいように全長を60mmに設計。 手さぐり状態でもセットが簡単にできます。 差込角9.5sq.と六角19mmの工具で使用できます。
    全長(mm)60差込角(mm)9.5六角対辺(mm)24外径(Φmm)34六角(mm)19
  • 9PCS ショートスターレンチセット JTC

    9PCS ショートスターレンチセット

    JTC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサーソケットセット KOTO

    O2センサーソケットセット

    KOTO
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    当日出荷
    H22mmサイズのO2センサー脱着専用3本セットです。 形状の異なる3本で遮熱板等を取り外すことなく、様々な車両に対応できます。
    セット内容センターソケットS、M、L質量(kg)0.797ケース寸法(mm)145×135×50
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    1台5役のマルチプライヤー
    用途ワイヤーカッター・ボルトカッター・ワイヤーストリッパー・圧着ペンチ・ギボシ・スリーブ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサーソケット JTC

    O2センサーソケット

    JTC
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途O2センサーの取り外しに使用します。サイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイミングライト 城西システム

    タイミングライト

    城西システム(1件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    乾電池式 簡単操作 スイッチボタンを押すだけ 電池が長持ち ダイレクトイグニッションクルマにも使用できます。
    寸法(mm)(本体)約242×44×50、(センサ)90×38×20質量(g)約360(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池(LR6)×4本使用センサー第1気筒プラグコードにクリップオン方式消費電流(mA)(1000rpm時)約650電池寿命(連続時間)(1000rpm)にて発光6以上センサーコード長(m)約1
  • O2センサレンチ KTC

    O2センサレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    全長が短く狭い場所にも適用。駆動部分がオフセットし、障害物を回避できます。 差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
    トラスコ品番823-0841全長(mm)55質量(g)210口径(Φmm)22差込角(sq.)9.5
  • 9.5sqユニバーサルプラグレンチ KTC

    9.5sqユニバーサルプラグレンチ

    KTC
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷
    用途スパークプラグの脱着に使用。寸法l1(mm)73差込角(sq.)9.5
  • スパークプラグギャッパー[デンシイグニッション エスコ

    スパークプラグギャッパー[デンシイグニッション

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥975税込¥1,073
    1個
    当日出荷
    用途すき間の計測・調整にエスコ品番EA604PC-2種別電子点火用
  • マルチフューザー イスコ

    マルチフューザー

    イスコ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    特長的かつ画期的な爪の形状で使いやすさを向上。ヒューズの取り外しだけでなく差し込み作業にも対応。様々なサイズのヒューズに対応。手の力が直接伝わるので、ヒューズを破損しにくい。手のひらに収まるコンパクトサイズ。180度回転ヘッドで様々な角度に対応可能。操作性を追求した特殊形状スプリング付き2本ツメを採用。衝撃を吸収するソフトクリップを採用。
    用途ヒューズの取り外し・差し込みに。全長(mm)137質量(g)48.2爪幅(mm)爪中:10、爪先:8.5
  • 12角スパークプラグソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12角スパークプラグソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    欠品中
    マグネット付き。
    用途ドゥカティV4エンジン用全長(mm)70質量(g)78奥行(mm)【ボルト接触部内面】6.3外径D(Φmm)【ソケット部】16.5差込角(sq.)3/8"
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥519税込¥571
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:100A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:6.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7209-04
  • キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm KING TONY

    キングトニー ユニバーサルジョイントビットホルダー 75mm

    KING TONY
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 ストレート・ユニバーサルジョイントどちらでも使用可能。 20°までの角度をつけられます。 ビットラチェットなど、ビットハンドルの延長にお使いいただけます。
    全長(mm)90質量(g)52適合ビット(mm)6.35
  • 電球→LED交換工具セット エーモン

    電球→LED交換工具セット

    エーモン
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    自分で確実・安全に電球交換ができる
    用途LEDの取り付け・交換に必要なツールと補助部品のセット
  • バッテリーブラシ エスコ

    バッテリーブラシ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,550税込¥1,705
    1個
    当日出荷
    仕様セット時全径(mm):約55内(凹)側ブラシ径(Φmm):17内(凹)側ブラシ深さ(mm):20ポスト穴径:Φ17mm材質本体:プラスチック全長(mm)(セット時)約85質量(g)65ブラシ長(mm)25(外(凸)側)ブラシ径(Φmm)15(外(凸)側)
  • パワーグリップコインドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップコインドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    1本でバッテリーキャップの開閉と10mmスパナでターミナルの取り付け作業が可能です。
    軸径(Φmm)8質量(g)55寸法A(mm)55全長L(mm)90寸法S(mm)10寸法D(mm)22アズワン品番64-8638-46
電気系統用工具