6ページ目: 電気系統用工具

802件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー JTC

    ワイヤーストリッパー

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーキャリヤー JTC

    バッテリーキャリヤー

    JTC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    手の入りにくい狭いエンジンルームでの作業に便利です。
    最大幅(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグトルクソケット JTC

    スパークプラグトルクソケット

    JTC
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    プラグの締めすぎ防止
    セット内容14mm:Φ19.6mm 締付トルク 19NM・16mm:Φ20.8mm 締付トルク 20NM・21mm:Φ27.8mm 締付トルク 25NMRoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーソケットセット JTC

    センサーソケットセット

    JTC
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 油圧センサーソケット JTC

    油圧センサーソケット

    JTC
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    用途センサーの取り外しに使用します。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングスパークプラグソケット JTC

    ロングスパークプラグソケット

    JTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    仕様3本爪式全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスパークプラグソケット JTC

    マグネットスパークプラグソケット

    JTC(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • O2センサレンチ KTC

    O2センサレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    独自形状で干渉物を回避し、フロントバンパーを取り外さずO2センサの取り外しを可能とし作業の快適性を向上。ダイハツの新型車のみではなくダイハツ既存車、スズキ車など幅広く対応可能な形状を採用したことにより1アイテムで軽自動車の大半をカバーします。口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。差込角9.5sq.の駆動工具が使用できます。
    トラスコ品番859-1203質量(g)350寸法L(mm)91寸法H(mm)75寸法S(mm)22寸法B(mm)31(ソケット部)寸法T(mm)18寸法h(mm)18差込角(sq.)9.5
  • O2センサソケットアタッチメント KTC

    O2センサソケットアタッチメント

    KTC(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    O2センサソケット(AD501-22W)と組み合わせて使用し、障害物を回避する専用アタッチメントです。
    トラスコ品番823-0840幅(mm)32厚さ(mm)12全長(mm)58質量(g)90口径(Φmm)19差込角(sq.)9.5
  • ヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドル KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ グリップハンドル

    KTC
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7446質量(g)55
  • ヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみ KTC

    ヘッドライト光軸調整レンチ 本体のみ

    KTC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番112-7412質量(g)160
  • T型フレックスプラグレンチ KTC

    T型フレックスプラグレンチ

    KTC
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    狭く深い箇所のプラグでも交換できます。早回しの出来るT型ハンドルです。フレックス機構を採用していますので、角度をつけて回せます。便利なマグネットつきです。
    仕様パワーフィット
  • スパークプラグスレッドチェザー エスコ

    スパークプラグスレッドチェザー

    エスコ(1件のレビュー)
    2,260税込2,486
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA514BC全長(mm)65.5適合ねじ(mm)14、18
  • 端子リリースツールセット はくでん

    端子リリースツールセット

    はくでん
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    自動車用配線コネクタなどから端子を取り外すためのリリースツールセットです。複数形状のツールをまとめた27点セットで、コネクタや端子形状に応じた作業に使用できます。
  • スパークプラグスレッドチェザー Lisle(ライル)

    スパークプラグスレッドチェザー

    Lisle(ライル)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    14mmと18mmのプラグホールに対応した両端仕様です。スパークプラグホール内のねじ山に付着した汚れを取る為の専用のクリーニングツールです。3/4インチのスパークプラグソケットと併用します。
    ねじ径(mm)14/18対応
  • スパークプラグブーツプライヤー Lisle(ライル)

    スパークプラグブーツプライヤー

    Lisle(ライル)
    4,398税込4,838
    1丁
    翌日出荷
    プライヤーの5/8インチの開口部は、スパークプラグワイヤーブーツにしっかりフィットし、スパークプラグワイヤーを傷つけることを防ぎます。ツールの全長は7インチで、先端がオフセットされており、狭い場所でも使用できます。
    用途GM 3.1L、3.4L、3.8Lエンジンおよびその他のエンジンで、取り外しにくいスパークプラグワイヤーを取り外すために使用全長(mm)177(7インチ)サイズ(inch)開口部5/8インチ先端形状オフセットチップ (狭い場所に対応)
  • 低電圧サーキットテスター Lisle(ライル)

    低電圧サーキットテスター

    Lisle(ライル)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    付属品:絶縁付きアースクリップ。電源を入れたままで、AC/DC電流を最大12Vまで素早くチェックできます。配線のショートや断線箇所を特定するのに役立ちます。絶縁アースクリップが付属しています。
    測定対象AC/DC電流最大測定電圧(V)12
  • バッテリーブラシ Lisle(ライル)

    バッテリーブラシ

    Lisle(ライル)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    外側ブラシでケーブルクランプを、内側ブラシで端子ポストを清掃します。ケースは洗浄液に強い高耐衝撃プラスチック製です。
    用途バッテリー端子およびケーブルクランプの汚れや腐食を除去
  • サーキットテスター(強力型) Lisle(ライル)

    サーキットテスター(強力型)

    Lisle(ライル)
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷
    長寿命使用のためのヘビーデューティーサーキットテスターです。プローブ、ハンドル、コード、クランプは耐久性を高めるために補強されています。コードにはストレインリリーフスプリングが付いています。
    コード長さ(mm)1245(49インチ)最大測定電圧(V)12(低電圧用)
  • O2センサーソケット Lisle(ライル)

    O2センサーソケット

    Lisle(ライル)
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    配線に干渉しないようスリットを設けた特殊な22mmソケットを採用します。センサー全体を覆える十分な深さを確保しています。熱処理された合金鋼製です。3/8”差込角のラチェットまたは1”レンチで使用可能です。
    用途車載O2センサーの脱着作業に使用材質合金鋼(熱処理済み)寸法(mm)22差込角(inch)3/8インチ
  • 日産用&汎用7mmコネクターセット JTC

    日産用&汎用7mmコネクターセット

    JTC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    JTC6350 EPBコントローラー用
    用途R214:7mm汎用コネクター(日産・マツダ・VOLVO等) 。R215:NISSAN車ドラムブレーキ用コネクター (令和2年~:ノート・オーラ・サクラ等 )
  • サーキットテスター SATA

    サーキットテスター

    SATA
    2,998税込3,298
    1本
    5日以内出荷
    自動車、オートバイ、ブルドーザー、ローラー、その他の輸送機械のメンテナンス作業に使用できます。光でサイン。◆6V、12V、24V用
    その他スペア発光ダイオード 2個付全長(mm)140コード長さ(m)【カールコード】2
  • 自動車用ヒューズテスター&プーラー エスコ

    自動車用ヒューズテスター&プーラー

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌々日出荷
    プローブをスライドさせることで、3サイズのヒューズをチェックすることが可能です(先端幅を6mm、12mm、20mmに調整できます)。ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。
    材質プラスチック部:POM樹脂 鋼鉄部:銅ニッケル全長(mm)68質量(g)21機能プラグインヒューズテスター プラグインヒューズプーラー検電範囲(V)24 DC
  • 電工ペンチ (グリップ付・偏芯型) エスコ

    電工ペンチ (グリップ付・偏芯型)

    エスコ
    5,030税込5,533
    1本
    翌々日出荷
    一般のペンチの約65%の力で切断できます。平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。
    材質特別工具鋼全長(mm)180質量(g)240切断能力(mm)銅・アルミ:Φ11.5、硬線:Φ2.5、ピアノ線:Φ2.0刃部硬度HRC63ハンドルコンフォート仕上磨き
  • リレー用プライヤー エスコ

    リレー用プライヤー

    エスコ
    5,950税込6,545
    1丁
    翌々日出荷
    先端チップはリレーカバーの角や溝にフィットする形状。リレーを損傷させる可能性を抑えつつ、ソケットから浮かせて外すことができます。
    用途国産・輸入車の電子リレーの取り外し用幅(mm)先端爪:4.6厚さ(mm)先端爪:0.6~1.0全長(mm)230質量(g)130深さ(mm)先端爪:40ハンドル長さ(mm)75開口幅(mm)15~115 (ハンドル閉時)
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    13,300税込14,630
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長85mm・先端長さ12mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネなし。2ステップの簡単操作で、ハウジングに挿入された端子をきれいに外すことができます。バネなし。
    ケース寸法(mm)100×72×21
  • ターミナルリリースツールセット エスコ

    ターミナルリリースツールセット

    エスコ
    13,300税込14,630
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:ターミナルリリースツール 5本、ケース。ケースは耐衝撃性コポリマー、仕切板のないフリータイプ。【ターミナルリリースツール仕様】共通:全長62mm・先端長さ21mm・先端内径:Φ1.9mm 先端外径:Φ2.5mm・先端内径:Φ2.1mm 先端外径:Φ2.7mm・先端内径:Φ2.4mm 先端外径:Φ2.9mm・先端内径:Φ2.7mm 先端外径:Φ3.2mm・先端内径:Φ3.1mm 先端外径:Φ3.6mm。バネ付き。セーフティスプリング内蔵によりイジェクタピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
    ケース寸法(mm)100×72×21
  • 電気テストコネクターセット JTC

    電気テストコネクターセット

    JTC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    テストプローブセット 。コード差し替えができるテスター用モーター・カプラーまで簡単に測定できます。4PCS:各種自動車用フラット端子・1 to 1延長ケーブル(黒×2、赤×2)
    セット内容1PCS:SRSコネクタ・2PCS:5KΩポテンショメータ・1to2コネクタ・4PCS:針状プローブ(黒×2、赤×2)・2PCS:LEDストロボスコープ・2PCS:プローブ(黒×1、赤×1)・2PCS:ワニ口クリップ(黒×1、赤×1)ピン径(Φmm)【差込口】4
  • スパークプラグソケット16mm Performance Tool

    スパークプラグソケット16mm

    Performance Tool
    3,098税込3,408
    1個(1個)
    5日以内出荷
    マグネット付き 16mm 12ポイントのスパークプラグソケットです
    用途マグネット付きでプラグの落下リスクを低減。12ポイントタイプのプラグに適応。ボールジョイント付きで狭い場所でも作業しやすい。クロームバナジウム鋼にクロームメッキ処理をしています。16mmソケット部は約7cm、エクステンション部が約8.3cm、合計約15.3cm長長さ(cm)約15.3適合サイズ16mmソケット、12ポイントタイプのプラグ
  • サージチェッカー アクソンデータマシン

    サージチェッカー

    アクソンデータマシン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    AXON製のサージ除去機能付ケーブルで正常にサージが吸収されるかを簡単にチェックすることができます。
    付属品バッテリークリップ付電源ジョイントケーブル(1セット)対象機種診断:AXON製サージケーブル(A-SZ1・A-SZ11・A-SZ3・A-SZ33・A-SZ22・BKZ-1・BKZ-2・BKZ-3)
  • ブースターケーブル アクソンデータマシン

    ブースターケーブル

    アクソンデータマシン
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    AX-680S・AX-680W・AX-925W用。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部にサージアブソーバー回路を内蔵し、-側用サブケーブルを備えた新開発ブースターケーブルです。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部内にサージアブソーバー回路の導通チェック及びサージアブソーバー内に残った電荷の自然放電が可能な発光ダイオード(LED)を搭載。バッテリー上がり車両のバッテリー端子にBKZ-1を接続するだけでサージアブソーバーケーブル(A-SZ33)機能とエンジンクランキング機能が可能な万能型のブースターケーブルです。
  • ブースターケーブル アクソンデータマシン

    ブースターケーブル

    アクソンデータマシン
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    AX-300Lis,AX315Lis用。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部にサージアブソーバー回路を内蔵し、-側用サブケーブルを備えた新開発ブースターケーブルです。+側ブースターケーブルの(赤)クリップ部内にサージアブソーバー回路の導通チェック及びサージアブソーバー内に残った電荷の自然放電が可能な発光ダイオード(LED)を搭載。バッテリー上がり車両のバッテリー端子にBKZ-3を接続するだけでサージアブソーバーケーブル(A-SZ33)機能とエンジンクランキング機能が可能な万能型のブースターケーブルです。
  • 雷サージプロテクタ 440 V ac DINレール フエニックス・コンタクト

    雷サージプロテクタ 440 V ac DINレール

    フエニックス・コンタクト
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact SEC Lightning アレスタ、DIN レール Phoenix Contact の SEC ( Safe Energy Control )シリーズは、タイプ 1/2 の DIN レール照明用電流アレスタです。このアレスタは、落雷から高電圧を捕捉することで、回路の保護を支援する設計です。FLT-SEC シリーズは、Type1 / Class I に準拠しており、個別の N および PE ( L1、PE、N )を備え
    仕様●サプレッサタイプ:保護デバイス●最大定格電圧:440 V ac●実装タイプ:DINレール●シリーズ:FLT-SEC-P-T1-1C-440/35-FM●長さ:35.6mm●奥行き:74.5mm●高さ:95mm●寸法:35.6 x 74.5 x 95.2mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+80℃アズワン品番65-7136-89
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 5000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 5000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7095-43
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 20個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 20個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(20個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402アズワン品番65-7103-16
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    769税込846
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7093-80
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:6V 0.05pF 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    479,800税込527,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●最大AC定格電圧:4.5V●最大直流定格電圧:6V●制限電圧:40V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402アズワン品番65-7155-31
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 10000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:26V 0.05pF 1セット 10000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    479,800税込527,780
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(10000個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:26V●制限電圧:50V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0402アズワン品番65-7103-68
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik のバリスタ WE-VE femtoF シリーズは、最低静電容量を備えています 高速な応答と低漏洩電流スタンバイモードでほぼゼロのエネルギー消費量 ESDインパルスの優れた吸収 動作温度: 40 oC → +85 oC
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:10V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1.6mm●厚さ:0.9mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-6948-33
  • 表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入 WURTH ELEKTRONIK

    表面実装バリスタ 最大直流定格電圧:14V 0.05pF 1セット 5000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    319,800税込351,780
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●最大AC定格電圧:18.5V●最大直流定格電圧:14V●制限電圧:45V●クランプ電流:16A●材料:セラミック●シリーズ:WE-VE femtoF●静電容量:0.05pF●長さ:1mm●厚さ:0.6mm●パッケージ/ケース:0603アズワン品番65-7106-93
電気系統用工具