5ページ目: 電気系統用工具

802件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:27V 最大直流定格電圧:22V 3.4nF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    309税込340
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径7 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2倍のサージ電流耐量
    仕様●最大AC定格電圧:17V●最大直流定格電圧:22V●制限電圧:53V●クランプ電流:2.5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:8.5mm●最大サージ電流:500A●静電容量:3.4nF●長さ:31.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:8.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:27Vアズワン品番65-7208-97
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 640pF 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    419税込461
    1袋(5個)
    欠品中
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 14 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:50A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:15.5mm●最大サージ電流:6000A●静電容量:640pF●長さ:38.5mm●厚さ:5.2mm●寸法:15.5 (Dia.) x 5.2mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-7208-94
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 1.3nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:270V 最大直流定格電圧:225V 1.3nF 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    489税込538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:175V●最大直流定格電圧:225V●制限電圧:455V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.3nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.6mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.6mm●バリスタ電圧:270Vアズワン品番65-6912-53
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 11nF 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:22V 最大直流定格電圧:18V 11nF 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    509税込560
    1袋(10個)
    欠品中
    金属酸化物バリスタZNRシリーズ、直径10 mm、パナソニック。コンパクトなサイズに比べて大きなサージ電流を処理可能 標準的なバリスタに比べて2つのサージ電流を処理する能力が向上
    仕様●最大AC定格電圧:14V●最大直流定格電圧:18V●制限電圧:43V●クランプ電流:5A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:11.5mm●最大サージ電流:1000A●静電容量:11nF●長さ:34.5mm●厚さ:4.7mm●寸法:11.5 (Dia.) x 4.7mm●バリスタ電圧:22Vアズワン品番65-7208-80
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:220V 最大直流定格電圧:180V 1.6nF 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    539税込593
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:140V●最大直流定格電圧:180V●制限電圧:360V●クランプ電流:100A●材料:ZNR●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:1.6nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.3mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.3mm●バリスタ電圧:220Vアズワン品番65-6970-73
  • 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V 6.5nF 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    519税込571
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    パナソニック 金属酸化物バリスタ ZNR シリーズ 直径 20 mm。小型形状で大きなサージ電流耐量 標準バリスタに比べ、2回分のサージ電流耐量が向上
    仕様●最大AC定格電圧:60V●最大直流定格電圧:85V●制限電圧:165V●クランプ電流:100A●エネルギー:70J●シリーズ:V●直径:21.5mm●最大サージ電流:10000A●静電容量:6.5nF●長さ:44.5mm●厚さ:5.1mm●寸法:21.5 (Dia.) x 5.1mm●バリスタ電圧:100Vアズワン品番65-7209-04
  • バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:5V dc 0.05pF 1セット 10個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:5V 最大直流定格電圧:5V dc 0.05pF 1セット 10個入

    BOURNS
    359税込395
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●最大直流定格電圧:5V dc●制限電圧:25V●シリーズ:MLU●静電容量:0.05pF●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●バリスタ電圧:5Vアズワン品番65-6948-98
  • バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入 BOURNS

    バリスタ バリスタ電圧:115 Vrms 150 V dc 最大直流定格電圧:150V 4pF 1袋 5個入

    BOURNS
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ハイブリッド設計 低漏洩 双方向保護
    仕様●最大AC定格電圧:115V●最大直流定格電圧:150V●制限電圧:320V●クランプ電流:6000A●材料:金属●シリーズ:GMOV●直径:16.5mm●静電容量:4pF●厚さ:8mm●寸法:16.5 (Dia.) x 8mm●バリスタ電圧:115 Vrms, 150 V dcアズワン品番65-6970-59
  • サーミスタ NTC 5kΩ 1袋 10個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 5kΩ 1袋 10個入

    SEMITEC
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    高精度サーミスタ。高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
    仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:5kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●寸法:3.8 x 2.4mmアズワン品番65-7161-89
  • サーミスタ NTC 2kΩ 1袋 10個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 2kΩ 1袋 10個入

    SEMITEC
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    高精度サーミスタ。高精度NTCサーミスタ 経時変化が小さく高信頼性
    仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:15s●抵抗@ 25℃:2kΩ●許容差:±1%●奥行き:2.4mm●動作温度 Max:+90℃アズワン品番65-7162-08
  • サーミスタ NTC 20Ω 1袋 5個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 20Ω 1袋 5個入

    EPCOS
    489税込538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:B57153S0M0●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:30s●抵抗@ 25℃:20Ω●許容差:±20%●最大定格電力:1.4W●長さ:8.5mm●奥行き:6mm●高さ:13mm●動作温度 Max:+170℃アズワン品番65-7128-41
  • サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 100kΩ 1袋 5個入

    SEMITEC
    819税込901
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    SEMITEC 超薄型サーミスタ JT シリーズ。最大厚500ミクロンの超薄型温度センサ
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入 SEMITEC

    サーミスタ NTC 10kΩ 1袋 5個入

    SEMITEC
    799税込879
    1袋(5個)
    6日以内出荷
    SEMITECETシリーズ高感度サーミスタ。小型、高信頼性サーミスタ
    仕様●温度係数のタイプ:NTC●熱時定数:3.2s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±3%●最大定格電力:3.5mW●高さ:4mm●寸法:1.5 x 4mmアズワン品番65-7191-31
  • プラグレンチ (12.7) KTC

    プラグレンチ (12.7)

    KTC(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    プラグレンチと一目で分かる新デザイン、マグネット付きでプラグを落としません。ディープソケットとの見分けが容易な新形状のスパークプラグ交換用専用レンチです。スパークプラグが落下しないマグネット付です。KTC独自のNパワーフィット形状採用でプラグのナットにやさしく、レンチの強度も向上しました。
    用途スパークプラグ交換用の専用ソケットレンチ。仕様マグネット付・六角・Nパワーフィット材質特殊工具鋼差込角(sq.)12.7
  • NOXセンサーソケットセット エスコ

    NOXセンサーソケットセット

    エスコ
    12,400税込13,640
    1セット
    翌日出荷
    6角、12角 NOXセンサーの脱着作業に。
    材質スチール寸法(mm)24、30全長(mm)83、87
  • スリーブ黒 M12X1.25(19L) JTC

    スリーブ黒 M12X1.25(19L)

    JTC
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
    JTC4314用
  • センサーソケット JTC

    センサーソケット

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    JTC1425用
  • キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm KING TONY

    キングトニー クイックリリースフレキシブルビットホルダー 300mm

    KING TONY
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ビットをマグネットで保持するビットアダプターです。 フレキシブルシャフトが自在に曲がるので、電動ドライバーは直接アクセスが困難なコーナー部分などのネジへのアクセスが可能になります。 クイックリリーススリーブは両頭ビットまたは段付きビットでご使用いただけます。
    全長(mm)300質量(g)293差込角(inch)1/4"hex適合ビット(mm)6.35
  • ヘッドランプレンズウェッジ KTC

    ヘッドランプレンズウェッジ

    KTC
    539税込593
    1個
    3日以内出荷
    レンズとハウジングの隙間にクサビとして差し込み、再勘合を防ぎます。抜けづらいカエリ形状を採用。ひもを通して落下を防ぐ穴も装備しています。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)全長(mm)90質量(g)8
  • ヘッドランプレンズ交換ツールセット KTC

    ヘッドランプレンズ交換ツールセット

    KTC
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    ヘッドランプレンズ交換(分解・組付け)作業の時短、効率化が図れます。
    用途自動車用ヘッドランプレンズの交換。(メーカーが交換をしている車種)セット内容ヘッドランプレンズリムーバー、ヘッドランプレンズウェッジ ×2、ヘッドランプレンズガスケット用ヘラ、ブローケース質量(g)850
  • 17mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.17L FACOM

    17mm 1/2Dr. メトリック 薄口インパクトソケット NSI.17L

    FACOM
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ホイールとナットのクリアランスが狭いホイールナット専用のソケットセットで、樹脂のプロテクターがホイールへのダメージを軽減させます。 ソケットは薄口ですが、先端のアルミリングにより強度を確保しています。 ※クリアランスが狭いホイール用のソケットです。 クリアランスに問題がないホイールには、通常のインパクト用ソケットをご使用ください。
    用途インパクトソケット寸法(mm)17質量(g)180
  • 3/8"(9.5mm)SQ. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) 16mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) 16mm

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    質量(g)100寸法L(mm)70寸法D(mm)20.5寸法H1(mm)8寸法H2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • リレークローA KTC

    リレークローA

    KTC
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    リレープライヤ(AD201)の補給部品です。 KTCの直型スナップリングプライヤ穴用(SCP-171, 1715)をお持ちの場合は、本製品を取り付けリレープライヤとして使用可能です。
    質量(g)17寸法L1(mm)44.5寸法B(mm)9.3寸法L2(mm)28.5アズワン品番65-2490-27
  • ターミナルリリースツール 日平機器

    ターミナルリリースツール

    日平機器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    コネクターからターミナルを取り外す際に使用します。多彩な形状とサイズがセットになっています。
    トラスコ品番200-3934質量(g)200
  • 5極コネクター用ブーツ DELPHI

    5極コネクター用ブーツ

    DELPHI
    1,698税込1,868
    1個
    6日以内出荷
    5極コネクター用ブーツ。
    対応スーパー・シール防水コネクター等RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクター専用端子(0.5~1.0sq) AMP

    コネクター専用端子(0.5~1.0sq)

    AMP
    729税込802
    1個
    当日出荷
    水温センサー・インジェクション用コネクター専用端子。
    適合電線0.5~1.0sqRoHS指令(10物質対応)対応
  • インジェクションセンサー用コネクターBK(輸入車) AMP

    インジェクションセンサー用コネクターBK(輸入車)

    AMP
    1,898税込2,088
    1個
    6日以内出荷
    イタリヤ車・ドイツ車のインジェクション用コネクター。エンジンブロックの熱での硬化・破損時の交換用パーツ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力T形レンチ FPC

    強力T形レンチ

    FPC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    早く回したい場合にも、力の込め具合を微調整したい場合にも対応できます。
    用途T形レンチです。
  • 9.5sqグロープラグソケット FPC

    9.5sqグロープラグソケット

    FPC
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ボールキャッチ式
    用途日産ZD30エンジン(キャラバン・サファリ等)のグロープラグ専用ソケットです。質量(g)45寸法d(mm)12全長L(mm)55寸法S(mm)12寸法D(mm)18.7寸法l(mm)8
  • ワイヤーストリッパー JTC

    ワイヤーストリッパー

    JTC
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    配線の被覆をはぎとるための専用工具。PVCワイヤーの被膜剥きが容易にできます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリープラグドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    バッテリープラグドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)60寸法L(mm)150寸法l(mm)50寸法T(mm)1.8寸法W(mm)13
  • 3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8sq. 12角スパークプラグソケット(マグネット付)

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)87寸法L(mm)70寸法H(mm)17差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法D(mm)19寸法l(mm)8二面幅(mm)14
  • マグネットプラグソケット JTC

    マグネットプラグソケット

    JTC
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    マグネット付き!
    サイズ9.5×18mm、12ポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 9PCS ショートスターレンチセット JTC

    9PCS ショートスターレンチセット

    JTC
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    セット内容T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50入組点数9RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサーソケットセット SIGNET(シグネット)

    センサーソケットセット

    SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1セット
    当日出荷
    O2センサー等を取り外す専用ソケットセットです。
    セット内容29mm センサーソケット、7/8インチ真空スイッチソケット、27mmディーゼルインジェクターソケット、22mm O2センサーソケット、1.1/16インチ 油圧スイッチソケット、7/8インチ オフセットO2センサーソケット、7/8インチ オフセットO2センサーディープソケット
  • 圧着ペンチ JTC

    圧着ペンチ

    JTC
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    圧着力を6段階で調整でき被覆と配線部を同時に圧着出来ます。
    仕様使用範囲(m2)/赤:0.5~1.0、青:1.5~2.5、黄:4~6全長(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー JTC

    ワイヤーストリッパー

    JTC
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)0.2~6RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーキャリヤー JTC

    バッテリーキャリヤー

    JTC(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    手の入りにくい狭いエンジンルームでの作業に便利です。
    最大幅(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパークプラグトルクソケット JTC

    スパークプラグトルクソケット

    JTC
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    プラグの締めすぎ防止
    セット内容14mm:Φ19.6mm 締付トルク 19NM・16mm:Φ20.8mm 締付トルク 20NM・21mm:Φ27.8mm 締付トルク 25NMRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグコードリムーバー JTC

    プラグコードリムーバー

    JTC
    2,721税込2,993
    1個
    当日出荷
    全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
電気系統用工具