バイク用品カテゴリーのメンテナンスツールには、バイクメンテナンスに必要なツールを多数取り扱っています。汎用工具のほか、プロユースにも対応する各種ガレージ機器を展開。車体関連のほか駆動系関連やブレーキ関連、足回り関連など要素ごとに分類されています。さらにテスターや故障診断器も充実。バルブキャップやエアーバルブジョイントといった小物類に加え、各種ブラシや専用工具など、あらゆるメンテナンスニーズに関して対応可能です。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
2,819件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットビットセット 30 DAYTONA(デイトナ)ラチェットビットセット 30DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
ラチェットハンドルのシリーズです。
ステンレスパーツトレイ 小 DAYTONA(デイトナ)ステンレスパーツトレイ 小DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
サイズ:240×200×50mm台湾製。※成型時のシワがあります。あらかじめご了承ください。
プラグレンチ(13mm) KITACOプラグレンチ(13mm)KITACO(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
メンテナンス用のプラグレンチ
全長(mm)63対辺寸法(mm)13
チェーンチェッカー DRC(ダートフリーク)チェーンチェッカーDRC(ダートフリーク)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
チェーンチェッカーの計測部とチェーンローラーが当たるところで伸び率を確認する。 今までは感覚でのチェーン交換のタイミングを余儀なくされていたが、チェーンチェッカーを使用することで簡単に伸び率の計測が可能。本体中央にある目盛のチェーンのアソビ具合も確認できる。 伸び率を%(パーセント)で表示
適合420、428、520、525、530
アルミコンパクトチェーンカッター DRC(ダートフリーク)アルミコンパクトチェーンカッターDRC(ダートフリーク)(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
コンパクトさを追求し、チェーンをカットすることだけに特化したチェーンカッター。メインボディは軽量なアルミでピンは高強度のクロモリを採用。
適合420~520
PITGEAR(ピットギア) ハードブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) ハードブラシTANAX(タナックス)[バイク用品]
499税込549
1個
当日出荷
エンジン下部の頑固な汚れもOK
用途車体の下まわりや頑固な汚れに。材質柄部/PP、毛部/PVC極硬毛丈(mm)約15
PITGEAR(ピットギア) マルチブラシ TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) マルチブラシTANAX(タナックス)[バイク用品](4件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
細かい毛先でマルチに対応枝別れした毛先で泡立ちも良い
材質柄部/PP、毛部/PVC極細、やわらかめ毛丈(mm)約50
スプリングコンプレッサー KIJIMA(キジマ)スプリングコンプレッサーKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
クラッチセンタースプリングを着脱の際、スプリングテンションを抑えます。
用途スクーター用
樹脂クリップはずし DAYTONA(デイトナ)樹脂クリップはずしDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
749税込824
1個
欠品中
インパネ等のクリップはずし。
寸法(幅Wmm×長さLm)20×161
エアータッカー NTBエアータッカーNTB(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
シートカバーの張替に便利なエアータッカー
仕様安全装置付き規格JASO B801
PITGEAR(ピットギア) ミニブラシセット TANAX(タナックス)[バイク用品]PITGEAR(ピットギア) ミニブラシセットTANAX(タナックス)[バイク用品](8件のレビュー)
599税込659
1セット(2本)
当日出荷
シリンダーのフィンの間やキャブレター付近、その他様々な入組んだ箇所の隙間清掃に便利。 状況に応じて柄を曲げることができるので、作業性も抜群。
全長(mm)160ブラシ直径(Φmm)(毛部)10ブラシ長(mm)30
ワンタッチ プーリーホルダー DAYTONA(デイトナ)ワンタッチ プーリーホルダーDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
デイトナが多くラインナップしている、原付1種/2種用駆動系パーツ類を交換する際や、消耗品の分解組立作業を実施する際に必要な工具セットをラインナップ!
材質(グリップ部、バンド部)PVCコーティング適合範囲(mm)Φ90~Φ115
SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101 SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ジャンボジェットファン SJJ-101SYGN HOUSE(サインハウス)
17,980税込19,778
1セット(1台)
翌々日出荷
「拭くから吹くへ」エアで簡単、新!お掃除スタイルSPICERRジェットファンシリーズは「拭くから吹くへ」がコンセプト。 これまでお手入れが面倒だったり、大掃除のときにしか掃除しなかった場所でも、 思いついた時にエアを使ってサッと吹きつけることでキレイな状態にすることができます。 この気軽さが習慣となり、日常的に汚れが蓄積しないキレイな状態を保てる新しいお掃除のカタチをご提案します。風圧3.3kpaのジェットを片手から!外はパワーでキレイにする、シッカリお掃除習慣充電式のためコンセントが近くにない外でも気軽にサッと使えます。 落ち葉やベランダ周りなど、庭の掃除から、車の車内外の清掃までパワーでしっかりお掃除ができます。毎日の掃除をシッカリできる新アイテム!
用途バイクや車、自転車を洗車した後に残っている水滴を吹き飛ばし、水垢がつかないようにスッキリ仕上げることができます。落ち葉の吹き掃除から、車の内装窓やDIYの後片付けなど、さまざまなシーンで利用できます。セット内容本体 ×1、ノズル ×1、USB Type-Cケーブル ×1定格電圧22.2V / 2500mAh(リチウムイオン電池)本体質量(g)730風量(m3/min)最大 3.2 ※メーカー測定参考値使用時間(分)約10分(強)~60分(弱)充電時間約3時間本体サイズ(mm)約W87×H145×D37モーター出力(W)465風圧(kPa)最大 3.3 ※メーカー測定参考値インターフェイス【充電】USB Type-C
レーシングフロアマット ブラック/レッド bremboレーシングフロアマット ブラック/レッドbrembo
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:99.8637.83-2ガレージやサーキットでの車両展示などに便利なレーシングフロアマットです。吸水性素材を使用し、欧州規格の耐火燃焼試験(Cfl-S1)をクリアしています。販売備考:表面:ナイロン/裏面:PVC。
チェーンブラシ DAYTONA(デイトナ)チェーンブラシDAYTONA(デイトナ)
899税込989
1個
翌々日出荷
カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。
用途バイクチェーン用清掃ブラシブラシはナイロン製で、繊細なシールチェーンの作業にも対応可能形状グリップ:横全長(mm)260(ブラシ部含む)面数ブラシ:3
チェーンブラシ DAYTONA(デイトナ)チェーンブラシDAYTONA(デイトナ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。一度に3面洗浄できる3面ブラシで、力を入れやすいストレートタイプ。狭いスペースでも、上からしっかりこすって掃除することが可能です。
用途バイクチェーン用清掃ブラシ形状グリップ:縦全長(mm)280(ブラシ部含む)タイプストレート適合サイズチェーン:520-630面数ブラシ:3
山城謹製 アクスルシャフトソケット 山城山城謹製 アクスルシャフトソケット山城(1件のレビュー)
859税込945
1個
翌々日出荷
山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズアクスルシャフトソケットタイヤ交換の必需品。これ一つで4サイズをカバーできるので左右サイズが違うアクスルシャフトに対応します。※メガネレンチかスピンナーハンドルを使用して下さい。締め付けの際は必ずサービスマニュアルの規定トルクに従って下さい。-------------------------------------商品名:アクスルシャフトソケット品番:YK-022素材:クロムモリブデンサイズ:差込角9.5sq(3/8”) 対応サイズ 17,19,22,24mm
用途ブランド:山城謹製 工具シリーズ品番:YK-022素材:クロムモリブデンサイズ:差込角9.5sq(3/8”) 対応サイズ17,19,22,24mm材質クロムモリブデンサイズ差込角9.5sq(3/8”)対応寸法(mm)17192224
山城謹製 YK-018 バイク用 タップ&ダイスセット 山城山城謹製 YK-018 バイク用 タップ&ダイスセット山城
2,398税込2,638
1セット
7日以内出荷
山城(yamashiro) 山城謹製 工具シリーズタップ&ダイスセット潰れたネジ山の補正やネジの制作に便利なタップ&ダイスセットをオートバイ向けサイズで発売!オートバイ整備に欠かせない細目ピッチをラインナップした便利なセットです。セット内容 ※樹脂ケース入り20PCS1.タップ:GCr15(HRC58-61)鋼材M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.752.ダイス:GCr15(HRC58-61)鋼材M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.753.タップハンドル:亜鉛合金4.ダイスハンドル:亜鉛合金-------------------------------------商品名:タップ&ダイスセット品番:YK-018素材:GCr15 高炭素クロム鋼
用途ブランド:山城謹製 工具シリーズ品番:YK-018素材:GCr15 高炭素クロム鋼20種詳細:1タップ:GCr15(HRC58-61)鋼材 M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75 2ダイス:GCr15(HRC58-61)鋼材M3xP0.5、M4xP0.7、M5xP0.8、M6xP1.0、M8xP1.25、M10xP1.25、M10xP1.5、M12xP1.5、M12xP1.75 3タップハンドル:亜鉛合金 4ダイスハンドル:亜鉛合金材質GCr15 高炭素クロム鋼種類20種
リムプロテクター 3コセット  302-2141 KIJIMA(キジマ)リムプロテクター 3コセット 302-2141KIJIMA(キジマ)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:302-2141
チェーンプライヤー クリップタイプ用 420-525 PGR0100 プロトチェーンプライヤー クリップタイプ用 420-525 PGR0100プロト
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0100クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。色[カラー]:ブラックサイズ:420/428/520/525材質[素材]:スチール + P V C使用箇所:チェーン内容量[数量]:1個特記事項:クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。関連商品:品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027
用途クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。材質スチール + P V Cブラックサイズ420/428/520/525商品(関連商品)品番:PGR0063,PGR0070,PGR0100,PGR0101,PGR0027使用箇所チェーン
インチ工具 メンテナンスセット44pcs ハーレー用 インチサイズ PGR0018 プロトインチ工具 メンテナンスセット44pcs ハーレー用 インチサイズ PGR0018プロト
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PGR0018ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な44pcsセットツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。販売備考:インチ工具色[カラー]:ブラックボックス重量[グラム]:3100材質[素材]:クロムバナジウム使用箇所:汎用工具内容量[数量]:40pcsセット備考:インチ規格工具特記事項:ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な40pcsセット◆ツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。使用上の注意:ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な40pcsセット◆ツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。関連商品:品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104
用途ハーレーなどの米国規格(インチ)サイズを集めた、一般的にメンテナンスをするために便利な40pcsセット◆ツールボックス入で持ち運びも便利。一つあれば安心のツールセットです。材質クロムバナジウムブラックボックス質量(g)3100g備考インチ規格工具商品(関連商品)品番:PGR0011,PGR0026,PGR0018,PGR0092,PGR0094,PGR0098,PGR0099,PGR0095,PGR0103,PGR0104使用箇所汎用工具入数40pcsセット
アクスル貫通シャフト Φ8 DAYTONA(デイトナ)アクスル貫通シャフト Φ8DAYTONA(デイトナ)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品・アクスル貫通シャフトΦ8
用途リアスタンドアジャスタブル アスクル貫通シャフト(品番:48338)用の補修品アクスル貫通シャフトΦ8対応製品アスクル貫通シャフト(品番:48338)
コンパクト車載ツールセット DAYTONA(デイトナ)コンパクト車載ツールセットDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
いざという時の車載ツールセット。 ツーリング中のトラブルに対応するため、コンパクトながら役立つ工具をセットにしました。 先端を付け替えるだけで+/-ドライバーから六角ソケットまで対応。 グリップやエクステンションバーはギアレンチと連結可能。ラチェット機能により作業効率がアップします。 エクステンションバーで延長すれば、奥にあるパーツまで工具が届くことで作業の幅が広がります。
セット内容1/4エクステンショングリップ、1/4エクステンションバー、ワンプッシュリリース付ソケット変換アダプター、首振りコンビネーションギヤレンチ、1/4ソケット(8、10、12、ビット用)mm、1/4ソケット:+ビット(#1、#2、#3) / -ビット(#4、#5、#6)、六角ビット(4、5、6、8)mm、ソケット用レール 135mm、1/4ソケットレール用コマ 4個、ビットホルダー10穴
ケイタイツールSET KITACOケイタイツールSETKITACO
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利なツールセットです。 出先でのもしものトラブルにも安心です。
セット内容ラチェットハンドル(1/4inch)、ソケット(1/4inch)(8mm/10mm/12mm/14mm)、スライドヘッドハンドル(1/4inch)、エクステンションバー(1/4inch)、両口スパナ(8mm×10mm)、両口スパナ(12mm×14mm)、プライヤー、ボールポイント六角レンチ(4mm/5mm/6mm)、差し替えドライバー(+No.2/-5.5mm)使用ラチェット
リアスタンド アジャスタブル3 U型クランプアタッチメント DAYTONA(デイトナ)リアスタンド アジャスタブル3 U型クランプアタッチメントDAYTONA(デイトナ)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
チェーン調整、リアタイヤを取り外す作業などリア周りのメンテナンスには欠かせないリアスタンドです。 一人でリアスタンドを掛けることに不安を感じている方でも、安心かつ簡単に使用できるリアスタンド。 バネクランプ機構付きのU型アタッチメントにより、スタンドがスプールから外れにくくなっています。 車両へワンタッチでセットしたら、スタンドを支えることなく楽々リフトアップが可能です。 リフトダウン時もスプールに固定されているので車体をおろした反動でスタンドが外れにくくなっています。 リアスタンド本体は、新形状フレームと鋳造アームの採用により安心の剛性感。 リフトアップ時にはローラーが浮いてフレームが接地する構造にすることで、作業時の安定感が向上。
寸法(mm)高さ調整:242-343 / 幅調整:260-410径(Φmm)スプール対応径:14~18※推奨径18耐荷重(kg)200
簡易車庫 MC HOUSE DAYTONA(デイトナ)簡易車庫 MC HOUSEDAYTONA(デイトナ)
64,980税込71,478
1台
3日以内出荷
バイクカバーを掛けるのは手間だけどガレージには手が出ない。そんなユーザーの為のバイク保管用テント。 【大型バイクに対応】 奥行2600mmで大型バイク(ハヤブサ/CB1300)でも余裕のサイズ。 幅1700mmで大型バイク+中型バイクの2台保管も可能。バイク1台ならテントの中で簡単なメンテナンスを行うこともできます。 【頑丈なバイクガレージ】 Φ22mmの板厚1.2mmパイプを採用。金属フレームをボルトで連結することで強度を確保。 フレームの連結はボルト固定とプッシュボタン固定を組み合わせることで、強度と組み立ての簡易性を両立。 連結部の穴を利用して筋交による補強が可能。 室内部4カ所でフレームと幌を固定。面ファスナーで固定することで幌のバタつきを抑えます。 幌の外側には風飛び防止用ロープの固定リングを装備。 【雨から守る防水性】 幌は防水性の高い生地を採用。 縫い目にはシームテープ処理を施し、雨の侵入を防ぎます。 【湿気対策】 左右に開閉可能な窓、前後にエアベンチレーションをつけることで快適にガレージ内をキープ。 地面からパイプを持ち上げたフレーム構造で湿気を逃しやすくしています。 スカート形状の裾は砂やほこりなどの侵入を防ぎます。 【出入りしやすい入口】 間口の高さは約1700mmでストレスなくバイクが収納できます。 開口部はロールアップして固定が可能。開口部ファスナーは全開時にファスナーフォルダーで隠せます。 出入口の地面には段差のないフレームステムを装備。段差による転倒を防ぎ、横剛性も向上。 開口部分に左右2カ所ずつホールを用意。南京錠での施錠と、市販のポールを固定すればタープとして利用できます。
タイプ1700適合サイズ車体2台分寸法(高さH×幅W)(mm)開口部:1700×1220寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2200×2600×1700
B2510 フロントステムアップスタンド用 ステムアダプター UNITB2510 フロントステムアップスタンド用 ステムアダプターUNIT(1件のレビュー)
649税込714
1個
6日以内出荷
用途B2510 フロントステムアップスタンド用のステムアダプターです。
マグプラグソケット KITACOマグプラグソケットKITACO
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリングフック(ネジリ90度) プロトスプリングフック(ネジリ90度)プロト
1,098税込1,208
1個
当日出荷
引張スプリングの脱着に便利なスプリングフックです。先端部は90度曲げてあるので、力をかけやすい方向性が確保しやすくなっています。クラッチシュースタンド、チャンバーなどの引っ張りスプリングの脱着に最適。
用途引張スプリング用ブラックタイプスプリングフック(ネジリ90度)
オイルフィルターレンチ プロトオイルフィルターレンチプロト
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
BMWサイズのオイルフィルターレンチ。外観ブラック
用途BMW用ブラックタイプオイルフィルターレンチBMW用外径×高さH(Φmm×mm)83×41
ライダーズメンテナンスツールセット KTCライダーズメンテナンスツールセットKTC
27,980税込30,778
1個
当日出荷
フォークシールドライバー 40-50mm DRC(ダートフリーク)フォークシールドライバー 40-50mmDRC(ダートフリーク)(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷
モトクロッサー、トレール車のフォークオイルシールを打ち込む為の専用工具。プラスチック製アダプターをボディに装着して使用。持ちやすいフランジ型を採用し、直径40mm 780gのボディ重量で、より確実にシールを打ち込むことが可能。 アダプターサイズ (mm) : 40/41/, 42/43, 45/46, 47/48, 49/50 ■握りりやすいフランジ形状ボディ■ 持ち手がすべりにくいフランジ形状を採用。最適な重さに設定されたボディは少ない力で確実にシールを打ち込むことが可能。 ■Φ40~50の幅広いフォーク径に対応■ フォーク径にあわせて5種類のアダプターを付属。最適なサイズの選択により、オイルシールを正しく挿入できる。 ■インナーチューブを守るプラスチックアダプター■ プラスチックアダプターの採用により、インナーチューブの傷付きを防ぐ。
サイズ(mm)アダプター:40/41、42/43、45/46、47/48、49/50
PROタイヤレバー レンチ付き DRC(ダートフリーク)PROタイヤレバー レンチ付きDRC(ダートフリーク)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
タイヤレバーとメガネレンチをセット。アクスルシャフトのナットなどに使用可能。17・19・22・24・27・32mm 各サイズのメガネレンチを用意。ツーリング時の携帯用にとても便利。
エアバルブエクステンション ホース付き DRC(ダートフリーク)エアバルブエクステンション ホース付きDRC(ダートフリーク)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
エアポンプの差込方向を90度に変更するアダプター。ディスクローター・スポークなどとの干渉により、そのままでは使いにくかったストレートタイプのエアホースに対応。ガソリンスタンドでの空気圧調整や、ホイール径が小さい車種に威力を発揮。 エアバルブエクステンションにホースを装備したホース付きタイプもご用意。(ホース長さ 150mm)
仕様90°
ステアリングステムレンチ DAYTONA(デイトナ)ステアリングステムレンチDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ステムナット専用工具のフックレンチ。オフロードからロードミニまで使用可能。鉄素材をレーザーカットすることによりナットの引っ掛かり精度を向上。
材質スチール製厚さ(mm)6mm適合ナット径(Φmm)36~48mm
サイドスタンド UNITサイドスタンドUNIT(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
アクスルシャフトホールなどを利用して使う簡易スタンド。 サイドスタンドのないコンペティションモデルや、トレールバイクでサイドスタンドを外してコースを走行する際に便利。
材質スチールブラック
エマージェンシーサイドスタンド UNITエマージェンシーサイドスタンドUNIT(16件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
サイドスタンドと併用して使う簡易的なスタンド。 サイドスタンドを立てたまま、反対側のフレームに差し込むだけでリフトアップが可能。 ツーリングなどで起こりうるパンク修理に備えて携帯すると便利。 5段階の高さ調節が可能。高さ調整:290mm~450mmまで対応。
ブラック寸法(幅W×長さL)(mm)(最小)305×50
バイク用小型ショックドライバーセット DAYTONA(デイトナ)バイク用小型ショックドライバーセットDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
本体重量約230g(74626バイク用ショックドライバーの約1/3の重量)と軽量なショックドライバー。ビット専用でありながら六角ソケットが付属。オートバイでの使用頻度が高いビットが付属ホルダーにセットされています。小型で工具箱の中でも邪魔にならない。グリップ部Φ19、長さ110mm。本体全長140mm。ビ ット内容:+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)。ビット差込口6.3mm。全長50mm(ソケットビットは36mm)。本体には20mm差し込まれます。
セット内容+ビット(PH1)、+ビット(PH2)、-ビット(5mm)、ヘックスビット(6mm)、六角ソケット(6mm)、六角ソケット(8mm)長さ(mm)110全長(mm)140グリップ径(Φmm)19
ホイールチョック 2WAYモトバインディング DRC(ダートフリーク)ホイールチョック 2WAYモトバインディングDRC(ダートフリーク)(1件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
バルブラッパー SIGNET(シグネット)バルブラッパーSIGNET(シグネット)
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷
バルブすり合わせ用の特殊工具です。 吸盤をバルブへ押しつけて使用します。
適合サイズ(Φmm)5/8”・13/16”・1 1/8”・1 3/8”(約16・21・29・35)全長(mm)207・222
バイクメンテナンスツール