53件中 4153
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 新型TBチャックゲージ一体セット 旭産業(エアーゲージ)

    新型TBチャックゲージ一体セット

    旭産業(エアーゲージ)
    53,980税込59,378
    1セット
    6日以内出荷
    大型車用ダブルタイヤの空気補充において作業者の危険回避・安全確保と負担軽減により作業環境に役に立ちます。 ロック式専用チャックで手放し作業OK!(作業者の負担軽減) 1.5mホースでタイヤから離れての空気充てん(バースト回避) 内側タイヤ、外側タイヤのチャック径(Φmm)切り替えはワンタッチ(作業性・良) ISOホイール、アルミホイールにも対応可能なチャック(幅広い対応)
    測定範囲(kPa)60~1200最小目盛(kPa)20セット内容ゲージボタル:AG-8012-14L、内側タイヤ用チャック:C-E76(P-D48付き)、外側タイヤ用チャック:C-E77(P-D48付き)寸法(mm)110×96×2080質量(g)1145測定精度±20kPaホース長さ(m)1.5(ご希望の長さ:オプション)
  • ダイヤルゲージ付エアーチャック H&H

    ダイヤルゲージ付エアーチャック

    H&H
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    自動車タイヤの空気充填と入れすぎた時の空気圧調整ができます カプラ接続タイプ
    測定範囲(MPa)0.1~1.0最高使用圧力(MPa)1適合米式バルブ使用温度(℃)0~50本体凸エアープラグ適合流体空気相手側取付サイズ凹エアーソケット接続口エアープラグ適応一般自動車
  • タイヤエアゲージ KTC

    タイヤエアゲージ

    KTC(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    操作レバーは軽く微調整がスムーズ。 測定値が読み取り易い大型ゲージ(Φ70mm)を採用。エアホースを接続しなくても減圧・測定ができます。 ホースがねじれにくいシーベルジョイント付。
    用途自動車タイヤのエア圧を増圧・減圧・測定するのに使用。最小目盛10kPa厚さ(mm)95質量(g)800寸法L(mm)270
  • エアーゲージ LIS

    エアーゲージ

    LIS
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    測りながら空気圧調整ができるゲージです。10Kタイプカプラ付き
    測定範囲(kPa)200~1000ホース長さ(mm)360最小目盛(kPa)20
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    3,470税込3,817
    1本
    翌々日出荷
    タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
    用途トラック、バス、乗用車全長(mm)255測定範囲(kPa)100~1100最小目盛(kPa)20
  • タイヤゲージ エスコ

    タイヤゲージ

    エスコ
    1,920税込2,112
    1本
    翌々日出荷
    タイヤ圧が本体ゲージの目盛りにより測定できます。
    用途バイク、乗用車全長(mm)145材質(本体)黄銅 (ニッケルメッキ)測定範囲(kPa)40~420最小目盛(kPa)10
  • エアツールセット BeHAUS

    エアツールセット

    BeHAUS
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    お得なエアツール5点セットです。
    用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
  • レックスゲージ600kPa REX(レックス)[自動車用品]

    レックスゲージ600kPa

    REX(レックス)[自動車用品]
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    全長(mm)240直径(Φmm)メーター:75質量(g)335測定範囲(kPa)50~600最小目盛(kPa)10
  • タイヤゲージ WIZ'A

    タイヤゲージ

    WIZ'A
    799税込879
    1個
    翌々日出荷
    用途自動車やバイク等のタイヤ空気圧の計測材質本体:真鍮 ヘッド:ABS樹脂 ゲージ:ABS樹脂シルバー測定範囲(kPa)40~350バルブ米式
  • タイヤゲージ WTB

    タイヤゲージ

    WTB
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    一台で測定・充気・排気ができます。
    用途乗用車・トラクター用測定範囲(kPa)350最小目盛(kPa)20材質真鍮
  • タイヤゲージ PROXMETER

    タイヤゲージ

    PROXMETER(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    11日以内出荷
  • PROXMETER タイヤゲージ用クリップチャック PROXMETER

    PROXMETER タイヤゲージ用クリップチャック

    PROXMETER
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    PROXMETER タイヤゲージ用クリップチャックです。
    用途STG-1006、1012シリーズ
  • PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャック PROXMETER

    PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャック

    PROXMETER
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    PROXMETER タイヤゲージ用小口径ダブルチャックです。
    用途STG-1006、1012シリーズ

タイヤゲージ・空気入れ』には他にこんなカテゴリがあります

タイヤゲージ(増圧可)