絞り込み
ブランド
  • TIPTOP
  • モノタロウ(4)
  • TECH(48)
  • マルニ(マルニ工業)(44)
  • エスコ(16)
  • セーフティーシール(7)
  • NISHINO(6)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • Meltec(大自工業)(2)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • SOFT99(1)
  • IZUMI(1)
  • AUG(1)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • testo(テストー)(1)
  • ゲーター(1)
  • NTB(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • Holts(1)
  • FUJIX(フジックス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト) TIPTOP

    ビードクリーム オールマイティータイプ(マウンティングペースト)

    TIPTOP(77件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個(1kg)ほか
    当日出荷
    二輪車・乗用車・大型車すべてのタイヤに対応しタイヤを滑りやすくするのでタイヤの脱着が簡単。 タイヤビード部表面ゴムの破損を防ぎます。 リム組後タイヤとリムの滑りがない。
    成分グリコール適合二輪車・乗用車・大型車・産業車両
  • スペシャルセメントブルー TIPTOP

    スペシャルセメントブルー

    TIPTOP(26件のレビュー)
    399税込439
    1本(12g)ほか
    当日出荷
    タイヤ用、自然加硫用加硫剤
    用途RADパッチ、UPパッチ、PNパッチ、ミニコンビ、アンカーシール、レマステム等の使用時に危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • イージーフィックス TIPTOP

    イージーフィックス

    TIPTOP(30件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(50本)
    当日出荷
    強靭な繊維入りで切れにくく、加硫剤の必要が無く作業が簡単でスピーディー
    用途外面修理材適合乗用車
  • 専用ビードクリーム(マウンティングペースト) TIPTOP

    専用ビードクリーム(マウンティングペースト)

    TIPTOP(12件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個(5kg)
    当日出荷
    TIPTOPの専用ビードクリームは長年の研究により、タイヤの大きさ(MC・PC・TB・OR)に合わせて専門店に合う商品となっています。 やわらかく滑りがよい。乾きが遅くオイルを塗るような感じ。
  • ラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOP

    ラドパッチ(ラジアルタイヤ修理用内面パッチ)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    ラジアルタイヤ修理用内面パッチ。パッチ内面に強化材としてナイロン繊維がラジアル方向に向けて入っており、耐久性に優れ、自然加硫・熱加硫どちらでも理想的な修理ができるパッチです。
    用途ラジアルタイヤ用
  • 万能ハケ(木製) TIPTOP

    万能ハケ(木製)

    TIPTOP(14件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ビードクリーム塗布用にも使える木製柄のハケです。
    用途ビードクリーム塗布用形状寸胴直径(Φcm)4.5毛材豚毛全長(cm)27危険物の類別非危険物毛足(cm)約6.5
  • UPパッチ(内面修理材) TIPTOP

    UPパッチ(内面修理材)

    TIPTOP(3件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷
    UPパッチはラジアル、バイアスどちらにも使用できるユニバーサルなパッチです。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用
  • チューブパッチ用加硫剤 TIPTOP

    チューブパッチ用加硫剤

    TIPTOP(3件のレビュー)
    379税込417
    1本(5g)ほか
    当日出荷
    チューブパッチ用自然加硫剤。チューブパッチ等の使用時に
  • チューブパッチ TIPTOP

    チューブパッチ

    TIPTOP(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    強化ゴム内蔵の三層構造。エンボス加工により接着面積が大きい。伸縮に強いフラワーエッジ。
  • タルカンパウダー TIPTOP

    タルカンパウダー

    TIPTOP(6件のレビュー)
    879税込967
    1本(500g)
    欠品中
    チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
    危険物の類別非危険物
  • パンクチェック液 TIPTOP

    パンクチェック液

    TIPTOP
    2,198税込2,418
    1個(3L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    泡の持続性が抜群のパンクチェック液です。タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックにも。20 倍希釈仕様なので経済的。一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境にも良い配合。
    用途エア漏れチェック成分界面活性剤、ワックス成分他タイプ濃縮タイプ(20倍希釈)使用希釈倍率20倍
  • ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP

    ミニコンビ(内外面同時修理材)

    TIPTOP(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • インナーライナーシーラー TIPTOP

    インナーライナーシーラー

    TIPTOP(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1缶(210mL)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    インナーライナーのピンホールや、タイヤパッチ部のバフ面からのエアー漏れを防止。
    用途タイヤパッチの周囲に使用します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 万能ハケ(プラスチック製) TIPTOP

    万能ハケ(プラスチック製)

    TIPTOP(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    ビードクリーム塗布用にも使えるプラスチック製柄のハケです。
    用途ビードクリーム塗布用形状寸胴直径(Φcm)4.5毛材豚毛全長(cm)25.5危険物の類別非危険物毛足(cm)約65
  • フェッルレ(TR-13用スペーサー) TIPTOP

    フェッルレ(TR-13用スペーサー)

    TIPTOP
    209税込230
    1個
    当日出荷
    TR-13のバルブにかぶせ、TR-15の太さにします。
    適合TR-13
  • レマステム TIPTOP

    レマステム

    TIPTOP(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ラジアル・バイアス・チューブレス・チューブ付タイヤ修理にオールマイティーに使用できます。セパレート修理のため、トレッド表面にどんな角度でも挿入でき、UPパッチを使用することで空気をシールします。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用適合乗用車・トラック
  • 扁平用ビードクリーム1kg TIPTOP

    扁平用ビードクリーム1kg

    TIPTOP
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    質量(kg)1
  • ビードスムース TIPTOP

    ビードスムース

    TIPTOP
    2,998税込3,298
    1個(3L)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    粘度が高いので塗布時の伸びがよく、液だれもしにくい水性液体ビードクリームです。滑りがよく、乾きもゆっくりなので低扁平や大型等大径タイヤの組み換えもスムーズに行えます。凍りにくく、金属への耐腐食性(サビさせにくい)もあるので安心です。pH値が石鹸とほぼ同じなので人体(肌)への影響も少なく、自然由来の原料を使用している為、環境にも配慮しております。
  • リキッドバッファー TIPTOP

    リキッドバッファー

    TIPTOP(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(250mL)
    当日出荷
    タイヤバフ面や貼付けウェイトの接着面の脱脂に使用したり、古いシールの剥離にも使用できます。 接着面の油汚れや埃を強力に分解し、パッチの接着力を高めます。 アルミホイールの汚れ落としにも使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.238L危険物の性状非水溶性
  • PNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOP

    PNパッチ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)

    TIPTOP
    3,298税込3,628
    1箱(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    バイアスタイヤの修理内面パッチ。
    用途バイアスタイヤ用
  • ビードクリーム3.5kg TIPTOP

    ビードクリーム3.5kg

    TIPTOP
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)3.5
  • レマトップキュア TIPTOP

    レマトップキュア

    TIPTOP
    7,998税込8,798
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    フィルムが長いので剥がしやすく、滑らかな表面加工なので挿入しやすいです。また、繊維量も多いので切れにくくなっております。
    適合乗用車長さ(mm)100釘穴(mm)MAX6
  • PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOP

    PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)

    TIPTOP
    5,898税込6,488
    1枚
    6日以内出荷
    バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
    用途OR用バイアスタイヤの内面修理に
  • スーパーラジアルアンカーシール(ラジアルタイヤ用外面修理材) TIPTOP

    スーパーラジアルアンカーシール(ラジアルタイヤ用外面修理材)

    TIPTOP
    6,398税込7,038
    1箱(40個)
    当日出荷
    乗用車のチューブレスラジアルタイヤに使用する外面修理剤です。タイヤトレッドの最大6mmまでの釘穴または貫通傷などに使用します。
    適合二輪車・乗用車釘穴(mm)MAX6
  • ビードクリーム1kg TIPTOP

    ビードクリーム1kg

    TIPTOP
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1
  • ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP

    ミニコンビ(内外面同時修理材)

    TIPTOP
    13,980税込15,378
    1箱(20本)
    6日以内出荷
    内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用付属品パイロット付適合乗用車・トラック軸径(Φmm)10釘穴(mm)MAX 10パッチ径(Φmm)58
  • OTRセメント TIPTOP

    OTRセメント

    TIPTOP(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1缶(650g)
    当日出荷
    通常の加硫剤より熱に強い自然加硫用加硫剤です。 トラックや建機などのタイヤでの大きい傷穴の補修に最適です。
  • PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOP

    PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)

    TIPTOP
    23,980税込26,378
    1枚
    6日以内出荷
    バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
    用途OR用バイアスタイヤの内面修理に仕様修理可能部位:トレッド・ショルダー・サイドウォールプライ数8
  • ミニコンビ(内外面同時修理材) TIPTOP

    ミニコンビ(内外面同時修理材)

    TIPTOP
    18,980税込20,878
    1箱(20本)
    6日以内出荷
    内外面同時修理のため、作業性もよく、安全性に優れています。ステム部分とパッチを、一体方式で製造しているため、ステム部分とパッチ面が切れにくく、丈夫で安全性が高い修理材です。
    用途ラジアル・バイアスタイヤ用付属品パイロット付適合乗用車・トラック軸径(Φmm)10釘穴(mm)MAX 10パッチ径(Φmm)58
  • 挿入棒 TIPTOP

    挿入棒

    TIPTOP
    229税込252
    1本
    8日以内出荷
    レマステム挿入時にスムーズに挿入できます
    用途レマステム挿入用
  • 内面修理セットPS TIPTOP

    内面修理セットPS

    TIPTOP
    25,980税込28,578
    1セット
    9日以内出荷
    乗用車用タイヤの内面修理を始めるのに最適なセットです
    用途乗用車の傷穴とタイヤ内面の同時修理用セットセット内容ミニコンビA6×12本、レマステム6mm×10本、UP-6×10枚、ミニコンカーバイト6mm×1本、スペシャルセメントブルー70g×1本、リキッドバッファースプレー×1本、ハンドローラー×1本、ラバースクレッパー×1本、皿型ラスプΦ65×1個、挿入棒×1本
  • ミニコンビ(内外面同時修理材) B8セット TIPTOP

    ミニコンビ(内外面同時修理材) B8セット

    TIPTOP
    26,980税込29,678
    1セット
    5日以内出荷
    ミニコンビB8で内外面同時修理をするのに必要なアイテムのセットです
    用途傷穴とタイヤ内面の同時修理用セットセット内容ミニコンビB8×20本/1箱、スペシャルセメントブルー30g×2本、ミニコンカーバイト8mm×1本、リキッドバッファースプレー×1本、ハンドローラー×1本、ラバースクレッパー×1本、皿型ラスプΦ65×1個
  • マウンティングリキッド(液体ビードクリーム) TIPTOP

    マウンティングリキッド(液体ビードクリーム)

    TIPTOP
    2,998税込3,298
    1本(1L)
    8日以内出荷
    オイルタイプなので乾きが遅く良く滑ります。ノーパンクタイヤ用。
  • SVボンディングラバー TIPTOP

    SVボンディングラバー

    TIPTOP
    16,980税込18,678
    1ロール
    8日以内出荷
    修理面とパッチの間に貼り付けるクッションゴム。必ずパッチに積層してください。
    寸法(mm)0.8×500容量(kg)5
  • リキッドバッファースプレー TIPTOP

    リキッドバッファースプレー

    TIPTOP(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1缶(360mL)
    当日出荷
    チューブのクリーニング・バフがけや、タイヤ表面のクリーニングに使用。シリコンなどの汚れを取り除きます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.234L危険物の性状非水溶性
  • ビードシーラー TIPTOP

    ビードシーラー

    TIPTOP
    4,898税込5,388
    1缶(1L)
    当日出荷
    エージング・摩擦・サビなどによるタイヤビード部のエア漏れを防止します。
    付属品ハケ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.35L危険物の性状水溶性
  • PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ) TIPTOP

    PNパッチ050 PREMIUMシリーズ(バイアスタイヤ修理用内面パッチ)

    TIPTOP
    9,698税込10,668
    1枚
    6日以内出荷
    バイアスタイヤ用内面修理材です。ORタイヤに最適です。タイヤ損傷部の中心をパッチ中心部に合わせてください。
    用途OR用バイアスタイヤの内面修理に仕様修理可能部位:トレッド・ショルダー・サイドウォールプライ数6
パンク修理・ケミカル