2ページ目: タイヤ交換工具

292件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車タイヤ交換用トルクレンチ WHATNOT(ワットノット)自動車タイヤ交換用トルクレンチWHATNOT(ワットノット)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
精度チェックをクリアしたトルクレンチにつきシリアルナンバー付きの校正証明書を同封しております。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使える。薄口ディープソケット採用で愛車のホイールをキズから守る。125mmのエクステンションバー採用により、オフセットホイールやオーバーフェンダーなど幅広い車種に対応。
用途ジャッキアップ時に空転するタイヤを固定し、ホイールナットを確実かつ安全に締め付けができます。専用ケースの両側面に滑り止め効果を追加することでブレーキペダルデプレッサーとして使えます。セット内容トルクレンチ×1本、ブレーキペダルデプレッサー(専用ケース)×1点、エクステンションバー×1本、 薄口ディープソケット×3点(17・19・21mm)、取扱説明書×1枚、 校正証明書×1枚材質本体:クロームバナジウム(CR-V)、ソケット:クロームバナジウム(CR-V)エクステンションバー:クロームバナジウム(CR-V)寸法(mm)梱包:(約)530×90×80トルク調整範囲(N・m)最低値:28、最高値:210
逆タップ用ビット JTC逆タップ用ビットJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
インパクトドライバー用
セット内容(適応サイズ/下穴ドリルサイズ)・No.1:M3~M6/2.5~3.0(Φmm)・No.2:M6~M8/3.5~4.0(Φmm)・No.3:M8~M11/4.0~4.5(Φmm)・No.4:M11~M14/4.5~6.0(Φmm)・No.5:M14~M19/6.5~8.0(Φmm)差込はインパクトドライバーに取り付けて使用できる8mmの6角仕様。KTC SD6 koken AN112Aにも使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
バルブツールミニ サンフラッグ(旧:新亀製作所)バルブツールミニサンフラッグ(旧:新亀製作所)(12件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
タイヤチューブのバルブ取り外し工具。
用途車両整備等に。軸径(Φmm)4全長(mm)42質量(g)26軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
修正ナット KOTO修正ナットKOTO(12件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホイールセットボルト ホイールボルト車専用 Meltec(大自工業)ホイールセットボルト ホイールボルト車専用Meltec(大自工業)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ホイールボルト車専用 ホイールセットボルト 2本入り輸入車ホイールボルト採用車専用のアイテムです。 ホイール脱着時に大変、便利!ホイールをラクラク脱着!2箇所のホイールベルトを取り外し本製品を取り付けるだけでホイールの交換が簡単に!ホイール取り付け時の位置合わせボルト穴が素早く揃い、ホイールやキャリバーの損傷を防ぐ。ホイールの脱落を防止2点で支えられることでホイールが安定。取り外す際もより早く安全に作業ができるボルトサイズ:M14xP1.5長さ:約150mm
材質(本体)スティ―ル寸法(mm)14x150質量(g)135(1本あたり)
逆タップセット JTC逆タップセットJTC
7,698税込8,468
1個
当日出荷
折れたボルト抜き取り用
用途8PCSセットセット内容No.1 1/8"-1/4"(M3-6) 、No.2 1/4"- 5/16"(M6-8) 、No.3 5/16"-7/16"(M8-11) 、No.4 7/16"-9/16"(M11-14)、No.5 9/16"-3/4"(M14-18) 、No.6 3/4"-1"(M18-25) 、No.7 1"-1 1/8"(M25-28) 、No.8 1 1/8"- 1 1/4"(M28-32)
タイヤリフター クルピタ丸 EMERSON(エマーソン)タイヤリフター クルピタ丸EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
重たいタイヤを持ち上げずにボルト穴の位置合わせが可能。 ハンドルで高さ調整&乗せたままでタイヤが回転。
質量(kg)5.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×485×185適合タイヤサイズ幅/285サイズまで、直径/810mmまで許容質量(kg)60
キャップホルダー 伊藤金属工業所キャップホルダー伊藤金属工業所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
長めの全長で手の届かない箇所のキャップ外しに便利なキャップ廻し
全長(mm)295(持ち手部分)緑色質量(g)100タイプ乗用車・トラックバス用
クイックバルブツール TIPTOPクイックバルブツールTIPTOP
3,998税込4,398
1個
当日出荷
タイヤレバー SIGNET(シグネット)タイヤレバーSIGNET(シグネット)(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
タイヤ交換の必需品。 薄くて強靭。 先端形状はヘラ、ストレートの2種類あるのでタイヤのリムに入りやすい。
材質クロムバナジウム鋼
タイヤスポンジ 3個 REX(レックス)[自動車用品]タイヤスポンジ 3個REX(レックス)[自動車用品]
1,698税込1,868
1箱(3個)
当日出荷
寸法(mm)Φ100×厚さ25
ビードキーパーTB用 TIPTOPビードキーパーTB用TIPTOP(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
タイヤチェンジャー及びタイヤレバーを使用してタイヤを組み込む時に使用します。
なめた精密ネジはずし ANEXなめた精密ネジはずしANEX(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具です。ネジはずし専用設計の刃先がネジに喰い付きます。垂直に強く押しつけながらゆっくり左に回すだけではずせます。精密ドライバーハンドルは回しやすい回転キャップ付きです。
用途メガネ・時計・ゲーム機・パソコン等のなめてしまった精密ネジはずす手回し専用工具全長(mm)154軸長(mm)65ハンドル径(Φmm)20ハンドル長さ(mm)78質量(g)53適合+0ネジ用(M1~2.6)
ビードヘルパー PCチェンジャー用 モノタロウビードヘルパー PCチェンジャー用モノタロウ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
タイヤ交換時の補助用ビードヘルパーです。
用途乗用車用材質樹脂幅(mm)150厚さ(mm)48全長(mm)290質量(g)560
タイヤバルブツール 旭産業(エアーゲージ)タイヤバルブツール旭産業(エアーゲージ)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
スナップインバルブの脱着(ワンタッチ型)や装着(ネジ込型)を行うためのツールです。
簡易タップ&ダイスセット JTC簡易タップ&ダイスセットJTC
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
セット内容タップ&ダイス:M6×1.00・M8×1.25・M10×1.25・M10×1.50・M12×1.25・M12×1.50・M12×1.75 ヤスリ:0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00RoHS指令(10物質対応)対応
ビードホルダー TIPTOPビードホルダーTIPTOP(3件のレビュー)
5,690税込6,259
1個
当日出荷
タイヤを組み込む際にホイールとタイヤの隙間に使用、滑り止めにもなるので、ビードの浮き上がり時に威力を発揮します。ゴム製の為、ホイールを傷つける事がありません。
コアドライバーセット ホーザンコアドライバーセットホーザン(3件のレビュー)
529税込582
1セット(5本組)
当日出荷
フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。 材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
トラスコ品番373-9953セット内容D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
コアドライバーセット FUJIX(フジックス)コアドライバーセットFUJIX(フジックス)(6件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
材質(210mm)PVC/S45C、(15mm)銅C3604全長(mm)210、15
タイヤクリームスポンジ(粗め) IZUMIタイヤクリームスポンジ(粗め)IZUMI
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
ビードクリーム、タイヤワックス、タイヤの洗浄等、目的に合わせてご使用出来ます。
材質ポリエチレン
クイックバルブツール 交換用プロテクター TIPTOPクイックバルブツール 交換用プロテクターTIPTOP
469税込516
1個
当日出荷
用途VT-70用
コアドライバー 旭産業(エアーゲージ)コアドライバー旭産業(エアーゲージ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端部の特殊な形状で着脱中のバルブコアをしっかり保持します。
用途乗用車・トラック・バス用長さ(mm)230タイプコア保持型
タイヤリフター Meltec(大自工業)タイヤリフターMeltec(大自工業)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
重いタイヤの脱着に。テコの原理を使ったタイヤ交換の補助工具!タイヤ交換の便利ツール!テコの原理でタイヤの脱着が楽々に!
材質[本体]スチール質量(kg)約2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×80×125
ビードバズーカー ゲータービードバズーカーゲーター(1件のレビュー)
44,980税込49,478
1台
当日出荷
従来商品に比べ吹き出し口の大きさを10%大きくし、少ない容量で大きな力を発揮 プレッシャーゲージ保護のため、コネクター部を本体上部に移設
虫回しドライバー エーモン虫回しドライバーエーモン(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
バルブコア専用ドライバーバルブコアの脱着工具
ドレンプラグリペアキット 日平機器ドレンプラグリペアキット日平機器(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
なめてしまったオイルドレンのネジ山を修正します。オーバーサイズのドレンボルトに変更し再生できます。
全長(mm)20首下長(mm)13付属品パッキン×12枚、タップ×1本質量(g)300
コアロック&キャップ廻シ リンリンジャパンコアロック&キャップ廻シリンリンジャパン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(3本)
当日出荷
全長(mm)140オレンジ
ホイールプロテクタ 嵯峨電機工業ホイールプロテクタ嵯峨電機工業(6件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(3本)
当日出荷
タイヤ脱着時のホイールの保護。10インチ~16インチまで対応
用途タイヤ脱着時のアルミホイールの保護に適合ホイールサイズ(inch)16
ボルトクリーニングセット SIGNET(シグネット)ボルトクリーニングセットSIGNET(シグネット)
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
セット内容:クリーナー本体、1/2DRアダプター、ハブボルトインストーラー 、ボルトクリーニングブラシ: 12mm、13mm、14mm、16mm、22mm、28mm、ハブポリッシャーブラシ:15mm、23mm、収納ケース。電動工具やエアー工具に接続してスタッドボルトやハブ周りを効率的にクリーニングできるツールです。さまざまなボルトサイズに対応した替えブラシやハブ周り清掃用のポリッシャーが含まれています。ブラシの毛が細かい部分まで届き、隅々までクリーニングができます。ハブボルト交換の際に便利なインストローラー付き。専用ケース付きで管理や持ち運びが便利。
材質クロムバナジウム鋼型番ハブポリッシャー:4694101 (15mm)/4694102 (23mm)、ブラシ:4692402 (12mm)/4692403 (13mm)/4692404 (14mm)/4692405 (16mm)/4692406 (22mm)/4692407 (28mm)差込角(sq.)1/2※アダプター接続で電動ドリルでの使用も可能。
バルブコア(耐熱) C-1HT (4個入) TIPTOPバルブコア(耐熱) C-1HT (4個入)TIPTOP
469税込516
1個
当日出荷
バルブコア
用途バルブコア材質本体:黄銅、他:ニッケルメッキ適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
角型エキストラクター KOTO角型エキストラクターKOTO(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
ボルト頭部が破損してうめ込まれて取れなくなったボルトが抜き取れます。
セット内容SE-01、SE-02、SE-03、SE-04、SE-05質量(kg)0.12ケース寸法(mm)110×10×85
リムカバー JTCリムカバーJTC
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
厚さ(mm)5mmまで(リム)全長(mm)150使用範囲10”~RoHS指令(10物質対応)対応
バルブコアーツール(OR用) 東洋金属(コンドル)バルブコアーツール(OR用)東洋金属(コンドル)(1件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
OR用バルブコア―をバルブに組付けたり、取り外したりする、バルブコア―専用ドライバー
全長(mm)270
タイヤレバー BAHCO(バーコ)タイヤレバーBAHCO(バーコ)(16件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
タイヤレバー JTCタイヤレバーJTC
6,898税込7,588
1個
当日出荷
扁平タイヤの必需品 ビード上げ時ホイールへの接触回避のカーブ仕様
全長(mm)500
虫廻し(バルブコア廻し) VT-30 TIPTOP虫廻し(バルブコア廻し) VT-30TIPTOP
549税込604
1本
当日出荷
【ご使用方法】(1)バルブのキャプを外し、本製品を使用しバルブコアを取り外します。 ネジを外す様に左に回すと外れます。(バルブコアが硬くて外れない場合は無理に外さず整備工場に相談してください)(2)交換用の新しいバルブコアを本製品で取付け、右回しに締めます。0.36Nmまで締まると「カチ」と音がします。音がしたらそれ以上回さないでください。
用途バルブコア取り付け・取り外しに最適締付トルク(N・m)0.36
レバープロテクター(アルミホイール用保護カバー) リンリンジャパンレバープロテクター(アルミホイール用保護カバー)リンリンジャパン(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(5本)
当日出荷
全長(mm)350材質ナイロン#66
スターエキストラクター JTCスターエキストラクターJTC(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
スター形状、六角のナメてしまったボルトに喰い込ませ、ボルトを緩められます。
セット内容3、4、5、6、7、8、10、12mm全長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ルーブブラシ TECHルーブブラシTECH(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
長さ(mm)280毛幅(mm)Φ50材質(ハケ部)毛、(柄部)木
プラグホール修正ツール 日平機器プラグホール修正ツール日平機器
5,598税込6,158
1個
当日出荷から7日以内出荷
プラグホールなどのネジ山を修正するタップです。グリップを回すことで先端径が大小に変化する通常のタップとは違う理想のネジ山修正ツール。ホールの奥から手前に最大限ネジ山を広げず修正。シリンダー内へもスラッジを落としにくい。
タイヤ交換工具