絞り込み
定格電力(W)
ブランド
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(31)
- ドーワ(22)
- SYS(22)
- KOITO(小糸製作所)(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(14)
- カシムラ(11)
- JB(日本ボデーパーツ工業)(11)
- 信和自動車工業(10)
- Strands(9)
- Modes(8)
- SUNWORLD(7)
- PIAA(6)
- エスワイエス(6)
- ケリー電気産業(5)
- ルーファース(2)
- DELTA(デルタ)(1)
- 槌屋ヤック(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- CGC(千代田)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「定格電圧(V)」から絞り込む

LED作業灯 スクエア ホワイト
槌屋ヤック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷目が眩む明るさ! 高輝度LEDを5個使用した明るい作業灯です。 光が遠くまで届くスポット光タイプです。 車体への負担を軽減できる薄型・軽量ボディです。 レンズのくもりを軽減する通気シールを採用しています。 DC12/24V車共用タイプです。 金属類(ネジ・ステー等)は全てさびにくいステンレス製です。材質SUS・PC・アクリル形状スクエア厚さ(mm)約26色ホワイト高さ(mm)128質量(g)約300タイプコードアース電圧(V)DC12/24レンズ色クリア定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)112×148本体質量(g)約300定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)300角度調整範囲約190℃色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)‐30~+40防塵防水性能IPX7光源色ホワイト材質(レンズ)アクリル材質(ベース)SUS・PC質量(g/個)約300定格電流(mA)(DC14V時)約250/(DC28V時)約130定格電圧変動範囲DC10~32V防水仕様IPX7主材質SUS・PC・アクリルLED使用数(個)5防水性IPX7動作温度範囲(℃)‐30~+40
LED作業灯 角型 樹脂ボディ
ケリー電気産業¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷軽量、薄型、作業しやすい特別仕様の広範囲の白色の明かり。 また、樹脂ボディで、耐腐食性がMAXなので塩カル対策品としても。 楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:特殊放熱性樹脂、ブラケット(ステー):ステンレス形状角型幅(mm)108高さ(mm)128質量(g)270タイプ広角奥行(mm)27.5電圧(V)DC12・24消費電力(W)8ワイヤー長(mm)360(切りっぱなし)保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×108×27.5明るさ(Lm)700RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
LED14 ユニバーサルランプ SD-6002
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台4日以内出荷配線方法によりフラッシュ点滅、常時点灯(フラッシュタイプ)/明るい点灯、暗い点灯(明るい/暗いタイプ)が選択できます。(明るい/暗いタイプ)は、暗い点灯時に明るい点灯の信号が入力されると、明るい点灯に切り替わりますのでポジション/ウインカー的な使用が可能です。材質レンズ/プラスチック、本体/ABS、ステー/スチールねじピッチ(mm)Φ9定格電流(mA)DC24V 60、DC12V 120サイズ(mm)122×105×47mmLED使用数(個)14
LED16 ハイパワー2WAY用分岐ソケット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷LED16 ハイパワー2WAYテールレンズ用の電源分岐ソケットです。LEDテールとノーマル電球の同時使用が可能になります。球切れ警告灯の点灯防止やハイフラ防止キットが不要となります。バルブの明るさも加わり視認性もアップ!材質本体/スチール プラグ、ソケット/スチールLED使用数(個)16
LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。材質本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC電流(A)DC12V時約0.8、DC24V時約0.4電圧(V)DC9~32寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×40×33電球の種類LED
4 1/2 フォグレンズ
ドーワ(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷から6日以内出荷プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
白熱電球式フォグランプ単品角型 バンパー上付型 補修用
KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
LEDシグナルランプ(点滅発光)
KOITO(小糸製作所)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷ランプ以外にコントロールユニットが不要。樹脂レンズ、ボディの採用で軽量化を実現。ランプの厚さが約33mmと薄型で、車体側のスペースが最小限ですみます。他光源による面発光方式と長年培った自動車用灯具技術を応用したレンズステップにより、高い視認性を確保。消費電力は6Wで白熱球の約1/6寸法(mm)155×120×33.5質量(kg)0.2使用温度範囲(℃)-30~80消費電力(W)6光源LED閃光数(min-1[回/分])300電球の種類LED
三菱ふそうスーパーグレート・ファイター デイライト機能付フロントLEDウインカー 流れるシーケンシャル仕様
NIGHTSTAR(ナイトスター)¥48,980税込¥53,8781セット翌々日出荷純正をはるかにしのぐ明るさと流れるウインカー機能で視認性がアップし、事故発生率を低減。デイライト機能を付加し、より安全性を高めるウインカーです。破損やレンズ黄ばみなどの経年劣化でお困りの方にもおすすめ。 保安基準適合Eマーク取得済みで車検にも対応しており、安心して装着していただけます。オレンジの光が内側から外側にスムーズに流れるシーケンシャルウインカー仕様。 ※点滅モードの切り替え機能はありません。純正よりも光る面積を大きくとり、より視認性を向上させた設計です。デイライト機能+ポジションランプ。近年では標準装備となっている安全装備デイライト機能を付加。キーONで現行欧州車と同じ1200カンデラ級の明るさで点灯し、自車の存在を周りにアピールすることで事故防止につながります。 ポジション(スモール)時はデイライトから減光して点灯。 ウインカー点滅時は、ウインカーの視認性確保の為デイライトがいったん消灯、ウインカーが消えるとデイライトが自動的に再点灯します。カプラーオン取付。ハイフラ防止抵抗内蔵、カプラーオンで取付が可能。配線キット付きで取り付けも安心。純正ウインカーと同等の交換要領で取付作業時間を大幅に短縮できます。保安基準適合。メーカー製品は高い安全基準をクリアし、車検にも対応するEマーク取得済みで安心して装着していただけます。保証。水漏れ・LED切れ保証(1年または10万km走行時点のいずれか早い方)。※保証内容はメーカー規約に基づきます。新品左右セット。カラー クリアーメッキタイプ。取付説明書付き用途三菱ふそう スーパーグレート・フォワード 交換・補修用のLEDウインカーセット内容左右セット色クリアーメッキタイプ
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 2個
MAD MAX(マッドマックス)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)2
トラック用 丸型 H3 ハロゲン フォグランプ 凹レンズ 作業灯 1個
MAD MAX(マッドマックス)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。用途トラック用適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能)材質スチールメッキ/ガラスレンズ寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95定格電圧(V)24電球H3バルブ 24V/70WLED使用数(個)1
スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト
JB(日本ボデーパーツ工業)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷防水スイッチ付のLEDサーチライト。ランプ全体で2340ルーメンを発揮します。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8消費電力(W)40(省エネ設計)入力電圧(V)DC12/24/48レンズ拡散色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~80光束(Lm)2340LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒防水性IP67耐震性7G相当
スイッチ付ハイパワーLEDサーチライト
JB(日本ボデーパーツ工業)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷防水スイッチ付のスポットタイプLEDサーチライト!!。ランプ全体で2340ルーメンで魚眼レンズの働きにより中心光度は67,860カンデラを発揮します!。ランプ近辺で作業中でも、灯体裏側の防水スイッチでONーOFFが可能!。DC12V/DC24V/DC48V共用。縦方向での耐震性能は7G相当!。灯体・スイッチ両方共に防水性能IP67で、トラックから特殊車両・船舶・建設機械や農業機械でも使用可能!!。取付ブラケット・ボルト類は錆びにくいステンレス製!!用途電装パーツ材質本体:アルミダイキャスト、レンズ:樹脂電流(A)12V時:3.4/24V時:1.7/48V時:0.8消費電力(W)40(省エネ設計)入力電圧(V)DC12/24/48レンズ魚眼色温度(K)6500LED色ホワイト使用環境温度(℃)-20~50入力電圧許容範囲(V)DC10~80光束(Lm)2340LED使用数(個)OSRAM製ハイパワーLED10W×6粒防水性IP67耐震性7G相当
EAGLE製ワークランプ
MARVELLOUS¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷優れた視認性を誇るマーベラスLEDワークランプです。寸法(mm)88×88×70電圧(V)12明るさ(W)25×1LED色温度(K)6000光束(Lm)2000
185-200Φ丸型フォグランプバイザー
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥7,198税込¥7,9181個4日以内出荷ジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ及び200mmΦ用の鏡面ステンレス製バイザー。丸棒チップ付きで重量感をUPさせて豪華さを加え、ドレスアップ効果は抜群。取付けに加工する必要はなく、ハロゲンランプ本体に挟み込むだけの簡単取付け!用途外装パーツ仕様(丸棒位置)上付き、(磨き)片面表のみ材質ステンレス板厚(mm)0.8取付穴径(Φmm)13出幅(mm)約70
フォグランプステー 日野大型'17プロフィア R/Lセット
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥9,798税込¥10,7781セット欠品中日野大型'17プロフィア専用フォグランプ取付けステー。対策バンパー下部に取り付けます。ステンレス製で厚さは5mm。左右セット用途ボディパーツ材質ステンレス板厚(mm)5適合車種日野大型'17プロフィア(H29.5~ON)
フォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9
Strands¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。用途電装パーツ/スポットライト材質アルミ電圧(V)12/24寸法(幅W×奥行D)(mm)230.5×132レンズ色スモークコード長さ(m)3LED色ホワイト/オレンジ
フォグランプ丸型【DK INTENSE9】
Strands¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。 ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)L218×T70×H233.5消費電力(W)125レンズ色クリア照射モード11000
フォグランプ【SIBERIA NRS9】
Strands¥51,980税込¥57,1781個7日以内出荷STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。 ポジション発光部が最近流行りの面発光タイプを採用しております。用途電装パーツ/スポットライト消費電力(W)145レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー照射モード13377寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)228.6×228.6/249.3×86.7
9灯角型LEDワークライト
Modes¥5,198税込¥5,7181個当日出荷フォークリフトや建機に使用可能材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)450(本体のみ)電圧(V)DC12~80寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)126.5×108×52最大消費電力(W)27明るさ(Lm)2500LED使用数(個)9防水IP69K
丸型LEDワークライト
Modes¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷フォークリフト、電動フォークリフト、建機、トラックなど様々な場面で活躍。屋外や現場作業にも便利です。 電源をつなぐだけの簡単取り付けで、LEDチップ使用により高輝度で長寿命。材質(本体)アルミダイキャスト消費電力(W)27定格電圧(V)12~48本体質量(g)355光源3Wチップ×9個寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)114×114×45(±1)明るさ(Lm)2150(理論値)LED使用数(個)9材質(ステー)ステンレス防水IP67
WL-31 LED9ワークランプ角型27W
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷リモコン操作で、ホワイト発光/イエロー発光/消灯が可能なハイパワーワークランプ!耐震、ノイズ対策、防塵防水IP67取得済み!材質本体/アルミニウム、ステー/ステンレス スチール、レンズ/PC色ホワイト/6000、イエロー/4300使用温度(℃)マイナス30~プラス60色温度(K)ホワイト/6000、イエロー/4300動作電圧DC10V~60V(約27W)定格電流(mA)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55寸法(縦×横×奥行)(mm)127×109×50明るさ(Lm)ホワイト/2000、イエロー/1600照射角フラット(照射角度60度)送信距離(m)約5(リモコン)消費電力(A)12V時/約2、24V時/約1、48V時/約0.55
ハロゲンドライビングランプ 24V
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷他のランプと一線を画したい方にオススメなハロゲンランプ。個性的なランプのデザインの中にホワイト色6000KのLEDを施し、メインランプはH7バルブを採用。付属品24V/70W H7 5500Kバルブ材質ベース:アルミ合金/PC レンズ:ガラス幅(mm)246高さ(mm)141奥行(mm)108電圧(V)下部LED稼働:9~最大30消費電力(W)下部LED:1.2本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)141×246×108色温度(K)下部LED:6000
LED作業灯 角型 16W型 PRO
ケリー電気産業¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷人気の角型タイプ。軽くて扱いやすいのに、大光量です。しかも、特別仕様の作業しやすい広範囲の白色の明かりとなっていて、欲しいところに光が注がれます。楕円形の横長の光なので、作業スペースを広く照らしてくれます。是非光の照射範囲を作業灯選びの際にご考慮下さい。 また、プロフェッショナル仕様として、12V・24V車だけでなく電気フォークにもご利用頂けます。さらに、防水対策としてボディーの防水力だけでなく電線も完全防備となっております。「明るく見やすい」「水に強い」「取付簡単」「壊れずに長持ち」と、プロのお客様のご要望を集約したLED作業灯です。用途乗用車・軽トラ・トラック・建機車両・高所作業車・フォークリフトなど、DC12V・24V・48V・60V・80Vの車両の照明用、注意喚起用明かりにご利用頂けます。付属品ボルト2本、ナット2個、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2個、防水スリーブメス1個、ギボシ端子メス1個材質レンズカバー:ポリカーボネート(PC)、ボディ:アルミダイキャスト、ブラケット:ステンレスSUS304形状角型幅(mm)109高さ(mm)128質量(g)320タイプ広角奥行(mm)41電圧(V)DC12・24・48・60・80消費電力(W)16保証期間1年間防塵防水性能IP68寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)128×109×41明るさ(Lm)1500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)9
バックランプ ハイゼットS80 CGC
CGC(千代田)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個12日以内出荷パーツNo.81670-87508、81670-87507、81670-87507-000、81670-87508-000適合メーカーDAIHATU
角型LED荷台作業灯(DC用)
SUNWORLD¥3,998税込¥4,3981台3日以内出荷汎用LED作業灯。小型でありながら過酷な屋外環境に強く、消費する電力が少ないが、非常に強い光を放ちます。用途自動車やトラックなどの荷台の照明に!