絞り込み
熱価
- 6
- 5(4)
- 7(6)
- 8(4)
- 9(1)
- 10(1)
- 14(1)
- 105(1)
六角対辺(mm)
- 14(2)
- 16(5)
- 20.8(2)
ねじ径(mm)
- 12(3)
- 14(4)
ねじ長さ(mm)
- 11(1)
- 17.5(2)
- 19(5)
- 25(1)
- 26.5(3)
- 28(1)
端子形状
- ポンチカシメ型(2)
- 一体型(4)
- 分離型(2)
全長(mm)
- 75(1)
- 76(1)
- 78(1)
- 81(2)
- 82(1)
75・76・78・81・82
ブランド
- NGK(日本特殊陶業)(5)
NGK(日本特殊陶業)
高性能プラグは、一般プラグに対して、電極に高耐久合金を採用したり、中心電極を非常に細くするなどして、着火性能を向上させることができるのが特徴です。この結果、燃費の向上も期待できるので、最近の多くの新車搭載プラグにはイリジウムプラグが標準化されています。
商品豆知識
「熱価」から絞り込む
5(4)
6
7(6)
8(4)
9(1)
10(1)
14(1)
105(1)

プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷主な適合純正品番MQ500368六角対辺(mm)16端子形状ポンチカシメ型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12熱価6