絞り込み
熱価
- 5(4)
- 6(5)
- 7(4)
- 8(2)
- 10(1)
- 14(1)
六角対辺(mm)
- 16
- 14(4)
- 20.8(3)
- 21(1)
ねじ径(mm)
- 10(1)
- 12(6)
- 14(9)
ねじ長さ(mm)
- 11(1)
- 17.5(5)
- 19(8)
- 20.5(3)
- 21.5(1)
- 25(2)
- 26.5(4)
- 28(1)
端子形状
- その他(1)
- ネジ型(1)
- ポンチカシメ型(5)
- 一体型(7)
ストックNo.
- 2300(1)
- 2513(1)
- 2647(1)
- 3100(1)
- 3271(1)
- 3546(1)
- 3787(1)
- 3811(1)
- 4253(1)
- 4259(1)
- 4347(1)
- 4759(1)
- 4775(1)
- 5149(1)
- 5266(1)
- 5555(1)
- 6645(1)
- 6774(1)
- 7550(1)
- 7742(1)
- ストックNo.をもっと見る
2300・2513・2647・3100・3271・3546・3787・3811・4253・4259・4347・4759・4775・5149・5266・5555・6645・6774・7550・7742・ストックNo.をもっと見る
全長(mm)
- 74.5(1)
- 75(3)
- 75.5(1)
- 75.6(1)
- 76(2)
- 76.6(1)
- 76.7(1)
- 77.1(1)
- 78(1)
- 80(1)
- 84(1)
74.5・75・75.5・75.6・76・76.6・76.7・77.1・78・80・84
ブランド
- NGK(日本特殊陶業)(9)
- チャンピオン(1)
- TORCH(1)
NGK(日本特殊陶業)・チャンピオン・TORCH
高性能プラグは、一般プラグに対して、電極に高耐久合金を採用したり、中心電極を非常に細くするなどして、着火性能を向上させることができるのが特徴です。この結果、燃費の向上も期待できるので、最近の多くの新車搭載プラグにはイリジウムプラグが標準化されています。
商品豆知識
「熱価」から絞り込む
5(4)
6(5)
7(4)
8(2)
10(1)
14(1)

プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(237件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷世界初の新素材”ルテニウム配合中心電極”と”白金突き出し+オーバル形状”外側電極採用。 抜群の着火性を実現し、低燃費、耐汚損性、ロングライフ等、トータル性能を極めた次世代プレミアムプラグです。
イリジウムMAXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(350件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌日出荷IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
スパークプラグ
NGK(日本特殊陶業)(66件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷中心電極に白金合金またはイリジウム合金を使用。外側の電極放電部にも白金合金を採用。電極消耗を抑えることができる高性能長寿命プラグが白金プラグです。
イリジウムIXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(137件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から翌日出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
イリジウムプラグ
チャンピオン(135件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷チャンピオンスパークプラグは歴史と伝統のある世界屈指のスパークプラグメーカーです!中心電極にイリジウム、接地電極にプラチナパッドを採用し、10万kmの耐久性を保証。優れた着火性により燃費もアップ。高い着火性により、安定したアイドリング・加速性能を提供。交換目安10万km電極寸法(mm)Φ0.7材質(電極)インシュレーター/高純度アルミナセラミック材、中心電極/イリジウム接地電極プラチナパッド、銅芯入りアース電極
イリジウムスパークプラグ
TORCH(88件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷このイリジウムプラグは通常のスパークプラグと比較して着火性能が向上した商品です。 自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。 中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。主な適合純正品番09482-00527六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ねじ寸法M12×1.25ベースフラットシート締付トルク(N・m[kgf・m])鋳物シリンダー、15~25[1.5~2.5]/アルミシリンダー、15~26[1.5~2.6]他社参考品番(DENSO)IXU22他社参考品番(NGK)KR7AI
プレミアムRXプラグ
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷主な適合純正品番MQ500368六角対辺(mm)16端子形状ポンチカシメ型ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12熱価6
イリジウムIXプラグ LPG車用
NGK(日本特殊陶業)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷から翌々日出荷タクシーなどのLPG車の特性を考慮し、さびに強い特殊メッキを採用。更にメンテナンスの負担軽減とともに長寿命化を実現。六角対辺(mm)16端子形状一体型ねじ径(mm)14熱価5